絞り込み
ブランド
  • センチュリー
  • エレコム(73)
  • BELKIN(ベルキン)(41)
  • ADAM elements(39)
  • CIO(35)
  • 多摩電子(32)
  • OWLTECH(オウルテック)(30)
  • Mate(24)
  • エアージェイ(20)
  • サンワサプライ(18)
  • MOTTERU(15)
  • オーム電機(14)
  • HIDISC(14)
  • Hamee(ハミィ)(13)
  • Anker(アンカー)(13)
  • Omnicharge(11)
  • HEC(コンピューケース・ジャパン)(11)
  • TORRAS(10)
  • VEGER(ベガー)(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
バッテリー容量(mAh)
  • 5000~6000未満(1)
  • 10000以上(1)
出力
  • 5V/2.1A(1)
  • 5V/2.4A(1)
  • 5V/3.1A(1)
充電端子
  • Type-C(2)
給電端子
  • Type-C(2)
  • USB(2)
入力
  • 5V/2.1A(1)
  • 5V/2.4A(2)
5V/2.1A・5V/2.4A
質量(g)
  • 120~140未満(2)
  • 200~300未満(1)
120~140未満・200~300未満
USBポート数
  • 3個口(2)
3個口
  • 色ホワイト(2)
ホワイト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー容量(mAh)から絞り込む
5000~6000未満(1)
10000以上(1)
モバイルバッテリー10000mAh センチュリーモバイルバッテリー10000mAhセンチュリー
2,988税込3,287
1台
4日以内出荷
薄型設計で持ち運びに便利ま大容量モバイルバッテリーです。入出力可能なType-Cポート付き。自動識別機能を搭載したUSB-Aポートで機器に合わせて最適な電流で充電します。※スマートフォンへの充電用ケーブルは付属していません。充電器本体への充電用マイクロUSBケーブルは付属しています。
仕様入出力ポート:microUSB(入力)、Type-C(入出力)、UAB-A(出力)付属品microUSBケーブル(本体充電用)、取扱説明書、保証書ホワイト質量(g)約200出力DC5V/3.1A(2ポート合計)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.5×15.5×136.5入力DC5V/2.4A使用電池充電式リチウムポリマー電池バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)10000充電可能回数約500回USBポート数USB A、microUSB、USB TypeC充電端子microUSB、USB TypeC給電端子USB A、USB TypeC
半固体モバイルバッテリー5,000mAh センチュリー半固体モバイルバッテリー5,000mAhセンチュリー
2,598税込2,858
1台
6日以内出荷
多発するモバイルバッテリーの発火事故の増加を背景に、釘を挿しても発火しづらい安全性の高い半固体電池を採用した圧倒的安全性を誇るモバイルバッテリーです。薄型でコンパクトなサイズ感で持ち運びにも便利。また2台同時充電にも対応し、あらゆるデバイスを充電可能です。
付属品本体、充電用USB-A to Type-Cケーブル(30cm)質量(g)131出力DC5V2.4A(2ポート合計)電源半固体リチウムイオン電池3.7V5000mAh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×160×25入力DC5V2.4A端子USB-A×1、Type-C×1
モバイルバッテリー5000mAh センチュリーモバイルバッテリー5000mAhセンチュリー
1,988税込2,187
1台
4日以内出荷
薄型設計で持ち運びに便利ま大容量モバイルバッテリーです。入出力可能なType-Cポート付き。自動識別機能を搭載したUSB-Aポートで機器に合わせて最適な電流で充電します。※スマートフォンへの充電用ケーブルは付属していません。充電器本体への充電用マイクロUSBケーブルは付属しています。
仕様入出力ポート:microUSB(入力)、Type-C(入出力)、UAB-A(出力)付属品microUSBケーブル(本体充電用)、取扱説明書、保証書ホワイト質量(g)103出力DC5V/2.1A(2ポート合計)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×12.7×90入力DC5V/2.1A使用電池充電式リチウムポリマー電池バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)5000充電可能回数約500回USBポート数USB A、microUSB、USB TypeC充電端子microUSB、USB TypeC給電端子USB A、USB TypeC

モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります

モバイルバッテリー