絞り込み
ブランド
  • シリコンパワー(Silicon Power)
  • エレコム(74)
  • BELKIN(ベルキン)(42)
  • ADAM elements(39)
  • CIO(35)
  • 多摩電子(32)
  • OWLTECH(オウルテック)(30)
  • Mate(24)
  • エアージェイ(20)
  • サンワサプライ(18)
  • MOTTERU(15)
  • オーム電機(14)
  • HIDISC(14)
  • Anker(アンカー)(14)
  • Hamee(ハミィ)(13)
  • Omnicharge(11)
  • HEC(コンピューケース・ジャパン)(11)
  • TORRAS(10)
  • VEGER(ベガー)(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
バッテリー容量(mAh)
  • 5000~6000未満(1)
  • 10000以上(2)
出力
  • 5V/2A(2)
  • 5V/2.1A(1)
  • 5V/3A(2)
  • 9V/2A(1)
  • 9V/2.22A(1)
  • 12V/1.5A(1)
  • 12V/1.67A(1)
充電端子
  • USB(1)
入力
  • 5V/2A(2)
  • 5V/2.4A(1)
  • 9V/2A(2)
5V/2A・5V/2.4A・9V/2A
質量(g)
  • 80~100未満(1)
  • 180~200未満(1)
  • 300~400未満(1)
80~100未満・180~200未満・300~400未満
USBポート数
  • 2個口(1)
  • 3個口(1)
2個口・3個口
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(1)
ブラック・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー容量(mAh)から絞り込む
5000~6000未満(1)
10000以上(2)
モバイルバッテリー 20,000mAh シリコンパワー(Silicon Power)モバイルバッテリー 20,000mAhシリコンパワー(Silicon Power)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
大容量20,000mAhを誇り、スマートフォンを約6.5回充電可能な大容量モバイルバッテリー。USB Type-Aポートを2つ搭載し、2台同時充電が可能です。入力はMicro-USBとUSB Type-Cの両方に対応し、使い勝手が良好。出力は最大2.1Aで、効率的な充電が可能です。LEDインジケーターで残量確認も簡単。人間工学に基づいた形状で、手にフィットしやすく、表面は汚れや傷に強い加工が施されています。さらに、過電圧・過電流・短絡保護などの安全機能を備え、安心して使用できます。ストラップホール付きで持ち運びにも便利。価格も手頃で、日常使いから旅行まで幅広く活躍するおすすめの一台です。
仕様【証明】BSMI CE FCC PSE Li-ion 00 RoHS WEEE寸法(mm)140.7×64.5×23.4ホワイト質量(g)320出力USB1 (USB Type-A): 5V= 2A; USB2 (USB Type-A): 5V= 2.1A; USB1+USB2: 5V=2.1A(max.)入力Micro-USB: 5V= 2A; Type-C: 5V= 2A定格出力12600mAh(63Wh / 5V)バッテリーリチウムイオンポリマーバッテリー電圧(V)3.7保証期間13カ月保護機能過電圧保護 / 低電圧保護 / 過電流保護 / 短絡保護充電時間(時間)12動作温度(℃)10~45バッテリー容量(mAh)20000USBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応充電端子USB Type-Aポートバッテリー容量(Wh)74
モバイルバッテリー TypeC接続 PD対応 5,000mAh シリコンパワー(Silicon Power)モバイルバッテリー TypeC接続 PD対応 5,000mAhシリコンパワー(Silicon Power)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
5000mAh20W PD急速充電超小型で持ち運びやすいデバイスに挿し込んで使うワイヤレス充電移動中に充電可能充電状況をお知らせ可能なLEDライト付USB-C端子でiPhone 15/ Android/タブレット/ iPadに対応シリコンキャップ付で端子を保護
仕様証明:BSMI、CE、FCC、PSE、Li-ion 20、WEEEセット内容5000mAh モバイルバッテリー x1、USB Type-A から Type-C への変換ケーブル x1、マニュアル x1材質プラスチック寸法(mm)78.6×46.5×25.1質量(g)95出力USB-C:5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A入力USB-C : 5V=2.4A、9V=2A定格出力5V/3100mAh、9V/1600mAh、12V/1200mAhバッテリーリチウムイオン保証期間13カ月保護機能smartSHIELD充電時間(時間)約1.5(PD)バッテリー容量(mAh)5000(17.8Wh)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40
急速充電TYPE-C対応モバイルバッテリー シリコンパワー(Silicon Power)急速充電TYPE-C対応モバイルバッテリーシリコンパワー(Silicon Power)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷
急速充電対応(PD20W / QC3.0)、3ポート出力(USB-A ×2口 / USB-C ×1口)のモバイルバッテリーType-Cポート、2つのType-Aポートから3台のデバイスに同時に充電可飛行機内持込可LEDインジケータで残量確認可
入力Micro B:5V/2A、9V/2A、Type C:5V/2.5A、9V/2Aバッテリーリチウムポリマー保証期間13カ月動作温度(℃)10~45USBポート数Type-Cポート×1、Type-Aポート×2RoHS指令(10物質対応)対応

モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります

モバイルバッテリー