スマホスタンド 車載ホルダー ゲル吸盤タイプ ブラックエレコム(1件のレビュー)当日出荷
スマートフォンを車内でしっかりホールド!
お好みの角度で設置できる、繰り返し使えるゲル吸盤タイプの車載ホルダー。
ゲル吸盤を採用し、車のダッシュボードにしっかりと固定可能です。
繰り返し貼り替えることもできます。
横幅45mm~90mmまでのスマホを設置可能です。
前後に可動するホールドアームを採用し、手帳型ケースをつけたスマートフォンなど様々な厚みに対応できます。
ワンタッチでスマートフォンの取り外しができる、ワンプッシュボタンを搭載しています。
ボールジョイントを採用していますので、360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。
スマートフォン設置部分に、本体を傷つけにくいラバー素材を使用しています。
スマートフォンをしっかり支えられるフットパーツは収納可能です。
シボが深めのダッシュボードへの吸盤設置を補助する吸盤補助板がついています。
その他ゲル吸盤取付 フリップケース対応付属品ゴム足×2 設置補助板×1材質耐熱ABS/シリコン/鉄/PU/TPU色ブラック質量(g)124外形寸法(mm)最大71×130×98(展開方法による)対応機種幅:約45mm~90mm 厚み:約22mm以下 重量:約200g以下