354件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレス充電器 QI自動開閉ホルダー 手帳対応 キャパシタ付 15W 吸盤取り付け カシムラワイヤレス充電器 QI自動開閉ホルダー 手帳対応 キャパシタ付 15W 吸盤取り付けカシムラ
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。タッチ式センサー搭載。タッチセンサーパネル部にふれるだけでアームが開きます。エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。伸縮式の調節アーム採用。ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。3Dグリップアーム採用。厚みがある手帳ケース、ハードケースをしっかりホールド。最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)通電状況が分かるLED付き。(消灯:待機時/青点灯:充電時/白青色交互点滅:異常時)充電機能OFFモード付き。(OFF:スマホを置かずに開閉ボタンを3秒以上長押し/ON:本製品のUSB電源入れ直し)補助足は高さ3段階に調節可能。補助足が格納できます。USB電源ケーブル付き。安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
仕様(ワイヤレス規格)Qi付属品USB-A-Type-C USB充電ケーブル(コード長:約1.1m)、取付用プレート(両面テープ付)、クリーナー(ダッシュボード脱脂用)質量(g)250取付方式吸盤使用温度範囲(℃)0~30最大出力(W)15入力電圧(V)5 / 9 / 12 (USB Type-C)適合サイズ幅:約62~85mm以内 厚み:20mm以内本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×160×105
ワイヤレス充電器 QI自動開閉ホルダー 手帳対応 キャパシタ付 15W エアコン取付 カシムラワイヤレス充電器 QI自動開閉ホルダー 手帳対応 キャパシタ付 15W エアコン取付カシムラ
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。タッチ式センサー搭載。タッチセンサーパネル部にふれるだけでアームが開きます。エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。クリップをエアコンフィンに差し込み、ダイヤルで固定して設置します。ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。3Dグリップアーム採用。厚みがある手帳ケース、ハードケースをしっかりホールド。最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)通電状況が分かるLED付き。(消灯:待機時/青点灯:充電時/白青色交互点滅:異常時)充電機能OFFモード付き。(OFF:スマホを置かずに開閉ボタンを3秒以上長押し/ON:本製品のUSB電源入れ直し)補助足は高さ3段階に調節可能。補助足が格納できます。USB電源ケーブル付き。安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
仕様(ワイヤレス規格)Qi付属品USB-A-Type-C USB充電ケーブル(コード長:約1.1m)、エアコンクリップ質量(g)175取付方式エアコン吹出口使用温度範囲(℃)0~30最大出力(W)15入力電圧(V)5 / 9 / 12 (USB Type-C)適合サイズ幅:約62~85mm以内 厚み:20mm以内本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×113×105
Qi自動開閉ホルダー 回転 手帳対応 ロングアーム エアコン取り付け カシムラQi自動開閉ホルダー 回転 手帳対応 ロングアーム エアコン取り付けカシムラ
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。Qi端末反応センサー搭載。ワイヤレス充電(Qi)対応スマートフォンを置くだけで左右アームが自動でホールド。自動回転機能搭載。キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。ロングアーム式 エアコン取付タイプ。ロングアームは取り外し可能。 通常のエアコン取付としても使用可能。ボールジョイント採用。見やすい位置に角度調整が可能。手帳型ケース・ハード型ケース対応。最大10Wの急速充電対応。通電状況が分かるLED付き。USB電源ケーブル付き。安全・安心の保護機能付き。
付属品USB-A-Type-C USB電源ケーブル幅(mm)85ブラック高さ(mm)144質量(g)220奥行(mm)171規格ワイヤレス規格:Qi最大出力(W)10入力5V2A/9V1.67A USB Type-C適合寸法(mm)幅:約66~90以内、厚さ:32以内
スマホホルダー オートキャッチ ジョイフルスマホホルダー オートキャッチジョイフル
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
オートキャッチ機能でスマホをワンタッチで脱着可能。曲面にも貼れます。貼付タイプ。
用途携帯ホルダー幅(mm)100高さ(mm)180奥行(mm)80収納寸法(mm)65~82、厚さ13まで耐荷重(g)250まで
スマホホルダー ジョイフルスマホホルダージョイフル
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
スマホの重さでオート開閉出来ます。手帳型ケースにも対応。
用途携帯ホルダー幅(mm)90高さ(mm)180奥行(mm)90収納寸法(mm)58~95、厚さ20まで耐荷重(g)250まで
スマートフォン用車載ホルダー(吸盤式) エスコスマートフォン用車載ホルダー(吸盤式)エスコ
2,600税込2,860
1個
翌日出荷
吸盤式のスマートフォン用車載ホルダーです。 固定アームは前後可動式で、内側のシリコンは手帳型ケースをつけたスマホの設置にも対応する形状です。 ワンタッチでスマートフォンの取り外しができる、リリースボタン付きです 360°回転式のホルダーにより、ホルダー部分を回すことでスマートフォンを縦向きにも横向きにもできます。 粘着性のあるゲル素材の強力吸盤で、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取付けることができます。※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。 手帳型ケース対応の、スマホ用車載ホルダー。吸盤で強力固定でき、横幅約50~95mmまでの設置に対応。スマートフォンホルダー。
仕様●対応サイズ:幅50~95mmまで、厚み20mm以下のスマートフォン(カバー含む)●サイズ:74×125×100(H)mm●重量:約118g●耐荷重:約300g●カラー:ブラック●材質:メインの材質:ABSホルダー前面:シリコン●サイズ(W×D×H)mm:約W74×D125×H100mm●適用スマートフォン/タブレットサイズ:幅50~95mmまで、厚み20mm以下のスマートフォン●セット内容:本体(ホルダー・吸盤マウント)、吸盤取付けプレートアズワン品番65-2198-28
hoco S25 スマホカーホルダー JTThoco S25 スマホカーホルダーJTT
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
邪魔になりにくいエアコン吹き出し口に装着するタイプのカーホルダー・片手でスマホの着脱が可能な、パンタグラフ式メカによる自動ホールド機構・未使用時は送風の妨げになりにくいコンパクトサイズに自動収縮・ボールジョイントにより向きを自由に設定可能
寸法(mm)97.6×106×37.5質量(g)約67取付方式エアコン吹出口対応機種幅55mm~80mm(4~6.5インチクラス)までの機器RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトクリップホルダー3軸 JTTベルトクリップホルダー3軸JTT
1,898税込2,088
1個
欠品中
スマホをズボンのベルトやバックパックのショルダーベルトにマウント! 自由度の高い角度調整が可能な3軸タイプ。 荷物の多い旅行中でも手が塞がらず、お手軽にハンズフリー撮影が可能になります。 スマホをホルダーに挟み、ワニ口のクリップを布等の薄くて柔らかいものに挟んで固定します。 クリップは内側がギザギザに加工されており、強力なばねを使用しているため、バッグやジーンズのポケット等の薄い布にも確実に取り付けることができます。 手回しネジを外せばホルダーを簡単に外すことができるため、スマートフォンを前向き/後ろ向きのどちらにも設定可能です。 また、クリップは平らなので置きやすく、テーブル上で簡易スタンドとしてもご使用いただけます。 スマホの向きを調整するための可動部が3箇所あり、3軸方向に調整できます。 クリップのベース部分:360度回転するため、スマホを縦や横に自由に回転させることが可能 ジョイント部分:ホルダーを固定しているジョイントが水平軸方向に可動 アーム部分:J字型のアームが垂直軸方向に可動 バックパックのショルダーベルトに固定すれば、目線に近い胸元から撮影ができ、スマホで臨場感のある動画がハンズフリーで撮影可能になります。 旅行やお出かけの楽しい思い出を、スマホでドキュメンタリー風に残してみませんか? ホルダー部分とクリップのジョイントにはGoPro互換マウントを採用。 ホルダーを取り外してGoPro等のアクションカメラも装着可能です。
材質プラスチック寸法(mm)最大約173×48×65、収納時約100×48×60(突起は含まず)質量(g)100対応機種iPhone12ProMaxまで対応※横幅が60mm~85mm、厚さ12mm以下の機種
スーパースリムスマホホルダー 槌屋ヤックスーパースリムスマホホルダー槌屋ヤック
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
スマートフォンを置くだけでアームが閉じて瞬時にホールド。 ダイヤルを回して固定するだけでエアコン吹き出し口へ取付が可能。 エアコンフィンの前傾を防止する再度ストッパー付き。 ポールジョイント構造により見やすい角度に調節する事が出来る。
取付方式エアコン吹出口収納寸法(mm)幅60~85、厚さ11まで耐荷重(g)210以下
マグネット スマホホルダー エアコンルーバー 多摩電子マグネット スマホホルダー エアコンルーバー多摩電子
989税込1,088
1個
当日出荷
クリップで挟んで取付け、マグネット脱着式のスマートフォンホルダー。 片手でかんたん、エアコン吹き出し口クリップ取付けタイプ。ルーバー横向き用。 強力ネオジウム磁石採用でしっかり固定。
付属品ホルダー本体、取扱説明書(本台紙裏面に記載)、丸型金属プレート、角型金属プレート、丸型保護フィルム、角型保護フィルム材質ホルダー本体:ABS他、金属プレート:SUS、保護フィルム:PETブラック質量(g)ホルダー本体:約28、金属プレート:(丸型)約4、(角型)約6プレート寸法(mm)(丸型)約Φ40、(角型)約W40×H50ホルダー寸法(mm)約W39×H59×D50フィルム寸法(mm)(丸型)約Φ45、(角型)約W46×H56
リアスマタブアームホルダー SEIWA(セイワ)リアスマタブアームホルダーSEIWA(セイワ)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
お車のシートのヘッドレストシャフト取り付け専用のスマートフォン&タブレットホルダーです。 アームが3箇所で調節可能なので、見やすい位置に調節できます。 ボールジョイントにより360°見やすい角度に調整できます。 充電ケーブルを接続したままホールドできます。 Nintendo Switchにも対応します。
用途スマホ・タブレットホルダー質量(g)286取付方式ヘッドレストシャフト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×68×41適合幅(mm)120~190耐荷重(g)500適合寸法(mm)ヘッドレストシャフト:左右125~150・上下50~適合厚さ(mm)15
車載ホルダー サンワサプライ車載ホルダーサンワサプライ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
車のヘッドレストに設置できる、車載ホルダーです。 スマホ~12.9インチタブレットまで幅広く機種に対応(11.5~23cm) 機器の設置は2箇所から選択でき、座席の真後ろ、または後部座席の中央に設置することができます。
耐荷重(kg)0.75固定方法挟み込み
スマートフォンホルダー CAPStyleスマートフォンホルダーCAPStyle
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
「強力吸着!ストロングマグネットホールド」強力磁石+0.4mm厚の金属プレートでスマートフォンをがっちりホールド。 ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。 強力ゲル吸盤使用でしっかり取付できます。(取付する対象面の油分、ホコリをしっかり除去してから取り付けてください。)
寸法(mm)約165×85質量(g)約320取付方式ゲル吸盤商品タイプ貼付タイプ
スマートフォンホルダー CAPStyleスマートフォンホルダーCAPStyle
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
「ワンプッシュホールド機能」指でアームがロックするまでを拡げて、スマホの背面でボタンを押すとスマホが自動的にホールド。 簡単&しっかりホールドします。 ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。 強力ゲル吸盤使用でしっかり取付できます。 (取付する対象面の油分、ホコリをしっかり除去してから取り付けてください。)
寸法(mm)約165×85質量(g)約280取付方式ゲル吸盤商品タイプワンプッシュホールド・吸盤タイプ
スマートフォンホルダー CAPStyleスマートフォンホルダーCAPStyle(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
「ワンプッシュホールド機能」指でアームがロックするまでを拡げて、スマホの背面でボタンを押すとスマホが自動的にホールド。 簡単&しっかりホールドします。 ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。 簡単取付でしっかりグリップするエアコンクリップを採用。 (エアコン吹き出し口形状により取付できる車種とできない車種があります。 画像にある表をご確認ください。)
寸法(mm)約165×85質量(g)約280取付方式エアコン吹き出し口商品タイプワンプッシュホールド・エアコン取付タイプ
スマートフォンホルダー CAPStyleスマートフォンホルダーCAPStyle
929税込1,022
1個
当日出荷
「ワンプッシュホールド機能」指でアームがロックするまでを拡げて、スマホの背面でボタンを押すとスマホが自動的にホールド。 簡単&しっかりホールドします。 ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。 強力両面テープ(3M製)使用でしっかり取付できます。 (取付する対象面の油分、ホコリをしっかり除去してから取り付けてください。 貼付け後は24時間使用しないでください。
寸法(mm)約165×85質量(g)約280取付方式両面テープ商品タイプワンプッシュホールド・貼付タイプ
4アームスマホホルダー 吸盤取り付け カシムラ4アームスマホホルダー 吸盤取り付けカシムラ
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
4角のアームでしっかり固定!スマホのサイドボタンに干渉しにくい4アームスマホホルダー。縦置き・横置きどちらにも対応。アームの長さが調節可能な吸盤取り付けタイプ。
本体質量(g)190本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×165×137
スマホホルダー1/4インチねじ対応 bitstrongスマホホルダー1/4インチねじ対応bitstrong
349税込384
1個
5日以内出荷
U字型タイプの三脚用スマホホルダーです。1/4インチネジ(メス)対応で、三脚や自撮り棒への取付が可能です。55mm~85mmの間で長さ調節が可能。
用途スマホを三脚につなげる際、通常スマホには三脚用のネジ穴が無いのでホルダーを使用する事で対応します。仕様Model名:D013材質ABS樹脂+アルミ合金質量(g)13外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)28×52×84耐荷重(kg)1最大伸長(mm)85伸長(mm)最小:55
クリップクランプホルダーマグネット式 king(撮影・写真用品)クリップクランプホルダーマグネット式king(撮影・写真用品)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
ばね式のクリップがついたスマートフォンスタンド(マグセーフ対応)です。挟む、置くなどしてさまざまな用途に使用いただけます。
用途スマートフォンホルダー材質ABS樹脂質量(g)100幅(cm)クランプ対応最大:3.8本体寸法(mm)折り畳み時:60×36×93.5対応機種マグセーフ仕様
ワイヤレス充電自動開閉スマホホルダーエアコン取付 Pellucid(旧MIRAREED)ワイヤレス充電自動開閉スマホホルダーエアコン取付Pellucid(旧MIRAREED)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
オートスキャン機能搭載でスマホ充電部を自動検知。ホルダー充電部がスマホ充電部に自動で移動し位置ズレによる充電ロスを無くします。キャパシタ内蔵でエンジン停止後もスマホを取り外す事が出来ます。安全保護回路でスマホの過充電を防止します。ワイヤレス充電のon/off切替スイッチ付。スマホの縦横置き対応。スイングアームで360°回転とスライド移動でエアコン吹出し口を塞がず取付出来ます。
用途車のスマホホルダー仕様ワイヤレス充電:最大15W(iPhone:7.5W)セット内容ホルダー本体×1/エアコン取付フック×1/アジャスター×1/スイングアーム×1/USB(A-C)ケーブル×1/傷防止パッド×1/取扱説明書×1幅(mm)160サイズ幅:約58~88mm/厚さ:約20mmまで/重さ:約250g以下高さ(mm)180奥行(mm)90ケーブルType-A / Type-C 約1.3m
吸盤補助ベースプレート Pellucid(旧MIRAREED)吸盤補助ベースプレートPellucid(旧MIRAREED)
819税込901
1個
5日以内出荷
スマホホルダー用の吸盤補助ベースです。セパレートタイプで貼付けプレートを内装の局面に合わせてしっかりと貼付けられます。吸盤ベースプレートは回転式固定により、貼付けプレートに簡単にセット出来ます。吸盤のサイズ直径70mmまで対応。
用途車のスマホホルダーセット内容吸盤ベースプレート×1/脱脂用アルコールパッド×1/貼付けプレート×1/取扱説明書×1幅(mm)100高さ(mm)180奥行(mm)15
アドバンスワンモーションホルダーローダウン SEIWA(セイワ)アドバンスワンモーションホルダーローダウンSEIWA(セイワ)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
ローダウンタイプのスマホホルダー。エアコン吹き出し口付近にスマホを固定出来るので温度上昇を抑えられます。片手で取付・取外しが可能です。ダッシュボード取付。
用途車のスマホホルダー幅(mm)170高さ(mm)180奥行(mm)125
ダブルホールドスマホホルダーDB SEIWA(セイワ)ダブルホールドスマホホルダーDBSEIWA(セイワ)
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
マグネット取付とオートホールドアームの2つでしっかりとスマホを保持出来るワイヤレス充電スマホホルダーです。ダッシュボード取付。本体とスマートフォンの間に金属が挟まれたり、一定以上の温度になった場合、自動的に停止する安全回路を内蔵しています。
用途車のスマホホルダー幅(mm)140高さ(mm)180長さ(m)1.2奥行(mm)80
マットブラックプロテクターL 星光産業マットブラックプロテクターL星光産業
899税込989
1個
5日以内出荷
サイドモールや黒いドアハンドルに似合うマットBK仕上げのロングサイズのプロテクターです。弾力のある軟質素材でドアエッジを傷から守ります。対候性・耐摩耗性に優れた軟質樹脂を使用。簡単両面テープ取付。
用途車の車外用品幅(mm)150高さ(mm)180奥行(mm)8入数2
タイヤスマホスタンド 星光産業タイヤスマホスタンド星光産業
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
オフロード用タイヤデザインの置き型スマホスタンドです。フタ付きで使用しない時はコンパクトに。360°回転機能付き。
用途車のスマホホルダー幅(mm)110高さ(mm)180奥行(mm)50
ワイヤレス充電器 Qi2 車 用 マグネット スマホホルダー 15W 高速充電 エアコン吹き出し口対応 片手操作 エレコムワイヤレス充電器 Qi2 車 用 マグネット スマホホルダー 15W 高速充電 エアコン吹き出し口対応 片手操作エレコム
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
スマートフォンを置くだけですぐに充電。マグネットで簡単に着脱可能で、Qi2規格対応ワイヤレス充電ができる車載ホルダーです。無駄な充電の防止や、過熱リスクを低減できる電源スイッチを搭載しています。視界を遮らず手の届く所に設置可能なエアコンクリップタイプです。
用途マグネットで固定するだけでQi2対応スマートフォンを充電できる、Qi2規格ワイヤレス充電機能付き車載ホルダーです。 最大出力15WでiPhoneを充電可能。従来のQi規格と比べて高速充電を実現しています。 マグネットでスマートフォンをぴったり固定することで縦・横いずれの向きでも設置でき、スマートフォンのナビを使いながら充電できます。 WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」に準拠した正規認証品です。 ※エレコムはWPCの会員企業です。 自由自在に角度を調節できるボールジョイントを採用しているので、スマートフォンのナビ画面などを見やすい角度で設置できます。 無駄な充電の防止や、過熱リスクを低減できる電源スイッチを搭載しています。 異物検知機能を搭載しており、本製品のコイル部分とスマートフォンの間にコインなどの異物があれば検知するため、安全にご利用いただけます。 厚さ3mm以下のマグネット搭載ワイヤレス充電対応ケースを付けたままでも充電が可能です。 ※ワイヤレス充電対応ケースのみ。またマグネットでの固定は対応ケースのみ。左記に該当しても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。 ※ワイヤレス充電対応ケース以外の、金属・磁石などを含むスマホリング・ケースなどはご利用いただけません。発熱の危険性があるため取り外してご利用ください。 運転席、助手席側からでも充電状況が分かるように、ホルダーの左右に2つのLEDを搭載しています。 ケーブル長約1mのUSB Type-C(TM) - Type Cケーブルが付属しています。 エアコンルーバーにクリップを挟み込むだけで簡単に設置できる、エアコンクリップタイプです。 スイングアームを装着して使用することで、エアコンの風を避けることができます。 ※スイングアームを取り外して使用することができます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。その他エアコンルーバー取り付け。端末はケース未装着、またはQi2対応ケース装着時のみ使用可能。付属品ケーブル×1ケーブル:黒質量(g)約114(筐体+スイングアーム+エアコンクリップ)出力(W)5/7.5/15使用温度範囲(℃)0~28(結露なきこと)ケーブル長(m)約1対応機種Qi2(MPP)15W規格のワイヤレス充電に対応した機器入力最大5V/2Aまたは9V/3A(USB Power Delivery対応)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62×27.5×87(筐体サイズ)発光色充電中:赤色点灯、通電中/充電完了時:青色点灯、充電エラー時:点滅ホルダーエアコンクリップタイプ保証期間1年間ケーブルUSB Type-C - USB Type-C入力端子USB Type-C(TM)保存温度範囲(℃)-20~60(結露なきこと)色(本体)
収納ボックス ウォークスルー用 ティシューケース付き サンワダイレクト収納ボックス ウォークスルー用 ティシューケース付きサンワダイレクト
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
車のウォークスルーへの設置に最適な収納バッグです。便利なティシューケース機能付きです。マスクやウェットティシュー、飲み物、DVD/CDディスクなど様々なものを収納できます。仕切り板を1枚付属しており、ティシューが倒れないように固定できます。蓋つきなので外から収納物が見えないようにできます。小物を収納できるポケットを装備しています。底面に面ファスナーを縫い付けており、動きにくくなっています。
材質ポリエステル、ポリウレタン質量(g)約710保証期間初期不良のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18.5×36×28取扱説明書なし
スマートフォンホルダー マグネット式ホルダー Bullconスマートフォンホルダー マグネット式ホルダーBullcon
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
フレキシブルマウント(粘着ゲルパッド仕様)のマグネット式ホルダー。ロングタイプのフレキシブルマウントはアーム形状や位置を自由自在に調整可能。貼り付けベースには強粘着ゲルパットを採用。ベース部は360°回転(1段は10°で36段階)と自由な曲げが可能なため、任意の場所に固定した後からでもホルダーの角度や位置調整が出来て便利。
セット内容●マグネット式ホルダー●フレキシブルマウント●メタルリング●クリーニングワイプ●リング位置調整用テンプレート●プロテクションフィルム
タブレット スマホ 車載ホルダー 後部座席ヘッドレスト取付 工具不要 角度調整可 滑り止め衝撃吸収パッド ケーブル 対応 ブラック メディアカバーマーケットタブレット スマホ 車載ホルダー 後部座席ヘッドレスト取付 工具不要 角度調整可 滑り止め衝撃吸収パッド ケーブル 対応 ブラックメディアカバーマーケット
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
◆後部座席用 タブレット・スマホ兼用 車載ホルダー・【安定した固定&端末保護】ホルダーの両側に滑り止め&衝撃吸収パッドを搭載し、車の振動やブレーキ時の揺れから機器をしっかり保護。角度を変えても安定した使用が可能です。・【簡単取り付け・工具不要】ヘッドレストに引っ掛けて押すだけの2ステップで装着完了。シングルアーム設計で多くの車種に対応し、ポール間隔の調整も不要。工具なしで素早く着脱可能なため、座席移動や車の乗り換え時もスムーズに対応できます。・【幅広いデバイス対応】135~205mmの幅に対応し、スマートフォン・タブレット・ポータブルゲーム機など各種デバイスに対応。後部座席での動画視聴、ゲーム、ナビ表示などに最適です。・【ケーブル対応設計】ホルダーにはケーブル差込口のスペースを確保しており、充電やイヤホン使用も可能。長時間のドライブでも快適にお使いいただけます。
ブラック質量(g)約350適合サイズ(mm)幅135~205×厚さ17まで
【車載用】吸盤タイプ自動開閉式ワイヤレス充電ホルダー カシムラ【車載用】吸盤タイプ自動開閉式ワイヤレス充電ホルダーカシムラ
4,998税込5,498
1台
6日以内出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。スマホのサイドボタンを避けてホールドできる調節機構付き4本アーム。様々なスマホに合わせて特殊形状グリップを前後にスライド調節。赤外線式近接センサー搭載、スマホをかざすだけでアームが自動開閉します。
質量(g)305出力(W)最大15使用温度範囲(℃)5~35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×120×180入力DC5V1.4A / 9V2.2A USB Type-C取付可能寸法(mm)ホールド可能サイズ:(横置き)幅64~83以内、厚さ20以内/(縦置き)幅64~83以内、厚さ20以内
【車載用】Qi2マグネットワイヤレス充電器 エアコン取り付け カシムラ【車載用】Qi2マグネットワイヤレス充電器 エアコン取り付けカシムラ
3,598税込3,958
1台
6日以内出荷
ネオジム磁石を16個内蔵し、MagSafe対応のiPhoneおよびMagSafe対応ケースをご使用のiPhoneを簡単に吸着・ホールド。最大15Wの急速充電対応(急速充電には対応機器と定格9V2.5Aijou noUSB電源が必要です)通電状況が一目でわかるLED付き。ねじ込み式のクリップでエアコンフィンにガッチリ固定。サポートアームでしっかり支えることでホルダーが前に傾かない。安心安全な保護機能付き
付属品USB-C-Cケーブル寸法(mm)直径Φ59×奥行27質量(g)51出力(W)最大15使用温度範囲(℃)0~40入力5V2A / 9V2.5A USB Type-C
マグネットホルダー ロングアームエアコン取り付け カシムラマグネットホルダー ロングアームエアコン取り付けカシムラ
1,798税込1,978
1台
6日以内出荷
MagSafeに直接取り付けできるロングアームマグネットホルダーです。横型/縦型エアコンフィン専用、金属製のエアコンフックでしっかり取付できる締め込み式です。長さが調節できる可動式のロングアームを採用、エアコンを隠さず、見やすい位置に固定できます。
付属品スマホ貼り付け用金属プレート、アルコールクリーナー、透明保護シール、位置決めテンプレート質量(g)80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×130×90対応エアコン口形状:角型縦ルーバー、角型横ルーバー(フィンの隙間8mm以上、奥行12mm以上30mm以内、厚さ3mm以下、幅10mm以上)
オートピックQi2 DELTA(デルタ)オートピックQi2DELTA(デルタ)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
・iPhone Magsafe/Androidワイヤレス充電対応スマホホルダーです。・確かな品質 Qi2認証製品です。当製品はWPC(Qiシステム管理団体)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格(互換性/品質など)「Qi2」に準拠した正規認証品です。・車内のインテリアに馴染む シンプルデザインを追求しました。・最大15Wの急速充電に対応しています。・強力な磁石を搭載し、最大2000gの磁力を実現!磁力で瞬時にガッチリとホールドします。・便利なUSB3.0変換アダプタ付属。お手持ちのUSB-タイプAのシガーソケットをそのままご使用いただけます。
用途Qi2 Magsafe対応 ワイヤレス充電 急速充電対応 車載用スマホホルダーセット内容ワイヤレス充電ホルダー、 クリップアダプター、エアコン吹出し延長アーム、USBタイプCケーブル、USB変換アダプター(タイプC→タイプA)、マグネットリング、スケールシート材質ABS/ガラス/亜鉛合金出力(W)15/7.5/5入力DC9V/1A-2.5A, 5V/2A機能電力変換80%以内充電方式充電距離10mm以内各種認証Qi認証番号:23232
マグネットホルダー用 スペアプレート2枚組 多摩電子マグネットホルダー用 スペアプレート2枚組多摩電子
679税込747
1個
4日以内出荷
マグネットホルダー用金属プレート
シルバー
マグネットスマホホルダー(フリームーブ360 エアコンタイプ) CAPStyleマグネットスマホホルダー(フリームーブ360 エアコンタイプ)CAPStyle
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
MagSafe対応のマグネットスマホホルダーiPhone12/13/14/15シリーズ対応エアコンルーバーの風を遮らない、360°アームタイプ
用途Apple iPhoneのMagSafe対応マグネットスマホホルダー本体質量(g)120パッケージサイズ(mm)W100×D40×H180取扱説明書(0.69MB)
スマホ&タブレット2WAYホルダー(ヘッドレスト取付け) CAPStyleスマホ&タブレット2WAYホルダー(ヘッドレスト取付け)CAPStyle
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
70mm伸びる伸縮式ホルダー(約125~230mm)12.9インチタブレットまで対応(厚さ約18mm/重さ約700gまで)ヘッドレストアタッチメントでリアシートで大画面タブレットを使用可能カメラ用三脚にも取り付け可能【スマホ、タブレット対応可能サイズ】約125~230mmまで(12.9インチタブレットまで対応)厚さ:18mmまで 重さ:約700gまで(バンパーやケース含む)【ヘッドレストアタッチメント対応サイズ】左右幅:125~145mm 上下幅:25mmまで太さ:14mmまで付属品吸盤補助プレート×1枚クッション用スポンジ×2個
用途スマホからタブレットまでホールド可能!本体質量(g)210パッケージサイズ(mm)W160×D70×H180取扱説明書(0.61MB)
シリコンスマホスタンド CAPStyleシリコンスマホスタンドCAPStyle
899税込989
1個
7日以内出荷
シリコーン製で滑りにくく、走行中もカタカタ音がしません手帳型スマホケースにも対応するゆったりサイズ3つの収納スペースで小物類も置けて便利2段階の角度で横置き可能(約70°/ 約50°)大きな背板で音の反響効果あり車だけでなく、デスクでも使えて便利!触って体感できる、脱プラパッケージ
用途スゴ置スゴ置き!スマートフォンなどを複数立て掛けて収納できるスタンドき!スマートフォンなどを複数立て掛けて収納できるスタンド本体質量(g)120パッケージサイズ(mm)W155×D50×H180素材シリコーン
車載ホルダー サンワダイレクト車載ホルダーサンワダイレクト
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱できる車載ホルダーです。ダッシュボードなどに取り付けできる、ゲル吸盤取り付けタイプです。MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。マグネットリングホルダーの向きも360度回転が可能です。W70×D80mm以上の平滑で水平な場所に取付け可能です。MagSafe非搭載機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。【ご注意】※マグネットで強力固定しますので、吸盤が外れないよう、スマートフォンを取外しの際はホルダーを抑えながら取り外してください。
セット内容ホルダー、吸盤マウント、吸盤取付けプレート、メタルリング、保護フィルム、ワイプクロス、位置合わせシート、取扱説明書直径(Φmm)吸盤:約70耐荷重(kg)0.3適合機器MaSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な300g以下のスマートフォン設置方法ゲル吸盤取付適合車種吸盤部が貼り付くW70×D80mm以上の平滑で水平な場所がある車種アームボールジョイントによる角度調整, 角度調整・伸縮ロングアーム設置寸法(mm)W70×D80以上の平滑で水平な場所
ワイヤレスチャージ マグホルダー エアコン 槌屋ヤックワイヤレスチャージ マグホルダー エアコン槌屋ヤック
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
最大15Wワイヤレス充電ができるマグネットタイプのエアコン取付スマホホルダーです。
用途iPhone12以降またはマグセーフ対応カバーが付いたスマートフォンを磁力でホールドします。マグセーフ非搭載のスマートフォン/カバーに貼り付けることができる金属リング付きです。光の色を9色・グラデーションモード(色が順番に自動で切り替わる)から選択することができます。ボールジョイント構造により、見やすい角度に調節することができます。TYPE-C⇔TYPE-Cケーブル(1m)を付属しています。取付方式エアコン
ワイヤレスチャージ マグホルダー 吸盤 槌屋ヤックワイヤレスチャージ マグホルダー 吸盤槌屋ヤック
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
最大15Wワイヤレス充電ができるマグネットタイプの吸盤取付スマホホルダーです。
用途iPhone12以降またはマグセーフ対応カバーが付いたスマートフォンを磁力でホールドします。マグセーフ非搭載のスマートフォン/カバーに貼り付けることができる金属リング付きです。光の色を9色・グラデーションモード(色が順番に自動で切り替わる)から選択することができます。ロングアームとボールジョイント構造により、見やすい角度に調節することができます。TYPE-C⇔TYPE-Cケーブル(1m)を付属しています。取付方式吸盤

携帯/スマホ関連品』には他にこんなカテゴリがあります

スマホ/携帯用ホルダー