絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • アメリカン電機(18)
  • 神保電器(10)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 明工社(3)
  • omron(オムロン)(1)
  • JMACS(日本電線工業)(1)
  • 大黒屋ホールディングス(森電機)(1)
  • Alpha Wire(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO ソレノイドバルブコネクタ DIN43650 オス 3P+E RS PRORS PRO ソレノイドバルブコネクタ DIN43650 オス 3P+ERS PRO
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
ポール形式 = 3P+EDIN 43650タイプ = DIN43650定格電圧 = 250 V acオス/メス = オスインジケータライト = なし実装タイプ = スルーホール実装色 = 黒定格電流 = 10Aシリーズ = ME Flat結線方法 = はんだDIN-43650 ISO 4400. VDE. RS PRO DINコネクタフラットプラグオスソレノイドバルブ. ソレノイドバルブを産業機器やプロセスにリンクするための耐摩耗性フラットプラグです。ねじ取り付け及び確実なはんだ終端を使用して簡単に取り付け可能. 頑丈なポリアミドボディで構築されたこのソレノイドバルブプラグは、頑丈で耐衝撃性があり、スズめっき銅合金部品を備え、高レベルの導電性と簡単なはんだ付けを実現しています。このDINフラットプラグは、ねじ取り付けを使用して簡単に取り付けることができ、確実なはんだ終端を採用しています。このプラグは頑丈で信頼性が高く、取り付けには数分かかります。特長と利点:. フラットプラグ はんだ終端 ねじ取り付け 定格電圧: 250 V ac 定格電流: 6 A スズめっきの銅合金コンタクト 絶縁抵抗: 100 MΩ (1分間) 接触抵抗: 最大20 mΩ ポリアミド構造 ニトリルシリコンガスケット 絶縁抵抗: 100 MΩ (1分間) 動作温度範囲: 0 → 90 ℃ HVブレークダウンテスト、2 KV ac、1分間 . 規格及び認定: DIN 43650、ISO 4400. RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか.. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソレノイドバルブコネクタ DIN43650 オス 2P+E RS PRORS PRO ソレノイドバルブコネクタ DIN43650 オス 2P+ERS PRO
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
ポール形式 = 2P+EDIN 43650タイプ = DIN43650定格電圧 = 250 V acオス/メス = オス実装タイプ = スルーホール実装ケーブルグランドサイズ = PG9色 = 黒定格電流 = 10Aシリーズ = MER Flat結線方法 = はんだDIN-43650 ISO 4400. VDE. DINコネクタフラットプラグ、2極及びアース、ネジ取り付け具、縮小バージョン. この製品群に関連するDINソケットコネクタと併用するための、本体がポリイミド素材でニトリル / シリコンガスケット付きの、2極縮小バージョンフラットプラグ、はんだ端子、そしてネジ取り付け具製品です。定格: 10 A、250 V ac 絶縁抵抗(@ 500 V dc): 100 MΩ (最小) 最大接触抵抗: 20 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バックプレーンコネクタ プラグ 2P,25A RS PRORS PRO バックプレーンコネクタ プラグ 2P,25ARS PRO
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 25Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応

コンセント(FA)』には他にこんなカテゴリがあります

コンセント(FA)その他関連用品