絞り込み
サイズ
  • 3L(6)
  • L(7)
  • LL(5)
  • M(5)
入数
  • 1(14)
  • 10(1)
機能
  • 機能伸縮性・柔軟性(3)
  • 機能抗菌・防カビ(3)
  • 機能消臭・防臭(3)
  • 機能耐久性(2)
  • 機能耐切創・耐突刺(1)
  • 機能耐摩耗性(4)
  • 機能耐油(4)
  • 機能軽量(1)
  • 機能通気性・透湿性(8)
  • 機能防寒・保温(1)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(3)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(7)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
材質(すべり止め)
  • ニトリルゴム(5)
  • ネオプレンゴム(1)
  • ポリウレタン(1)
  • 天然ゴム(4)
ゲージ数
  • ゲージ数13(5)
  • ゲージ数15(7)
  • ゲージ数18(2)
13・15・18
全長(cm)
  • 27
  • 19(9)
  • 19.5(11)
  • 20(34)
  • 20.5(37)
  • 20.6(5)
  • 21(101)
  • 21.5(65)
  • 22(254)
  • 22~27(6)
  • 22.5(120)
  • 23(303)
  • 23.5(128)
  • 24(290)
  • 24.5(93)
  • 25(199)
  • 25.5(32)
  • 26(75)
  • 26.5(12)
  • 30(8)
ブランド
  • アンセル(5)
  • TOWA(東和コーポレーション)(4)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • 一色本店(2)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(1)
  • セフティー3(1)
  • COVER WORK(カバーワーク)(1)
  • 鈴木産業(1)
  • 久冨勝(1)
  • ネオプレーン(1)
  • FOXGLOVES(1)
アンセル・TOWA(東和コーポレーション)・SIGNET(シグネット)・一色本店・SHOWA(ショーワグローブ)・セフティー3・COVER WORK(カバーワーク)・鈴木産業・久冨勝・ネオプレーン・FOXGLOVES
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
背抜き手袋とは、手のひら側に樹脂やゴムなどでコーティングし、手の甲部分にはコーティングがされていない手袋のことです。手のひら側は、ものを掴むため強化・保護されています。一方で、背側(手の甲)は生地の繊維のみで、通気性が高くむれにくいことが特徴です。繊維部分はナイロン製やポリエステル製で、コーティング部分には天然ゴムやポリウレタンなどが用いられています。滑り止め加工が施されたものもあり、作業する際に役立つでしょう。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トゲがささりにくい手袋 セフティー3トゲがささりにくい手袋セフティー3(23件のレビュー)
699税込769
1双
当日出荷
ハードな園芸作業、バラの手入れに最適です。トゲがささりにくい肉厚コーティングです。手首部分が長く、土や埃の侵入をしっかりガードします。甲部分はポリエステルでやわらかく使いやすいです。甲部はむれにくい背抜き加工です。軽く柔らかで履きやすい手袋です。
用途園芸作業時の手の保護・汚れ防止。
HOLD(ホールド)(タグ付) SHOWA(ショーワグローブ)HOLD(ホールド)(タグ付)SHOWA(ショーワグローブ)(1件のレビュー)
599税込659
1双
当日出荷
発泡天然ゴムを手首までコーティングした、柔軟性とフィット感に優れたフルコート手袋です。 手のひらには高いスベリ止め効果を発揮する特殊スベリ止め層をコーティングしています。 手袋内部の湿気を外に逃がす発泡天然ゴムを採用しています。 手首までのコーティングで、土やゴミの侵入を防ぎます。(水分は浸透する場合があります) 繊維部分は伸縮性があり、手首にフィットします。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。 売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
用途作業用/園芸・家庭菜園に/収穫に/こぶし・手首までコーティングしたタイプ/荷物の持ち運びに/荷物の持ち運びに/日曜大工に/工具の取扱いにRoHS指令(10物質対応)対応
ウレタン背抜手袋 ハイフレックス 11-840 アンセルウレタン背抜手袋 ハイフレックス 11-840アンセル
789税込868
1双
当日出荷から翌々日出荷
JIS T 8116適合品です。独自のFORTIX[[(R)]]テクノロジーによるニトリルコーティングは高い耐久性とグリップ力、通気性を提供します。耐久性、使い心地、指先の動かしやすさを高いレベルでバランスよく備えており、様々な種類の作業を行う人に最適です。
用途小型~中型部品の組立。一般作業。厚さ(mm)1規格EN388耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0569
天然ゴム背抜き手袋 ActivGrip XA-324 TOWA(東和コーポレーション)天然ゴム背抜き手袋 ActivGrip XA-324TOWA(東和コーポレーション)
539税込593
1双
当日出荷
指全体にコーティングを施しており、土、汚れ、水分などが手袋内部に浸入しにくい構造となっています。ピタッと吸着して掴みやすい、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性に優れています。抗菌抑臭効果のあるサニタイズ加工を施しています。
用途農作業、園芸酪農土木建築など材質【編手】ナイロン 【コーティング】天然ゴム厚さ(mm)約1.4ブラック/ダークブルー入数(双)1機能抗菌抑臭ゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
業務用 13G天然ゴム背抜き COVER WORK(カバーワーク)業務用 13G天然ゴム背抜きCOVER WORK(カバーワーク)(1件のレビュー)
219税込241
1双ほか
当日出荷から7日以内出荷
手にフィットする13ゲージ薄手原手にチジミ加工を施した天然ゴムをコーティング通気性の良い背抜き手袋。作業中のムレを軽減し、快適な業務をサポートします。手首がセミロングタイプになっており手首まで保護します。
ニトリル背抜き手袋 ActivGrip CJ-568 TOWA(東和コーポレーション)ニトリル背抜き手袋 ActivGrip CJ-568TOWA(東和コーポレーション)
539税込593
1双
当日出荷
指全体にコーティングを施しており、油や汚れが手袋内部に浸入しにくい構造となっています。手のひら側に施された特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」は、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。抗菌抑臭効果のあるサニタイズ加工を施しています。
用途機械メンテナンス機械製造、組み立て土木建築、運送農作業、園芸など材質【編手】ナイロン 【コーティング】ニトリルゴム厚さ(mm)約1.3ブルーグレー/ブラック入数(双)1機能耐油・耐摩耗・耐突刺・耐引裂・抗菌抑臭ゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
食品衛生法適合 ニトリル背抜き手袋 MagneX538 TOWA(東和コーポレーション)食品衛生法適合 ニトリル背抜き手袋 MagneX538TOWA(東和コーポレーション)
499税込549
1双
当日出荷
新開発のスベリ止め「ナノフィニッシュ」は、脅威のグリップ力で様々な物をしっかり掴み、搬送・仕分け・組立など幅広い作業に対応します。特にドライグリップはメーカー従来品と比較して大きく向上しており、段ボールやコンテナなどの取り扱いにも優れた性能を発揮します。摩耗強度は従来品と比較して約30%向上しており、ハードな作業環境でも長く使用でき、交換頻度の低減によるコスト削減にも貢献します。コーティングに採用している軟化配合と、伸縮性の良いポリウレタン弾性糸、ナイロン糸、15ゲージの組み合わせが、手にしっかりフィットし、長時間の作業でも快適な装着感を維持します。ナイロンとポリウレタン弾性糸の15ゲージ編手が指にしっかりとフィットするため、仕分けや検品など、指先を使う細かな作業にも適しています。コーティング部分は2層コート構造により、液体が染み込みにくく、さまざまな作業環境に対応可能です。従来のスベリ止め加工と比べ、チリやホコリ、ゴミ等による目詰まりを改善しており、安定したグリップ力を維持します。菌の繁殖を抑制し、汗などによるニオイを防ぐサニタイズ抗菌抑臭加工を施しており、衛生面にも配慮しています。「ナノフィニッシュ加工」は、環境にやさしい「VOCフリー(揮発性有機化合物含有率1%未満)」仕様です。世界水準の繊維製品の安全性を証明するエコテックス認証登録商品であり、食品衛生法にも適合しているため、食品関連の現場でもご使用いただけます。
用途食品工場組立作業、設備、機械操作、メンテナンス運送、物流倉庫作業土木建築、農業、園芸など検品・仕分け・ピッキング作業梱包・包装・出荷準備作業清掃・衛生管理作業など材質【編手】ナイロン、ポリエステル 【すべり止め部】ニトリルゴム厚さ(mm)約1.2ブルー/ブルー適合規格食品衛生法ゲージ数15RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタン背抜手袋 エッジ 48-125 アンセルウレタン背抜手袋 エッジ 48-125アンセル(1件のレビュー)
179税込197
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。高い耐摩耗性とグリップ力により生産性の向上に寄与します。15ゲージ編で手にしっかりフィットし、指先の繊細な感覚を損ないません。色が白いため、汚れを目立たせることができます。
用途細かな組み立て作業、梱包作業、品質検査。規格EN388耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0570
0403 防水ネオプレーンブローブ ネオプレーン0403 防水ネオプレーンブローブネオプレーン
2,898税込3,188
1双
当日出荷から翌々日出荷
完全防水かつ圧倒的な断熱性により様々な用途で使用可能です。寒い環境下、水を使う作業もしくは雨天作業などに最適です。オールコートや背抜きタイプと比較すると圧倒的に暖かく、スキーグローブ(3層構造)と比較すると操作性が高いです。
用途水産業・農業・畜産業・清掃業・現場作業・市場・冷凍冷蔵庫作業にバイク・自転車・ウインタースポーツ・洗車・釣り・雪かき等に仕様防水・防寒材質手の甲:ナイロンジャージ、手の平:デュラキュースキン
天然ゴム背抜き手袋 MagneX319 TOWA(東和コーポレーション)天然ゴム背抜き手袋 MagneX319TOWA(東和コーポレーション)
439税込483
1双
当日出荷
ナノフィニッシュにより、DRY・WET両面で高いグリップ力を発揮します。15ゲージとナノフィニッシュ天然ゴムコーティングの組合せにより、着けた瞬間にわかる柔らかさと抜群のフィット感があります。裏段編み加工を施した内面構造で、手袋内部での手のズレを軽減します。表面の凹み微細化により目詰まりが起こりにくく、グリップ感の低下を抑制します。原手部分には再生ナイロンを採用し、サステナブルな製品となっています。ナノフィニッシュ加工は、揮発性有機化合物(VOC)含有率1%未満の環境に配慮した製法です。サニタイズ抗菌防臭加工を施しており、汗のイヤなニオイを抑制します。
用途運送、倉庫作業に。土木建築作業に。農作業、園芸作業などに。仕様サニタイズ抗菌抑臭加工、裏段編み加工材質【編手】ナイロン、綿、ポリウレタン【コーティング】天然ゴム厚さ(mm)1.3ブルーゲージ数15RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品カタログ(1.75MB)
ワンダーレッド 久冨勝ワンダーレッド久冨勝
499税込549
1双
当日出荷
13ゲージのポリエステルパイル編みの新加工・新感覚手袋です。天然ゴムのWコーティング加工で抜群のグリップ力。背抜きタイプで通気性が良くパイル編みの為夏は吸水性に優れ、冬は保温性が高く暖かい手袋です。
用途運送業・建設業・農作業・DIYなど入数(双)1機能グリップ力・通気性・吸収性・保温性材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数13
柑橘剪定用手袋 一色本店柑橘剪定用手袋一色本店
999税込1,099
1双
当日出荷
柑橘剪定作業中にトゲから手のひらをまもりトゲ刺さりを軽減し、革製品に比べ枝やハサミが持ちやすく通気性抜群です。柑橘剪定作業時の不意なトゲ刺さりを軽減し、手のひらを発泡ゴムが保護します。革製品と比べ、枝やハサミが持ちやすく通気性抜群です。トゲのある柑橘類(せとか、はれひめ、すだち、ゆずなど)に対応してます。
用途手のひら保護タイプ農作業用手袋。仕様手のひら保護タイプ材質本体:綿・ナイロン・ポリウレタン/すべり止め:天然ゴム全長(mm)約270サイズL手のひらまわり(cm)23
48999 耐油ニトリル エアーグローブCOZY グレー XXL SIGNET(シグネット)48999 耐油ニトリル エアーグローブCOZY グレー XXLSIGNET(シグネット)
299税込329
1双
当日出荷
通気性抜群のCOZY(快適)グローブ。 手のひら側に、ニトリルゴムをコーティングした手袋です。 ニトリルゴムは耐油性、耐摩耗にも優れています。 薄手で手にフィットし、細かな作業にも適しています。 背抜きで通気性にも優れています。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業、機械組立て、機械設備メンテナンスなど。厚さ(mm)1.2アズワン品番65-0303-59
ニトリル背抜手袋 ハイフレックス 11-818 アンセルニトリル背抜手袋 ハイフレックス 11-818アンセル(1件のレビュー)
699税込769
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。独自のFORTIX[[(R)]]テクノロジーを使用したニトリルコーティングにより、高い耐久性とグリップ力、通気性を発揮します。18ゲージ編のため、素手のような使い心地で、指先を繊細に動かせます。正確さが要求される作業に適しています。
用途繊細な組立作業。厚さ(mm)0.75機能耐久性、通気性、グリップ力耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0545EN388規格EN388
48994 耐油ニトリル エアーグローブCOZY ブラック XXL SIGNET(シグネット)48994 耐油ニトリル エアーグローブCOZY ブラック XXLSIGNET(シグネット)
299税込329
1双
当日出荷
通気性抜群のCOZY(快適)グローブ。 手のひら側に、ニトリルゴムをコーティングした手袋です。 ニトリルゴムは耐油性、耐摩耗にも優れています。 薄手で手にフィットし、細かな作業にも適しています。 背抜きで通気性にも優れています。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業、機械組立て、機械設備メンテナンスなど。厚さ(mm)1.2アズワン品番65-0303-55
柑橘収穫用手袋 一色本店柑橘収穫用手袋一色本店
999税込1,099
1双
当日出荷
柑橘収穫作業中にトゲから手の甲をまもりトゲ刺さりを軽減し、革製品に比べ柑橘やハサミが持ちやすく通気性抜群です。柑橘収穫作業時の不意なトゲ刺さりを軽減、手の甲を発泡ゴムが保護します。革製品と比べ、実やハサミが持ちやすく通気性抜群です。トゲのある柑橘類(せとか、はれひめ、すだち、ゆずなど)に対応してます。
用途手の甲保護タイプ農作業用手袋。仕様手の甲保護タイプ材質本体:綿・ナイロン・ポリウレタン/すべり止め:天然ゴム全長(mm)約270サイズL手のひらまわり(cm)23
ネオプレン背抜手袋 ハイフレックス 11-926 アンセルネオプレン背抜手袋 ハイフレックス 11-926アンセル
959税込1,055
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。ネオプレンゴムコーティングにより、油の付着した物にも高いグリップ力を発揮します。3/4ディップにより広範囲を耐油性の高いコーティングでカバーしています。18ゲージ編のため柔軟性と指先の繊細さに優れています。
用途小型部品の組立。金属製品の組立。メンテナンス作業。厚さ(mm)1.28機能耐油性、柔軟性耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0554EN388規格EN388
ハイライト背抜き アンセルハイライト背抜きアンセル(1件のレビュー)
839税込923
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。革手袋のような丈夫さがあります。
用途金属加工。保全作業。建設現場。厚さ(mm)0.82
ガーデニンググローブ Grip FOXGLOVESガーデニンググローブ GripFOXGLOVES
4,498税込4,948
1双
4日以内出荷
「一日中でも手につけていられる、そんなガーデニンググローブが欲しい!」そんな一人のガーデナーの想いからこの「FOXGLOVES」(フォックス・グローブ)の「Grip」が生まれました。ナイロンとLYCRA(ライクラ)が生み出すフィット感がこのフォックス・グローブの真骨頂!ピタッとフィットするので指先の細かい作業が出来る為、麻ひも等をしばるなどの作業もいちいちグローブを外さなくても大丈夫。手のひら側にシリコンのグリップが付いているので、ガーデニング作業のみならず、多くの用途にお使い頂けます。
用途園芸用・土いじり・農作業・作業用に。材質ナイロン:88%・LYCRA(ライクラ):12%
消臭デオハンドプラス 鈴木産業消臭デオハンドプラス鈴木産業
1,198税込1,318
1双
3日以内出荷から5日以内出荷
消臭&水が入りにくい仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
背抜き手袋