天然ゴム 背抜き手袋 (14) ニトリルゴム 背抜き手袋 (18) ポリウレタン 背抜き手袋 (8) ブランド: SHOWA(ショーワグローブ)すべて解除
組立グリップ SHOWA(ショーワグローブ) (193件のレビュー) 当日出荷
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。
薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
用途 清掃・サービス業
運輸・物流業
電気電子部品製造業
機械工業
自動車関連業
土木建設業
園芸・造園業 RoHS指令(10物質対応) 対応
No.310グリップ(ソフトタイプ) SHOWA(ショーワグローブ) (158件のレビュー) 当日出荷
特殊配合の天然ゴムで、独自のパターンを施し、強力なグリップ力と耐久性を実現。
背抜き加工で通気性バツグン。疲れにくい、内側わん曲手型。
柔らかく良く伸びるシームレス10ゲージ原手。特殊ディッピング製法により、指の曲げ伸ばしもスムーズ。
ゴム糸を袖口に向かって、すり鉢状に編みこんでいるので、手首部分がほどよく締まる。
抗菌防臭加工で汗臭くなりにくい。
用途 運送、物流業
土木建設業
清掃、サービス業
園芸、造園業
倉庫作業
引越、宅配業
ピッキング作業
荷物運搬作業 RoHS指令(10物質対応) 対応
ライトグリップ SHOWA(ショーワグローブ) (94件のレビュー) 当日出荷
独自の葉脈状すべり止めにより、強力なグリップ力があります。
着用したままペンを持てる薄さとやわらかさがあります。
特殊配合により、天然ゴム特有の臭いを抑え、白化現象も抑えています。
繊維部分は抗菌防臭加工を施してあり、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。
用途 土木建築業。物流倉庫業。清掃・サービス業。 厚さ(mm) 約1.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
ブレスグリップNo.380R SHOWA(ショーワグローブ) (62件のレビュー) 当日出荷
指に伸縮性の良い糸を使用し、手袋の中で指がズレにくいように工夫し、フィット感を高めています。独自の発泡樹脂コーティングにより、手のひらのムレを軽減します。水や油で濡れた状態でも手のひらの特殊パターンにより、高いすべり止め効果を発揮します。
用途 細やかな部品組み立て、メカニック整備、ケーブル作業、建築・土木作業、梱包作業、屋外軽作業 RoHS指令(10物質対応) 対応 袖口仕様 手首ゴムタイプ
ニトリルゴム背抜き手袋 組立グリップ SHOWA(ショーワグローブ) (2件のレビュー) 当日出荷
耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティングしています。指先の伸縮性が高くフィット感に優れているので、小さな部品も掴むことができ、細かい作業に適しています。ホコリの出にくい長繊維で編んだ手袋に、耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムをコーティングしています。ニトリルゴムを手のひらにコーティングした、指先感覚を活かせる背抜き手袋です。薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。環境に配慮し、包装資材を削減した業務用パックです。
用途 機械工業に自動車関連業に土木・建築業に。 材質 繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他、すべり止め部:ニトリルゴム 厚さ(mm) 約0.7 入数(双) 5 機能 耐摩耗性、耐油性 ゲージ数 13 RoHS指令(10物質対応) 対応
マイクログリップ SHOWA(ショーワグローブ) (21件のレビュー) 当日出荷
マイクロファイバー超極細繊維が肌に密着するため、作業中に手が中ずれしにくいです。マイクロファイバーに、伸縮性に優れた糸を組み合わせることで、手のひらから指先までのフィット感を高めています。ニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性に優れ、高いスベリ止め効果を発揮します。従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。手のひらのコーティング部分には、独自のS-press仕上げを施しています。※S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。独自のエアコーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。剥離強度が高く、ガムテープ等でくっつきにくく、コーティングがはがれにくいです。
用途 園芸・家庭菜園、車などのメンテナンスに、日曜大工に、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業 RoHS指令(10物質対応) 対応
ピッタリ背抜き SHOWA(ショーワグローブ) (26件のレビュー) 当日出荷
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
フィット感に優れているため、指先感覚が必要な細かい作業にも適しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス手袋です。
用途 農業、園芸、精密機械、工業・弱電機械業、屋内清掃・軽作業、屋外清掃(庭掃除・洗車)
天然ゴム背抜き手袋 まとめ買い NO341 ライトグリップ 10双入 SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた作業用天然ゴム背抜き手袋。背抜きタイプの天然ゴム手袋なので、一般的な軍手に比べ、高い滑り止め効果を発揮。独自の葉脈状加工を施した天然ゴムを薄くコーティング。滑り止め効果とやわらかいフィット感を両立した作業用手袋。繊維部分には抗菌防臭加工を施しており、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑える作業手袋。運搬などのグリップ力が必要な作業の他、掃除、園芸、ガーデニング、家庭菜園での野菜作り等、幅広く使えるグローブ。
入数(双) 10 機能 通気性、抗菌、防臭 材質(すべり止め) 天然ゴム ゲージ数 13 素材 繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他 RoHS指令(10物質対応) 対応
組立グリップクラスター SHOWA(ショーワグローブ) (48件のレビュー) 当日出荷
独自のプレス技術(S-press仕上げ)により、柔らかく手に良くフィットします。指の形状を細身に仕上げていますので、指にぴったりフィットし、細やかな作業が出来ます。長繊維のウーリーナイロンを採用した、手袋自体からのホコリが発生しにくい低発塵性手袋です。
用途 細やかな部品組み立て、メカニック整備、ケーブル作業、建築・土木作業、梱包作業、屋外軽作業清掃・サービス業、運輸・物流業、電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業、土木建設業、園芸・造園業 RoHS指令(10物質対応) 対応
NO313グリップ(ソフトタイプ) SHOWA(ショーワグローブ) (22件のレビュー) 当日出荷
耐久性と柔軟性に優れた背抜き手袋「グリップ」のお買得3双パック
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。
スベリ止め効果があり、やわらかく手にフィットするため作業性に優れています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。
繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途 清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業、園芸・造園業
強力グリップ No.360(ニトリルタイプ) SHOWA(ショーワグローブ) (53件のレビュー) 当日出荷
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。
繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途 清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業 強度 大 RoHS指令(10物質対応) 対応
ゴム背抜き手袋 グリップ SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
ゴム臭を抑えた特殊配合の樹脂を使用しています
格段の柔らかさと強力なすべり止め効果があります
抗菌防臭加工を施しているので、汗臭さ・細菌・カビを防ぎ、衛生的です
グリップカーボン(タグ付) SHOWA(ショーワグローブ) (4件のレビュー) 当日出荷
ポリエステルとコットンの混紡糸を採用することで、肌ざわりが良くなめらかな風合いを実現しています。
カーボンブラックを樹脂に配合しています。
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。
スベリ止め効果があり、やわらかく手にフィットするため作業性に優れています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。
繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。
HOLD(ホールド)オイル&ナックル(タグ付) SHOWA(ショーワグローブ) (5件のレビュー) 当日出荷
こぶしまでのコーティングで、水や土の侵入を防ぐナックルコート手袋です。
ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。
独自のエアコーティングにより、やわらかく手にフィットして作業性に優れています。
手の甲にはコーティングしていない部分があり、通気性を実現しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
繊維部分は伸縮性があり、手首にフィットします。
用途 農業・水産・漁業・清掃・サービス業・運輸・物流業・土木・建築業・園芸・造園業 RoHS指令(10物質対応) 対応
ライトグリップ 3双入 SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 天然ゴムを薄くコーティングすることにより、やわらかいフィット感を実現しました。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。 作業に合わせて使い分けもできる2色展開です。
用途 [作業用] ≫ [園芸・家庭菜園に] ≫ [剪定に] ≫ [高いスベリ止め効果で、がっちりグリップ][作業用] ≫ [荷物の持ち運びに] ≫ [荷物の持ち運びに] ≫ [通気性に優れたタイプ][作業用] ≫ [車などのメンテナンスに] ≫ [工具の取扱いに] ≫ [高いスベリ止め効果で、しっかり掴める][作業用] ≫ [日曜大工に] ≫ [工具の取扱いに] ≫ [高いスベリ止め効果で、しっかり掴める][作業用] ≫ [日曜大工に] ≫ [運搬に] ≫ [手のひらスベリ止め加工][産業用] ≫ [農業][産業用] ≫ [農業] ≫ [剪定作業に] ≫ [高いスベリ止め効果で、しっかり掴む][産業用] ≫ [清掃・サービス業][産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [機械(リフトなど)の操作に] ≫ [通気性に優れた背抜きタイプ][産業用] ≫ [運輸・物流業][産業用] ≫ [運輸・物流業] ≫ [運搬作業に] ≫ [通気性に優れた手袋][産業用] ≫ [食品関連業][産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [運搬作業に] ≫ [グリップ力が必要な作業に][産業用] ≫ [建築・設備メンテナンス業][産業用] ≫ [建築・設備メンテナンス業] ≫ [建材の運搬作業に] ≫ [通気性に優れたタイプ][産業用] ≫ [土木建築関連業] ≫ [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に] ≫ [指先までフィット] 材質(繊維部) ナイロン / ポリエステル その他 材質(樹脂部) 天然ゴム RoHS指令(10物質対応) 対応
マイクログリップ ラバーグリーン SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
マイクロファイバーの編み目を密にすることで肌への密着性を高め、手袋内面のスベリ止め効果を高めています。
マイクロファイバーに、伸縮性に優れた糸を組み合わせることで、手のひらから指先までのフィット感を高めています。
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。
抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗等による臭いの発生を抑えます。
特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
色 グリーン 入数(双) 1 機能 伸縮性・通気性・背抜き 材質(繊維部) ナイロンポリエステルその他 材質(樹脂部) 天然ゴム ゲージ数 13
護(MAMORI)02 SHOWA(ショーワグローブ) (5件のレビュー) 当日出荷
ニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性に優れ、高いスベリ止め効果を発揮します。
従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
手のひらのコーティング部分には、独自のS-press仕上げを施しています。S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。
発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
自衛隊での訓練用途に適した、目立ちにくいカラー。
売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
用途 産業用、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業 RoHS指令(10物質対応) 対応
ピッタリ背抜き(強力ロングタイプ) SHOWA(ショーワグローブ) (6件のレビュー) 当日出荷
すべり止め効果が高く、耐摩耗性・耐突き刺し性・耐久性に優れたニトリルゴムを手のひらにコーティング。グリップが良いから、作業性はもちろん、安全性もアップ!
原手はホコリの出にくい長繊維で編んだ手袋。
袖口がロングタイプ(3cm)のため、炎天下等での肌の露出を防ぎ、手首をガードします。
13ゲージの細かい網目で、柔らかくフィット感に優れ、細かな作業に適しています。
洗濯により繰り返し使えます。
背抜き加工で優れた通気性を実現しました。
用途 清掃、軽作業、園芸、農業、電子部品製造業、精密機械工業、屋外清掃(庭掃除・洗車) 仕様 裏付き 厚さ(mm) 約1.0 タイプ 強力ロング RoHS指令(10物質対応) 対応
護(MAMORI)01 SHOWA(ショーワグローブ) (4件のレビュー) 当日出荷
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。
特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
天然ゴムを薄くコーティングすることにより、やわらかいフィット感を実現しました。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
自衛隊での訓練用途に適した、目立ちにくいカラー。
売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
用途 作業用、園芸・家庭菜園に、剪定に、荷物の持ち運びに、車などのメンテナンスに、日曜大工に、工具の取扱いに、産業用、農業、清掃・サービス業、機械(リフトなど)の操作に、運輸・物流業、運搬作業に、食品関連業、グリップ力が必要な作業に、建築・設備メンテナンス業、建材の運搬作業に、土木建築関連業、鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に RoHS指令(10物質対応) 対応
HOLD(ホールド)(タグ付) SHOWA(ショーワグローブ) (1件のレビュー) 当日出荷
発泡天然ゴムを手首までコーティングした、柔軟性とフィット感に優れたフルコート手袋です。
手のひらには高いスベリ止め効果を発揮する特殊スベリ止め層をコーティングしています。
手袋内部の湿気を外に逃がす発泡天然ゴムを採用しています。
手首までのコーティングで、土やゴミの侵入を防ぎます。(水分は浸透する場合があります)
繊維部分は伸縮性があり、手首にフィットします。
繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。
売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
用途 作業用/園芸・家庭菜園に/収穫に/こぶし・手首までコーティングしたタイプ/荷物の持ち運びに/荷物の持ち運びに/日曜大工に/工具の取扱いに RoHS指令(10物質対応) 対応
フォルテックスウレタンパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ) (1件のレビュー) 当日出荷
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D
18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。
特殊な高強度ポリエチレン糸と伸縮性の高い糸の組合せにより、耐切創強度と柔らかさを両立させています。
手のひらに発泡ポリウレタンをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、透湿性にも優れています。
洗濯して繰り返し使用することができます。
裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
色 グレー 入数(双) 1 機能 耐切創、伸縮性、透湿性 材質(繊維部) ポリエチレンナイロンその他 材質(樹脂部) ポリウレタン ゲージ数 18
ブレスグリップ Type-R 3双入 SHOWA(ショーワグローブ) 3日以内出荷
「ブレスグリップtype-R」の3双パックです。手のひら部分には独自の発泡ニトリルゴムをコーティング。通気性を持たせ、ムレを軽減します。特殊スベリ止めパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。指部分には伸縮性の高い糸を採用。指先までフィットし、作業性に優れます。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途 建設業塗装業ガーデニング登山作業全般スポーツ全般 材質 【樹脂部分】ニトリルゴム【繊維部分】ナイロン・ポリエステル・その他 色 ネイビー
フォルテックスニトリルパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ) (1件のレビュー) 当日出荷
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D
18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。
特殊な高強度ポリエチレン糸と伸縮性の高い糸の組合せにより、耐切創強度と柔らかさを両立させています。
手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。
手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。
発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。
塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。
繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
色 グレー 入数(双) 1 機能 耐切創、伸縮性、タッチパネル操作可能、耐油性・耐摩耗性 材質(繊維部) ポリエチレンナイロンその他 材質(樹脂部) 合成ゴム(ニトリルゴム) ゲージ数 18
マイクログリップ ニトブラック SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
マイクロファイバーの編み目を密にすることで肌への密着性を高め、手袋内面のスベリ止め効果を高めています。
マイクロファイバーに、伸縮性に優れた糸を組み合わせることで、手のひらから指先までのフィット感を高めています。
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。
薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
色 ブラック 入数(双) 1 機能 伸縮性、耐摩耗性 材質(繊維部) ナイロンポリエステルその他 材質(樹脂部) 合成ゴム(ニトリルゴム) ゲージ数 13
グリップ e-タッチ SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
手袋を着用したままスマホやタッチパネルを操作できます。 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 手のひらのコーティング部分には、独自のS-press仕上げを施しており、高いスベリ止め効果を発揮します。※S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。 売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
用途 [作業用] ≫ [園芸・家庭菜園に] ≫ [剪定に] ≫ [高いスベリ止め効果で、がっちりグリップ][作業用] ≫ [荷物の持ち運びに] ≫ [荷物の持ち運びに] ≫ [通気性に優れたタイプ][作業用] ≫ [車などのメンテナンスに] ≫ [工具の取扱いに] ≫ [高いスベリ止め効果で、しっかり掴める][作業用] ≫ [日曜大工に] ≫ [工具の取扱いに] ≫ [高いスベリ止め効果で、しっかり掴める][作業用] ≫ [日曜大工に] ≫ [運搬に] ≫ [手のひらスベリ止め加工][産業用] ≫ [農業][産業用] ≫ [農業] ≫ [剪定作業に] ≫ [高いスベリ止め効果で、しっかり掴む][産業用] ≫ [清掃・サービス業][産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [機械(リフトなど)の操作に] ≫ [通気性に優れた背抜きタイプ][産業用] ≫ [運輸・物流業][産業用] ≫ [運輸・物流業] ≫ [運搬作業に] ≫ [通気性に優れた手袋][産業用] ≫ [食品関連業][産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [運搬作業に] ≫ [グリップ力が必要な作業に][産業用] ≫ [土木建築関連業][産業用] ≫ [土木建築関連業] ≫ [基礎工事・外壁工事に] ≫ [通気性/透湿性に優れたタイプ][産業用] ≫ [土木建築関連業] ≫ [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に] ≫ [指先までフィット] 色 グレー 材質(繊維部) ナイロン / ポリエステルその他 材質(樹脂部) 天然ゴム RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (2.06MB)
ウレタン背抜き手袋 10双入 SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
発泡ポリウレタン樹脂を手のひらにコーティングしているため、スベリ止め効果を発揮します。 薄く、手によくフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。 縫い目のないシームレス編手袋のため、通気性に優れ、ムレにくく快適に作業ができます。 15ゲージタイプ
用途 [産業用] ≫ [運輸・物流業][産業用] ≫ [機械工業][産業用] ≫ [自動車関連業] 色 ホワイト 入数(双) 10 材質(繊維部) ポリエステル / 天然ゴム 材質(樹脂部) ポリウレタン RoHS指令(10物質対応) 対応
NIKE GRIND Tuff × Air SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
通気性に優れ、ムレにくく快適です。 繊維部には、NIKE GRINDを20%以上含むリサイクルポリエステル糸を使用しています。
用途 ─ 材質(繊維部) ポリエステル / ポリウレタンナイロン 材質(樹脂部) 合成ゴム(ニトリルゴム) RoHS指令(10物質対応) 対応
NIKE GRIND Flex Sense SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
スベリ止め効果があり、やわらかく手にフィットします。 繊維部には、NIKE GRINDを20%以上含むリサイクルポリエステル糸を使用しています。
用途 ─ 材質(繊維部) ポリエステル / ポリウレタンナイロン 材質(樹脂部) 天然ゴム RoHS指令(10物質対応) 対応
パームX手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
手のひらにすべり止め加工を施した低発じん手袋です。
用途 弱電機械工業自動車関連業精密機械工業。 RoHS指令(10物質対応) 対応
マイクログリップ ウレタンネイビー SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
マイクロファイバーに、伸縮性に優れた糸を組み合わせることで、手のひらから指先までのフィット感を高めています。
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、透湿性にも優れています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
色 ネイビー 入数(双) 1 機能 伸縮性、透湿性 材質(繊維部) ナイロンポリエステルその他 材質(樹脂部) ポリウレタン ゲージ数 13
S-TEX Alpha XC520 SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル F 繊維部に高強度ポリエチレン糸とタングステン糸を使用し、高い耐切創レベルを実現しています。 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 手のひらに発泡ポリウレタンをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、透湿性にも優れています。 背抜きにしているため、通気性に優れ、ムレにくく、快適な作業を実現しています。 洗濯して繰り返し使用することができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
用途 ─ 色 グリーン 材質(繊維部) ポリエチレン / 金属繊維ポリエステルナイロンその他 材質(樹脂部) ポリウレタン RoHS指令(10物質対応) 対応
ウレタン背抜き手袋 10双入 SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
発泡ポリウレタン樹脂を手のひらにコーティングしているため、スベリ止め効果を発揮します。 薄く、手によくフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。 縫い目のないシームレス編手袋のため、通気性に優れ、ムレにくく快適に作業ができます。 18ゲージタイプ
用途 [産業用] ≫ [運輸・物流業][産業用] ≫ [機械工業][産業用] ≫ [自動車関連業] 色 ホワイト 入数(双) 10 材質(繊維部) ポリエステル / 天然ゴム 材質(樹脂部) ポリウレタン RoHS指令(10物質対応) 対応
Natural rubber Glove SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
背抜きにしているため、ムレにくく、快適な作業を実現。 スベリ止め効果があり、やわらかく手にフィットします。 繊維部には、NIKE GRINDを20%以上含むリサイクルポリエステル糸を使用しています。
用途 [作業用] ≫ [園芸・家庭菜園に][作業用] ≫ [園芸・家庭菜園に] ≫ [剪定に] ≫ [高いスベリ止め効果で、がっちりグリップ][作業用] ≫ [荷物の持ち運びに][作業用] ≫ [荷物の持ち運びに] ≫ [荷物の持ち運びに] ≫ [通気性に優れたタイプ][作業用] ≫ [車などのメンテナンスに][作業用] ≫ [車などのメンテナンスに] ≫ [工具の取扱いに] ≫ [高いスベリ止め効果で、しっかり掴める][作業用] ≫ [日曜大工に][作業用] ≫ [日曜大工に] ≫ [工具の取扱いに] ≫ [高いスベリ止め効果で、しっかり掴める][作業用] ≫ [日曜大工に] ≫ [運搬に] ≫ [手のひらスベリ止め加工] 色 グレー 入数(双) 1 材質(繊維部) ポリエステル / ナイロン、その他 材質(樹脂部) 天然ゴム RoHS指令(10物質対応) 対応
S-TEX Alpha XC820 SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル F 繊維部に高強度ポリエチレン糸とタングステン糸を使用し、高い耐切創レベルを実現しています。 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。 背抜きにしているため、通気性に優れ、ムレにくく、快適な作業を実現しています。 洗濯して繰り返し使用することができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
用途 ─ 色 グリーン 材質(繊維部) ポリエチレン / 金属繊維ポリエステルナイロンその他 材質(樹脂部) 合成ゴム(ニトリルゴム) RoHS指令(10物質対応) 対応
すべり止め手袋”ピッタリ背抜き強力ロング” 3双パック SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
袖口がロングタイプのため肌の露出を防ぎ、手首をガードします。フィット感に優れ、果物や野菜等の収穫に適しています。ホコリの出にくい長繊維で編んだ手袋です。
用途 農業。サービス業。園芸、造園業。屋内清掃、軽作業。屋外清掃。電気電子部品製造業。 トラスコ品番 472-7100 材質 繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他、すべり止め部:ニトリルゴム 厚さ(mm) 約0.7 色 ブルー サイズ S 全長(cm) 24 中指長(cm) 7.4 手のひらまわり(cm) 18.5 ゲージ数 13 RoHS指令(10物質対応) 対応
スマホ対応ニトリルパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
手袋を着用したままスマホやタッチパネルを操作できます。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
用途 [産業用] ≫ [清掃・サービス業][産業用] ≫ [運輸・物流業][産業用] ≫ [食品関連業][産業用] ≫ [機械工業][産業用] ≫ [精密機械工業][産業用] ≫ [土木建築関連業] 色 グレー 材質(繊維部) ポリエステル / ナイロンポリウレタン 材質(樹脂部) 合成ゴム(ニトリルゴム) RoHS指令(10物質対応) 対応
GP500E SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
ショーワグローブは環境にやさしい製品の開発に取り組んでいます。環境負荷の少ない素材を使用することで、持続可能な社会の実現を目指しています。 繊維部の約90%にリサイクルナイロン糸を使用しています。 エコマーク認定商品です。(エコマーク認定番号 24 103 008) 手のひらに発泡ポリウレタン樹脂をコーティング。スベリにくく、手にぴったりフィットします。 縫い目のないシームレス編手袋のため、手にフィットし細かい作業に適しています。 背抜きにしているため、通気性に優れ、ムレにくく、快適な作業を実現しています。
用途 [作業用] ≫ [園芸・家庭菜園に] ≫ [お手入れに] ≫ [スベリ止めコーティングの手袋で作業ラクラク][作業用] ≫ [車などのメンテナンスに] ≫ [小さな部品を扱う時に] ≫ [通気性に優れたタイプ][産業用] ≫ [運輸・物流業][産業用] ≫ [機械工業][産業用] ≫ [精密機械工業][産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [組立作業に] ≫ [手のひらスベリ止め加工][産業用] ≫ [自動車関連業] 色 グリーン エコマーク認定 認定 材質(繊維部) ナイロン / ポリエステル その他 材質(樹脂部) ポリウレタン RoHS指令(10物質対応) 対応 エコマーク認定番号 24 103 008
ゴム背抜き手袋”グリップ”(指股強化タイプ) SHOWA(ショーワグローブ) (1件のレビュー) 当日出荷
摩耗しやすい親指と人差指の指股部分を強化しています。天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。すべり止め効果があり、やわらかく手にフィットするため作業性に優れています。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途 運輸・物流業。土木・建築業。清掃・サービス業。食品関連業。建築・設備メンテナンス業。 トラスコ品番 413-2646 材質 繊維部:ポリエステル、綿、その他、すべり止め部:天然ゴム 厚さ(mm) 約1.6 色 ブラック、リストカラー:グレー サイズ L 全長(cm) 25 中指長(cm) 8 手のひらまわり(cm) 23 ゲージ数 10 RoHS指令(10物質対応) 対応
天然ゴム背抜き手袋 GP340E SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
ショーワグローブは環境にやさしい製品の開発に取り組んでいます。環境負荷の少ない素材を使用することで、持続可能な社会の実現を目指しています。 繊維部の約90%にリサイクルナイロン糸を使用しています。 エコマーク認定商品です。(エコマーク認定番号 23 103 014) 手のひらに天然ゴムをコーティング。やわらかく、グリップ力に優れています。 薄くてやわらかいため、指先感覚を必要とする細かな作業に適しています。 背抜きにしているため、通気性に優れ、ムレにくく、快適な作業を実現しています。
用途 [産業用] ≫ [運輸・物流業][産業用] ≫ [運輸・物流業] ≫ [運搬作業に] ≫ [通気性に優れた手袋][産業用] ≫ [食品関連業][産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [運搬作業に] ≫ [グリップ力が必要な作業に][産業用] ≫ [建築・設備メンテナンス業][産業用] ≫ [建築・設備メンテナンス業] ≫ [建材の運搬作業に] ≫ [通気性に優れたタイプ] 色 グリーン エコマーク認定 認定 材質(繊維部) ナイロン / ポリエステルその他 材質(樹脂部) 天然ゴム RoHS指令(10物質対応) 対応 エコマーク認定番号 23 103 014
ニトリルゴム背抜き手袋 GP370E SHOWA(ショーワグローブ) 当日出荷
ショーワグローブは環境にやさしい製品の開発に取り組んでいます。環境負荷の少ない素材を使用することで、持続可能な社会の実現を目指しています。 繊維部の約90%にリサイクルナイロン糸を使用しています。 エコマーク認定商品です。(エコマーク認定番号 23 103 015) 手のひらにニトリルゴムをコーティング。スベリにくく、耐摩耗性に優れています。 薄くて丈夫、指先感覚も活かせるため、さまざまな組立作業に適しています。 背抜きにしているため、通気性に優れ、ムレにくく、快適な作業を実現しています。
用途 [産業用] ≫ [機械工業][産業用] ≫ [機械工業] ≫ [部品の組付け作業に] ≫ [通気性に優れた手袋][産業用] ≫ [自動車関連業][産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [機械加工作業に] ≫ [細かな作業に][産業用] ≫ [建築・設備メンテナンス業] 色 グリーン エコマーク認定 認定 材質(繊維部) ナイロン / ポリエステルその他 材質(樹脂部) 合成ゴム(ニトリルゴム) RoHS指令(10物質対応) 対応 エコマーク認定番号 23 103 015