天然ゴムとは、天然ゴム使用の手を保護するための用品であり、作業時や防寒のために使われます。軟らかくて丈夫で、通気性に優れている背抜きのゴム手袋の人気が高いです。 抗菌防臭加工も施されており、カビ・雑菌を抑えるので、気になる汗くささもありません。ナイロン素材の手袋の手のひら面に天然ゴムがコーティングされている手袋もあります。 薄くてフィット性がよく、通常のゴム背抜き手袋よりも細かな作業にも対応可能。特殊配合の天然ゴムを使用した手袋は、独自のパターンが施されており、耐久性と強力なグリップ力が特長です。
商品豆知識
「サイズ」から絞り込む
3L
3S(2)
L(244)
LL(141)
M(228)
S(147)
SS(10)
フリー(41)
女性用(4)
特殊形状のアクリル繊維を使用しており、低温の環境でも快適に作業できます。(EN511 020規格品)
用途入出荷作業。冷凍、冷却施設。建設業。
厚さ(mm)3.2
規格EN388/EN511(低温・耐寒性)認証品
機能耐引裂き性・耐摩耗性・耐切創性・耐寒
耐摩耗性レベルX
耐切創性レベル2
耐突刺し性レベル1
耐引裂き性3
2018年トラスコ掲載ページ6 0533
特殊な弾性糸がうみだすしなやかなフィット感。手のひらの天然ゴムに独自技術による超微細凹凸加工を施すことにより、高次元のグリップ力を発揮。
材質[原手]ナイロン,ポリエステル,ポリウレタン/[手のひら]天然ゴム
色ブラック×グレー杢
原手は柔らかくフィット感の高いナイロンと高弾力ポリエステルを使用。発泡加工で柔らかい樹脂をナックルコートし水等の侵入を防ぐ。
ガラス・刃物等からの切り裂きに強い。PUコートで強力滑り止め。柔軟仕上げで作業性アップ。カットレベルEN388:2016レベル3、TDMレベルC。ロング袖タイプ。従来の手袋よりも袖口を8cm長くしました。様々な業種、多用途でより安全により快適に作業していただけます。
材質ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン
入数(双)1
機能耐切創性、柔軟性
ゲージ数13
耐切創性カットレベルEN388:2016レベル3、TDMレベルC
『背抜き手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- 天然ゴム 背抜き手袋
- ニトリルゴム 背抜き手袋
- ポリウレタン 背抜き手袋
- 塩化ビニール 背抜き手袋
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。