絞り込み
入数
  • 1(18)
  • 3(3)
  • 5(1)
サイズ
  • L(1)
  • M(6)
  • S(18)
機能
  • 機能タッチパネル対応(2)
  • 機能伸縮性・柔軟性(6)
  • 機能抗菌・防カビ(1)
  • 機能消臭・防臭(1)
  • 機能耐久性(4)
  • 機能耐切創・耐突刺(1)
  • 機能耐摩耗性(10)
  • 機能耐油(9)
  • 機能耐溶剤(1)
  • 機能軽量(2)
  • 機能通気性・透湿性(11)
  • 色イエロー(4)
  • 色オレンジ(2)
  • 色グリーン(6)
  • 色グレー(7)
  • 色シルバー(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(8)
  • 色ブルー(12)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(4)
  • 色迷彩色(1)
材質(すべり止め)
  • その他(1)
  • ニトリルゴム(22)
  • 合成ゴム(1)
ゲージ数
  • ゲージ数13(10)
  • ゲージ数15(9)
  • ゲージ数18(1)
13・15・18
全長(cm)
  • 21
  • 20(11)
  • 20.5(13)
  • 20.6(3)
  • 21.5(19)
  • 22(92)
  • 22~27(3)
  • 22.5(34)
  • 22.7(2)
  • 23(101)
  • 23.5(29)
  • 23.7(2)
  • 24(88)
  • 24.5(26)
  • 25(75)
  • 25.5(12)
  • 26(37)
  • 26.5(3)
  • 27(6)
  • 30(5)
ブランド
  • コーコス信岡(3)
  • ユニワールド(3)
  • ACE GLOVE(エースグローブ)(3)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • TRUSCO(2)
  • ジェイワークスプランニング(2)
  • おたふく手袋(1)
  • グローブマニア(川西工業)(1)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(1)
  • ミドリ安全(1)
  • 勝星産業(1)
  • アンセル(1)
  • UVEX(ウベックス)(1)
  • COVER WORK(カバーワーク)(1)
  • 76(ナナロク)(1)
  • ATG(1)
コーコス信岡・ユニワールド・ACE GLOVE(エースグローブ)・3M(スリーエム)・TRUSCO・ジェイワークスプランニング・おたふく手袋・グローブマニア(川西工業)・SHOWA(ショーワグローブ)・ミドリ安全・勝星産業・アンセル・UVEX(ウベックス)・COVER WORK(カバーワーク)・76(ナナロク)・ATG
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ニトリルゴムとは、耐油性、耐摩耗性に優れているニトリルゴムを使用している作業用の手袋のことです。最も人気のあるタイプは、ニトリルゴム素材を手のひらにコーティングしたシームレス加工がされた手袋。細かい作業に適し、薄くて耐久性にも優れています。組立検査用のニトリルゴム手袋は、指先感覚を必要とする組立・検査作業に最適です。指から甲部分がよく伸びるタイプで、ゴムの表面に凹凸がある手袋は滑止め効果が抜群でグリップ力に優れています。
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入数から絞り込む
1(18)
3(3)
5(1)
WONDER GRIP フレックス 13Gニトリル ユニワールドWONDER GRIP フレックス 13Gニトリルユニワールド(34件のレビュー)
399税込439
1双
当日出荷
油に強い!摩耗に強い!耐久性は天然ゴムの3倍!水にもオイルにも優れたグリップ力!
用途機械部品の組立作業・運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業耐摩耗性レベル4耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1EN388規格EN388
コンフォートグリップグローブ 3M(スリーエム)コンフォートグリップグローブ3M(スリーエム)(73件のレビュー)
719税込791
1双
当日出荷
発泡ゴムが汗を通し、通気性に優れています。耐油性があり機械メンテナンスなど油作業に適しています。手にフィットし、細かい作業に適しています。 ムレにくく、長時間の作業でも快適です。
用途荷物配送作業、建築・土木作業。厚さ(mm)1
一般作業用コンフォートグリップグローブ 3M(スリーエム)一般作業用コンフォートグリップグローブ3M(スリーエム)(18件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(5色×1双)
当日出荷
手にフィットし、細かい作業に適しています。
用途荷物配送作業、建築・土木作業、荷物配送作業やテープ巻付け作業に仕様耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル2セット内容ブルー、イエロー、オレンジ、グリーン、グレー各1双厚さ(mm)1適合規格EN388規格ゲージ15ゲージ編
WONDER GRIP フレックス 18 18Gニトリル ユニワールドWONDER GRIP フレックス 18 18Gニトリルユニワールド(8件のレビュー)
429税込472
1双
当日出荷
装着感0グローブ!油に強い!摩耗に強い!
用途細かな部品の組立作業・仕分け・ピッキング作業・農作業・日曜大工耐摩耗性レベル3耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1EN388規格EN388
現場系女子 エアーフレックス ニトリル背抜き手袋 ACE GLOVE(エースグローブ)現場系女子 エアーフレックス ニトリル背抜き手袋ACE GLOVE(エースグローブ)(3件のレビュー)
399税込439
1双
当日出荷
女性の握力でも疲れにくく、やわらかい。肌を危険から守る耐久性。耐油性、耐摩耗性に優れるニトリル背抜き手袋です。
用途荷運び、引っ越し、運輸業、農作業、農機具の扱い、建築資材、建設機械操作などに機能耐久性・耐油性・耐摩耗性材質(すべり止め)ニトリルゴム
ニトロックプレミアム3双入り コーコス信岡ニトロックプレミアム3双入りコーコス信岡(1件のレビュー)
939税込1,033
1パック(3双)
当日出荷
特許、人間工学に基づいた新型凹凸編み。耐油性、突き刺しに強いニトリルゴム。 15ゲージ編機使用で手袋の網目が細かいので、よく手になじむ。 環境にやさしいニトリルゴムを採用。 天然ゴムや塩化ビニール製に比べて油や製品に強く耐久性も抜群。 ナックル部分を2重編みで強化。
用途精密機械業・自動車関連業・弱電気機械業・機械業・農作業・園芸に最適
テクノトップ グローブマニア(川西工業)テクノトップグローブマニア(川西工業)(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(3双)
当日出荷から9日以内出荷
手のひらに油に強いニトリルゴムをコーティング。耐油・耐磨耗性に優れています。薄くて丈夫、指先感覚も活かせます。繊維ホコリが出にくい手袋です。
用途機械工業、自動車整備などの細かい作業に! 弱電作業に! 運輸、物流、仕分け作業に!厚さ(mm)1厚さ(cm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応
NIKE GRIND Tuff × Air SHOWA(ショーワグローブ)NIKE GRIND Tuff × AirSHOWA(ショーワグローブ)
549税込604
1双
当日出荷
通気性に優れ、ムレにくく快適です。 繊維部には、NIKE GRINDを20%以上含むリサイクルポリエステル糸を使用しています。
用途材質(繊維部)ポリエステル / ポリウレタンナイロン材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
薄手ニトリルコーティング背抜き手袋 ミドリ安全薄手ニトリルコーティング背抜き手袋ミドリ安全(1件のレビュー)
439税込483
1双
当日出荷
薄手タイプなので素手感覚で作業ができます。 手にぴったりフィットし、指先を使う細かな作業に適しています。 手の甲が背抜きになっており、通気性がよく快適です。
76 ニトリルゴム背抜き手袋(マジック付) 76(ナナロク)76 ニトリルゴム背抜き手袋(マジック付)76(ナナロク)(2件のレビュー)
559税込615
1双
当日出荷
耐油・耐摩耗で強い!通気性抜群!マジック付きでしっかりフィット!
AG750  ピッタリグルーヴ ACE GLOVE(エースグローブ)AG750 ピッタリグルーヴACE GLOVE(エースグローブ)
319税込351
1双
当日出荷
むれにくいナイロン13ゲージ原手に強度抜群の発泡ニトリルをコーティングしました。通気性抜群でむれにくく丈夫で長持ち。
機能通気性
デオドラントニトロック コーコス信岡デオドラントニトロックコーコス信岡
489税込538
1双
当日出荷から3日以内出荷
サニタイズ加工 手のひら部分に特殊発泡ニトリル樹脂採用 異なる2種類の糸を使用 凹凸編み
入数(双)1機能抗菌、消臭、蒸れにくい材質(すべり止め)ニトリルゴム
WONDER GRIP ニトフリーダム ユニワールドWONDER GRIP ニトフリーダムユニワールド
309税込340
1双
当日出荷
手首の締め付けによる不快感を解消した手首ショートタイプの手袋です。 マイクロフォーム加工。
用途整備作業・運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
CUSTOM(カスタム)ニトリル手袋 勝星産業CUSTOM(カスタム)ニトリル手袋勝星産業
379税込417
1双
当日出荷から6日以内出荷
指の関節部分が切れるようになっているので好みに合わせた指切り手袋にできます。 耐油性の高いニトリルゴムを採用。 摩耗強度・突き刺しにも優れています。 発泡ニトリルにより柔らかくしなやかです。 13ゲージ薄手タイプ。 通気性が良く汗蒸れを軽減
用途機械部品組み立て、機械メンテナンス、運送業、土木・建築業等材質(すべり止め)ニトリルゴム色(すべり止め)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ATG MaxiFlex AD-APT 42-844(ドット付) ATGATG MaxiFlex AD-APT 42-844(ドット付)ATG
799税込879
1双
当日出荷
滑り止めドット加工をすることにより手袋のコーティング面のクッション性が向上し、反復作業や重量物の取り扱いに適しています。特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。AD-APTテクノロジーが天然の冷却成分を放出することにより温度と湿度を抑えます。自然な人の手を再現した人間工学に基づくデザインでフィット感に優れ、疲労感を軽減し快適性を高めます。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境における精密作業用に。反復作業や重量物の取り扱いに。厚さ(mm)1.1材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムグレー/ブラック入数(双)1機能耐摩耗性・耐久性コーティング手のひら側ゲージ数15EN388規格(2016):4131A
ソフキャッチEXフィット ニトリルゴム クレーターパーム おたふく手袋ソフキャッチEXフィット ニトリルゴム クレーターパームおたふく手袋(2件のレビュー)
459税込505
1双
当日出荷
極上のフィット感。 伸縮性に優れたスパンデックス糸を使用。 耐油性と耐久性に優れたニトリルゴムコーティング。 スパンデックスとは、ポリウレタン弾性のことです。伸縮性に優れ、引っ張ると元の長さの5~7倍にまで伸び、元へ戻る場合も緩やかに縮みます。 スパンデックスを入れることで、指先・指又・手のひらまでピッタリとフィットし、作業性を高めます。
コーティングニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
カラーニトリル背抜き手袋 TRUSCOカラーニトリル背抜き手袋TRUSCO
479税込527
1双
当日出荷
スパンデックスを混ぜることで軽量で柔らかく、精密な操作性を実現します。 発泡ニトリルコーティングにより、優れたオイルグリップ力を実現します。 特殊なコーティング技術により、手袋内での手の冷たさを長時間キープします。
用途オイルや化学薬品を使用する作業、自動車産業、建築工事、組立作業厚さ(mm)1EN388規格EN388(CE4122)
ニトリル背抜き手袋 ハイフレックス 11-842 アンセルニトリル背抜き手袋 ハイフレックス 11-842アンセル
739税込813
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。サステイナブル多目的手袋ライナーは、90%リサイクルナイロン糸を使用、手袋1組あたり二酸化炭素排出量を75g CO2eq削減、プラスチック未使用のインナーパッケージで53%の材料削減を実現しました。FORTIXTM技術により耐摩耗性が最大20%、通気性、手先を使う作業性が向上します。タッチスクリーン対応です。肌に優しく、皮膚科学的に試験され、有害物質を含みません。
用途一般的な取り扱い作業および、小型部品の組み立て部品のピッキング、固定倉庫および物流運営消費財および産業用タッチスクリーン対応品質検査厚さ(mm)1.4入数(双)1機能耐摩耗性、通気性、タッチパネル対応ゲージ数15
スワイプグローブNBR コーコス信岡スワイプグローブNBRコーコス信岡
189税込208
1双
3日以内出荷
手のひら部分は耐油性に優れ、引き裂きに強い発泡ニトリルゴムコーティングタッチパネル対応
用途金属部品加工/部品製造業/組み立て作業/土木・建築業ブラック素材樹脂部分:合成ゴム(ニトリルゴム)、繊維部分:ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン
オイルグリップネオ COVER WORK(カバーワーク)オイルグリップネオCOVER WORK(カバーワーク)
469税込516
1双
3日以内出荷から6日以内出荷
耐油性、突き刺し引裂き強度に優れたニトリルゴム。手の平を特殊加工で使用感アップ。
カラーニトリル背抜き手袋デジカモ柄 TRUSCOカラーニトリル背抜き手袋デジカモ柄TRUSCO
169税込186
1双
当日出荷
発泡ニトリルコーティングにより、優れたオイルグリップ力を実現します。 特殊なコーティング技術により、長時間の使用においても手が蒸れにくく、快適な作業性を維持します。 軽量で柔らかく、精密な作業性を実現します。
用途オイルや化学薬品を使用する作業。建築工事。自動車産業。組立作業。厚さ(mm)1.1機能軽量、柔軟性、オイルグリップ力
ニトリル背抜き手袋 アスレティック ライトESD UVEX(ウベックス)ニトリル背抜き手袋 アスレティック ライトESDUVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
799税込879
1双
当日出荷
ESD対応により着用者を電荷から保護します。タッチスクリーンに対応しているので、手袋を外す必要がなく安全性が向上します。
用途タッチスクリーンでの作業、精密作業、精密組立作業、保守、検査作業、仕分けに。材質繊維部:ポリアミド、カーボン、エラスタン、すべり止め部:すべり止め部: ニトリルブタジエンゴム(NBR)マイクロフォームコーティングブルー/ブラック材質(すべり止め)ありゲージ数15
AG752  ニトフレックス ACE GLOVE(エースグローブ)AG752 ニトフレックスACE GLOVE(エースグローブ)(1件のレビュー)
649税込714
1パック(3双)
翌々日出荷
むれにくいナイロン13ゲージ原手に強度抜群のニトリルをコーティングしました。油をよく使用する部品組立など、細かい作業に適しています。
ホワイト機能通気性材質(すべり止め)ニトリルゴムゲージ数13
ぴたっ手 グリーン ジェイワークスプランニングぴたっ手 グリーンジェイワークスプランニング
389税込428
1双
7日以内出荷
ナイロン素材手袋の手の平側にニトリルゴムをコーティングした手袋です。薄手でフィット性が高く素手感覚手袋です。ナイロンベースで通気性が良いです。
用途運搬業、倉庫業務等での運搬、荷受作業などに。建設、土木、農業、林業、園芸、日曜大工、家庭作業。
ぴたっ手 エンジ ジェイワークスプランニングぴたっ手 エンジジェイワークスプランニング
389税込428
1双
7日以内出荷
ナイロン素材手袋の手の平側にニトリルゴムをコーティングした手袋です。薄手でフィット性が高く素手感覚手袋です。ナイロンベースで通気性が良いです。
用途運搬業、倉庫業務等での運搬、荷受作業などに。建設、土木、農業、林業、園芸、日曜大工、家庭作業。

背抜き手袋』には他にこんなカテゴリがあります

ニトリルゴム 背抜き手袋