曜日別特売

サポーター付リストガード背抜きAJ付

サポーター付リストガード背抜きAJ付 - ペンギンエースサポーター付リストガード背抜きAJ付 - ペンギンエースサポーター付リストガード背抜きAJ付 - ペンギンエースサポーター付リストガード背抜きAJ付 - ペンギンエースサポーター付リストガード背抜きAJ付 - ペンギンエースサポーター付リストガード背抜きAJ付 - ペンギンエースサポーター付リストガード背抜きAJ付 - ペンギンエースサポーター付リストガード背抜きAJ付 - ペンギンエース

手首をサポートするアジャスターベルト付き発泡ゴム手袋

用途
梱包、運搬、土木、建築、農作業など
材質
原手:ポリエステル 加工部分:天然ゴム
色
レッド
内容量
1双
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
色(手首部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7544847968313L8.519サックスブルー
オープン
¥749
¥824(税込)
5日以内出荷
返品不可
7544848868312M818レッド
オープン
¥749
¥824(税込)
5日以内出荷
返品不可
7544851568311S7.517ピンク
オープン
¥749
¥824(税込)
5日以内出荷
返品不可
7544854068314LL920グリーン
オープン
¥749
¥824(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする