絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(11)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(10)
  • TOWA(東和コーポレーション)(8)
  • おたふく手袋(5)
  • グローブマニア(川西工業)(5)
  • TRUSCO(5)
  • 勝星産業(5)
  • 丸和ケミカル(5)
  • ダンロップ ホームプロダクツ(5)
  • ユニワールド(5)
  • HANVO(ハンボ)(5)
  • 富士グローブ(3)
  • COVER WORK(カバーワーク)(3)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • ミタニコーポレーション(2)
  • ハネウェル(2)
  • アンセル(2)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(2)
  • ジェイワークスプランニング(2)
入数
  • 1(72)
  • 3(9)
  • 5(4)
  • 10(16)
  • 12(1)
サイズ
  • 3L(2)
  • L(79)
  • LL(48)
  • M(82)
  • S(61)
  • SS(3)
  • フリー(3)
機能
  • 機能タッチパネル対応(2)
  • 機能伸縮性・柔軟性(24)
  • 機能低発塵性(1)
  • 機能抗菌・防カビ(10)
  • 機能消臭・防臭(6)
  • 機能耐久性(5)
  • 機能耐切創・耐突刺(24)
  • 機能耐摩耗性(60)
  • 機能耐油(58)
  • 機能耐薬品(3)
  • 機能通気性・透湿性(40)
  • 機能防水・撥水(1)
  • 色イエロー(4)
  • 色オレンジ(2)
  • 色グリーン(10)
  • 色グレー(37)
  • 色パープル(4)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(31)
  • 色ブルー(25)
  • 色ホワイト(6)
  • 色レッド(11)
  • 色柄物(2)
  • 色迷彩色(1)
材質(すべり止め)
  • ニトリルゴム(81)
  • ポリウレタン(2)
  • 合成ゴム(11)
  • 天然ゴム(1)
ニトリルゴム・ポリウレタン・合成ゴム・天然ゴム
ゲージ数
  • ゲージ数13
  • ゲージ数10(6)
  • ゲージ数15(71)
  • ゲージ数18(20)
全長(cm)
  • 20(8)
  • 20.1(1)
  • 20.5(3)
  • 20.6(2)
  • 21(10)
  • 21.5(7)
  • 22(43)
  • 22~27(2)
  • 22.5(13)
  • 23(42)
  • 23.5(11)
  • 23.9(1)
  • 24(41)
  • 24.1(1)
  • 24.5(12)
  • 25(35)
  • 25.5(5)
  • 26(16)
  • 26.5(2)
  • 27(2)
20・20.1・20.5・20.6・21・21.5・22・22~27・22.5・23・23.5・23.9・24・24.1・24.5・25・25.5・26・26.5・27・全長(cm)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(35)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
RoHS10物質対応・エコマーク認定
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ニトリルゴムとは、耐油性、耐摩耗性に優れているニトリルゴムを使用している作業用の手袋のことです。最も人気のあるタイプは、ニトリルゴム素材を手のひらにコーティングしたシームレス加工がされた手袋。細かい作業に適し、薄くて耐久性にも優れています。組立検査用のニトリルゴム手袋は、指先感覚を必要とする組立・検査作業に最適です。指から甲部分がよく伸びるタイプで、ゴムの表面に凹凸がある手袋は滑止め効果が抜群でグリップ力に優れています。
101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入数から絞り込む
1(72)
3(9)
5(4)
10(16)
12(1)
組立グリップ SHOWA(ショーワグローブ)組立グリップSHOWA(ショーワグローブ)(194件のレビュー)
349税込384
1双ほか
当日出荷
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。 薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
用途清掃・サービス業 運輸・物流業 電気電子部品製造業 機械工業 自動車関連業 土木建設業 園芸・造園業RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップ TOWA(東和コーポレーション)ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップTOWA(東和コーポレーション)(78件のレビュー)
398税込438
1双ほか
当日出荷
特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。手のひら側のニトリルゴムは二重コーティングですので、油の浸透を防止します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て土木建築、運搬作業、農業など。厚さ(mm)約1.4
背抜き手袋 薄手 ニトリルゴムコーティング モノタロウ背抜き手袋 薄手 ニトリルゴムコーティングモノタロウ(78件のレビュー)
169税込186
1双ほか
当日出荷
ナイロン素材手袋の手の平側にニトリルゴムをコーティングした手袋です。 ニトリルゴムの特性である耐油性、耐摩耗性にも優れております。 薄手でフィット性が高く、細かな作業にも適しています。 ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性・に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業などコーティングニトリルゴム
ブレスグリップNo.380R SHOWA(ショーワグローブ)ブレスグリップNo.380RSHOWA(ショーワグローブ)(62件のレビュー)
329税込362
1双
当日出荷
指に伸縮性の良い糸を使用し、手袋の中で指がズレにくいように工夫し、フィット感を高めています。独自の発泡樹脂コーティングにより、手のひらのムレを軽減します。水や油で濡れた状態でも手のひらの特殊パターンにより、高いすべり止め効果を発揮します。
用途細やかな部品組み立て、メカニック整備、ケーブル作業、建築・土木作業、梱包作業、屋外軽作業RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様手首ゴムタイプ
背抜き手袋 エコ ニトリルゴムコーティング モノタロウ背抜き手袋 エコ ニトリルゴムコーティングモノタロウ(9件のレビュー)
109税込120
1双ほか
当日出荷
ポリエステル素材手袋の手の平側にニトリルゴムをコーティングした手袋です。 ニトリルゴムの特性である耐油性、耐摩耗性にも優れております。 薄手でフィット性が高く、細かな作業にも適しています。 再生ポリエステル100%を使用しており、環境にも配慮した手袋です。
用途用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など材質繊維部/再生繊維(ポリエステル)100%、コーティング部/ニトリルゴムブラックエコマーク認定認定機能通気性材質(すべり止め)ニトリルゴムゲージ数13エコマーク認定番号24 103 005
マイクログリップ SHOWA(ショーワグローブ)マイクログリップSHOWA(ショーワグローブ)(21件のレビュー)
399税込439
1双
当日出荷
マイクロファイバー超極細繊維が肌に密着するため、作業中に手が中ずれしにくいです。マイクロファイバーに、伸縮性に優れた糸を組み合わせることで、手のひらから指先までのフィット感を高めています。ニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性に優れ、高いスベリ止め効果を発揮します。従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。手のひらのコーティング部分には、独自のS-press仕上げを施しています。※S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。独自のエアコーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。剥離強度が高く、ガムテープ等でくっつきにくく、コーティングがはがれにくいです。
用途園芸・家庭菜園、車などのメンテナンスに、日曜大工に、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルゴム背抜き手袋 組立グリップ SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム背抜き手袋 組立グリップSHOWA(ショーワグローブ)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(5双)
当日出荷
耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティングしています。指先の伸縮性が高くフィット感に優れているので、小さな部品も掴むことができ、細かい作業に適しています。ホコリの出にくい長繊維で編んだ手袋に、耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムをコーティングしています。ニトリルゴムを手のひらにコーティングした、指先感覚を活かせる背抜き手袋です。薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。環境に配慮し、包装資材を削減した業務用パックです。
用途機械工業に自動車関連業に土木・建築業に。材質繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)約0.7入数(双)5機能耐摩耗性、耐油性ゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリル背抜き手袋 パワーグラブZERO TOWA(東和コーポレーション)ニトリル背抜き手袋 パワーグラブZEROTOWA(東和コーポレーション)(74件のレビュー)
319税込351
1双ほか
当日出荷
天然ゴムに比べ摩耗強度約3倍の強度があります。(メーカー比)セミロングタイプで汚れなどから手首をカバーします。背抜きタイプで通気性・フィット性が良く長時間の作業も快適に行えます。耐油性、突刺し、引っ掻きに強いニトリルゴムを使用しています。
用途機械部品組み立て、機械メンテナンス、運送業、土木・建築業。厚さ(mm)1
WONDER GRIP フレックス 13Gニトリル ユニワールドWONDER GRIP フレックス 13Gニトリルユニワールド(34件のレビュー)
399税込439
1双
当日出荷
油に強い!摩耗に強い!耐久性は天然ゴムの3倍!水にもオイルにも優れたグリップ力!
用途機械部品の組立作業・運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業耐摩耗性レベル4耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1EN388規格EN388
組立検査用ニトリル手袋 TRUSCO組立検査用ニトリル手袋TRUSCO(42件のレビュー)
399税込439
1双
当日出荷
薄いながらも強度があるため、指先感覚が必要な組立・検査作業に適しています。使うほどに柔らかくなり、手になじむため、革手の代替品としておすすめです。手のひらにニトリルゴムをコートし、耐油性・耐摩耗性に優れています
用途機械工業、自動車関連業、精密機械工業、清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業厚さ(mm)約0.7
組立グリップクラスター SHOWA(ショーワグローブ)組立グリップクラスターSHOWA(ショーワグローブ)(48件のレビュー)
359税込395
1双
当日出荷
独自のプレス技術(S-press仕上げ)により、柔らかく手に良くフィットします。指の形状を細身に仕上げていますので、指にぴったりフィットし、細やかな作業が出来ます。長繊維のウーリーナイロンを採用した、手袋自体からのホコリが発生しにくい低発塵性手袋です。
用途細やかな部品組み立て、メカニック整備、ケーブル作業、建築・土木作業、梱包作業、屋外軽作業清掃・サービス業、運輸・物流業、電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業、土木建設業、園芸・造園業RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリル背抜き手袋 ActivGrip advance(アクティブグリップ アドバンス) TOWA(東和コーポレーション)ニトリル背抜き手袋 ActivGrip advance(アクティブグリップ アドバンス)TOWA(東和コーポレーション)(7件のレビュー)
409税込450
1双ほか
当日出荷
特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。手のひら側のニトリルゴムは二重コーティングですので、油の浸透を防止します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て土木建築、運搬作業、農業など。厚さ(mm)約1.4コーティングニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ニトリル背抜き手袋 SG TOWA(東和コーポレーション)ニトリル背抜き手袋 SGTOWA(東和コーポレーション)(16件のレビュー)
309税込340
1双ほか
当日出荷
厚さ(mm)約1.1コーティングニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
護(MAMORI)02 SHOWA(ショーワグローブ)護(MAMORI)02SHOWA(ショーワグローブ)(5件のレビュー)
429税込472
1双
当日出荷
ニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性に優れ、高いスベリ止め効果を発揮します。 従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。 手のひらのコーティング部分には、独自のS-press仕上げを施しています。S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 自衛隊での訓練用途に適した、目立ちにくいカラー。 売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
用途産業用、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業RoHS指令(10物質対応)対応
コンフォートグリップグローブ フィットタイプ手袋 3M(スリーエム)コンフォートグリップグローブ フィットタイプ手袋3M(スリーエム)(2件のレビュー)
689税込758
1双
当日出荷
コンフォートグリップグローブのフィット感をさらに高めたタイプです。
用途荷物配送作業、軽作業。荷物配送作業やテープ巻付け作業に。厚さ(mm)1.2色(手首部)レッド
13Gニトリル背抜き手袋 おたふく手袋13Gニトリル背抜き手袋おたふく手袋(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(10双)
当日出荷
徹底的にコストを追及したシリーズ。 突き刺しや引き裂きに強く、油や薬品にも強いニトリルコートタイプ。 フィット感に優れた13ゲージ薄手タイプ。
コーティングニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
HOLD(ホールド)オイル&ナックル(タグ付) SHOWA(ショーワグローブ)HOLD(ホールド)オイル&ナックル(タグ付)SHOWA(ショーワグローブ)(6件のレビュー)
559税込615
1双
当日出荷
こぶしまでのコーティングで、水や土の侵入を防ぐナックルコート手袋です。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。 独自のエアコーティングにより、やわらかく手にフィットして作業性に優れています。 手の甲にはコーティングしていない部分があり、通気性を実現しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分は伸縮性があり、手首にフィットします。
用途農業・水産・漁業・清掃・サービス業・運輸・物流業・土木・建築業・園芸・造園業RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルゴム背抜き10双組 久冨勝ニトリルゴム背抜き10双組久冨勝(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1組(10双)
当日出荷から4日以内出荷
ポリエステル素材の手袋の手の平側にニトリルゴムをコーティングした手袋で、背抜きタイプで通気性が良いお買い得な作業手袋です。
用途梱包・運搬・土木・建築・農作業などに材質(すべり止め)ニトリルゴム
デジハンド パワフルフィット ストロング ダンロップ ホームプロダクツデジハンド パワフルフィット ストロングダンロップ ホームプロダクツ(9件のレビュー)
319税込351
1双
当日出荷
手のひらに発泡させたゴムを使用し、高いグリップ性能を実現。 油にも強いニトリルゴムを使用し、磨耗にも優れています。 背抜きタイプなので通気性に優れムレにくい。
用途油・薬品作業。自動車整備。建築・土木作業。厚さ(mm)1
業務用 13Gニトリル背抜き COVER WORK(カバーワーク)業務用 13Gニトリル背抜きCOVER WORK(カバーワーク)(12件のレビュー)
129税込142
1双ほか
当日出荷
手にフィットする13ゲージ薄手原手に高い耐摩耗強度を誇るニトリルゴムをコーティング。耐油性に優れ機械作業や自動車整備業に最適です。網目の細かいシームレス原手と、背抜き仕様により通気性に優れ蒸れにくく快適性を保ちます。手首がセミロングタイプになっており手首まで保護します。
コンフォートグリップグローブ スマホ・タブレットタッチタイプ手袋 3M(スリーエム)コンフォートグリップグローブ スマホ・タブレットタッチタイプ手袋3M(スリーエム)(2件のレビュー)
799税込879
1双
当日出荷
コンフォートグリップグローブのスマホ操作が可能なタイプです。
用途重量物の運送作業。荷物配送作業やテープ巻付け作業に。厚さ(mm)1.2色(手首部)グレー
高耐切創性手袋ニトリル背抜き FUKUTOKU(福徳産業)高耐切創性手袋ニトリル背抜きFUKUTOKU(福徳産業)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
耐切創レベル4、耐磨耗レベル4、耐突刺レベル4、耐引裂レベル4、耐切創試験TDMはレベルDと高水準の強度を示す手袋。ニトリル加工によりすべり止め効果が発揮され、マシンオイルがついても滑りにくいです。
厚さ(mm)1色(すべり止め)ブラック
ワンダーグリップ ブレス ユニワールドワンダーグリップ ブレスユニワールド(2件のレビュー)
359税込395
1双
当日出荷
特殊コーティングを施し、通気性を持たせた呼吸する手袋。プレミアムフィニッシュ加工。
ピッタリ背抜き(強力ロングタイプ) SHOWA(ショーワグローブ)ピッタリ背抜き(強力ロングタイプ)SHOWA(ショーワグローブ)(6件のレビュー)
359税込395
1双
当日出荷
すべり止め効果が高く、耐摩耗性・耐突き刺し性・耐久性に優れたニトリルゴムを手のひらにコーティング。グリップが良いから、作業性はもちろん、安全性もアップ! 原手はホコリの出にくい長繊維で編んだ手袋。 袖口がロングタイプ(3cm)のため、炎天下等での肌の露出を防ぎ、手首をガードします。 13ゲージの細かい網目で、柔らかくフィット感に優れ、細かな作業に適しています。 洗濯により繰り返し使えます。 背抜き加工で優れた通気性を実現しました。
用途清掃、軽作業、園芸、農業、電子部品製造業、精密機械工業、屋外清掃(庭掃除・洗車)仕様裏付き厚さ(mm)約1.0タイプ強力ロングRoHS指令(10物質対応)対応
BD-401 ニトリル手袋 富士グローブBD-401 ニトリル手袋富士グローブ(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(10双)
当日出荷
摩擦・油に強い、お得な10双組
オレンジ機能耐摩耗・耐油性材質(すべり止め)ニトリルゴムゲージ数13
ニトリルゴム背抜き手袋 13ゲージ TRUSCOニトリルゴム背抜き手袋 13ゲージTRUSCO
259税込285
1双
当日出荷
手袋がずれにくいコンプレッションゴムを採用しており、素手感覚のフィット感を実現します。油に強く耐久性も高いニトリルコーティングしており、指先感覚が必要な細かい組立、検品など精密作業に適します。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て材質繊維部:ポリエステル厚さ(mm)1.3グリーン/グレー入数(双)1機能耐油、耐久性材質(すべり止め)ニトリルゴムゲージ数13
テクノトップ グローブマニア(川西工業)テクノトップグローブマニア(川西工業)(11件のレビュー)
349税込384
1双ほか
当日出荷から9日以内出荷
手のひらに油に強いニトリルゴムをコーティング。耐油・耐磨耗性に優れています。薄くて丈夫、指先感覚も活かせます。繊維ホコリが出にくい手袋です。
用途機械工業、自動車整備などの細かい作業に! 弱電作業に! 運輸、物流、仕分け作業に!厚さ(mm)1厚さ(cm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応
HOLD(ホールド)(タグ付) SHOWA(ショーワグローブ)HOLD(ホールド)(タグ付)SHOWA(ショーワグローブ)(1件のレビュー)
599税込659
1双
当日出荷
発泡天然ゴムを手首までコーティングした、柔軟性とフィット感に優れたフルコート手袋です。 手のひらには高いスベリ止め効果を発揮する特殊スベリ止め層をコーティングしています。 手袋内部の湿気を外に逃がす発泡天然ゴムを採用しています。 手首までのコーティングで、土やゴミの侵入を防ぎます。(水分は浸透する場合があります) 繊維部分は伸縮性があり、手首にフィットします。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。 売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
用途作業用/園芸・家庭菜園に/収穫に/こぶし・手首までコーティングしたタイプ/荷物の持ち運びに/荷物の持ち運びに/日曜大工に/工具の取扱いにRoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルゴム手袋 ActivGrip CJ-569 TOWA(東和コーポレーション)ニトリルゴム手袋 ActivGrip CJ-569TOWA(東和コーポレーション)
699税込769
1双
当日出荷
手の甲全体にコーティングを施しており、油や汚れが手袋内部に浸入しにくい構造となっています。手のひら側に施された特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」は、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。抗菌抑臭効果のあるサニタイズ加工を施しています。
用途機械メンテナンス機械製造、組み立て土木建築、運送農作業、園芸など材質【編手】ナイロン 【コーティング】ニトリルゴム厚さ(mm)約1.3ブルーグレー/ブラック入数(双)1機能耐油・耐摩耗・耐突刺・耐引裂・抗菌抑臭ゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
BEST GRIP ニトリル背抜き10P HANVO(ハンボ)BEST GRIP ニトリル背抜き10PHANVO(ハンボ)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(10双)
当日出荷
手のひらにニトリルゴムをコーティングしているので、油に強く、耐摩耗性に優れています。 小指の指股を下げているので手によくフィットし、細かな作業にも適しています。 背抜きタイプですので、通気性に優れており、作業中のムレを軽減します。
用途機械業・自動車関連業・組立作業・運送業・荷役作業・物流業・建築業・土木作業・農作業・園芸作業RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリル背抜き手袋 おたふく手袋ニトリル背抜き手袋おたふく手袋(4件のレビュー)
229税込252
1双
当日出荷
耐油性、耐突き刺し性能に優れたニトリルコートタイプです。
用途自動車関連、多目的、メッキ、塗装、印刷厚さ(mm)1.2
高耐切創性手袋ニトリルナックル FUKUTOKU(福徳産業)高耐切創性手袋ニトリルナックルFUKUTOKU(福徳産業)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1双
当日出荷
耐切創レベル4、耐磨耗レベル4、耐突刺レベル4、耐引裂レベル4、耐切創試験TDMはレベルDと高水準の強度を示す手袋。ニトリル加工によりすべり止め効果が発揮され、マシンオイルがついても滑りにくいです。
厚さ(mm)1色(すべり止め)ブラック
ニトリルグラブ5双組 勝星産業ニトリルグラブ5双組勝星産業
689税込758
1組(5双)ほか
当日出荷から4日以内出荷
耐油性の高いニトリルゴムを採用。 摩耗強度・突き刺しにも優れています。 13ゲージ薄手タイプ。 通気性が良く汗蒸れを軽減
用途機械部品組み立て、機械メンテナンス、運送業、土木・建築業等
ニトリル背抜き手袋 TRUSCOニトリル背抜き手袋TRUSCO(4件のレビュー)
249税込274
1双
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた使いやすい手袋です。 ニトリルゴムコーティングを施しています。
用途工場内作業、運輸・物流業、土木・建築業など厚さ(mm)1.5
13Gニトリル背抜き ニトビート ユニワールド13Gニトリル背抜き ニトビートユニワールド(1件のレビュー)
189税込208
1双ほか
当日出荷
手のひら、指に、ニトリルゴムをコーティング.強さと耐摩耗性に優れた手袋です。フィット感抜群、指先に限りなくすでに近い感覚を実現しました。長時間の作業にも疲れにくいので、指先感覚が必要な細かな組立作業にも最適です。
用途荷物取り扱い作業自動車整備や部品の組み立て作業・建設機械や農機具の取り扱い作業・農業・園芸・造園作業
水に濡れても滑りにくいニトリル背抜き COVER WORK(カバーワーク)水に濡れても滑りにくいニトリル背抜きCOVER WORK(カバーワーク)(1件のレビュー)
389税込428
1双ほか
当日出荷から13日以内出荷
非常に柔らかく水に濡れても滑りにくい独自の特殊ニトリルゴムを採用。 抜群の柔軟性と高まるグリップ力。 耐油性に優れ、耐摩耗性に優れています。 通気性に優れた背抜き仕様。 薄手タイプで手にフィットし細かな作業にも適しています。 水に濡れても滑りにくい特殊加工ニトリルゴム採用。
用途運送業 / 精密機械業 / 自動車関連業 / 弱電気機械業 / 機械工業 / 農作業・園芸 など
13Gニトリル背抜き手袋 おたふく手袋13Gニトリル背抜き手袋おたふく手袋(2件のレビュー)
159税込175
1双
当日出荷
徹底的にコストを追及したシリーズ。 突き刺しや引き裂きに強く、油や薬品にも強いニトリルコートタイプ。 フィット感に優れた13ゲージ薄手タイプ。
コーティングニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
パワフルフィットストロングストレッチライナー ダンロップ ホームプロダクツパワフルフィットストロングストレッチライナーダンロップ ホームプロダクツ(1件のレビュー)
299税込329
1双
当日出荷
伸縮ポリウレタン繊維で柔らかく疲れにくい手袋です。
用途油・薬品作業、機械作業、園芸・農作業、運送作業。日曜大工。その他一般作業。材質表/ニトリルゴム、裏/ナイロン45%・ポリエステル45%・ポリウレタン10%厚さ(mm)1機能柔軟性・伸縮性材質(すべり止め)ニトリルゴムゲージ数132018年トラスコ掲載ページ6 0540
ニトリル背抜き手袋 ActivGrip CJ-568 TOWA(東和コーポレーション)ニトリル背抜き手袋 ActivGrip CJ-568TOWA(東和コーポレーション)
539税込593
1双
当日出荷
指全体にコーティングを施しており、油や汚れが手袋内部に浸入しにくい構造となっています。手のひら側に施された特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」は、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。抗菌抑臭効果のあるサニタイズ加工を施しています。
用途機械メンテナンス機械製造、組み立て土木建築、運送農作業、園芸など材質【編手】ナイロン 【コーティング】ニトリルゴム厚さ(mm)約1.3ブルーグレー/ブラック入数(双)1機能耐油・耐摩耗・耐突刺・耐引裂・抗菌抑臭ゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
リアルフィットオイル HANVO(ハンボ)リアルフィットオイルHANVO(ハンボ)(1件のレビュー)
329税込362
1双
当日出荷から3日以内出荷
手のひらには独自製法のファインフィニッシュ加工をしているので、油を伴う作業でも高いグリップ性能を発揮します。特殊配合のニトリルゴムをダブルコーティングしているので、油を伴う作業でも油の浸透を防止し、耐油性、耐摩耗性に優れています。特殊カバーリングナイロン糸を使用しているので、肌触りがとてもよい手袋です。
用途金属加工・機械加工・運送業・組立作業・自動車関連業・荷役作業・物流業・建築業・土木作業・農作業RoHS指令(10物質対応)対応

背抜き手袋』には他にこんなカテゴリがあります

ニトリルゴム 背抜き手袋