絞り込み
入数
  • 1(25)
  • 3(2)
  • 5(1)
サイズ
  • L(12)
  • LL(6)
  • M(13)
  • S(6)
機能
  • 機能伸縮性・柔軟性(7)
  • 機能抗菌・防カビ(1)
  • 機能消臭・防臭(1)
  • 機能耐久性(9)
  • 機能耐切創・耐突刺(6)
  • 機能耐摩耗性(15)
  • 機能耐油(12)
  • 機能通気性・透湿性(11)
  • 機能防水・撥水(1)
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(4)
  • 色グリーン(8)
  • 色グレー(16)
  • 色パープル(2)
  • 色ブラック(13)
  • 色ブルー(10)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(4)
材質(すべり止め)
  • その他(2)
  • ニトリルゴム(27)
  • ポリウレタン(1)
  • 合成ゴム(2)
ゲージ数
  • ゲージ数13(13)
  • ゲージ数15(17)
  • ゲージ数18(3)
13・15・18
全長(cm)
  • 22.5
  • 20(11)
  • 20.5(13)
  • 20.6(3)
  • 21(25)
  • 21.5(19)
  • 22(92)
  • 22~27(3)
  • 22.7(2)
  • 23(101)
  • 23.5(29)
  • 23.7(2)
  • 24(88)
  • 24.5(26)
  • 25(75)
  • 25.5(12)
  • 26(37)
  • 26.5(3)
  • 27(6)
  • 30(5)
ブランド
  • ATG(8)
  • 3M(スリーエム)(4)
  • TRUSCO(2)
  • UVEX(ウベックス)(2)
  • 丸和ケミカル(2)
  • ジェイワークスプランニング(2)
  • おたふく手袋(1)
  • コーコス信岡(1)
  • シモン(1)
  • アトム(1)
  • 勝星産業(1)
  • 丸五(1)
  • ハネウェル(1)
  • ZIPLOA(1)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(1)
  • メカニクス(1)
  • 富士手袋工業(天牛)(1)
  • 76(ナナロク)(1)
  • ACE GLOVE(エースグローブ)(1)
ATG・3M(スリーエム)・TRUSCO・UVEX(ウベックス)・丸和ケミカル・ジェイワークスプランニング・おたふく手袋・コーコス信岡・シモン・アトム・勝星産業・丸五・ハネウェル・ZIPLOA・FUKUTOKU(福徳産業)・メカニクス・富士手袋工業(天牛)・76(ナナロク)・ACE GLOVE(エースグローブ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ニトリルゴムとは、耐油性、耐摩耗性に優れているニトリルゴムを使用している作業用の手袋のことです。最も人気のあるタイプは、ニトリルゴム素材を手のひらにコーティングしたシームレス加工がされた手袋。細かい作業に適し、薄くて耐久性にも優れています。組立検査用のニトリルゴム手袋は、指先感覚を必要とする組立・検査作業に最適です。指から甲部分がよく伸びるタイプで、ゴムの表面に凹凸がある手袋は滑止め効果が抜群でグリップ力に優れています。
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入数から絞り込む
1(25)
3(2)
5(1)
コンフォートグリップグローブ 3双パック 3M(スリーエム)コンフォートグリップグローブ 3双パック3M(スリーエム)(19件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(3双)
当日出荷
通気性があり長時間の作業でも快適。 極細のナイロンメッシュ繊維に特殊な合成ゴムをコーティングし、素手の感覚が活かせる仕様となっています。(15ゲージのナイロンメッシュにNBRのマイクロポーラスフォームを掌部にコーティング。) 手の感覚で細かい作業も可能。手にフィットするストレッチ加工で、細かい作業にもストレスを感じずスムーズに行えます。 丈夫で長持ち、洗って繰り返し使える。洗って繰り返しお使いいただけます。
用途荷物配送作業、テープ巻付け作業、農作業、サイクリング、フィッシング、ガーデニング、精密機器の組立作業、製品検査作業、配管配線作業、引っ越し作業厚さ(mm)1材質(すべり止め)発泡二トリルゴム
コンフォートグリップグローブ 3M(スリーエム)コンフォートグリップグローブ3M(スリーエム)(73件のレビュー)
699税込769
1双
当日出荷
発泡ゴムが汗を通し、通気性に優れています。耐油性があり機械メンテナンスなど油作業に適しています。手にフィットし、細かい作業に適しています。 ムレにくく、長時間の作業でも快適です。
用途荷物配送作業、建築・土木作業。厚さ(mm)1
一般作業用コンフォートグリップグローブ 3M(スリーエム)一般作業用コンフォートグリップグローブ3M(スリーエム)(18件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(5色×1双)
当日出荷
手にフィットし、細かい作業に適しています。
用途荷物配送作業、建築・土木作業、荷物配送作業やテープ巻付け作業に仕様耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル2セット内容ブルー、イエロー、オレンジ、グリーン、グレー各1双厚さ(mm)1適合規格EN388規格ゲージ15ゲージ編
ニトロックプレミアム コーコス信岡ニトロックプレミアムコーコス信岡(14件のレビュー)
329税込362
1双
当日出荷
特許、人間工学に基づいた新型凹凸編み。耐油性、突き刺しに強いニトリルゴム。 15ゲージ編機使用で手袋の網目が細かいので、よく手になじむ。 環境にやさしいニトリルゴムを採用。 天然ゴムや塩化ビニール製に比べて油や製品に強く耐久性も抜群。 ナックル部分を2重編みで強化。
用途精密機械業・自動車関連業・弱電気機械業・機械業・農作業・園芸に最適
働く力 ニトリル背抜き手袋 10双入 ZIPLOA働く力 ニトリル背抜き手袋 10双入ZIPLOA
979税込1,077
1袋(10双)
3日以内出荷
手のひら部分は油・突き刺し・摩耗・引き裂きに強いニトリルゴム仕様耐摩耗レベル3・耐切創レベル1・耐引裂レベル2・耐突刺レベル1(ヨーロッパCE規格EN388に基づいた試験結果)背抜きタイプなので通気性バツグン
用途自動車整備機械工業運輸物流業土木建築業農業ガーデニングDIY材質【樹脂部分】合成ゴム(ニトリルゴム)【繊維部分】ポリエステルネイビー
コンフォートグリップグローブ フィットタイプ手袋 3M(スリーエム)コンフォートグリップグローブ フィットタイプ手袋3M(スリーエム)(2件のレビュー)
689税込758
1双
当日出荷
コンフォートグリップグローブのフィット感をさらに高めたタイプです。
用途荷物配送作業、軽作業。荷物配送作業やテープ巻付け作業に。厚さ(mm)1.2色(手首部)レッド
高耐切創性手袋ニトリル背抜き FUKUTOKU(福徳産業)高耐切創性手袋ニトリル背抜きFUKUTOKU(福徳産業)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1双
当日出荷
耐切創レベル4、耐磨耗レベル4、耐突刺レベル4、耐引裂レベル4、耐切創試験TDMはレベルDと高水準の強度を示す手袋。ニトリル加工によりすべり止め効果が発揮され、マシンオイルがついても滑りにくいです。
厚さ(mm)1色(すべり止め)ブラック
ニトリルゴム背抜き手袋 13ゲージ TRUSCOニトリルゴム背抜き手袋 13ゲージTRUSCO
259税込285
1双
当日出荷
手袋がずれにくいコンプレッションゴムを採用しており、素手感覚のフィット感を実現します。油に強く耐久性も高いニトリルコーティングしており、指先感覚が必要な細かい組立、検品など精密作業に適します。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て材質繊維部:ポリエステル厚さ(mm)1.3グリーン/グレー入数(双)1機能耐油、耐久性材質(すべり止め)ニトリルゴムゲージ数13
ATG MaxiFlex Elite 34-274(薄手) ATGATG MaxiFlex Elite 34-274(薄手)ATG
699税込769
1双
当日出荷
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。通常タイプより35%薄くすることにより、手袋の中の熱が早く放出され、40%通気性が向上しています。重さわずか14グラムのシリーズの中で最も軽量・最も薄い製品で、最も軽快な作業性を誇ります。超軽量ライナーを使用し指先の加工も滑らかな丸みを有していますので指先の感覚を最大限にします。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境における精密作業用に厚さ(mm)0.8材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムブルー/ブルー入数(双)1機能耐摩耗性・耐久性コーティング手のひら側ゲージ数18EN388規格(2016):4121A
ATG MaxiFlex 34-874 ATGATG MaxiFlex 34-874ATG
849税込934
1双
当日出荷
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。従来の発泡ニトリルゴムより25%薄いながらも2倍の機械的性能を有しています。自然な人の手を再現した人間工学に基づくデザインでフィット感に優れ、疲労感を軽減し快適性を高めます。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境における精密作業用に厚さ(mm)1.0材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムグレー/ブラック入数(双)1機能耐摩耗性・耐久性コーティング手のひら側ゲージ数15EN388規格(2016):4131A
ATG MaxiFlex AD-APT 42-874 ATGATG MaxiFlex AD-APT 42-874ATG
849税込934
1双
当日出荷
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。AD-APTテクノロジーが天然の冷却成分を放出することにより温度と湿度を抑えます。従来の発泡ニトリルゴムより25%薄いながらも2倍の機械的性能を有しています。自然な人の手を再現した人間工学に基づくデザインでフィット感に優れ、疲労感を軽減し快適性を高めます。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境における精密作業用に厚さ(mm)1.0材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムグレー/ブラック入数(双)1機能耐摩耗性・耐久性コーティング手のひら側ゲージ数15EN388規格(2016):4131A
ATG MaxiDry 56-425(耐油・耐水) ATGATG MaxiDry 56-425(耐油・耐水)ATG
889税込978
1双
当日出荷
コーティング部はハイグレードニトリルコーティングにより、優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。厚さ(mm)1.3材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムパープル/ブラック入数(双)1機能耐水・耐油コーティング4分の3ゲージ数18EN388規格(2016):4121A
76 ニトリルゴム背抜き手袋(マジック付) 76(ナナロク)76 ニトリルゴム背抜き手袋(マジック付)76(ナナロク)(2件のレビュー)
559税込615
1双
当日出荷
耐油・耐摩耗で強い!通気性抜群!マジック付きでしっかりフィット!
プレミアムニトキャッチ 富士手袋工業(天牛)プレミアムニトキャッチ富士手袋工業(天牛)
239税込263
1双
当日出荷から4日以内出荷
ポリエステル、ナイロン、スパンデックスを使用し、ストレッチ性抜群でピッタリフィットします。油が付着した状態でも優れたグリップ性能を発揮します。
用途建築土木、運送、荷役倉庫、自動車整備、機械のメンテナンス、DIY、アウトドア、農業、林業、園芸その他いろいろな作業にご使用下さい。オリーブグリーン/ブラック規格EN388:2016材質(手袋)ポリエステル、ナイロン、スパンデックス材質(掌側)ニトリルゴムゲージ数15耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2
グリップ手袋 GG-007(5双入り) シモングリップ手袋 GG-007(5双入り)シモン
1,698税込1,868
1袋(5双)
当日出荷から5日以内出荷
グリップ手袋、手にフィットしてしっかりグリップ。15ゲージ/ニトリルコーティング
用途倉庫、梱包、レジ、運送、電工、他一般作業に幅広い用途にご使用いただけます。材質ポリエステル・スパンデックスブラック入数(双)1機能耐油、耐摩耗、グリップ力材質(すべり止め)ニトリルゴムゲージ数15
BEST GRIP ブレステック HANVO(ハンボ)BEST GRIP ブレステックHANVO(ハンボ)
379税込417
1双
当日出荷
手のひらには独自製法のエアーフィニッシュ加工を施しており、コーティング部分も通気性に優れているので、ムレにくく快適です。 特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐久性・耐摩耗性に優れています。 15ゲージの特殊カバーリングナイロン糸を使用しているので肌触りがとてもよく柔らかいので、手によくフィットし細かな作業に適しています。
用途機械工業・自動車関連業・組立作業・運送業・荷役作業・物流業・建築業・土木作業・農作業・園芸作業RoHS指令(10物質対応)対応
PUファースト ホワイト ハネウェルPUファースト ホワイトハネウェル(2件のレビュー)
289税込318
1双
当日出荷
フィット感抜群で、作業性に優れています。
用途精密機械工業、梱包作業など。
AG750  ピッタリグルーヴ ACE GLOVE(エースグローブ)AG750 ピッタリグルーヴACE GLOVE(エースグローブ)
319税込351
1双
当日出荷
むれにくいナイロン13ゲージ原手に強度抜群の発泡ニトリルをコーティングしました。通気性抜群でむれにくく丈夫で長持ち。
機能通気性
ニトリルゴム背抜き手袋 極薄手 18ゲージ TRUSCOニトリルゴム背抜き手袋 極薄手 18ゲージTRUSCO(1件のレビュー)
289税込318
1双
当日出荷
素手の近い感覚を目指し、独自のフィット織りで通気性がよくムレにくいです。油に強く耐久性も高いニトリルコーティングしており、指先感覚が必要な細かい組立、検品など精密作業に適します。背抜き構造により蒸れにくく、快適に作業を続けられます。コーティングの耐久性が高く、作業の負荷に強い設計で長くご使用いただけます。バイカラーのユニセックスデザインです。編み目が細かく、より柔軟性・伸縮性に優れています。4サイズ展開、リストカラーでサイズ判別できます。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て材質【繊維部】ポリエステル【すべり止め部】ニトリル厚さ(mm)1ゲージ数18
ソフキャッチEXフィット ニトリルゴム クレーターパーム おたふく手袋ソフキャッチEXフィット ニトリルゴム クレーターパームおたふく手袋(2件のレビュー)
459税込505
1双
当日出荷
極上のフィット感。 伸縮性に優れたスパンデックス糸を使用。 耐油性と耐久性に優れたニトリルゴムコーティング。 スパンデックスとは、ポリウレタン弾性のことです。伸縮性に優れ、引っ張ると元の長さの5~7倍にまで伸び、元へ戻る場合も緩やかに縮みます。 スパンデックスを入れることで、指先・指又・手のひらまでピッタリとフィットし、作業性を高めます。
コーティングニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ATG MaxiFlex AD-APT 42-844(ドット付) ATGATG MaxiFlex AD-APT 42-844(ドット付)ATG
799税込879
1双
当日出荷
滑り止めドット加工をすることにより手袋のコーティング面のクッション性が向上し、反復作業や重量物の取り扱いに適しています。特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。AD-APTテクノロジーが天然の冷却成分を放出することにより温度と湿度を抑えます。自然な人の手を再現した人間工学に基づくデザインでフィット感に優れ、疲労感を軽減し快適性を高めます。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境における精密作業用に。反復作業や重量物の取り扱いに。厚さ(mm)1.1材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムグレー/ブラック入数(双)1機能耐摩耗性・耐久性コーティング手のひら側ゲージ数15EN388規格(2016):4131A
ケミソフト ネオ アトムケミソフト ネオアトム(2件のレビュー)
489税込538
1双
当日出荷
乾いた状態・水に濡れた状態・油のついた状態でも優れたグリップ力を発揮します。 抗菌防臭加工を施しています。
用途機械部品・精密機械の組立作業。厚さ(mm)1.1
ナックルプラス 丸和ケミカルナックルプラス丸和ケミカル(2件のレビュー)
419税込461
1双
当日出荷
手の甲のこぶし部分までコートされることでフィット感が増し、ずれにくくなります。
厚さ(mm)0.8機能フィット感、耐油性、耐摩耗性、耐引裂性ゲージ数13
ATG MaxiFlex 34-875(手の甲3/4コーティング) ATGATG MaxiFlex 34-875(手の甲3/4コーティング)ATG
789税込868
1双
当日出荷
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。従来の発泡ニトリルゴムより25%薄いながらも2倍の機械的性能を有しています。自然な人の手を再現した人間工学に基づくデザインでフィット感に優れ、疲労感を軽減し快適性を高めます。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境における精密作業用に厚さ(mm)1.0材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムグレー/ブラック入数(双)1機能耐摩耗性・耐久性コーティング手のひら側ゲージ数15EN388規格(2016):4131A
ATG MaxiFlex 34-848(ドット付) ATGATG MaxiFlex 34-848(ドット付)ATG
949税込1,044
1双
当日出荷
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。滑り止めドット加工をすることにより手袋のコーティング面のクッション性が向上しています。優れた成形、フィット感と感触 - 自然な人の手を模すことにより疲労感を軽減し、快適性を高めます。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境における精密作業用に・反復作業や重量物の取り扱いに厚さ(mm)1.1材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムオレンジ/ブラック入数(双)1機能耐摩耗性・耐久性コーティング手のひら側、滑り止めドットゲージ数15EN388規格(2016):4131A
ATG MaxiFlex 34-845(手の甲3/4コーティング・ドット付) ATGATG MaxiFlex 34-845(手の甲3/4コーティング・ドット付)ATG
849税込934
1双
当日出荷
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。滑り止めドット加工をすることにより手袋のコーティング面のクッション性が向上しています。優れた成形、フィット感と感触 - 自然な人の手を模すことにより疲労感を軽減し、快適性を高めます。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境における精密作業用に・反復作業や重量物の取り扱いに厚さ(mm)1.1材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムグレー/ブラック入数(双)1機能耐摩耗性・耐久性コーティング4分の3、滑り止めドットゲージ数15EN388規格(2016):4131A
ニトリル背抜き手袋 アスレティック ライトESD UVEX(ウベックス)ニトリル背抜き手袋 アスレティック ライトESDUVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1双
当日出荷
ESD対応により着用者を電荷から保護します。タッチスクリーンに対応しているので、手袋を外す必要がなく安全性が向上します。
用途タッチスクリーンでの作業、精密作業、精密組立作業、保守、検査作業、仕分けに。材質繊維部:ポリアミド、カーボン、エラスタン、すべり止め部:すべり止め部: ニトリルブタジエンゴム(NBR)マイクロフォームコーティングブルー/ブラック材質(すべり止め)ありゲージ数15
ニトリル背抜き手袋 フィノミック プロ 2 UVEX(ウベックス)ニトリル背抜き手袋 フィノミック プロ 2UVEX(ウベックス)
1,398税込1,538
1双
当日出荷
湿気の多い/油性エリアに最適な組立作業用の安全手袋です。柔軟な滑り止めアクアポリマープロコーティングは、汚れや撥湿性に優れています。竹とポリアミド(PA)/エラスティンのライナーは吸湿性が高く、肌に快適で、優れた機能を提供します。
用途精密作業、組み立て、メンテナンス材質繊維部:竹ビスコース/ナイロン/ポリアミド(PA)/エラスティン、すべり止め部:ニトリル/アクアポリマープロブルー/アンスラサイト材質(すべり止め)ありゲージ数15
スピードニット エコ S6DE-58 メカニクススピードニット エコ S6DE-58メカニクス
9,598税込10,558
1箱(12双)
当日出荷
グローブ1双につきリサイクルされたPETボトル4本分を再利用しています。高い柔軟性を持つ15ゲージのスパンデックスナイロンニット構造ですり傷や裂傷から手を保護します。快適なコンプレッションカフ(圧縮袖口)で、しっかりとしたフィット感を実現しています。フォームニトリルコーティングにより、非常に優れた触感と、乾いた環境・湿った環境の両方で高いグリップ力を発揮します。
材質ポリエステル、リサイクルポリエステル、ニトリル厚さ(mm)1ゲージ数15
ニトリルコート背抜き手袋(スマホ対応) 丸和ケミカルニトリルコート背抜き手袋(スマホ対応)丸和ケミカル
2,498税込2,748
1箱(10双)
翌々日出荷から4日以内出荷
耐油性に優れたニトリルゴムコーティングの手袋(スマホ対応)です。スマートフォン等、静電容量式のタッチパネルを装着したまま操作することができます。1双ごと吊り下げヘッダー付
用途軽作業荷役作業材質繊維部:ポリエステル、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)0.8ゲージ数13
極柔ニトリル3双組 勝星産業極柔ニトリル3双組勝星産業
459税込505
1袋(3双)
3日以内出荷
耐油性の高いニトリルゴムを採用 摩耗強度・突き刺しにも優れています 発泡ニトリルにより柔らかくしなやかです 13ゲージ薄手タイプ 通気性が良く汗蒸れを軽減
用途機械部品組み立て、機械メンテナンス、運送業、土木・建築業 等レッド入数(双)3機能耐油性、耐摩耗、耐突刺、通気性、柔軟性材質(すべり止め)ニトリルゴムゲージ数13
ぴたっ手 グリーン ジェイワークスプランニングぴたっ手 グリーンジェイワークスプランニング
389税込428
1双
7日以内出荷
ナイロン素材手袋の手の平側にニトリルゴムをコーティングした手袋です。薄手でフィット性が高く素手感覚手袋です。ナイロンベースで通気性が良いです。
用途運搬業、倉庫業務等での運搬、荷受作業などに。建設、土木、農業、林業、園芸、日曜大工、家庭作業。
ぴたっ手 エンジ ジェイワークスプランニングぴたっ手 エンジジェイワークスプランニング
389税込428
1双
7日以内出荷
ナイロン素材手袋の手の平側にニトリルゴムをコーティングした手袋です。薄手でフィット性が高く素手感覚手袋です。ナイロンベースで通気性が良いです。
用途運搬業、倉庫業務等での運搬、荷受作業などに。建設、土木、農業、林業、園芸、日曜大工、家庭作業。

背抜き手袋』には他にこんなカテゴリがあります

ニトリルゴム 背抜き手袋