絞り込み
入数
  • 1(66)
  • 3(7)
  • 5(3)
  • 10(9)
  • 12(1)
  • 300(1)
サイズ
  • 3L(3)
  • 7号(1)
  • L(63)
  • LL(47)
  • M(65)
  • S(56)
  • SS(7)
  • その他(1)
  • フリー(1)
機能
  • 機能タッチパネル対応(2)
  • 機能伸縮性・柔軟性(12)
  • 機能吸汗速乾(1)
  • 機能抗菌・防カビ(9)
  • 機能消臭・防臭(7)
  • 機能耐久性(8)
  • 機能耐切創・耐突刺(14)
  • 機能耐摩耗性(49)
  • 機能耐油(38)
  • 機能耐薬品(1)
  • 機能軽量(3)
  • 機能通気性・透湿性(29)
  • 機能防水・撥水(2)
  • 機能静電気防止(1)
  • 色グレー
  • 色イエロー(12)
  • 色オレンジ(17)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(29)
  • 色シルバー(1)
  • 色パープル(11)
  • 色ピンク(3)
  • 色ブラウン(4)
  • 色ブラック(82)
  • 色ブルー(84)
  • 色ホワイト(15)
  • 色レッド(19)
  • 色柄物(2)
  • 色迷彩色(2)
材質(すべり止め)
  • その他(5)
  • ニトリルゴム(61)
  • ポリウレタン(1)
  • 合成ゴム(3)
  • 天然ゴム(1)
ゲージ数
  • ゲージ数10(2)
  • ゲージ数13(37)
  • ゲージ数15(27)
  • ゲージ数18(4)
10・13・15・18
全長(cm)
  • 19.2~26.5(1)
  • 20(5)
  • 20.5(8)
  • 20.6(1)
  • 21(7)
  • 21.3(1)
  • 21.5(11)
  • 22(36)
  • 22~27(2)
  • 22.5(17)
  • 23(27)
  • 23.5(9)
  • 24(27)
  • 24.1(1)
  • 24.5(12)
  • 25(24)
  • 25.5(6)
  • 25.8(1)
  • 26(10)
  • 27(2)
19.2~26.5・20・20.5・20.6・21・21.3・21.5・22・22~27・22.5・23・23.5・24・24.1・24.5・25・25.5・25.8・26・27・全長(cm)をもっと見る
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(13)
  • TOWA(東和コーポレーション)(8)
  • UVEX(ウベックス)(7)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(6)
  • TRUSCO(6)
  • 3M(スリーエム)(5)
  • ATG(5)
  • グローブマニア(川西工業)(4)
  • PUMA GLOVE(4)
  • 勝星産業(3)
  • アンセル(3)
  • プロフィスト21(王子ゴム)(2)
  • アトム(2)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(2)
  • ペンギンエース(2)
  • ユニワールド(2)
  • HANVO(ハンボ)(2)
  • おたふく手袋(1)
モノタロウ・エスコ・TOWA(東和コーポレーション)・UVEX(ウベックス)・SHOWA(ショーワグローブ)・TRUSCO・3M(スリーエム)・ATG・グローブマニア(川西工業)・PUMA GLOVE・勝星産業・アンセル・プロフィスト21(王子ゴム)・アトム・SIGNET(シグネット)・FUKUTOKU(福徳産業)・ペンギンエース・ユニワールド・HANVO(ハンボ)・おたふく手袋・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ニトリルゴムとは、耐油性、耐摩耗性に優れているニトリルゴムを使用している作業用の手袋のことです。最も人気のあるタイプは、ニトリルゴム素材を手のひらにコーティングしたシームレス加工がされた手袋。細かい作業に適し、薄くて耐久性にも優れています。組立検査用のニトリルゴム手袋は、指先感覚を必要とする組立・検査作業に最適です。指から甲部分がよく伸びるタイプで、ゴムの表面に凹凸がある手袋は滑止め効果が抜群でグリップ力に優れています。
92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入数から絞り込む
1(66)
3(7)
5(3)
10(9)
12(1)
300(1)
組立グリップ SHOWA(ショーワグローブ)組立グリップSHOWA(ショーワグローブ)(195件のレビュー)
349税込384
1双ほか
当日出荷
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。 薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
用途清掃・サービス業 運輸・物流業 電気電子部品製造業 機械工業 自動車関連業 土木建設業 園芸・造園業RoHS指令(10物質対応)対応
背抜き手袋 薄手 ニトリルゴムコーティング モノタロウ背抜き手袋 薄手 ニトリルゴムコーティングモノタロウ(78件のレビュー)
169税込186
1双ほか
当日出荷
ナイロン素材手袋の手の平側にニトリルゴムをコーティングした手袋です。 ニトリルゴムの特性である耐油性、耐摩耗性にも優れております。 薄手でフィット性が高く、細かな作業にも適しています。 ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性・に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業などコーティングニトリルゴム
ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップ TOWA(東和コーポレーション)ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップTOWA(東和コーポレーション)(79件のレビュー)
398税込438
1双ほか
当日出荷
特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。手のひら側のニトリルゴムは二重コーティングですので、油の浸透を防止します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て土木建築、運搬作業、農業など。厚さ(mm)約1.4
マイクログリップ SHOWA(ショーワグローブ)マイクログリップSHOWA(ショーワグローブ)(21件のレビュー)
399税込439
1双
当日出荷
マイクロファイバー超極細繊維が肌に密着するため、作業中に手が中ずれしにくいです。マイクロファイバーに、伸縮性に優れた糸を組み合わせることで、手のひらから指先までのフィット感を高めています。ニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性に優れ、高いスベリ止め効果を発揮します。従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。手のひらのコーティング部分には、独自のS-press仕上げを施しています。※S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。独自のエアコーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。剥離強度が高く、ガムテープ等でくっつきにくく、コーティングがはがれにくいです。
用途園芸・家庭菜園、車などのメンテナンスに、日曜大工に、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルゴム背抜き手袋 組立グリップ SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム背抜き手袋 組立グリップSHOWA(ショーワグローブ)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(5双)
当日出荷
耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティングしています。指先の伸縮性が高くフィット感に優れているので、小さな部品も掴むことができ、細かい作業に適しています。ホコリの出にくい長繊維で編んだ手袋に、耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムをコーティングしています。ニトリルゴムを手のひらにコーティングした、指先感覚を活かせる背抜き手袋です。薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。環境に配慮し、包装資材を削減した業務用パックです。
用途機械工業に自動車関連業に土木・建築業に。材質繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)約0.7入数(双)5機能耐摩耗性、耐油性ゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリル背抜き手袋 パワーグラブZERO TOWA(東和コーポレーション)ニトリル背抜き手袋 パワーグラブZEROTOWA(東和コーポレーション)(74件のレビュー)
319税込351
1双ほか
当日出荷
天然ゴムに比べ摩耗強度約3倍の強度があります。(メーカー比)セミロングタイプで汚れなどから手首をカバーします。背抜きタイプで通気性・フィット性が良く長時間の作業も快適に行えます。耐油性、突刺し、引っ掻きに強いニトリルゴムを使用しています。
用途機械部品組み立て、機械メンテナンス、運送業、土木・建築業。厚さ(mm)1
コンフォートグリップグローブ 3双パック 3M(スリーエム)コンフォートグリップグローブ 3双パック3M(スリーエム)(19件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(3双)
当日出荷
通気性があり長時間の作業でも快適。 極細のナイロンメッシュ繊維に特殊な合成ゴムをコーティングし、素手の感覚が活かせる仕様となっています。(15ゲージのナイロンメッシュにNBRのマイクロポーラスフォームを掌部にコーティング。) 手の感覚で細かい作業も可能。手にフィットするストレッチ加工で、細かい作業にもストレスを感じずスムーズに行えます。 丈夫で長持ち、洗って繰り返し使える。洗って繰り返しお使いいただけます。
用途荷物配送作業、テープ巻付け作業、農作業、サイクリング、フィッシング、ガーデニング、精密機器の組立作業、製品検査作業、配管配線作業、引っ越し作業厚さ(mm)1材質(すべり止め)発泡二トリルゴム
コンフォートグリップグローブ 3M(スリーエム)コンフォートグリップグローブ3M(スリーエム)(73件のレビュー)
719税込791
1双
当日出荷
発泡ゴムが汗を通し、通気性に優れています。耐油性があり機械メンテナンスなど油作業に適しています。手にフィットし、細かい作業に適しています。 ムレにくく、長時間の作業でも快適です。
用途荷物配送作業、建築・土木作業。厚さ(mm)1
一般作業用コンフォートグリップグローブ 3M(スリーエム)一般作業用コンフォートグリップグローブ3M(スリーエム)(18件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(5色×1双)
当日出荷
手にフィットし、細かい作業に適しています。
用途荷物配送作業、建築・土木作業、荷物配送作業やテープ巻付け作業に仕様耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル2セット内容ブルー、イエロー、オレンジ、グリーン、グレー各1双厚さ(mm)1適合規格EN388規格ゲージ15ゲージ編
ニトリル背抜き手袋 ActivGrip advance(アクティブグリップ アドバンス) TOWA(東和コーポレーション)ニトリル背抜き手袋 ActivGrip advance(アクティブグリップ アドバンス)TOWA(東和コーポレーション)(7件のレビュー)
409税込450
1双ほか
当日出荷
特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。手のひら側のニトリルゴムは二重コーティングですので、油の浸透を防止します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て土木建築、運搬作業、農業など。厚さ(mm)約1.4コーティングニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ニトリル背抜き手袋 SG TOWA(東和コーポレーション)ニトリル背抜き手袋 SGTOWA(東和コーポレーション)(16件のレビュー)
319税込351
1双
当日出荷
厚さ(mm)約1.1コーティングニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
コンフォートグリップグローブ フィットタイプ手袋 3M(スリーエム)コンフォートグリップグローブ フィットタイプ手袋3M(スリーエム)(2件のレビュー)
689税込758
1双
当日出荷
コンフォートグリップグローブのフィット感をさらに高めたタイプです。
用途荷物配送作業、軽作業。荷物配送作業やテープ巻付け作業に。厚さ(mm)1.2色(手首部)レッド
デジハンド パワフルフィット ストロング ダンロップ ホームプロダクツデジハンド パワフルフィット ストロングダンロップ ホームプロダクツ(9件のレビュー)
319税込351
1双
当日出荷
手のひらに発泡させたゴムを使用し、高いグリップ性能を実現。 油にも強いニトリルゴムを使用し、磨耗にも優れています。 背抜きタイプなので通気性に優れムレにくい。
用途油・薬品作業。自動車整備。建築・土木作業。厚さ(mm)1
コンフォートグリップグローブ スマホ・タブレットタッチタイプ手袋 3M(スリーエム)コンフォートグリップグローブ スマホ・タブレットタッチタイプ手袋3M(スリーエム)(2件のレビュー)
799税込879
1双
当日出荷
コンフォートグリップグローブのスマホ操作が可能なタイプです。
用途重量物の運送作業。荷物配送作業やテープ巻付け作業に。厚さ(mm)1.2色(手首部)グレー
高耐切創性手袋ニトリル背抜き FUKUTOKU(福徳産業)高耐切創性手袋ニトリル背抜きFUKUTOKU(福徳産業)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
耐切創レベル4、耐磨耗レベル4、耐突刺レベル4、耐引裂レベル4、耐切創試験TDMはレベルDと高水準の強度を示す手袋。ニトリル加工によりすべり止め効果が発揮され、マシンオイルがついても滑りにくいです。
厚さ(mm)1色(すべり止め)ブラック
PUMA GLOVE ロック&オイル PUMA GLOVEPUMA GLOVE ロック&オイルPUMA GLOVE
362税込398
1双
当日出荷
摩耗に強く水にも油にも優れたグリップ力
用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業などグレー入数(双)1機能耐摩耗、耐水、耐油RoHS指令(10物質対応)対応
フォルテックスニトリルパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)フォルテックスニトリルパーム手袋SHOWA(ショーワグローブ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1双
当日出荷
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 特殊な高強度ポリエチレン糸と伸縮性の高い糸の組合せにより、耐切創強度と柔らかさを両立させています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
グレー入数(双)1機能耐切創、伸縮性、タッチパネル操作可能、耐油性・耐摩耗性材質(繊維部)ポリエチレンナイロンその他材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)ゲージ数18
ニトリルゴム背抜き手袋 13ゲージ TRUSCOニトリルゴム背抜き手袋 13ゲージTRUSCO
259税込285
1双
当日出荷
手袋がずれにくいコンプレッションゴムを採用しており、素手感覚のフィット感を実現します。油に強く耐久性も高いニトリルコーティングしており、指先感覚が必要な細かい組立、検品など精密作業に適します。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て材質繊維部:ポリエステル厚さ(mm)1.3グリーン/グレー入数(双)1機能耐油、耐久性材質(すべり止め)ニトリルゴムゲージ数13
テクノトップ グローブマニア(川西工業)テクノトップグローブマニア(川西工業)(11件のレビュー)
349税込384
1双
当日出荷から9日以内出荷
手のひらに油に強いニトリルゴムをコーティング。耐油・耐磨耗性に優れています。薄くて丈夫、指先感覚も活かせます。繊維ホコリが出にくい手袋です。
用途機械工業、自動車整備などの細かい作業に! 弱電作業に! 運輸、物流、仕分け作業に!厚さ(mm)1厚さ(cm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応
高耐切創性手袋ニトリルナックル FUKUTOKU(福徳産業)高耐切創性手袋ニトリルナックルFUKUTOKU(福徳産業)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1双
当日出荷
耐切創レベル4、耐磨耗レベル4、耐突刺レベル4、耐引裂レベル4、耐切創試験TDMはレベルDと高水準の強度を示す手袋。ニトリル加工によりすべり止め効果が発揮され、マシンオイルがついても滑りにくいです。
厚さ(mm)1色(すべり止め)ブラック
手甲保護手袋 プロテコーフィット アトム手甲保護手袋 プロテコーフィットアトム
819税込901
1双
当日出荷
手甲のプロテクターが打撃や衝撃を緩和するので安全に作業できます。油に強く、濡れても滑りにくい特殊なニトリルゴム使用!通気性に優れ、ムレにくい!プロテクトデザインは手の動きに自然となじむ設計採用!
用途機械、自動車整備、採掘作業、建築、建設作業、物流業務、土木作業など機能通気性
ニトリルゴム手袋 ActivGrip CJ-569 TOWA(東和コーポレーション)ニトリルゴム手袋 ActivGrip CJ-569TOWA(東和コーポレーション)
699税込769
1双
当日出荷
手の甲全体にコーティングを施しており、油や汚れが手袋内部に浸入しにくい構造となっています。手のひら側に施された特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」は、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。抗菌抑臭効果のあるサニタイズ加工を施しています。
用途機械メンテナンス機械製造、組み立て土木建築、運送農作業、園芸など材質【編手】ナイロン 【コーティング】ニトリルゴム厚さ(mm)約1.3ブルーグレー/ブラック入数(双)1機能耐油・耐摩耗・耐突刺・耐引裂・抗菌抑臭ゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルグラブ5双組 勝星産業ニトリルグラブ5双組勝星産業
899税込989
1袋(5双)
当日出荷から4日以内出荷
耐油性の高いニトリルゴムを採用。 摩耗強度・突き刺しにも優れています。 13ゲージ薄手タイプ。 通気性が良く汗蒸れを軽減
用途機械部品組み立て、機械メンテナンス、運送業、土木・建築業等
ニトリル背抜き手袋 TRUSCOニトリル背抜き手袋TRUSCO(4件のレビュー)
249税込274
1双
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた使いやすい手袋です。 ニトリルゴムコーティングを施しています。
用途工場内作業、運輸・物流業、土木・建築業など厚さ(mm)1.5
ATG MaxiFlex 34-874 ATGATG MaxiFlex 34-874ATG
849税込934
1双
当日出荷
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。従来の発泡ニトリルゴムより25%薄いながらも2倍の機械的性能を有しています。自然な人の手を再現した人間工学に基づくデザインでフィット感に優れ、疲労感を軽減し快適性を高めます。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境における精密作業用に厚さ(mm)1.0材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムグレー/ブラック入数(双)1機能耐摩耗性・耐久性コーティング手のひら側ゲージ数15EN388規格(2016):4131A
ATG MaxiFlex AD-APT 42-874 ATGATG MaxiFlex AD-APT 42-874ATG
849税込934
1双
当日出荷
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。AD-APTテクノロジーが天然の冷却成分を放出することにより温度と湿度を抑えます。従来の発泡ニトリルゴムより25%薄いながらも2倍の機械的性能を有しています。自然な人の手を再現した人間工学に基づくデザインでフィット感に優れ、疲労感を軽減し快適性を高めます。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境における精密作業用に厚さ(mm)1.0材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムグレー/ブラック入数(双)1機能耐摩耗性・耐久性コーティング手のひら側ゲージ数15EN388規格(2016):4131A
リアルフィットオイル HANVO(ハンボ)リアルフィットオイルHANVO(ハンボ)(1件のレビュー)
329税込362
1双
当日出荷から3日以内出荷
手のひらには独自製法のファインフィニッシュ加工をしているので、油を伴う作業でも高いグリップ性能を発揮します。特殊配合のニトリルゴムをダブルコーティングしているので、油を伴う作業でも油の浸透を防止し、耐油性、耐摩耗性に優れています。特殊カバーリングナイロン糸を使用しているので、肌触りがとてもよい手袋です。
用途金属加工・機械加工・運送業・組立作業・自動車関連業・荷役作業・物流業・建築業・土木作業・農作業RoHS指令(10物質対応)対応
phynomic lite UVEX(ウベックス)phynomic liteUVEX(ウベックス)
769税込846
1双
当日出荷
優れた指先触感性と、優れたドライグリップ性能です。最高レベルの通気性があります。非常に薄いですが、長く使うことができます。
用途精密組立。精密作業。適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2機能グリップ力、通気性、薄手材質(すべり止め)アクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)ゲージ数15EN388規格EN0388(CE 3121)
PUMA GROVE オイルテック 10双組 PUMA GLOVEPUMA GROVE オイルテック 10双組PUMA GLOVE
3,000税込3,300
1組(10双)
当日出荷から6日以内出荷
用途
用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業・DIYミックスグレー入数(双)10素材【コーティング部】ニトリルゴム 【手袋繊維】ポリエステル・ポリウレタン
WONDER GRIP ユーフィール ユニワールドWONDER GRIP ユーフィールユニワールド
319税込351
1双
当日出荷から4日以内出荷
素手感覚で作業をしたい方向け。超極薄18ゲージ手袋に特殊コーティングを施しました。 マイクロフォーム加工。
用途整備作業・運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
ニトリル背抜き手袋 ActivGrip CJ-568 TOWA(東和コーポレーション)ニトリル背抜き手袋 ActivGrip CJ-568TOWA(東和コーポレーション)
539税込593
1双
当日出荷
指全体にコーティングを施しており、油や汚れが手袋内部に浸入しにくい構造となっています。手のひら側に施された特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」は、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。抗菌抑臭効果のあるサニタイズ加工を施しています。
用途機械メンテナンス機械製造、組み立て土木建築、運送農作業、園芸など材質【編手】ナイロン 【コーティング】ニトリルゴム厚さ(mm)約1.3ブルーグレー/ブラック入数(双)1機能耐油・耐摩耗・耐突刺・耐引裂・抗菌抑臭ゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
BEST GRIP ブレステック HANVO(ハンボ)BEST GRIP ブレステックHANVO(ハンボ)
379税込417
1双
当日出荷
手のひらには独自製法のエアーフィニッシュ加工を施しており、コーティング部分も通気性に優れているので、ムレにくく快適です。 特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐久性・耐摩耗性に優れています。 15ゲージの特殊カバーリングナイロン糸を使用しているので肌触りがとてもよく柔らかいので、手によくフィットし細かな作業に適しています。
用途機械工業・自動車関連業・組立作業・運送業・荷役作業・物流業・建築業・土木作業・農作業・園芸作業RoHS指令(10物質対応)対応
Duo ワンダーグリップ デュオ ユニワールドDuo ワンダーグリップ デュオユニワールド
469税込516
1双
当日出荷から4日以内出荷
手のひらまわりのコンプレッション(着圧)が手作業をサポートします。 マイクロファイバーの吸汗力がムレを軽減します。 吸着力感じるプレミアムフィニッシュのグリップ。 油・摩耗に強いニトリルゴムのDUO。
AG750  ピッタリグルーヴ ACE GLOVE(エースグローブ)AG750 ピッタリグルーヴACE GLOVE(エースグローブ)
319税込351
1双
当日出荷
むれにくいナイロン13ゲージ原手に強度抜群の発泡ニトリルをコーティングしました。通気性抜群でむれにくく丈夫で長持ち。
機能通気性
ニトリルゴム背抜き手袋 極薄手 18ゲージ TRUSCOニトリルゴム背抜き手袋 極薄手 18ゲージTRUSCO(1件のレビュー)
289税込318
1双
当日出荷
素手の近い感覚を目指し、独自のフィット織りで通気性がよくムレにくいです。油に強く耐久性も高いニトリルコーティングしており、指先感覚が必要な細かい組立、検品など精密作業に適します。背抜き構造により蒸れにくく、快適に作業を続けられます。コーティングの耐久性が高く、作業の負荷に強い設計で長くご使用いただけます。バイカラーのユニセックスデザインです。編み目が細かく、より柔軟性・伸縮性に優れています。4サイズ展開、リストカラーでサイズ判別できます。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て材質【繊維部】ポリエステル【すべり止め部】ニトリル厚さ(mm)1ゲージ数18
GM1850 グローブマニア ニトリル グローブマニア(川西工業)GM1850 グローブマニア ニトリルグローブマニア(川西工業)
399税込439
1双
7日以内出荷
18ゲージの極薄仕様。発泡ニトリルゴムをコーティングし耐油性、耐摩耗性に優れています。特殊滑り止めエアロフィニッシュ加工を施し優れたグリップ力を発揮します。
用途物流業、土木・建築業、油作業。材質●繊維部:ナイロン●すべり止め部:ニトリルゴムグレー規格EN388:4121Xゲージ数18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.43MB)
PUMA GROVE ロック&オイル 3双組 PUMA GLOVEPUMA GROVE ロック&オイル 3双組PUMA GLOVE
1,050税込1,155
1組(3双)
4日以内出荷
用途
用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業・DIYグレー入数(双)3素材【コーティング部】ニトリルゴム 【手袋繊維】ポリエステル・ポリウレタン
デオドラントニトロック コーコス信岡デオドラントニトロックコーコス信岡
489税込538
1双
当日出荷から3日以内出荷
サニタイズ加工 手のひら部分に特殊発泡ニトリル樹脂採用 異なる2種類の糸を使用 凹凸編み
入数(双)1機能抗菌、消臭、蒸れにくい材質(すべり止め)ニトリルゴム
PUMA GROVE  オイルテック 3双組 PUMA GLOVEPUMA GROVE オイルテック 3双組PUMA GLOVE
1,050税込1,155
1組(3双)
4日以内出荷
用途
用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業・DIYミックスグレー入数(双)3素材【コーティング部】ニトリルゴム 【手袋繊維】ポリエステル・ポリウレタン
ATG MaxiFlex AD-APT 42-844(ドット付) ATGATG MaxiFlex AD-APT 42-844(ドット付)ATG
799税込879
1双
当日出荷
滑り止めドット加工をすることにより手袋のコーティング面のクッション性が向上し、反復作業や重量物の取り扱いに適しています。特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。AD-APTテクノロジーが天然の冷却成分を放出することにより温度と湿度を抑えます。自然な人の手を再現した人間工学に基づくデザインでフィット感に優れ、疲労感を軽減し快適性を高めます。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境における精密作業用に。反復作業や重量物の取り扱いに。厚さ(mm)1.1材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムグレー/ブラック入数(双)1機能耐摩耗性・耐久性コーティング手のひら側ゲージ数15EN388規格(2016):4131A

背抜き手袋』には他にこんなカテゴリがあります

ニトリルゴム 背抜き手袋