ニトリルフルコート防寒手袋 ActivGrip578(アクティブグリップ578)TOWA(東和コーポレーション)当日出荷
ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。マイクロフィニッシュ加工で、油や水にも優れたグリップ力を発揮します。内側にフリースを使用した、あたたかく作業しやすい手袋です。ニオイや菌を抑制する、サニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。手首までカバーする袖口ロングタイプで、防寒性に優れています。
用途除雪作業、寒い環境下での倉庫内作業に。農作業、土木建築業、漁業に。機械操作、運送業などに。仕様特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ」、サニタイズ抗菌抑臭加工、内側フリース仕様厚さ(mm)1.55色グリーン規格【EN511:2006】111材質(裏)ポリエステル材質(表)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品カタログ(1.78MB) (1.55MB)