絞り込み
ブランド
  • GranberG(2)
  • アズワン(1)
  • オカモト(1)
  • シモン(1)
  • アンセル(1)
  • 帝健(1)
  • トワロン(1)
耐切創性
  • レベルC(1)
  • レベルF(2)
  • レベルX(1)
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(3)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
機能
  • 機能耐切創・耐突刺(3)
  • 機能耐摩耗性(1)
  • 機能耐熱(3)
  • 機能静電気防止(1)
サイズ
  • 3L(1)
  • L(3)
  • LL(1)
  • S(2)
  • フリー(1)
材質
  • その他(2)
  • ケブラー・アラミド(5)
その他・ケブラー・アラミド
ゲージ数
  • ゲージ数10(2)
  • ゲージ数13(1)
  • ゲージ数15(1)
10・13・15
全長(cm)
  • 26
  • 16.5~17(6)
  • 17~18(6)
  • 18~19(6)
  • 19~20(6)
  • 20(4)
  • 20~21(6)
  • 20.5(5)
  • 21(15)
  • 21~22(6)
  • 21.5(5)
  • 22(18)
  • 22.5(9)
  • 23(44)
  • 23.2(3)
  • 23.5(4)
  • 24(23)
  • 25(14)
  • 27(9)
  • 28(10)
入数
  • 1(4)
1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創性から絞り込む
レベルC(1)
レベルF(2)
レベルX(1)
災害活動用保護手袋(ケブラー繊維手袋)KG-70 シモン災害活動用保護手袋(ケブラー繊維手袋)KG-70シモン
6,998税込7,698
1双
当日出荷から5日以内出荷
切れにくく、燃えにくいケブラー繊維を使用しています。補強当て革付きです。甲袖部分外側に装着しやすいマジック式を使用しています。
用途消防・災害活動など。厚さ(mm)1.4
アラミド耐熱手袋 アズワンアラミド耐熱手袋アズワン
1,810税込1,991
1双
当日出荷
耐切創性と耐熱性を兼ね備えています。
仕様サイズ:フリー 全長(mm):約260 入数:1双 材質:表地/パラ系アラミド・メタ系ノーメックス、裏地/混紡 中指長:約75mm 素材耐熱温度:約200℃アズワン品番3-1809-01
耐切創手袋 パワーフレックス 80-813 アンセル耐切創手袋 パワーフレックス 80-813アンセル
2,498税込2,748
1双
当日出荷
耐切創性に加え、耐熱素材に特殊コーティングを施すことで高い耐熱性も持たせています。洗濯後も耐熱性を保ちます。独自の技術により、使用時の圧迫感を手軽減しています。ウェット、ドライ、オイリーのいずれの環境・対象物においても高いグリップ性能を発揮します。
用途機械設備の組立・メンテナンス。電気設備の操作。配管工事。金属加工。機能耐切創、耐熱、静電気防止、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ネオプレンフォームコーティング掌部材質(繊維部)ガラス繊維、モダクリル、アラミドゲージ数132018年トラスコ掲載ページ6 0791
作業手袋 耐切創作業手袋 帝健作業手袋 耐切創作業手袋帝健
2,398税込2,638
1双
9日以内出荷
グリーン規格EN388 2016:Dゲージ数10ゲージ
耐切創手袋 ActivGrip Advance KEV-S (12双入) トワロン耐切創手袋 ActivGrip Advance KEV-S (12双入)トワロン
12,980税込14,278
1袋
当日出荷
長めの手首部分が、作業中に発生する汚れや摩擦切創によるリスクから、広範囲に保護します。
用途自動車関連、組立作業、ガラスの取扱い、金属板の取扱いなどに。材質繊維部:アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリウレタン(スパンデックス)、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.65イエロー/ブラック規格EN407 2020規格(X2XXXX)ゲージ数15RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格2016規格:4331D
耐切創・耐衝撃手袋(反射視認・防水モデル) GranberG耐切創・耐衝撃手袋(反射視認・防水モデル)GranberG
5,998税込6,598
1双
翌々日出荷
独自開発のKozane[[R上]]繊維を使用しており、最高レベルの耐切創力があります。
用途溶材関連、コンテナヤード、漁業関連、解体業。 手の甲を保護する必要のある作業に。 夜間での作業に。色(手首部)イエロー滑り止め効果ありEN388規格4X44FP(2016)
耐切創・耐衝撃手袋(反射視認モデル) GranberG耐切創・耐衝撃手袋(反射視認モデル)GranberG
4,998税込5,498
1双
当日出荷
独自開発のKozane[[R上]]繊維を使用しており、最高レベルの耐切創力があります。 手の甲には特殊なラバーコーティングが施してあり、手を挟んだ際に衝撃を吸収します。 夜間での反射視認性に優れるHI-VIZ[[TM上]]を採用しています。 手のひらと指先部分には、耐油性の高いG-Tech[[R上]]を採用しています。
用途溶材関連、コンテナヤード、漁業関連、解体業。 手の甲を保護する必要のある作業に。 夜間での作業に。トラスコ品番206-4622質量(g)230色(手首部)グリーンアズワン品番64-8332-04滑り止め効果ありEN388規格4X44FP(2016)
アラミド手袋 オカモトアラミド手袋オカモト
2,498税込2,748
1双
4日以内出荷
綿や皮に比べて切り裂き強く優れた切創抵抗があります。

アラミド 耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

すべり止めなし アラミド