絞り込み
ブランド
サイズ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,333件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーン静電靴 SU401 26.0CM ミドリ安全クリーン静電靴 SU401 26.0CMミドリ安全
6,798税込7,478
1個
当日出荷
特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。 クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。 洗濯することが出来ます。
甲被タイプスリッポンタイプサイズ(cm)26足幅EEE機能静電、耐摩耗性、かかと衝撃吸収、軽量ホワイトトラスコ品番811-1660形状ローカット質量(g)530種類クリーン静電シューズ材質(甲被)人工皮革JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)なし靴タイプスニーカー
ネットバンドキャップ レギュラータイプ ワコウネットバンドキャップ レギュラータイプワコウ(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
ポリエステルメッシュとコットンフィルターの 2重構造を採用。抗菌対応生地を使用し、耳までしっかりガード。汗をしっかり吸収、発汗性にも優れています。マイティクロス.エプロンとコーディネイト可能。
サイズフリー材質内側:コットンフィルター・外側:ポリエステルメッシュ質量(g)30
つくつく帽子 キャスケット スギヤマつくつく帽子 キャスケットスギヤマ
5,998税込6,598
1箱(20枚)
当日出荷から翌々日出荷
帯電荷のパワーで毛髪を強力キャッチ。特殊な方法で電石(エレクトレット)化した不織布の一本一本の繊維が常に電気分極を保持し周囲に電界を形成しますので、強力な吸着力をもち、目に見えないミクロのホコリから抜け毛やフケなどを強力にキャッチします。男女兼用タイプ。
サイズフリーサイズ仕様男女兼用材質ポリプロピレン
低発塵耐切創インナー手袋 TRUSCO低発塵耐切創インナー手袋TRUSCO
1,198税込1,318
1双
当日出荷
Spectra Fiber(超高強力ポリエチレン繊維)でアラミドの1.4倍以上の耐切創性と高い耐久性があります。耐化学薬品、紫外線、水に強い抵抗力があります。食品を取扱う作業に次亜鉛素酸で洗濯、滅菌が可能です。
用途クリーンルーム・精密機械工業。厚さ(mm)約0.8規格EN388 2016材質(繊維部)表:ポリエチレン繊維(Spectra(R)Fiber)100%、裏:ナイロン100%ゲージ数15
無塵衣(男女兼用・開襟)[CL10000] アズワン無塵衣(男女兼用・開襟)[CL10000]アズワン(1件のレビュー)
5,594税込6,153
1枚
当日出荷から6日以内出荷
CRクリーンベルト ゴールドウインCRクリーンベルトゴールドウイン
693税込762
1本
欠品中
携帯電話ホルダーの装着にご使用いただけます。 ベルトの色分けを行うことでセクション分けやグルーピングが可能です。 超音波縫製による端処理をしています。
材質ポリエステル質量(g)約75
導電スリッパ ハリケーン導電スリッパハリケーン(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1足
当日出荷から4日以内出荷
導電性のスリッパです。
用途静電気対策種類クリーンシューズ機能導電性抵抗値104~106ΩRoHS指令(10物質対応)対応靴タイプスリッパ
帯電防止PEエプロン SHOWA(ショーワグローブ)帯電防止PEエプロンSHOWA(ショーワグローブ)
1,398税込1,538
1袋(10枚)
当日出荷
帯電防止効果のあるポリエチレン製のエプロンです。 自己発塵が少ないため、低発塵性に優れています。
用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業半透明サイズフリーTGK品番404-25-03-01機能帯電防止全長(cm)134下幅(cm)65RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンルーム用 指サック (巻) 原田産業クリーンルーム用 指サック (巻)原田産業
4,598税込5,058
1パック(1000個)
当日出荷から8日以内出荷
指先のフィット感を保つ為、非常に薄く製造されています。ロールタイプの為、指への装着が非常に容易です。
用途クリーンルーム用材質天然ゴム全長(mm)約60~65RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉無
IIIコート クリーンスモックコート PP4361[CL10000] ゴールドウインIIIコート クリーンスモックコート PP4361[CL10000]ゴールドウイン
6,598税込7,258
1着
当日出荷
スタンドカラー仕様の実験用白衣。
その他ポケットはついておりません。材質Ⅲポリエステル100%質量(g)280清浄度クラス10000対応生地2/1ツイルRoHS指令(10物質対応)対応
耐熱手袋 マックパワー(R) MZシリーズ マックス[手袋]耐熱手袋 マックパワー(R) MZシリーズマックス[手袋]
5,798税込6,378
1枚ほか
当日出荷から7日以内出荷
左右片方ずつの購入も可能です。独自の4層構造によるソフトな操作性があります。高強力繊維で優れた耐熱性、耐切創性を確保しています。
材質甲・平裾/アラミド繊維(綿貼り)、平/(表)PBO繊維、アラミド繊維、(中)アラミド混フェルト、特殊シート、(裏)綿耐熱温度(℃)300
JSAA A種認定 先芯入りスニーカー エアHG ISA-801 静電 ブラック ISA-801S-BKシリーズ ミドリ安全JSAA A種認定 先芯入りスニーカー エアHG ISA-801 静電 ブラック ISA-801S-BKシリーズミドリ安全
7,298税込8,028
1足
翌々日出荷から12日以内出荷
安全+静電+耐滑+エアクッションを搭載。足の形状を考慮し疲れにくく、高いクッション性が長持ちする素材のインソールを採用し、快適なワークシーンを演出します。、静電気帯電防止性能:体内に溜まった静電気を靴底からすばやく逃す静電気帯電防止性能付きです。、ハイグリップソール:水や油の付着した床面でも滑りにくい。耐滑性は最高レベルのハイグリップ底。、リフレクターライン:かかと部とサイドに夜間の視認性を高める反射ライン。、かかと部分に衝撃を吸収するエアクッションを搭載。足への負担を軽減します。、幅広で軽量な樹脂先芯。JSAA規格A種の安全性能。、PEカップインソール(抗菌・防臭):高いクッション性が長持ちする新素材を採用。アーチクッションと中足パッドが足のアーチを支えています。
仕様●先芯:ワイド樹脂●甲被:人工皮革/メッシュ●中敷:PEカップインソール(抗菌・防臭)●靴底:EVA/合成ゴム(エアクッション)●標準重量:810g/足 ※両足での重さです ※標準重量は、26.0cmを基準としています。●JSAA認定 A種人工皮革製プロスニーカー/踵衝撃吸収/耐滑/静電
ディスポ不織布ヘアーネット ライトキャップ 100枚入 東洋リントフリーディスポ不織布ヘアーネット ライトキャップ 100枚入東洋リントフリー
1,798税込1,978
1箱(100枚)
翌々日出荷
ポリプロピレン不織布を使用したディスポ(使い捨て)タイプのヘアーネットです。
サイズフリーサイズアズワン品番6-9619-11素材ポリプロピレン不織布
[XL] 手袋 耐切創・耐薬品・耐酸・耐溶剤 エスコ[XL] 手袋 耐切創・耐薬品・耐酸・耐溶剤エスコ
3,340税込3,674
1双
翌日出荷
EU規格CE EN388耐切創レベル XE 耐切断性・酸、溶剤、グリース、オイルなど幅広い化学物質に対応作業性の良い柔軟な手袋です
仕様●サイズ:XL●材質:ネオプレン●全長(mm):360●掌周り(mm):230●中指長さ(mm):90●厚み(mm):1アズワン品番65-9251-33
耐熱ミトン MAX(マックス)[事務用品・工具]耐熱ミトンMAX(マックス)[事務用品・工具]
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
幅広い対応能力を持ち合わせたパラ系アラミド繊維「ケブラー(R)」を使用しています。内側にはパラ系アラミド混フエルトを断熱材として使用しています。
材質甲/アラミド繊維(綿貼)、平/アラミド繊維、アラミド混フエルト(綿貼)厚さ(mm)3.5全長(cm)26耐熱温度(℃)300アズワン品番61-4696-29
低温防水手袋 アズワン低温防水手袋アズワン
17,000税込18,700
1双
翌々日出荷
超低温液体ガスの取り扱い時に飛散する液体から手を守ります。
仕様防水加工規格EN388・EN511適合温度範囲(℃)-196~+80
耐熱防災手袋 帝健耐熱防災手袋帝健
3,500税込3,850
1双
当日出荷
厚手のダブルニット仕様ですので、断熱性に優れています。
仕様滑り止め加工 、洗濯可材質表/メタ系アラミド繊維コーネックス(R)100%、裏/メタ系アラミド繊維コーネックス(R)25%・難燃レーヨン75%全長(mm)280耐熱温度(℃)250(滑り止め部除く)アズワン品番1-2768-11
ステンレスハンガーラック TRUSCOステンレスハンガーラックTRUSCO
72,980税込80,278
1台
当日出荷から5日以内出荷
さびにくいステンレスハンガーラックです。
用途食品工場、研究施設、クリーンルームに。材質ステンレス(SUS304)
エプロン ブラストンエプロンブラストン
2,498税込2,748
1個
当日出荷
超導電性加工繊維を使用したクリーンルーム用エプロンです。
用途クリーンルームなどチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業にサイズフリー総丈(cm)85裾幅(cm)69仕様男女共用材質ポリエステル質量(g)70規格ISOクラス7(Fed/STDクラス10000)相当
クリーン静電靴 SU401 26.5CM ミドリ安全クリーン静電靴 SU401 26.5CMミドリ安全
6,798税込7,478
1個
当日出荷
特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。 クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。 洗濯することが出来ます。
甲被タイプスリッポンタイプサイズ(cm)26.5足幅EEE機能静電、耐摩耗性、かかと衝撃吸収、軽量ホワイトトラスコ品番811-1661形状ローカット質量(g)545種類クリーン静電シューズ材質(甲被)人工皮革JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)なし靴タイプスニーカー
ヘアネット 10枚入り 食品工場 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ヘアネット 10枚入り 食品工場 作業用サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
6,998税込7,698
1セット(10枚)
当日出荷
標準的な深さで使いやすい、衛生管理に適したヘアネットです。毛髪の落下を防ぐ細かなメッシュと、吸汗性に優れたフライスニットを採用しています。後頭部はマジックテープでサイズ調整が可能で、快適なフィット感を実現します。食品工場や給食現場など、異物混入対策が求められる作業におすすめです。1セット10枚入りです。
用途厨房・食品工場・給食事業向けホワイトサイズF仕様後頭まわり調整/マジックテープ混率(%)【本体】 ナイロン 100% 【別布】 綿 95% ポリウレタン 5%生地頭まわり:フライスネット性別男女兼用
アズピュア CRパンツ アズピュア(アズワン)アズピュア CRパンツアズピュア(アズワン)(1件のレビュー)
2,390税込2,629
1本
当日出荷から翌々日出荷
導電糸を格子状に編込み、優れた制電性能を有します。 ソフトな風合いで作業性に優れています。
仕様裾ゴムなし材質導電糸入りポリエステル100%(グリッドタイプ)表面抵抗値(Ω)105~9/□
AZ-861421 クリーンルーム用ウェア セパレートタイプ(パンツ)(男女兼用)(年間用) アイトスAZ-861421 クリーンルーム用ウェア セパレートタイプ(パンツ)(男女兼用)(年間用)アイトス(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から3日以内出荷
最先端の素材技術を駆使し、より清浄なクリーンルームを実現するCRO.1。
その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。材質ファスナー/コイル(スライダー/金属)グレードクラス10000~混率(%)ポリエステル100%生地ツイル(中国製カーボン練り込み式導電糸)生地性能帯電防止
アズピュア クリーンルームウェア用マスク(11120S用) アズピュア(アズワン)アズピュア クリーンルームウェア用マスク(11120S用)アズピュア(アズワン)(1件のレビュー)
479税込527
1枚
当日出荷
用途11120S用仕様静電気対策、ウェア取付用マジックテープ付き、クラス100対応適合(フード)2-2127-01・02、2-2128-01・02、(スーツ)1-4840-11~16、1-4839-11~16適合本体(ウェア)アズピュア CRウェア11120Sタイプ、(フード)SH3タイプ材質導電糸入りポリエステル100%(グリッドタイプ)表面抵抗値(Ω)106~9/□
フード付カバーオール ブラストンフード付カバーオールブラストン(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1着
当日出荷から翌々日出荷
超導電性加工繊維を使用しています。
用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。仕様ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当、クリーンパック仕様、フード付、フロントファスナー、男女共用材質ポリエステル
クリーンルーム用耐熱手袋 TRUSCOクリーンルーム用耐熱手袋TRUSCO(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1双
当日出荷
耐熱性、耐薬品性に優れたPPS繊維「プロコン 」を使用した耐熱手袋です。立体縫製で自然な指の曲がりを実現しています。
用途クリーンルーム・精密機械工業。サイズフリー材質甲:合成皮革(ポリエステル、ポリウレタン)、平:指定外繊維(PPS繊維プロコン[[(R)]])100%、平の中:ウールフェルト、裏:ポリエステル100%厚さ(mm)約3.5(手のひら)入数(双)1機能耐熱・耐薬品中指長(cm)8.5耐熱温度(℃)(素材)200/52秒手のひらまわり(cm)27クラスISO Ciass5(Fed/STDクラス100)相当クリーンパック
無塵手袋(クラス1000以下) アズワン無塵手袋(クラス1000以下)アズワン
7,603税込8,363
1袋(10双)
当日出荷から翌々日出荷
塵を嫌うクリーンルーム内での作業や精密作業に適しています。
仕様埃防止用樹脂止材質ポリエステル100%(掌部/PU(ポリウレタン)ラミネート加工、甲部/特殊加工)入数(双)10クラスクラス1000以下
制電ウェアー(男子白衣タイプ) アズワン制電ウェアー(男子白衣タイプ)アズワン
9,405税込10,346
1着
当日出荷から8日以内出荷
制電性に優れています。
仕様比翼ボタンタイプ材質ポリエステル100%ホワイト機能制電帯電電荷密度参考値(JIS L1094 1997)(uc/m2)摩擦布アクリル/平均+1.9、摩擦布ナイロン/平均-1.6
クリーンルーム用耐熱手袋 アズワンクリーンルーム用耐熱手袋アズワン
23,600税込25,960
1双
当日出荷
長繊維に特殊加工を施し、高密度に編成した基布を使用していますので埃が出ません。 耐熱性に優れ、火傷や切創から手を守ります。
材質布地/パラ系アラミド繊維、エンボス/シリコンゴムクラスクラス100全長(cm)26入数(双)1機能耐熱・耐切創
クリーンフード(クラス100) アズワンクリーンフード(クラス100)アズワン(2件のレビュー)
1,340税込1,474
1枚
当日出荷から翌々日出荷
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。 生地の接合面では「巻き縫い」を施し、切断面からのほつれを防ぎます。 グリッド導電系により超低電位を実現しました。
仕様2/1ツイル織、5mmピッチグリッド導電糸その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。材質ポリエステル96.3%、導電繊維(100デニール)3.7%グレードクラス100
ストレッチマスク 日本製 クラレストレッチマスク 日本製クラレ(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1包(50枚)
当日出荷
●高性能フィルタに加えて、繊維状活性炭クラクティブRが入っていますので、防臭吸着効果も備えています。
種別簡易マスク活性炭入り生産国日本吸気抵抗(mmH2O)1.9捕集効率(%)95
ネットキャップ ゴールドウインネットキャップゴールドウイン
7,998税込8,798
1パック(10枚)
当日出荷
バイオクリーンルームのグレードD以下に対応しています。(WHO-GMP基準による)
材質ポリエステル100%清浄度クラス100000対応RoHS指令(10物質対応)対応
静電作業靴 男女兼用 エレパスクールN グレイ EREPASS COOL N-GYシリーズ ミドリ安全静電作業靴 男女兼用 エレパスクールN グレイ EREPASS COOL N-GYシリーズミドリ安全
4,498税込4,948
1足
5日以内出荷から12日以内出荷
靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。、軽量でクッション性に優れたソールです。、かかと内部が空洞構造でクッション性に優れています。、通気構造のソールにより高い通気性を実現。、※つま先保護性能(先芯装備)はありません。、※当商品は、インソールを入れて履く仕様の靴ではありません。インソールを使用してご使用された場合、靴の静電性能が基準値を下回る可能性がございます。ご了承ください。静電気帯電防止仕様のインソールを使用されても同様です。
仕様●先芯:なし●甲被:人工皮革●靴底:発泡ポリウレタン1層底●標準重量:440g/足(両足での重さです)※標準重量は、26.0cmを基準としています。●足幅サイズ:EEE●JIS T8103 一般静電作業靴に相当●IEC61340-5-1に対応
綿特軍手 2本編 500g 7ゲージ 12双入 女性用 小野商事綿特軍手 2本編 500g 7ゲージ 12双入 女性用小野商事
459税込505
1ダース(12双)
翌々日出荷
薄手で着け心地が柔らかく、女性の手にフィットする軍手です。女性の指の長さにあわせて指先の寸法を調整しています。手のひら周りもピッタリサイズです。
仕様●サイズ:女性用フリーサイズ●材質:綿、レーヨン、ポリエステル、その他●全長:約200mm●7ゲージ●2本編み●重量:約500g/ダースアズワン品番65-4352-37
ダイヤモンドグリッププラス 63754シリーズ アンセルダイヤモンドグリッププラス 63754シリーズアンセル
3,898税込4,288
1箱(100枚)
当日出荷
スタンダードな研究用ラテックス手袋です。 外側エンボス加工により、ガラス器具等の扱いが容易です。 ポリマーコーティングを施すことでスムーズに脱着が可能。 米国FDA基準ASTM クリアしております。
厚さ(mm)(カフ部)0.10、(手のひら部)0.13、(指部)0.16全長(mm)245
NSモブキャップ 日精[清掃用品]NSモブキャップ日精[清掃用品]
999税込1,099
1パック(100枚)
当日出荷
通気性に優れ長時間の作業も快適です。
素材不織布1袋(100枚入)TKG品番9-1491-0101
クリーンルーム用バッグ TRUSCOクリーンルーム用バッグTRUSCO(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
仕切りがあるためバッグの上下にクリーンウェアとシューズを分けて収納できます。
用途クリーンルーム内作業。ホワイトトラスコ品番791-4334材質ポリエステル質量(g)100グレードISO Class5(Fed/STDクラス100)相当寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×250×220使用YKK製ファスナー
ステンレスハンガー TRUSCOステンレスハンガーTRUSCO
2,798税込3,078
1本
当日出荷
さびにくいステンレスハンガーです。
用途食品工場、研究施設、クリーンルームに。材質ステンレス(SUS304)寸法(幅W×高さH)(mm)420×220
クリーンノールニトリル手袋ロング アズワンクリーンノールニトリル手袋ロングアズワン
31,600税込34,760
1個
当日出荷から翌々日出荷
関連資料(0.5MB)
ネットキャップ TRUSCOネットキャップTRUSCO(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
頭髪落下防止に役立ちます。 メッシュ構造で蒸れにくいクリーン用インナーキャップです。
用途クリーンルーム内での作業に。ホワイトサイズフリー仕様ISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当トラスコ品番489-2593材質ポリエステル質量(g)13
クリーンルーム用ウェア類