238件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)
440 税込484
当日出荷

材質ポリエチレン 適合管径(Φmm)48.6 エスコ品番EA983FV-42 寸法(mm)94×110 タイプソフト
1セット(10個)
1,600 税込1,760
当日出荷

1本
1,370 税込1,507
欠品中

軽量で耐久性があります。 水が充填でき、重くすることができます。
材質PE樹脂 エスコ品番EA983DX-6 質量(kg)空時:2.54、満水時:8 奥行(mm)390 収納時寸法(mm)240×960(H) 使用時寸法(mm)2500×960(H)
1個
12,100 税込13,310
当日出荷

軽さと鮮やかさが特長の気軽に使える素材です。主な材質は高密度ポリエチレン、錆や薬品などに強いため日用品に多く用いられます。ポリアセタールを使用したチェーンは高密度ポリエチレンを使用した物より強度的に優れたものです。プラスチックチェーンは荷重を断続的にかけると伸びて切断することがあるため、吊り下げ用には適していません。
材質ポリエチレン 長さ(m)10
1個
特価
3,490 税込3,839
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
2,270 税込2,497
当日出荷

約1.1mの高さのところに2段目のロープをかけるフックが付いています。
直径(Φmm)16 長さ(mm)1500 エスコ品番EA628ZK 材質スチール 寸法(mm)Φ16×1500 質量(kg)2.5
1個
10,800 税込11,880
当日出荷

材質ポリエチレン 全長(m)10 エスコ品番EA980A-62 線径(Φmm)8 使用荷重(kg)6 チェーン内寸(mm)36×11
1個
6,130 税込6,743
当日出荷

フェンス用ウエイト 水または砂を入れてフェンス用のおもりとしてご使用ください。 直線、直角用
仕様●仕様:ウエイト●サイズ:Φ320×125(H)mm●重量:満水時:約9kg空時:約460g●入数:1個●材質:HDPE(高密度ポリエチレン)●カラー:グリーン アズワン品番65-2308-58
1個
1,120 税込1,232
当日出荷

線径(Φmm)12 エスコ品番EA983DR-112 材質PE・不織布 質量(kg)約3.5~4.0 黄/黒 全長(m)100
1個
4,290 税込4,719
当日出荷

1本
2,570 税込2,827
当日出荷

1個
2,400 税込2,640
当日出荷

材質ポリエチレン 全長(m)50 エスコ品番EA980A-50 質量(kg)4 線径(Φmm)6 チェーン内寸(mm)8.1×26.6
1個
14,300 税込15,730
当日出荷

1個ほか
1,330 税込1,463
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両端に直径85mmの黄色リング付。 リング取り付し可能。 コーンや駐禁灯にセット可能。
【チェーン】黄/黒 材質ポリエチレン 長さ(m)3 エスコ品番EA980A-54 質量(g)260 線径(Φmm)6 チェーン内寸(mm)7×28
1個
1,320 税込1,452
欠品中

材質ポリプロピレン イエロー エスコ品番EA983FV-82A 寸法(mm)640×57×800(H) 質量(kg/枚)約2
1個
6,360 税込6,996
当日出荷

エスコ品番EA983FT-70 材質アルミ 寸法(mm)500×300 質量(kg)1 径(Φmm)【裏面金具】165
1個
8,020 税込8,822
当日出荷

トラ 材質ポリエチレン 全長(m)10 エスコ品番EA980A-68 質量(kg)1.2 線径(Φmm)8 使用荷重(kg)6 チェーン内寸(mm)36×11
1個
6,060 税込6,666
当日出荷

1本
1,230 税込1,353
当日出荷

低温・高温に強く耐候性に優れています。
材質高密度ポリエチレン 全長(m)10 エスコ品番EA980AJ-10 線径(Φmm)12 チェーン内寸(mm)45×15
1個
8,230 税込9,053
当日出荷

黄黒 材質ポリエチレン 全長(m)50 エスコ品番EA980A-52 質量(kg)4 線径(Φmm)6 チェーン内寸(mm)8.1×26.6
1個
16,500 税込18,150
当日出荷

セット内容アーチパイプ×3スタンドパイプ×6ポリ台×6ポリ台フタ×6チェーン2.5m×2サイズ(mm):900×255×725(H)(組み立て時)重量:満水時:6.6kg、満砂時:9.8kg、空時:1.35kgチェーン長さ:2.5mチェーン重量:160gカラー:ホワイト材質:本体:ポリエチレン、チェーン:ポリエチレン入数:3個入フック付水以外にも砂等を入れて使用すれば転倒を防ぎます。車庫付近など、迷惑駐車でお困りの場所に設置。差し込んで回すだけの簡単組み立て。土台は水や砂などを入れて重りとして使用可能ウォーターウェイトタイプ アズワン品番64-7982-96
1セット
12,500 税込13,750
当日出荷

1個
2,400 税込2,640
当日出荷

線径(Φmm)12 エスコ品番EA983DN-50 材質反射材・PE・不織布 質量(kg)約2.5 黄/黒 全長(m)50
1個
14,200 税込15,620
当日出荷

線径(Φmm)12 エスコ品番EA983DN-100 材質反射材・PE・不織布 質量(kg)約5 黄/黒 全長(m)100
1個
23,000 税込25,300
当日出荷

コーンと組み合わせてご使用頂けます。
材質ABS樹脂 黄/黒 長さ(m)1.30~2.2(伸縮タイプ) 幅(cm)反射シート:12 質量(g/本)480 ポール外径(Φmm)39 (伸縮部は32)
1組(4本)
5,810 税込6,391
翌日出荷

仮設現場でのウォールボックス等の取り付けに使用します。 三脚式なので、どこでも簡単に設置できます。 コンパクトで運搬も非常にラクです。 丈夫な単管を使用しています。 投光器等の取り付けにも使用できます。
仕様●サイズ:Φ1,080×1,000~1,280(H)mm●材質:一般構造用炭素鋼鋼管●重量:3.7kg●付属品:ボルトセット、バンド アズワン品番65-2252-93
1台
16,700 税込18,370
当日出荷

LED付で、暗所でも視認性抜群です
材質PVC、布 寸法(mm)350×350×700 質量(kg)3.2 種類伸縮式、LED付 電源単3電池×2本(別売) 光源LED 高さ(cm)70 アズワン品番64-7983-02 デザインライン入り
1個
5,230 税込5,753
当日出荷

材質PP(ポリプロピレン) グリーン 付属品1枚に対し、脚×2本、ジョイント×1個 エスコ品番EA983FV-91 寸法(mm)1000×45×1180(H)(脚取付け時) 質量(kg)4(脚取付け時)
1個
18,900 税込20,790
翌日出荷

1個
3,450 税込3,795
欠品中

線径(Φmm)9 エスコ品番EA983DR-109 材質PE・不織布 質量(kg)約2.4~2.7 黄/黒 全長(m)100
1個
3,520 税込3,872
当日出荷

トラ 材質ポリエチレン 全長(m)30 エスコ品番EA980A-48B 質量(kg)3 線径(Φmm)6 使用荷重(kg)4 チェーン内寸(mm)23.5×7
1個
9,660 税込10,626
欠品中

材質ポリエチレン 全長(m)30 エスコ品番EA980A-46B 質量(kg)3 線径(Φmm)6 使用荷重(kg)4 チェーン内寸(mm)23.5×7
1個
9,660 税込10,626
当日出荷

エスコ日章旗
耐久性に優れた木綿生地(天竺)を使用しています。ひも2本付。
材質木綿生地(天竺) 寸法(mm)1350×900 ハトメ外径(mm)10
1枚
2,850 税込3,135
翌日出荷

EA983FT-800の土台部分に被せてご使用下さい。 強風でも飛ばされない屋外仕様にすることができます。 1つでも頼りになる 重さ6kgとなります。 床からの持ち上げ、持ち運びに便利なグリップ穴付きです。 直径21cm以内のコーンに対応 水平面はフラット形状でスタッキングが可能です。
仕様●商品名:トラフィックコーン用ウエイト●サイズ(W×D×H)mm:W465×D410×H45●内径:210mm●重量(g):6000●材質:ゴム●入数:1個 アズワン品番65-2308-56
1個
2,590 税込2,849
翌日出荷

仕様ケース入 材質ポリエチレン 黄/黒(トラ) 全長(m)50 線径(Φmm)6
1本
15,000 税込16,500
翌日出荷

1本
585 税込644
当日出荷

1袋(10個)
220 税込242
当日出荷

材質ポリエチレン 適合管径(Φmm)48.6 エスコ品番EA983FV-41 寸法(mm)102×124 タイプハード
1個
1,430 税込1,573
当日出荷

材質HDPE(高密度ポリエチレン) グリーン エスコ品番EA983FV-106 質量(g)満水時:約9000、空時:約460 寸法(直径Φ×高さH)(mm)320×125
1個
22,300 税込24,530
当日出荷