伸縮式パイロンDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
コンパクトに収納できる伸縮式パイロン。
反射材使用で目立つ!
すき間に収納できるので車に常備可能。
伸縮式パイロン用ウエイトDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
伸縮式パイロンを固定するためのおもり!
パイロンに上からかぶせるだけの簡単設置。
カルバリケードDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
2.5mまで伸ばせるバリケードコンパクトに縮めて省スペース軽量3kgで移動がラク夜間の視認性を高めるリフレクター(反射板)付ソフトネオンやロープも通せるリングトップ支柱に水を注入すれば安定感が増します
材質PE寸法(mm)2500×380×960質量(kg)3収納時寸法(mm)250×380×960高さ(mm)960間口(mm)2500
キャリング バリケードDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
2.3m まで伸ばせるバリケード移動が楽なハンドル付夜間の視認性を高めるリフレクター(反射板)付支柱に水を注入すれば安定性が増しますバリケードの広がりを保持する調整機構収納時の広がり防止ロック付
材質PE質量(kg)6.7高さ(mm)使用時・収納時:1060奥行(mm)使用時・収納時:500間口(mm)使用時:2300、収納時:150関連資料(2.05MB)取扱説明書(0.91MB)
カラーコーン・区画用品 の新着商品
ページ: 1/ 3