絞り込み
ブランド
  • アラオ
  • モノタロウ(43)
  • サンコー(三甲)(291)
  • エスコ(218)
  • ブラスト興業(164)
  • TRUSCO(128)
  • ユニット(108)
  • 仙台銘板(106)
  • 日本緑十字社(102)
  • つくし工房(98)
  • グリーンクロス(82)
  • トーグ安全工業(81)
  • ミツギロン(77)
  • ゲート工業(67)
  • 中発販売(53)
  • 日保(51)
  • ニッサチェイン(41)
  • 安全興業(37)
  • Reelex(32)
  • ユタカメイク(29)
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(5)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(1)
  • 色白×緑(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャッピカ アラオキャッピカアラオ(8件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(100個)ほか
当日出荷
単管及びD19~D25兼用で、先端に夜でも目立つ反射シール付。
適合D19~D25(Φ48.6単管兼用)
デーキャップ アラオデーキャップアラオ(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(100個)
当日出荷
鉄筋の先端部分に付けることにより殺傷防止になります。
単管ゴムキャップ アラオ単管ゴムキャップアラオ
359税込395
1個ほか
当日出荷
球形タンクなどの作業で壁面への傷を防ぎます。 肉厚タイプなので通行人・作業員を保護します。
適合Φ48.6
プラスチックチェーン アラオプラスチックチェーンアラオ(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻
当日出荷
材質ポリエチレン長さ(m)50
パッチンスタンドR アラオパッチンスタンドRアラオ
4,298税込4,728
1本
4日以内出荷
『パッチンスタンドR』は、敷鉄板などに設置し、チェーンなどを繋いで区画整理を行うための製品です。底部の強力マグネットで簡単に設置でき、振動によるズレを防止できます。最大120°の可動域で、様々な角度に対応します。ポール自身が360°回転するので、フックの向きを調整できます。前後可動部の固さは、六角ボルトM8対応の工具を使用することで締緩調整が可能です。
用途敷き鉄板の作業員歩道確保に。長さ(mm)840ポール径(Φmm)55
単管打込みキャップ アラオ単管打込みキャップアラオ(10件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
【先端】地中への単管の打ち込みに最適。樹脂製は耐衝撃性強化プラスチックを使用。単管引抜き時に地中に残りません。 【座金】単管にかぶせることにより単管上部を保護します。
適合Φ48.6
クランプカバー (ハードカバー) アラオクランプカバー (ハードカバー)アラオ
119税込131
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
大きなボディでクランプ全体をカバーし、安全性に優れています。
キングコーンR アラオキングコーンRアラオ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本ほか
当日出荷
踏まれても、折り曲げても復元性があり柔軟で破損しにくい。 ※気温により異なる場合がございます 反射シールを使用していますので視認性抜群です。 コーンウエイトとの一体型で質量は3.4kg!
レッド質量(kg)3.4高さ(mm)700種類スタンダードデザインライン入り
クランプカバー (ソフトタイプ) アラオクランプカバー (ソフトタイプ)アラオ
12,980税込14,278
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
ソフトタッチで作業性が抜群なうえ、柔軟性・耐寒性にも優れています。
デーキャップ アラオデーキャップアラオ
18税込20
1個
当日出荷
鉄筋の先端部分に付けることにより事故防止につながります。
用途鉄筋の先端部養生に。適合【鉄筋】D10~D16トラスコ品番788-4940材質ポリプロピレン全長(mm)46外径(mm)43内径(mm)23
エコキャッピカ アラオエコキャッピカアラオ
30税込33
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
単管及び鉄筋(D19~D25)の先端に取り付けることで、殺傷防止になります。 先端には反射シールが付いているため、夜でも目立ちます。
適合D19~D25単管兼用タイプシール付
単管カバー パイプガード(反射式) アラオ単管カバー パイプガード(反射式)アラオ
999税込1,099
1本
当日出荷
クッション材使用のため安全です。反射シールで夜間でもよく目立ちます。縦使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
トラスコ品番489-7901材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)約18黄/黒長さ(m)1適合パイプ径(Φmm)48.6外径(mm)68内径(mm)50
単管打込みキャップ 先端ミサイル アラオ単管打込みキャップ 先端ミサイルアラオ
179税込197
1個
当日出荷
単管打込みキャップの先端ミサイル型です 地中への単管の打ち込みに最適です
トラスコ品番489-7510
スタンドキューブ アラオスタンドキューブアラオ
18,980税込20,878
1式
4日以内出荷
スラブ開口部やマンホール内工事の目隠しに役立つ屏風製品です。各枠の取り外しが可能なので、2面にすることもできます。その取り外す方法もつまみを上下させるだけなので、女性一人でも取り扱えます。枠のすべてを折りたためるので、コンパクトに収納でき、不使用時の置き場に困りません。幕に印刷されたピクトグラムにより、外国人にも一目で注意喚起を促すことができます。
用途スラブ開口部やマンホール内工事の目隠しに。仕様3面幅(mm)(1枚あたり)1000全長(mm)幅3000×高さ2700質量(kg)(1枚あたり)5.5高さ(mm)(1枚あたり)900
圧縮ジャッキ用ジャッキパット アラオ圧縮ジャッキ用ジャッキパットアラオ
329税込362
1枚
当日出荷
特殊樹脂を使用しているため、高温から低温まで温度変化に強く、壁に跡が残りません。
トラスコ品番489-7374材質特殊樹脂厚さ(mm)10品名ジャッキパットL外径(mm)150内径(mm)120
単管カバー トラピカ アラオ単管カバー トラピカアラオ
599税込659
1本
当日出荷
48.6Φのパイプにワンタッチにて取り付けできます黄色の反射テープが付いているため暗いところも目立ちます
トラスコ品番489-7714
あんぜんi棒 頭上注意 アラオあんぜんi棒 頭上注意アラオ
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
あんぜんi棒は、頭部衝突の危険を知らせる伸縮式の心強い相棒です。先端が天井や梁などに当たり、高所作業車が上昇を続けると、警報ブザーが鳴って危険を知らせてくれます。あらゆる高所作業車に取り付けられるネジ式のクランプで、締めるだけで簡単に設置できます。本体部分は当たっても痛くないウレタン製です。
用途高所作業車に装着し、頭部衝突の注意喚起に。全長(mm)930質量(g)750径(Φmm)ウレタン部:60ポール径(Φmm)22
デーキャップ アラオデーキャップアラオ
109税込120
1個
当日出荷
鉄筋の先端部分に付けることにより事故防止につながります。
用途鉄筋の先端部養生に。適合【鉄筋】D35~D38トラスコ品番788-4966材質ポリプロピレン全長(mm)70外径(mm)63内径(mm)42
チェーンリール アラオチェーンリールアラオ
7,998税込8,798
1巻
5日以内出荷
収納型カラーコーン用取付チェーン
用途ハンドル付きで、設置、撤去が簡単に行えます。仕様6Φ×16m付属品リング5個・収納ケース材質本体・リング/PP チェーン/HDPE
エコメッシュフェンス アラオエコメッシュフェンスアラオ
9,998税込10,998
1巻
当日出荷
住宅工事や道路工事などでの防護仕切りや安全通路の確保、敷地の仮囲いや防風・防じんに最適です。パイプ挿入部を袋状にしてあるため、簡単に組み立て、取り外しが可能です。パイプ挿入部は単管パイプ用と25Φ程度までの細径パイプ用の2パターンが交互に配置しているため、使用するパイプの種類によって使い分けが可能です。従来のフェンスやバリケードに比べ安価に施工ができます。
用途建設現場の仮囲いに。トラスコ品番489-8150材質再生ポリエチレンオレンジ長さ(m)50エコマーク認定認定幅(m)1エコマーク認定番号19 105 060
パッチンスタンドロング オレンジ/白 アラオパッチンスタンドロング オレンジ/白アラオ
6,298税込6,928
1本
3日以内出荷
進入禁止や区画整理などに最適です。底部の強力マグネットで簡単に設置できます。 インパクトクッション構造で振動によるズレを防止します。 プラスチックチェーンをかけられるフックが地面から680mmと、1180mmの位置に付いています。
用途進入禁止、区画整理などに。オレンジ/白高さ(mm)1300ポール径(Φmm)直径50台座径(Φmm)直径80
パッチンクリップ 48.6Φ type2 アラオパッチンクリップ 48.6Φ type2アラオ
59,980税込65,978
1箱(120個)
翌日出荷
あらゆるシート類の完全固定に最適! 強度とホールド感は維持、開閉が圧倒的にしやすくなりました。 手による脱着が可能! シノ不要 脱着が容易になり施工効率UP!
用途シート類の固定材質PP規格48.6Φ用
オレンジキャップ アラオオレンジキャップアラオ
109税込120
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
軟質タイプなので、フィットしやすい。
用途単管の先端保護に。適合Φ48.6オレンジ
ようじん棒 立入禁止 ストレート アラオようじん棒 立入禁止 ストレートアラオ
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
ようじん棒は、高所作業車周辺との安全な距離を保てるようじん棒です。強力なマグネットで取り付けが簡単です。本体部はぶつかっても安心のウレタン製です。先端のリングには、お手持ちのプラスチックチェーンの取り付けが可能です。商品を設置したまま移動が可能です。作業車不使用時は、折り畳んでおけるので、邪魔になりません。
用途高所作業車に装着し、周辺との安全な距離の保持に。全長(mm)600質量(g)570ポール長(mm)450
デーキャップ アラオデーキャップアラオ
69税込76
1個
当日出荷
鉄筋の先端部分に付けることにより事故防止につながります。
用途鉄筋の先端部養生に。適合鉄筋:D29~D32トラスコ品番788-4958材質ポリプロピレン全長(mm)62外径(mm)55内径(mm)38
ボルトカバー アラオボルトカバーアラオ
21,980税込24,178
1箱(300個)
4日以内出荷
クランプのボルト部のカバーに最適。
オレンジ
ソフトキャッピカ アラオソフトキャッピカアラオ
20,980税込23,078
1箱(200個)
翌々日出荷
軟質タイプの本体と中空部分により、クッション性・ソフト感抜群。 寒さに強い。
隙間埋め スポットチェーン 48.6Φ単管用(チェーン長さ50cm) アラオ隙間埋め スポットチェーン 48.6Φ単管用(チェーン長さ50cm)アラオ
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
単管バリケード間の立入禁止の立入禁止の注意喚起に最適です。バリケードの隙間からの侵入を防ぎます。カラビナで簡易ゲートとして使用可能です。プラスチックチェーンが内蔵、お好きな長さで設置が可能です。チェーンの先端はリング状のカラビナとなっています。未使用時は収納が可能で、単管端部の保護キャップとしても使用可能です。
用途バリケード間の隙間からの侵入防止に。バリケードの切れ目の連結に。長さ(mm)120質量(g)122管径(Φmm)単:48.6チェーン長さ(cm)50
ようじん棒 立入禁止 左前右後(レフト) アラオようじん棒 立入禁止 左前右後(レフト)アラオ
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
ようじん棒は、高所作業車周辺との安全な距離を保てるようじん棒です。強力なマグネットで取り付けが簡単です。本体部はぶつかっても安心のウレタン製です。先端のリングには、お手持ちのプラスチックチェーンの取り付けが可能です。商品を設置したまま移動が可能です。作業車不使用時は、折り畳んでおけるので、邪魔になりません。
用途高所作業車に装着し、周辺との安全な距離の保持に。全長(mm)720質量(g)585ポール長(mm)450
ようじん棒 立入禁止 右前左後(ライト) アラオようじん棒 立入禁止 右前左後(ライト)アラオ
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
ようじん棒は、高所作業車周辺との安全な距離を保てるようじん棒です。強力なマグネットで取り付けが簡単です。本体部はぶつかっても安心のウレタン製です。先端のリングには、お手持ちのプラスチックチェーンの取り付けが可能です。商品を設置したまま移動が可能です。作業車不使用時は、折り畳んでおけるので、邪魔になりません。
用途高所作業車に装着し、周辺との安全な距離の保持に。全長(mm)720質量(g)585ポール長(mm)450
樹脂製ロープスティック 10本入り アラオ樹脂製ロープスティック 10本入りアラオ
14,980税込16,478
1セット(10本)
4日以内出荷
樹脂製ロープスティックは、鉄製(1.8kg)に比べ軽量で、取り扱いが容易なロープスティックです。フック部は樹脂でコーティングしており、接触によるケガを防ぎます。フック部は上下可動式で、位置調整が可能です。
用途トラロープやネットフェンスを張る際の支柱に。長さ(mm)1500直径(mm)14
パッチンスタンドNEO アラオパッチンスタンドNEOアラオ
8,498税込9,348
1本
当日出荷から5日以内出荷
本体内側にプラスチックチェーンが内蔵されており、別途チェーンを用意する必要がなく、マグネット式ですので敷き鉄板等に関単に接出来ます。
用途安全通路確保・区画整理等に高さ(mm)840ポール径(Φmm)55チェーン長(m)2.5台座径(Φmm)90
パッチンスタンド 専用ゴムベース AR-1461 アラオパッチンスタンド 専用ゴムベース AR-1461アラオ
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
パッチンスタンド 専用ゴムベースはパッチンスタンドを敷鉄板以外でも使用できる専用のゴムベースです。パッチンスタンドをゴムベースの上に取り付けるだけで設置場所を選ばずパッチンスタンドが使用可能です。ゴムベース同士はスタッキング可能なので、収納運搬時もスペースを取りません。パッチンスタンド、パッチンスタンドNEOどちらにも使用可能です。環境に配慮した再生合成ゴムを使用しています。
用途パッチンスタンド専用ベースに。鉄以外の箇所でパッチンスタンドを使用したい時に。直径(Φmm)300高さ(mm)70穴径(Φmm)【水抜き穴】6
サインシェイド オレンジ アラオサインシェイド オレンジアラオ
3,998税込4,398
1枚
4日以内出荷
『サインシェイド』は、危険箇所や注意すべき場所を分かりやすく表示することで、作業員の安全確保に貢献します。工事内容や規制事項などを効果的に伝達することもできます。特殊メッシュ素材により風抜け良好で、風煽りによる倒れが軽減できます。A3用紙挿入可能なクリアポケット付きで、デザイン変更が簡単です。これにより、現場の状況に合わせて柔軟に表示内容を調整できます。遠くからでも見やすい蛍光色と反射材を使用しており、昼夜を問わず高い視認性を確保しています。
用途単管バリケードの視認性向上に。寸法(mm)440×1800オレンジ
キャスターレール アラオキャスターレールアラオ
14,980税込16,478
1枚
3日以内出荷
ゴム製により地面の不陸・傾斜に対応できます。
用途地面が砂利や土壌でキャスターゲートの開閉が困難な場合に。付属品固定杭、連結金具材質ゴム寸法(mm)440×900×27適合寸法(mm)車輪軸:300まで
カラバリ アラオカラバリアラオ
5,898税込6,488
1枚
3日以内出荷
現場に彩りを与え、見える化を促進。単管バリケードをハッキリと認識させることができ、衝突事故を防止できます。 単管バリケードの開口部にマジックテープで設置するだけの簡単設置です。JIS安全色で色分け、4色で可視化しています。 風抜けの良いメッシュ生地を採用しています。単管バリケード開口部からの進入防止にも最適です。 単管の長さに応じてハサミ等でカットして設置ができます。1mごとにカットが可能です。(固定バンドに沿ってカット)。 4色を目的別に使用する事により、現場内各箇所、各区画の注意喚起等に使用して頂けます。
用途単管バリケードの可視化、カラー毎の使い分けに。長さ(mm)3800幅(mm)440
キャスターレール アラオキャスターレールアラオ
17,980税込19,778
1枚
翌々日出荷
商品裏面に三角の切込みを入れる事で、地面の不陸・傾斜に対応し易くなっています。 車輛軸300mmまで対応!!様々なキャスターゲートにお使い出来ます。 荷重による安定感。固定杭で地面への固定が可能 Ⅲ連結金具で商品同士を連結できます。
用途キャスターゲート用レール付属品固定杭6本・連結金具2本質量(kg)5.2寸法(幅W×長さL)(mm)440×900
視線ガイドパネル アラオ視線ガイドパネルアラオ
38,980税込42,878
1セット(10枚)
当日出荷
各メーカーの単管バリケードに適応します。 センター部スライドにより、単管上下間の内寸が485~565まで対応しています。 上下対象のためL・R共通タイプです。 視認性の高い高輝度反射シートを使用しています。
材質耐寒性樹脂寸法(mm)830×385×2t質量(g)500
キャッチマン アラオキャッチマンアラオ
65,980税込72,578
1箱(40個)
3日以内出荷
クランプに固定するだけ簡単設置! 緩衝用ゴムにより設置面の傷付けを防止! 大幅に作業効率がUP!
トラピカ アラオトラピカアラオ
63,980税込70,378
1箱(100本)
翌々日出荷
48.6のパイプにワンタッチにて取付できます。 黄色の反射テープが付いているため暗い所でも目立ちます。
適合Φ48.6長さ(mm)500黄×黒
カラーコーン・区画用品