絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
2,349件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロープスティック ブラスト興業ロープスティックブラスト興業
5,498税込6,048
1セット(5本)ほか
翌日出荷
河川敷や広場でトラロープ フェンスネット等を使い、区切りを作るのに最適です
用途区画整理等材質スチール長さ(mm)1200質量(kg)約2.0タイプ1段太さ(Φmm)15
コーンバー 2M グリーンクロスコーンバー 2Mグリーンクロス
599税込659
1本
当日出荷から5日以内出荷
各種コーンにワンタッチで取り付け可能です。
用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに材質ABS樹脂、ポリエチレンサイズΦ34×2000mm質量(g)300内径(mm)吊輪:83
PVC製カラーコーンベース トーグ安全工業PVC製カラーコーンベーストーグ安全工業
839税込923
1個
当日出荷
ゴム特有のにおいがしません。
質量(kg)約2寸法(mm)370×H30メーカー商品コード425116
Wコーン(重量コーン) 赤 3.0KG ブラスト興業Wコーン(重量コーン) 赤 3.0KGブラスト興業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本ほか
翌日出荷
コーン用重しがいらない重量コーン(公団型)コーン自体が重いためコーンベットを使わずにご使用いただけます反射材を巻いており夜間での注意喚起に最適です上部に40パイの穴が開いており、工事灯などを差し込んでご使用いただけます工事現場、イベント、恰好行事等様々なシーンでで活躍します
材質ポリエチレン質量(kg)約3.0種類スタンダードデザイン無地
コーンバー(Φ34×L3.0m) サンコー(三甲)コーンバー(Φ34×L3.0m)サンコー(三甲)
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
ブラック/イエロー材質ABS,PE
コーン用ロープ 標識 TRUSCOコーン用ロープ 標識TRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
持ち運び、保管時にかさばりません。両端コーン用リング金具付です。
用途コーン専用の間仕切りロープとして。長さ(m)2材質ポリエチレン(PE)質量(g)240径(mm)122018年トラスコ掲載ページ6 1304
A型バリケード 日本緑十字社A型バリケード日本緑十字社
4,998税込5,498
1台
当日出荷
仕様折りたたみ式、片面文字入(安全第一)材質スチール寸法(mm)800×1200(折りたたみ時)
Φ12x 50m 反射トラロープ エスコΦ12x 50m 反射トラロープエスコ
14,200税込15,620
1個
当日出荷
線径(Φmm)12エスコ品番EA983DN-50材質反射材・PE・不織布質量(kg)約2.5黄/黒全長(m)50
6.0mmx50m プラスチックチェーン(白) エスコ6.0mmx50m プラスチックチェーン(白)エスコ
14,300税込15,730
1個
当日出荷
材質ポリエチレン全長(m)50エスコ品番EA980A-50質量(kg)4線径(Φmm)6チェーン内寸(mm)8.1×26.6
プラスチックチェーン用フック 日本緑十字社プラスチックチェーン用フック日本緑十字社
929税込1,022
1組(5個)
当日出荷
ブラック材質スチロール仕様線径6mmプラカラーチェイン対応厚さ(mm)12寸法(mm)110Φ×90Φ質量(g)44日本緑十字社品番284120
コーン用ベルトパーテーション 日本緑十字社コーン用ベルトパーテーション日本緑十字社
4,998税込5,498
1台
当日出荷から9日以内出荷
カラーコーンに取り付けるだけで非粘着の表示テープを使用した区域管理ができます。 テープはバリアライン本体に収納が可能です。(手巻き式) バリアライン本体には伸ばしたテープを7箇所に掛けることができるので、様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。 表示テープは他のテープをカットして交換取付けが可能です。※組立てが必要となります。
材質(本体)ABS樹脂、(ジョイント部分)ポリエチレン寸法(幅W×高さH)(mm)96×256
マンホール屏風 つくし工房マンホール屏風つくし工房
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
折りたたみ式。
寸法(高さH×幅W)(mm)900×1000(1面)
バリアライン ウェイトコーン用 きけん立入禁止テープ5m 仙台銘板バリアライン ウェイトコーン用 きけん立入禁止テープ5m仙台銘板
3,490税込3,839
1個
当日出荷
ウェイトコーン(カットコーン)に取り付けて簡単に区画整備ができます。 7方向にテープの連結が可能です。 テープは本体に収納可能です。(手動巻取) 標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。
材質ABS樹脂、ポリエチレン(ジョイント部分)寸法(mm)(幅)98×230質量(g)250RoHS指令(10物質対応)対応
バリアライン(コーン用) TRUSCOバリアライン(コーン用)TRUSCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
カットコーン穴に差し込むだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。 テープは本体に収納が可能です。(手巻式) 7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。 標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。 本体とコーンを固定するタッピングビス2本付です。
用途工場内、工事現場、店舗等の区域仕切りにグレーテープ長さ(m)5シート幅(mm)60材質本体:ABS樹脂、ジョイント部:ポリエチレン(PE)、テープ:ポリエチレン(PE)質量(g)260寸法(幅W×高さH)(mm)98×230シート厚さ(mm)0.1
単管取付用金具 ユニット単管取付用金具ユニット
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質鉄(ユニクロームメッキ仕上げ)トラスコ品番740-4999寸法(mm)90×90×3厚質量(kg)1
エコキャッピカ アラオエコキャッピカアラオ
30税込33
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
単管及び鉄筋(D19~D25)の先端に取り付けることで、殺傷防止になります。 先端には反射シールが付いているため、夜でも目立ちます。
適合D19~D25単管兼用タイプシール付
クランプカバー (ハードカバー) アラオクランプカバー (ハードカバー)アラオ
119税込131
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
大きなボディでクランプ全体をカバーし、安全性に優れています。
反射標識ロープ ドラム巻 ユタカメイク反射標識ロープ ドラム巻ユタカメイク(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1巻
3日以内出荷
夜間、車等のライトの明りに反射します。
用途立入禁止・危険区域の表示や駐車場の区画等ロープ径(Φmm)12材質ポリエチレンタイプ3ツ打ロープ長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカットチェーン(チェンアイ付) TRUSCOステンレスカットチェーン(チェンアイ付)TRUSCO
3,500税込3,850
1本
当日出荷
ステンレスチェーンにチェーンアイが2リンクおきに一組セットされています。 夕方や夜に車のヘッドライト等に反射して光るため、安全確保に役立ちます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
スクリュージョイント ユニットスクリュージョイントユニット
999税込1,099
1セット(2個)
当日出荷
用途チェーンの端に付け、カラーコーンリングなどに引っ掛ける際にお使いください。適合線径Φ6mm用材質ポリエチレン寸法(mm)25×57.5線径(Φmm)6
カット反射コーン ユニットカット反射コーンユニット
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
仕様白部分反射トラスコ品番740-1175材質ポリエチレン高さ(mm)680外径×内径×高さH(mm)65Φ×50Φ×660
ビックタイプスタンド用重石 ビッグポリ台 ミツギロンビックタイプスタンド用重石 ビッグポリ台ミツギロン
3,500税込3,850
1台
4日以内出荷
ビックタイプのスタンド用重石です。持ち運びやすい取っ手付きです。サンシェードやテントに紐で固定できます。開閉しやすく、水が濡れにくい構造のネジ式キャップです。ミツギロンのチェーンスタンド、アーチスタンド、メガスタンド、LEDソーラーライト付チェーンスタンド、チェーンスタンド2段フックにも使用できます。
トラスコ品番705-9304材質PE、反射シート(PET)幅(mm)350質量(kg)満水時約10/満砂時約15ブラック高さ(mm)170
2.5mチェーン入りポールセット キャップロック付き カーボーイ2.5mチェーン入りポールセット キャップロック付きカーボーイ
3,798税込4,178
1セット
当日出荷から9日以内出荷
2.5mチェーン入りポール1本セットの仕様です。チェーン外れ防止ロック機能付です。踏みつけに強いゴムベース付です。
用途歩行者、車両の分離、車両の誘導などに。セット内容キャップロック付き1個、ピラー1本、ゴムベース1個材質ポリエチレン(PE)、ゴム幅(mm)300高さ(mm)870ポール径(Φmm)63
【名入れ】穴あきコーン450 カーボーイ【名入れ】穴あきコーン450カーボーイ
2,898税込3,188
1個(1個)ほか
11日以内出荷
・風の力を受け名がし、倒れにくい【穴あきコーン450】の【名入れ】仕様です。・文字は切文字ステッカーで色が抜けにくく、はっきり表記できます。・省スペースに設置しやすい小型タイプ。持ち運びもらく。ウェイト一体型なのでそのまま使えます。・上部に警告灯が挿入できるようになりました。(上部穴の開口部、約直径40mm)・水流を受け流し、水で流されにくい。防災対策にも最適。・中身が見えるので不審物の確認、テロ対策に。・材料を削減し環境に優しい!・柔軟なPVC製だから車で踏んでも壊れにくく、屋外でも長持ちする素材です。
用途工事の安全対策、進入禁止エリアのバリケード、通行帯の区画整理、各種イベントの区画整理、災害、水害対策のバリケードに材質PVC幅(mm)約275高さ(mm)約450質量(g)約1330関連資料(2.41MB)サービス分類名入れ
単管カバー パイプガード(反射式) アラオ単管カバー パイプガード(反射式)アラオ
999税込1,099
1本
当日出荷
クッション材使用のため安全です。反射シールで夜間でもよく目立ちます。縦使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
トラスコ品番489-7901材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)約18黄/黒長さ(m)1適合パイプ径(Φmm)48.6外径(mm)68内径(mm)50
コーンベット アイネットコーンベットアイネット
399税込439
1個
4日以内出荷
コーンにかぶせて簡単に設置できます。
用途標示用のコーンの転倒防止用のコーンベットです。質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約37×37×2.6
伸縮ガードバー(4本) エスコ伸縮ガードバー(4本)エスコ
5,810税込6,391
1組(4本)
翌日出荷
コーンと組み合わせてご使用頂けます。
材質ABS樹脂黄/黒長さ(m)1.30~2.2(伸縮タイプ)幅(cm)反射シート:12質量(g/本)480ポール外径(Φmm)39 (伸縮部は32)
デーキャップ アラオデーキャップアラオ
18税込20
1個
当日出荷
鉄筋の先端部分に付けることにより事故防止につながります。
用途鉄筋の先端部養生に。適合【鉄筋】D10~D16トラスコ品番788-4940材質ポリプロピレン全長(mm)46外径(mm)43内径(mm)23
カラーコーン(小) 2個セット 日本パール加工カラーコーン(小) 2個セット日本パール加工
1,898税込2,088
1セット(2個)
3日以内出荷
スポーツ、球技、イベントなどで使用できる小さい三角コーンです。一般的な工事用途ではなく目印や障害物として使用できます。柔らかく、割れにくい仕様です。2本1セットになっています。
用途サッカー、陸上などのスポーツシーンの障害物などに。高さ(mm)168種類ミニ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×104×168入数2個デザイン無地
【名入れ】カラーコーン(片面/名入れ) ブラスト興業【名入れ】カラーコーン(片面/名入れ)ブラスト興業
859税込945
1本
5日以内出荷
会社名・店舗名・契約者名・迷惑駐車・区画整理などに好評。フォント4種 2色から希望の文字内容を1本から制作!
材質PE樹脂高さ(mm)700サービス分類名入れ
敷き鉄板専用強力マグネット式ポール TRUSCO敷き鉄板専用強力マグネット式ポールTRUSCO
5,298税込5,828
1本
当日出荷
強力マグネット式で設置が簡単で振動によるズレを防止します。プラスチックチェーンを掛けられるフック付き、進入禁止・区画整理などに使用できます。
用途危険箇所の区分け、誘導標識。トラスコ品番256-4591材質ベース部:スチール、ポール部:ポリエチレン(PE)オレンジ/白高さ(mm)800タイプマグネット取付ポール径(Φmm)80アズワン品番65-2053-91直径(mm)80色(ベース)シルバー
高さ制限バー(反射テープ仕様) 4mタイプ 信栄物産高さ制限バー(反射テープ仕様) 4mタイプ信栄物産
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
駐車場の入口の必需品!間口が広い所に最適な長さ4mタイプの高さ制限バー(反射テープタイプ)。高さ制限のある建物等への車両接触事故防止に最適です。組み立て式(バーはジョイント式)なので取り付けが容易です。チェーンタイプの為高さ調整が可能。金具類は軽くて丈夫なステンレス製の為サビにくい仕様です。反射テープを使用している為車両の光で確認が容易です。
用途駐車場、工事現場等の出入口や高さ制限箇所へ仕様反射タイプセット内容本体バー:2m×2本、ジョイント:小1本、ネジ:4本、吊るし金具:3個、チェーン:3本質量(kg)3.1黄/黒直径(Φmm)バー:54長さ(m)4材質(金具)ステンレス材質(バー)ABS樹脂チェーン寸法(m)1材質(チェーン)ステンレス
GENTI ホールガード サンリョウGENTI ホールガードサンリョウ
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
GENTI HOLE GUARD(ホールガード)は、マンホール転落防止及び落下物防止用の仮蓋です。重いマンホール蓋を頻繁に開け閉めする作業は重労働。だからと言って開放しっぱなしは大変危険です。第三者の転落やモノの落下により重大事故につながります。そんな現場にHOLE GUARDを使用すれば重大事故を防ぐことが出来ます。
耐荷重(kg)150
350x350x700mm LEDライトコーン(伸縮式/ウエイト付) エスコ350x350x700mm LEDライトコーン(伸縮式/ウエイト付)エスコ
5,230税込5,753
1個
当日出荷
LED付で、暗所でも視認性抜群です
材質PVC、布寸法(mm)350×350×700質量(kg)3.2種類伸縮式、LED付電源単3電池×2本(別売)光源LED高さ(cm)70アズワン品番64-7983-02デザインライン入り
360x475mm マグネットサインボード(横) エスコ360x475mm マグネットサインボード(横)エスコ
4,200税込4,620
1枚
翌日出荷
材質中身:ボール紙、外装:PVC寸法(mm)475×360(A3横サイズ)アズワン品番64-7982-98
AZゲートバリ 4m 伸縮式 安全興業AZゲートバリ 4m 伸縮式安全興業
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
業界初 ゲート式単管バリケード。伸縮式で置くだけで簡単設置、単管を這わしてクランプを締める手間が省けます。軽いので持ち運びにも便利です。クロス材部分にプリズム反射シートを張り付けてあり、夜間でも使用可能です。
用途短期の工事現場、車庫の前に、イベントでの仕切りなど間口(mm)開時:約4150、閉時:約340高さ(mm)約835質量(kg)約8
フェンス用鋳物ブロック トーグ安全工業フェンス用鋳物ブロックトーグ安全工業(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
サイズ(mm)横295×縦145×高さ88質量(kg)約9.5
アルミコーンバー 2.0m 赤白 ブラスト興業アルミコーンバー 2.0m 赤白ブラスト興業
2,898税込3,188
1本ほか
翌日出荷
本体部分にアルミを使い強度を増したアルミコーンバーイベント、工事現場とうで活躍
赤白長さ(m)2質量(kg)0.7材質(本体)アルミニウム材質(リング)ポリエチレン
柔らかいリング付コーンバー 2.0m 赤白 PVCリング ブラスト興業柔らかいリング付コーンバー 2.0m 赤白 PVCリングブラスト興業(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本ほか
翌日出荷
柔らかく壊れにくいリングの付いたコーンバーリング部の材料にPVCを使用寒冷地等でも壊れにくくしました。
赤白長さ(m)2質量(kg)0.35材質(本体)ABS材質(リング)PVC
コーンベット付ミニスコッチコーン サンコー(三甲)コーンベット付ミニスコッチコーンサンコー(三甲)
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
レッド/ホワイト種別450H材質LDPE質量(kg)2.1高さ(mm)474種類ミニ外寸(mm)290×290×474デザインライン入り
カラーコーン・区画用品