絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カラーコーン・区画用品とは、工事やビルメンテナンス、清掃作業を行っているスペースの前面に設置することにより、「立ち入り禁止」や「注意」などの意味を伝える道具です。ドライバーから見やすい反射材付コーン、充電不要のソーラー式警告灯など、薄暗いところの作業に適したタイプもあります。三角コーンは、駐車場や学校の区画表示にも便利です。フェンスやセーフティーガード、マンホール屏風等は、人通りの多い場所で工事を行う際に注意喚起として活用されます。
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
2,347件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラーコーン用ロープ (反射タイプ) ユタカメイクカラーコーン用ロープ (反射タイプ)ユタカメイク
1,488税込1,637
1本
翌日出荷
70cmカラーコーン用の間仕切りロープ。 両端をコーンに引っ掛けるだけ。
ロープ長さ(m)2ロープ径(Φmm)12トラスコ品番854-7521材質PE/スチール黄黒RoHS指令(10物質対応)対応
カラーコーン用ロープ ユタカメイクカラーコーン用ロープユタカメイク(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
70cmカラーコーン用の間仕切りロープ。 両端をコーンに引っ掛けるだけ。
ロープ長さ(m)2ロープ径(Φmm)12材質PE/スチール黄黒質量(g)240RoHS指令(10物質対応)対応
リンクチェイン ニッサチェインリンクチェインニッサチェイン
6,998税込7,698
1個
当日出荷
サビに強いステンレス製です。未溶接のため安価で汎用性のあるチェーンです。
用途連結部品・吊り下げ用材質ステンレス(SUS304)全長(m)30表面処理電解研磨
カラーパイプバリケード緑反射白 トーグ安全工業カラーパイプバリケード緑反射白トーグ安全工業
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷
脚の奥行(600mm)部分は取り外し可能ですので輸送が便利です。反射テープ付なのでライトが当たると反射します。
用途イベント会場、道路管理。材質スチールグリーン/ホワイト間口(mm)2000トラスコ品番462-2847質量(kg)20高さ(mm)900奥行(mm)600
アルミキャスターゲート(Y) 両開 1.2m高 ゲート工業アルミキャスターゲート(Y) 両開 1.2m高ゲート工業
99,980税込109,978特価
1セット(2台)
当日出荷から5日以内出荷
【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) 取り扱いを楽にするためにアルミ製で軽量化。更に強度もUP! 吊り元が左右どちらでも変更可能。 リベット止めが無いので、メンテナンス性高い。 エコノミータイプで安価ながら信頼性そのまま!
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。タイプ両開高さ(mm)1200材質アルミ奥行(mm)300
カラーコーン用ロープフック TRUSCOカラーコーン用ロープフックTRUSCO
869税込956
1個
当日出荷
カラーコーンでの間仕切りの際に簡単にロープを引っ掛けて固定できます。ゴム素材ですので、コーンにしっかり固定できます。70cmコーン用です。
用途カラーコーンでの間仕切りに。トラスコ品番360-0190材質ゴム(EPDM)質量(g)130
コーンロープ ユニットコーンロープユニット(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質ポリエチレン黄×黒ロープ径(Φmm)12リング内径(Φmm)82
コーンウェイト ミツギロンコーンウェイトミツギロン
1,090税込1,199
1個ほか
翌々日出荷
コーンにくぐらせ水を入れて使用します。
用途コーン用重石。内径(Φmm)253質量(kg)0.54(満水時:約2.5)材質ポリエチレン(PE)寸法(幅W×高さH)(mm)370×65
フリーチェイン ニッサチェインフリーチェインニッサチェイン
369税込406
1本
当日出荷
仕様ステンレス電解研磨全長(mm)300耐荷重(kg)60
9mmx100m 標識ロープ エスコ9mmx100m 標識ロープエスコ(2件のレビュー)
4,020税込4,422
1個
欠品中
エスコ品番EA983DR-9長さ(m)100太さ(Φmm)9
カラーコーン用矢印板 シバタカラーコーン用矢印板シバタ
7,998税込8,798
1台
6日以内出荷
カラーコーン(別売)に付属のリングで簡単に取付できます。
用途カラーコーンに取付けて、車のヘッドライトや街灯に光を反射して夜間に目立ちます。アルミ製で丈夫です。材質アルミニウム質量(kg)0.7取付方式ポールマウントリング内径(Φmm)(裏面)155縦(mm)300横(mm)500
伸縮ガードバー エスコ伸縮ガードバーエスコ
12,900税込14,190
1組(5本)
翌日出荷
入数:5本。約1.8m~3.2mまで伸縮する為、使用場所によって長さを調整できます。(例)3mバリケード時:ガードバー1本とカラーコーン2本でバリケード可能。最大伸長時は中心部が若干たわみます。
仕様伸縮コーンバーのみ材質ABS幅(mm)【反射シート】150黄/黒質量(g)580リング内径(Φmm)【両端】80使用長さ(m)(伸縮タイプ)1.75~3.15ポール外径(Φmm)41【伸縮部】35
ガードフェンスシート9 【取付紐別売】 仙台銘板ガードフェンスシート9 【取付紐別売】仙台銘板
3,500税込3,850
1枚
4日以内出荷
工事現場の景観対策に最適なガードフェンスシート
用途ガードフェンス用目隠しシート材質ターポリン製寸法(mm)900×1740ハトメ数12ヶ所
カラーコーン用標識コーンサインオレンジ高輝度反射 片側交互通行 仙台銘板カラーコーン用標識コーンサインオレンジ高輝度反射 片側交互通行仙台銘板
2,998税込3,298
1枚
4日以内出荷
反射シートの採用により、夜間における視認性はもちろん、昼間・薄暮時・曇天時・降雪時においても高い視認性を大幅に改善 ・わかりやすく大きな文字・環境にやさしいプラスチック使用・安全に配慮し、角がありません
材質プラスティック製寸法(高さH×幅W)(mm)500×300
LEDソーラー式コーンバー 日保LEDソーラー式コーンバー日保
7,998税込8,798
1本ほか
7日以内出荷
ソーラー式なので昼間太陽光で充電し、夜間は照度センサーで自動点灯と楽して通常のコーンバーより視認性大!
用途夜間LED点灯により工事現場、立入禁止場所、通行止め、お祭り、コンサート会場等で注意喚起が出来る。仕様昼夜自動センサー式材質ポリカーボネイト質量(kg)0.4充電時間(時間)6LED使用数(個)5点灯時間(時間)18(満充電)
トラロープ(標識ロープ) 日本緑十字社トラロープ(標識ロープ)日本緑十字社
2,998税込3,298
1巻(100m)
翌日出荷
立入制限箇所を区分けするための標識ロープです。
用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに。トラスコ品番705-8415材質PE黄/黒長さ(m)100線径(Φmm)約7
重なる鉄筋キャップ ピンク たくみ重なる鉄筋キャップ ピンクたくみ
629税込692
1セット
6日以内出荷
鉄筋先端に被せて、安全作業。D10・D13・D16の3サイズに対応しており、鉄筋下部がコンクリートでも見えやすいピンク色。重ねることができるので、一度に持ち運べる量が多くなり作業効率が良い。
用途鉄筋用先端キャップとして。適合【鉄筋】D10・D13・D16材質ポリプロピレン全長(mm)54ピンク質量(g)12外径(Φmm)34
標識ロープ 八ツ矢工業標識ロープ八ツ矢工業
2,698税込2,968
1巻
翌々日出荷
材質ポリエチレン
高さ制限バー (ワイヤー付き) エスコ高さ制限バー (ワイヤー付き)エスコ
16,980税込18,678特価
1組(1組)
当日出荷から翌日出荷
ジョイントパイプを入れるので、指定サイズに手軽に取り付けられます。組み立て式で簡単設置。ワイヤー式で高さの調節が容易。軽くて丈夫で金具類はステンレス製。
用途衝突事故防止や進入口の高さ制限にセット内容1バー×3本/ジョイントパイプ×2本/吊金具×3個/ステンレスワイヤー×3本/ワイヤークリップ×3個/ジョイント用ビス×8個材質バー:ABS樹脂、ワイヤー:SUS、吊り金具:SUS(被膜:軟質塩ビ)、ジョイントパイプ:硬質塩ビ直径(Φmm)54長さ(m)3関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.32MB)
キューブブロック 友屋キューブブロック友屋
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
看板、イーゼル、バナーにのせて 差し込むだけの簡単ウエイト。
その他○アジャスター付き○入数/1個○内側ゴムすべり止め付材質スチール質量(kg)約2.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×97(アジャスター部分除く)
キャッピカ 仙台銘板キャッピカ仙台銘板
3,298税込3,628
1箱(200個)
翌々日出荷
単管及びD19~D25兼用です。
適合D19~D25(48.6Φ単管兼用)
バリケードポール ミツギロンバリケードポールミツギロン
5,998税込6,598
1台
当日出荷
満水時10kg、満砂時15kgの重石付です。高さ1.1mのロングポールです。反射シート付きで、夜間の視認性が高く安全。
トラスコ品番696-9941使用方法ポリ台に差し込むだけ簡単に設置できます。チェーン、ロープ、ネットフェンス、コーンバーの取り付けが可能です。インターナショナルオレンジ高さ(mm)1100
デーキャップ アラオデーキャップアラオ
109税込120
1個
当日出荷
鉄筋の先端部分に付けることにより事故防止につながります。
用途鉄筋の先端部養生に。適合【鉄筋】D35~D38トラスコ品番788-4966材質ポリプロピレン全長(mm)70外径(mm)63内径(mm)42
伸縮ガードバー (自立バッグ付き) エスコ伸縮ガードバー (自立バッグ付き)エスコ
21,400税込23,540
1セット(1セット)
翌日出荷
約1.8m~3.2mまで伸縮する為、使用場所によって長さを調整できます。(例)3mバリケード時:ガードバー1本とカラーコーン2本でバリケード可能。最大伸長時は中心部が若干たわみます。持ち運びに便利な自立型収納バッグ付きでコーンと組み合わせてご使用いただけます。ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。
仕様収納バッグ付材質ABS、(バッグ)生地:ポリエステル1680D スタンド:アルミ幅(mm)反射シート:150寸法(mm)スタンド:670×2本黄/黒質量(g)580タイプ収納目安:約10本長さ(m)1.85~3.25(伸縮タイプ)耐荷重(kg)20最大使用寸法(m)1.75~3.15(伸縮タイプ)内径(mm)両端リング:Φ80バッグ寸法(mm)200×1200ポール外径(Φmm)Φ41 (伸縮部はΦ35)
単管用バリケードスタンド セーフラン安全用品単管用バリケードスタンドセーフラン安全用品
4,498税込4,948
1台
6日以内出荷
上下のクランプに単管パイプ(Φ48.6mm)を取り付けるバリケードです。重さ約3.2kgで風に吹かれても倒れにくい。屋内外問わず使用可能です。
用途バリケード材質【本体】スチール 【クランプ】スチール幅(mm)約600厚さ(mm)1.2質量(kg)約3.2オレンジ寸法(幅W×高さH)(mm)約600×735(クランプ部含まない)適合管径(Φmm)約48.6
プラチェーン内蔵ポールバリネオ2用キャッチ Reelexプラチェーン内蔵ポールバリネオ2用キャッチReelex
8,098税込8,908
1本
翌日出荷から翌々日出荷
バリネオ2の受け側専用キャッチです。
材質ポリエチレン幅(mm)300高さ(mm)872ポール径(Φmm)75
反射プラチェーン内蔵ポールバリネオ2 Reelex反射プラチェーン内蔵ポールバリネオ2Reelex
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
8.5mの反射板付プラチェーンが本体ポールに内蔵しています。不使用時にプラチェーンをポールに収納できます。
用途工場内や作業場所などでの区画整理に。付属品反射チェーン付(長さ8.5m先端カナビラ付、反射板15ヶ所)材質プラチェーン:ポリエチレン幅(mm)300高さ(mm)872ポール径(Φmm)75ポールポリエチレン
工事幕(3面) エスコ工事幕(3面)エスコ
17,800税込19,580
1セット(1セット)
翌日出荷
幕は予め枠に装着されているので組立簡単。1面セットを組み合わせる事で4面仕様に変更できます。また、折りたたみも可能です。マンホール工事などの、転落防止用として。
仕様3面(3面幕+3面枠)+ジョイントパーツ6個材質幕:綿帆布、 枠:スチール ジョイントパーツ:PP寸法(mm)1000×20×900(H)(1面)質量(kg)約2.5(1面)
エコメッシュフェンス アラオエコメッシュフェンスアラオ
9,998税込10,998
1巻
当日出荷
住宅工事や道路工事などでの防護仕切りや安全通路の確保、敷地の仮囲いや防風・防じんに最適です。パイプ挿入部を袋状にしてあるため、簡単に組み立て、取り外しが可能です。パイプ挿入部は単管パイプ用と25Φ程度までの細径パイプ用の2パターンが交互に配置しているため、使用するパイプの種類によって使い分けが可能です。従来のフェンスやバリケードに比べ安価に施工ができます。
用途建設現場の仮囲いに。トラスコ品番489-8150材質再生ポリエチレンオレンジ長さ(m)50エコマーク認定認定幅(m)1エコマーク認定番号19 105 060
安全コーン AZコーン 安全興業安全コーン AZコーン安全興業
3,298税込3,628
1本
当日出荷
3つのパーツ(キャップ、コーン本体、ベース)で構成されており、破損した場合、部分のみの交換が可能です。ベース部分に重量をもたせてあるため、倒れにくいコーンとなっています。コーン本体に柔らかい素材を使用しており、耐衝撃性アップ、寒冷地でも割れにくいコーンです。やわらかいので、つぶれても割れずに元に戻ります。ベース部は、家庭から出たプラスチックゴミを元にした材料を使用しています。
用途工事現場や駐車場などに。仕様折りたたみ可否:否トラスコ品番436-7124材質本体:特殊ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリエチレン(PE)、ベース:再生ポリプロピレン(R-PP)幅(mm)360緑/白反射高さ(mm)700差込口カット有無:有
現場用簡易アルミゲート 安全興業現場用簡易アルミゲート安全興業
16,980税込18,678
1個
翌日出荷から翌々日出荷
伸縮式で置くだけで簡単に設置できます。軽いので持ち運びも楽にできます。単管バリケードタイプと比べて、単管パイプの運搬やセットが不要です。進入を防ぐ視覚的効果も大きいです。
470×355mm マグネットサインボード エスコ470×355mm マグネットサインボードエスコ
4,200税込4,620
1枚
翌日出荷
A3用紙にデザインされたものを差し込むだけで、思いのままのサインを表示できます。ほとんどのコーンに使用可能です。中身の用紙を差し替えれば、繰り返し使えます。開閉がマグネット式の為、用紙の差し替えが簡単にでき、雨水侵入の心配もありません。
仕様●サイズ:470×355mm●穴径:上段/90mm 下段/225mm●仕様:A3縦●材質:PVC●色:白●用途:カラーコーン設置標識●入数:1枚アズワン品番65-9337-64
チェーンスタンド AZ駐車禁止ポール 角ポリタイプ 安全興業チェーンスタンド AZ駐車禁止ポール 角ポリタイプ安全興業
3,698税込4,068
1個
当日出荷
差し込むだけで簡単に組立ができます。おもり部に水や砂等を入れる事ができます。禁止表示付きです。立ち入り禁止やイベント会場や展示会の人や車の誘導に利用出来ます。イベント会場や展示会の人や車の誘導に。立入禁止の区画指定に。
仕様●色:イエロー●ポール色:イエロー●幅(mm):400●高さ(mm):1100●タイプ:角ポリ●ベース色:ブラック●表示内容:駐車禁止●角ポリ台付●注水式●チェーンは付属していません。●材質/仕上:ポリエチレン(PE)●チェーンは付いておりません。●原産国:日本●コード番号:436-7346アズワン品番67-2336-96
タイガーL棒 グリーンクロスタイガーL棒グリーンクロス
5,198税込5,718
1本
3日以内出荷
足場周辺の関係者以外の作業場への侵入防止や、躓き、転落の恐れがあるところへの注意喚起などの使用に最適です。トラ柄なので視認性も抜群で、段差がある場所や階段、注意喚起が必要な場所に設置することで安全を確保できます。直径48.6mmの単管に取り付け可能なクランプ仕様となっています。バーの長さを400mm、600mmと2段階で調整することが可能なので、使用状況に応じて調節することができます。バーの位置は5段階で調整可能です。
用途足場周辺の進入禁止や注意喚起に。仕様●タイガーカバー長さ(mm):325●伸長時バー長さ(mm):500●位置調節可能段階:5●対応可能単管直径(mm):48.6●通常時バー長さ(mm):300●長さ調節可能段階:2付属品タイガーカバー1枚
カラフルコーンM(緑) サンコー(三甲)カラフルコーンM(緑)サンコー(三甲)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
材質LDPEグリーン高さ(mm)700短辺(mm)380長辺(mm)380RoHS指令(10物質対応)対応
カットスコッチコーンM Φ40(赤)白テープ巻 サンコー(三甲)カットスコッチコーンM Φ40(赤)白テープ巻サンコー(三甲)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
材質LDPEレッド/ホワイト高さ(mm)660短辺(mm)380長辺(mm)380RoHS指令(10物質対応)対応
バリアリールWide用屋外対応スタンド ReelexバリアリールWide用屋外対応スタンドReelex
35,980税込39,578
1セット(2本)
3日以内出荷
バリアリールWideが取り付け可能な大型台座が付いています。安定感のあるゴムウエイトを採用しています。屋外・屋内どちらでも設置可能です。
用途工事・作業場所への立入制限に。危険区域への進入規制に。仕様本体寸法(mm)高さ×ポール径×ベース径:909×Φ60×Φ380トラスコ品番377-4963材質ポール:ステンレス(黄色粉体塗装)、ベース:再生ゴム
メガスタンド 日本緑十字社メガスタンド日本緑十字社
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
プラスチック製品なのでさびません。従来のチェインスタンド(CHSシリーズ)の約3倍のメガサイズで視認性抜群です。注水・注砂両方対応のタンク付です。持ち運びに便利な持ち手付です。反射シートや表示シールで注意喚起に最適です。その他チェーンスタンドと組み合わせて使い方自由自在です。
用途工場や倉庫の区画整備、注意喚起に。付属品チェイン取り付け用フック付き材質/仕上本体:ポリエチレン、反射シート・表示シール:PVC質量(kg)1.08ポール:黄高さ(mm)930台の高さ(mm)110台の直径(Φmm)255ポール径(Φmm)167色(ベース)
工事幕(マンホール屏風) 日本緑十字社工事幕(マンホール屏風)日本緑十字社
16,980税込18,678特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
視認性に優れたトラ柄が人や車両に注意を促します。
用途作業現場などにおける注意喚起に。危険箇所、立入制限箇所の区分けに。仕様2面式トラスコ品番113-8642寸法(mm)(1面)800×1000材質/仕上幕:布、枠:スチール質量(kg)6.9
【名入れ】スコッチコーン(片面/名入れ) ブラスト興業【名入れ】スコッチコーン(片面/名入れ)ブラスト興業
1,198税込1,318
1本
5日以内出荷
会社名・店舗名・契約者名・迷惑駐車・区画整理などに好評。フォント4種 2色から希望の文字内容を1本から制作!
仕様反射材3段巻材質PE樹脂黄白高さ(mm)700サービス分類名入れ
カラーコーン・区画用品