カラーコーン・区画用品とは、工事やビルメンテナンス、清掃作業を行っているスペースの前面に設置することにより、「立ち入り禁止」や「注意」などの意味を伝える道具です。ドライバーから見やすい反射材付コーン、充電不要のソーラー式警告灯など、薄暗いところの作業に適したタイプもあります。三角コーンは、駐車場や学校の区画表示にも便利です。フェンスやセーフティーガード、マンホール屏風等は、人通りの多い場所で工事を行う際に注意喚起として活用されます。
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
2,350件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーンバーΦ34用大リング 黒 サンコー(三甲)コーンバーΦ34用大リング 黒サンコー(三甲)
179税込197
1個
翌々日出荷
種別8Y1091材質PEブラック質量(g)49外寸(mm)128×43×205
簡易アルミキャスターゲート GTO型 ピカコーポレイション簡易アルミキャスターゲート GTO型ピカコーポレイション
67,980税込74,778
1台
翌日出荷
サビに強く耐久性と安定性に優れ、スムーズに開閉できるアルミ製キャスターゲートです。 軽量で強度があり、移動や収納も便利です。 2台使用することで両開き仕様にすることも可能です。(中央固定用ピン2本標準装備) GTO-2036、2054にはワイヤーガイドが標準装備しています。
用途戸建て工事現場や資材置き場・施設などの出入り口に。通行制限や区画管理など安全管理にも最適です。
蛍光スクリュージョイント ニッサチェイン蛍光スクリュージョイントニッサチェイン
299税込329
1個
3日以内出荷
材質ポリプロピレン表面処理
真鍮ビクターチェーン ニッサチェイン真鍮ビクターチェーンニッサチェイン
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
JIS規格の船舶用鎖ひもです。材質は真鍮製で表面は酸洗い処理をしています。
用途多湿の環境や戸外での使用に適しており、塩分にも強くさびにくいです。船舶用部品として材質真鍮(C2700W)、表面処理:キリンス全長(m)30
リンクチェイン ニッサチェインリンクチェインニッサチェイン
6,998税込7,698
1個
当日出荷
サビに強いステンレス製です。未溶接のため安価で汎用性のあるチェーンです。
用途連結部品・吊り下げ用材質ステンレス(SUS304)全長(m)30表面処理電解研磨
マンテルチェーン ニッサチェインマンテルチェーンニッサチェイン
21,980税込24,178
1個
当日出荷
リンクを90°ひねったタイプです。
全長(m)30
カラーパイプバリケード白反射青 トーグ安全工業カラーパイプバリケード白反射青トーグ安全工業
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷
脚の奥行(600mm)部分は取り外し可能ですので輸送が便利です。反射テープ付なのでライトが当たると反射します。
用途イベント会場、道路管理。材質スチールホワイト/ブルー間口(mm)2000トラスコ品番462-2821質量(kg)20高さ(mm)900奥行(mm)600
カラーパイプバリケード黄反射緑 トーグ安全工業カラーパイプバリケード黄反射緑トーグ安全工業
29,980税込32,978
1台
9日以内出荷
脚の奥行(600mm)部分は取り外し可能ですので輸送が便利です。反射テープ付なのでライトが当たると反射します。
用途イベント会場、道路管理。材質スチールイエロー/グリーン間口(mm)2000トラスコ品番462-2839質量(kg)20高さ(mm)900奥行(mm)600
富士 仮設アルミゲート18-60 藤本工業富士 仮設アルミゲート18-60藤本工業(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
支柱を中心に回転し車両などの出入りに便利です。
用途仮設の第三者現場進入禁止措置。幅(mm)全幅:6200、たたみ幅:580、開口幅:6200高さ(mm)1820材質アルミニウム(一部スチール部分あり)仕様キャスタータイプ付属品取り付けクランプ2個、施錠クランプ1個トラスコ品番464-8030質量(kg)33
回転プレート ニッサチェイン回転プレートニッサチェイン
339税込373
1個
当日出荷から翌々日出荷
回転式金具ですから、チェーンやワイヤのねじれを防ぎます。
材質スチール(SPCC)質量(g)24寸法A(mm)15寸法D(mm)10寸法B(mm)58寸法C(mm)23.6使用荷重(kN)0.3
LEDコーンバー キタムラ産業LEDコーンバーキタムラ産業
12,980税込14,278
1本
予約販売
高輝度LEDを12個使用しています。 昼でも夜でも使える兼用タイプ。 乾電池式とAC100V式があります。 乾電池式は連続約70時間使用可能です。 ON-OFFスイッチ付き。電池付属。
LED色点灯方式点滅LED使用数(個)12
スーパーデフチェーン 水本機械製作所スーパーデフチェーン水本機械製作所(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
熱加工したステンレス特殊鋼使用により、SUS304チェーンの約3倍の硬度があります。 盗難防止用に通常チェーンよりも硬度を上げています。
全長(m)0.6
アルミゲート(両開き) 安全興業アルミゲート(両開き)安全興業(3件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
アルミ合金で軽くて丈夫。アルマイト加工により錆びにくくきれいです。端に単管クランプが付いているので設置が簡単。
幅(mm)6000(3m×3m)、(閉じた時)700 ※クランプ含まず材質アルミタイプ両開き
リンクCタイプチェーン ニッサチェインリンクCタイプチェーンニッサチェイン
2,498税込2,748
1本
当日出荷
取り外しが楽で加工も容易
材質SWRM6表面処理ユニクロ
三つ組チェーン ニッサチェイン三つ組チェーンニッサチェイン
2,198税込2,418
1本
当日出荷
チェインの切れ目を内側に折り込んだタイプ
材質SWRM6表面処理ユニクロ長さ(m)30
ビクターチェーン ニッサチェインビクターチェーンニッサチェイン
4,898税込5,388
1本
当日出荷
複雑な形状で強度を大幅に向上
長さ(m)30材質SWRM6表面処理ユニクロ
ショートマンテルチェーン ニッサチェインショートマンテルチェーンニッサチェイン
5,498税込6,048
1本
当日出荷から翌々日出荷
仕上がりの美しさと扱いやすさ
材質SWRM6長さ(m)30表面処理クローム
マンテルチェーン ニッサチェインマンテルチェーンニッサチェイン
5,998税込6,598
1本
当日出荷
仕上がりの美しさと扱いやすさ
材質SWRM6長さ(m)30表面処理クローム
5-6.0mm チェーンジョイント エスコ5-6.0mm チェーンジョイントエスコ
320税込352
1個
翌日出荷
チェーンやワイヤーを片面に通した後、もう片面で開口部を閉じます。 センターの穴にピンを通しカシメます。
材質SUS304エスコ品番EA980S-63寸法(mm)39×19チェーン径(Φmm)5~6リング内径(Φmm)9
チェーンスタンド看板 無地 ミツギロンチェーンスタンド看板 無地ミツギロン
52,980税込58,278
1セット(60個)
翌々日出荷
チェーンスタンドにかぶせるだけで表示看板に
セット内容本体×1、表示用プレート×2、固定用ネジ×6材質PE、PET、スチール寸法(mm)180×83×434質量(g)314コード31981361アズワン品番65-0354-93
安全柵エックスガード メッシュパネル 高さ1900mm 幅1500mm 色ブラック取付金具付 アクセレントジャパン安全柵エックスガード メッシュパネル 高さ1900mm 幅1500mm 色ブラック取付金具付アクセレントジャパン
17,980税込19,778
1枚
10日以内出荷
ネジを使用しない、唯一の安全柵エックス・ガードです。 JISに準拠し、モジュラー式簡単組付により工期短縮に適した安全柵です。 アクセサリーが豊富です。 高さ1400~4500mm、幅は250~1500mm、特殊サイス対応も可能です。 ハンドリングや溶接ロボット、物流システムなどあらゆる装置の危険エリアに対する安全柵用。
仕様●間口(mm):1500●奥行(mm):30●高さ(mm):1900●全幅(mm):1500●本体色:黒●ISO 12100/13857/14120に準拠●材質/仕上:スチール製●原産国:スウェーデン●コード番号:353-3836アズワン品番67-5676-28
AZチェーンポール用 蓋 ブラスト興業AZチェーンポール用 蓋ブラスト興業
99税込109
1個
当日出荷
コーナーポールチェーン受けなし(ブラック) TOKO[建材]コーナーポールチェーン受けなし(ブラック)TOKO[建材]
19,980税込21,978
1セット
7日以内出荷
コーナーポールチェーン受けなしは、コンクリートねじで固定するため、簡単に取り付け取り外しができます。
用途角地の侵入対策に。寸法(mm)130×130×920質量(kg)2使用工具ハンマードリル(Φ5.5)、ブロー、ドライバー
コーナーポールチェーン受けなし(ダーク) TOKO[建材]コーナーポールチェーン受けなし(ダーク)TOKO[建材]
19,980税込21,978
1セット
7日以内出荷
コーナーポールチェーン受けなしは、コンクリートねじで固定するため、簡単に取り付け取り外しができます。
用途角地の侵入対策に。寸法(mm)130×130×920質量(kg)2使用工具ハンマードリル(Φ5.5)、ブロー、ドライバー
コーナーポールチェーン受けなし(ステン) TOKO[建材]コーナーポールチェーン受けなし(ステン)TOKO[建材]
19,980税込21,978
1セット
7日以内出荷
コーナーポールチェーン受けなしは、コンクリートねじで固定するため、簡単に取り付け取り外しができます。
用途角地の侵入対策に。寸法(mm)130×130×920質量(kg)2使用工具ハンマードリル(Φ5.5)、ブロー、ドライバー
コーナーポールチェーン受けあり(ブラック) TOKO[建材]コーナーポールチェーン受けあり(ブラック)TOKO[建材]
19,980税込21,978
1セット
7日以内出荷
コーナーポールチェーン受けありは、チェーンフックやチェーンと連結して、敷地形状や使い勝手に合せたアレンジができます。コンクリートねじで固定するため、簡単に取り付け取り外しができます。
用途角地の侵入対策に。寸法(mm)130×130×920質量(kg)2使用工具ハンマードリル(Φ5.5)、ブロー、ドライバー
コーナーポールチェーン受けあり(ダーク) TOKO[建材]コーナーポールチェーン受けあり(ダーク)TOKO[建材]
19,980税込21,978
1セット
7日以内出荷
コーナーポールチェーン受けありは、チェーンフックやチェーンと連結して、敷地形状や使い勝手に合せたアレンジができます。コンクリートねじで固定するため、簡単に取り付け取り外しができます。
用途角地の侵入対策に。寸法(mm)130×130×920質量(kg)2使用工具ハンマードリル(Φ5.5)、ブロー、ドライバー
コーナーポールチェーン受けあり(ステン) TOKO[建材]コーナーポールチェーン受けあり(ステン)TOKO[建材]
19,980税込21,978
1セット
7日以内出荷
コーナーポールチェーン受けありは、チェーンフックやチェーンと連結して、敷地形状や使い勝手に合せたアレンジができます。コンクリートねじで固定するため、簡単に取り付け取り外しができます。
用途角地の侵入対策に。寸法(mm)130×130×920質量(kg)2使用工具ハンマードリル(Φ5.5)、ブロー、ドライバー
2WAY充電式 LEDトラロープ 10m 赤色LED DAISHIN(大進)2WAY充電式 LEDトラロープ 10m 赤色LEDDAISHIN(大進)
9,798税込10,778
1個
6日以内出荷
ソーラー充電とUSB充電の2通りの充電が可能
用途8種類の点灯モードで夜間でも安全な区画整理が可能なトラロープ付属品USB-Cケーブル(約50cm)、収納袋、取扱説明書質量(kg)電源ユニット:0.77長さ(m)10(最大連結長さ:40)消費電力(W)2.5出力電圧(V)AC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)電源ユニット:約210×40×205連続使用時間(時間)最大120(満充電時)※点灯モードにより異なります。光源赤色LED使用電源リチウムイオン充電池3.7V5200mAh充電時間(時間)USB:約12(DC5V1Aアダプター使用時)防水保護等級IP65動作電圧(V)DC5.5 450mA
2WAY充電式 LEDトラロープ 20m 赤色LED DAISHIN(大進)2WAY充電式 LEDトラロープ 20m 赤色LEDDAISHIN(大進)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
ソーラー充電とUSB充電の2通りの充電が可能
用途8種類の点灯モードで夜間でも安全な区画整理が可能なトラロープ付属品USB-Cケーブル(約50cm)、収納袋、取扱説明書質量(kg)電源ユニット:0.77長さ(m)最大連結長さ:40消費電力(W)2.5出力電圧(V)AC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)電源ユニット:約210×40×205連続使用時間(時間)最大120(満充電時)※点灯モードにより異なります。光源赤色LED使用電源リチウムイオン充電池3.7V5200mAh充電時間(時間)USB:約12(DC5V1Aアダプター使用時)防水保護等級IP65動作電圧(V)DC5.5 450mA
LEDトラロープ電源ユニット 単体 DAISHIN(大進)LEDトラロープ電源ユニット 単体DAISHIN(大進)
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
LEDトラロープに連結させて延長する商品です。本品単体だけでは光りません。
用途8種類の点灯モードで夜間でも安全な区画整理が可能なトラロープ
LEDトラロープ単体 20m DAISHIN(大進)LEDトラロープ単体 20mDAISHIN(大進)
7,398税込8,138
1個
6日以内出荷
LEDトラロープに連結させて延長する商品です。本品単体だけでは光りません。
用途8種類の点灯モードで夜間でも安全な区画整理が可能なトラロープ
LEDトラロープ単体 10m DAISHIN(大進)LEDトラロープ単体 10mDAISHIN(大進)
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
LEDトラロープに連結させて延長する商品です。本品単体だけでは光りません。
用途8種類の点灯モードで夜間でも安全な区画整理が可能なトラロープ
DDコーン 標語入り 2.7kg (重り一体化タイプ) ブラスト興業DDコーン 標語入り 2.7kg (重り一体化タイプ)ブラスト興業
17,980税込19,778
1セット(10本)
翌日出荷
本体と重りを一体化したリーズナブルな重量コーン。 上部に工事灯が設置できるように40Φの穴、重り部分には滑りを抑えるためEVA樹脂を25%配合。持ち取っ手の穴がついてるので、持ち運びも楽々です。
用途道路規制等材質PE質量(kg)2.7穴径(Φmm)40
工事幕 エスコ工事幕エスコ
11,900税込13,090
1セット
翌日出荷
幕は予め枠に装着されているので組立簡単。1面セットを組み合わせる事で3面、4面仕様に変更できます。また、折りたたみも可能です。
用途マンホール工事などの、転落防止用として仕様2面 (2面幕+2面枠)+ジョイントパーツ4個材質【枠】スチール【ジョイントパーツ】PP【幕】綿帆布寸法(mm)【1面】1000×20×900質量(kg)【1面】2.5
標識ロープ エスコ標識ロープエスコ
6,040税込6,644
1巻
翌日出荷
色はオレンジ色と黒色になります。線径=12mmはメーカー規格サイズ(呼び径)です。実際は約10mmです。
材質ポリエチレン質量(kg)4長さ(m)100呼び径(Φmm)12
伸縮ガードバー エスコ伸縮ガードバーエスコ
12,900税込14,190
1組(5本)
翌日出荷
入数:5本。約1.8m~3.2mまで伸縮する為、使用場所によって長さを調整できます。(例)3mバリケード時:ガードバー1本とカラーコーン2本でバリケード可能。最大伸長時は中心部が若干たわみます。
仕様伸縮コーンバーのみ材質ABS幅(mm)【反射シート】150黄/黒質量(g)580リング内径(Φmm)【両端】80使用長さ(m)(伸縮タイプ)1.75~3.15ポール外径(Φmm)41【伸縮部】35
マンホール屏風 (ダクト穴付き) エスコマンホール屏風 (ダクト穴付き)エスコ
36,700税込40,370
1個
当日出荷
ダクト穴(Φ280mm)付き。
仕様4面折りたたみ式材質PVC収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×800×70使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×1000×800
プラスチックチェーン(耐候型) エスコプラスチックチェーン(耐候型)エスコ
1,520税込1,672
1本
翌日出荷
低温・高温に強く耐候性に優れています。
材質高密度ポリエチレン全長(m)2線径(Φmm)12内寸(mm)チェーン:45×15
フェンス用スタンド (直線・直角・カーブ) エスコフェンス用スタンド (直線・直角・カーブ)エスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
単管をおもりとして使用できるフェンススタンド。直線・直角・カーブ用。アンカーピン(Φ14)での固定ができます。軽量なので設置が楽に行えます。収納もコンパクト。フェンスジョイント(EA983FV-108)と組み合わせて使用可。
適合フェンス:EA983FV-91材質PPグレー質量(g)540サイズ(mm)330×85×170
カラーコーン・区画用品