5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シート収納は便利な自動巻きです。雨に強く屋外使用可能です。軽量150gで持ち運びがラクです。
用途各種工事などでの立入禁止に 材質本体:ABS樹脂、シート:ポリエチレン 幅(mm)57 高さ(mm)87 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)2.7 ストローク(m)シート:2.7 シート幅(mm)50 シート厚さ(mm)0.2
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手巻きリール式で設置と収納が簡単・便利です。ソーラーバッテリー付属でどこでも使用可能です。周囲が暗くなると明暗センサーが反応し、ロープが自動点灯します。専用キャリーバッグ付きで持ち運びや保管に便利です。
用途夜間の進入対策に。 付属品専用キャリーバッグ トラスコ品番703-9704 セット内容LEDロープ、ソーラーバッテリー 材質PP(リール)、PE(ロープ)、PC(ソーラーバッテリー)、鉄(単管クランプ) 電源ソーラーバッテリーまたはAC電源(別売) 電力(W)2.5以下(充電) 出力電圧(V)DC24 連続使用時間(時間)最大180※点灯モードにより異なる LED色 バッテリー電圧(V)3.7 使用環境温度(℃)-10~45 定格作動電圧(V)5.5 パターン8種類(LED点灯) バッテリー容量(mAh)5200 使用場所屋外対応(IP65 ※AC電源時は屋外不可) 使用環境湿度(%)0~90 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)10×20(LEDチップ50mm間隔) 関連資料(2.72MB) 動作電流(mA)450 取扱説明書(1.85MB)
1個
29,980 税込32,978
欠品中

自動巻き取りシートと折りたたみ式コーンで収納性抜群です。コンパクトな本体で最長2.7mの区画制限が可能です。折りたたみ式コーンは反射シート付で夜間の作業も安心です。
用途各種工事などでの立入禁止に トラスコ品番554-9016 セット内容バリアリールmini×1、折りたたみコーン×2、コーンウエイト×2 材質本体:ABS樹脂、シート:ポリエチレン、折りたたみコーン:ポリプロピレン テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)2.7 ストローク(m)シート:2.7 シート幅(mm)50 表示内容作業中入らないでください シート厚さ(mm)0.2
1セット
16,980 税込18,678
翌日出荷

ソーラーバッテリー付きで、配線不要でどこでも設置が可能です。周囲が暗くなると明暗センサーが反応します。ロープが自動点灯します。
用途夜間の進入対策に。 トラスコ品番703-9702 セット内容LEDロープ、ソーラーバッテリー 材質リール:PP、ロープ:PE、ソーラーバッテリー:PC、単管クランプ:鉄 容量3.7/5200(V/mAh) 電源ソーラーバッテリーまたはAC電源(別売) 電力(W)充電:2.5以下 出力電圧(V)DC24 連続使用時間最大180時間※点灯モードにより異なる LED色 使用環境温度:-10℃~45℃、湿度:0~90% 定格作動電圧(V)5.5(450mA) パターンLED点灯:8種類 使用場所屋外対応(IP65 ※AC電源時は屋外不可) ロープ寸法(直径Φmm×長さm)10×20(LEDチップ50mm間隔) 関連資料(2.72MB) 取扱説明書(1.85MB)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

ソーラーバッテリーが使用できない環境や常時設置シーンなどでご使用できます。
用途ソーラーバッテリーが使用できない環境や常時電源で使用時に。 トラスコ品番703-9703 出力DC24V 0.5A 入力AC100V
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷