道路用品 :「Reelex」の検索結果
特価
本日1月17日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
シート収納は便利な自動巻きです。雨に強く屋外使用可能です。軽量150gで持ち運びがラクです。
用途各種工事などでの立入禁止に
材質本体:ABS樹脂、シート:ポリエチレン
幅(mm)57
高さ(mm)87
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)2.7
ストローク(m)シート:2.7
シート幅(mm)50
シート厚さ(mm)0.2
自動巻き取りシートと折りたたみ式コーンで収納性抜群です。コンパクトな本体で最長2.7mの区画制限が可能です。折りたたみ式コーンは反射シート付で夜間の作業も安心です。
用途各種工事などでの立入禁止に
トラスコ品番554-9016
セット内容バリアリールmini×1、折りたたみコーン×2、コーンウエイト×2
材質本体:ABS樹脂、シート:ポリエチレン、折りたたみコーン:ポリプロピレン
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)2.7
ストローク(m)シート:2.7
シート幅(mm)50
表示内容作業中入らないでください
シート厚さ(mm)0.2
1セット
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
ソーラーバッテリー付きで、配線不要でどこでも設置が可能です。周囲が暗くなると明暗センサーが反応します。ロープが自動点灯します。
用途夜間の進入対策に。
トラスコ品番703-9702
セット内容LEDロープ、ソーラーバッテリー
材質リール:PP、ロープ:PE、ソーラーバッテリー:PC、単管クランプ:鉄
容量3.7/5200(V/mAh)
電源ソーラーバッテリーまたはAC電源(別売)
電力(W)充電:2.5以下
出力電圧(V)DC24
連続使用時間最大180時間※点灯モードにより異なる
LED色赤
使用環境温度:-10℃~45℃、湿度:0~90%
定格作動電圧(V)5.5(450mA)
パターンLED点灯:8種類
使用場所屋外対応(IP65 ※AC電源時は屋外不可)
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)10×20(LEDチップ50mm間隔)
関連資料(2.72MB)
取扱説明書(1.85MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
手巻きリール式で設置と収納が簡単・便利です。ソーラーバッテリー付属でどこでも使用可能です。周囲が暗くなると明暗センサーが反応し、ロープが自動点灯します。専用キャリーバッグ付きで持ち運びや保管に便利です。
用途夜間の進入対策に。
付属品専用キャリーバッグ
トラスコ品番703-9704
セット内容LEDロープ、ソーラーバッテリー
材質PP(リール)、PE(ロープ)、PC(ソーラーバッテリー)、鉄(単管クランプ)
電源ソーラーバッテリーまたはAC電源(別売)
電力(W)2.5以下(充電)
出力電圧(V)DC24
連続使用時間(時間)最大180※点灯モードにより異なる
LED色赤
バッテリー電圧(V)3.7
使用環境温度(℃)-10~45
定格作動電圧(V)5.5
パターン8種類(LED点灯)
バッテリー容量(mAh)5200
使用場所屋外対応(IP65 ※AC電源時は屋外不可)
使用環境湿度(%)0~90
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)10×20(LEDチップ50mm間隔)
関連資料(2.72MB)
動作電流(mA)450
取扱説明書(1.85MB)
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
ソーラーバッテリーが使用できない環境や常時設置シーンなどでご使用できます。
用途ソーラーバッテリーが使用できない環境や常時電源で使用時に。
トラスコ品番703-9703
出力DC24V 0.5A
入力AC100V
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
『安全用品』には他にこんなカテゴリがあります
道路用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。