絞り込み
ブランド
- 日東エルマテリアル
- モノタロウ(39)
- MYST(42)
- TRUSCO(32)
- つくし工房(59)
- アラオ(67)
- エスコ(159)
- キタムラ産業(32)
- グリーンクロス(93)
- コミー(41)
- サンセルフ(75)
- トーグ安全工業(73)
- ナック・ケイ・エス(64)
- ブラスト興業(41)
- ユニット(84)
- 仙台銘板(43)
- 信栄物産(159)
- 倉本産業(44)
- 吾妻商会(AZUMA)(53)
- 日本緑十字社(79)
- 積水樹脂(90)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価

蛍光トラ柄ノンスリップテープ
日東エルマテリアル¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷蛍光トラ柄のため離れた場所や薄暗い箇所でも目立ちます。 屋外平滑面の様々な下地に施工できます。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。用途ビル・工場屋内外の階段。 ビルの出入口、工作機械まわりの床面。 バス・フォークリフト・航空機などのステップ。 建設現場など高所作業の足場。 すべり止めと注意喚起が必要な所など。 その他、水や油ですべりやすい所など。色蛍光トラ(蛍光黄×黒)基材特殊加工布+すべり止め層(人工砥粒)テープ長さ(m)3テープ厚さ(mm)約0.6粘着剤アクリル系粘着剤粘着力(N/25mm)20RoHS指令(10物質対応)対応




蛍光マグネットシート
日東エルマテリアル¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から10日以内出荷蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 ※暗い所では光りません。 異方性マグネットのため吸着性に優れています。(等方性の2~3倍の吸着力) ハサミやカッターで簡単に切ることができます。 マグネットタイプのため貼り替えが簡単です。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 工場や倉庫内の鉄製ラックやフォークリフトなどに。 レバーや機器類の明示として。 その他、さまざまな危険表示や視認性向上に。厚さ(mm)磁石:0.8長さ(m)1吸着力70gf/cm2(6.87 kPa)代表測定値であり、保証値ではありません総厚(mm)0.97耐用年数(年)(目安)屋外:約0.5~1、屋内:1~2




反射マグネットシート
日東エルマテリアル¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から10日以内出荷ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 異方性マグネットのため吸着性に優れています。(等方性の2~3倍の吸着力) ハサミやカッターで簡単に切ることができます マグネットタイプのため貼り替えが簡単です用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 工場や倉庫内の鉄製ラックやフォークリフトなどに。 レバーや機器類の明示として。厚さ(mm)磁石:0.8長さ(m)1吸着力70gf/cm2(6.87 kPa)代表測定値であり、保証値ではありません総厚(mm)0.92耐用年数(年)(目安)屋外:約1、屋内:約3
反射ステッカー
日東エルマテリアル¥439~税込¥483~1枚当日出荷短期使用の標示から保安用品など様々な用途に利用出来る反射ステッカーです。用途工事現場・工場・倉庫・駐車場などの標示用(矢印、防犯カメラ)材質反射材:ガラスビーズタイプ厚さ(mm)0.12材質/仕上基材:PETフィルム、粘着材:アクリル系色ホワイト横(mm)150取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)
高輝度蓄光マグネットシート
日東エルマテリアル¥5,598税込¥6,1581個当日出荷蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107) 異方性マグネットのため吸着性に優れています。(等方性の2~3倍の吸着力) 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。 ハサミやカッターで簡単に切ることができます マグネットタイプのため貼り替えが簡単です用途停電時、非常時の避難誘導として。 工場や倉庫内の鉄製ラックや支柱などに。 レバーや機器類の明示として。 自動車やフォークリフトなどに。幅(mm)50厚さ(mm)磁石:0.8色発光時:薄グリーン長さ(m)1吸着力70gf/cm2(6.87 kPa)代表測定値であり、保証値ではありません総厚(mm)1.1耐用年数(年)(目安)屋外:約2~3、屋内:約4~5
マグネットシート 反射タイプ
日東エルマテリアル¥2,698税込¥2,9681巻当日出荷表面に反射テープを貼り合わせたマグネットシートです。マグネットは異方性の為強い磁力があります。マグネットシートのため貼替えが簡単にできます。トラスコ品番160-2763材質裏面:異方性マグネット 表面:PETフィルム幅(mm)100色ホワイト長さ(m)1


反射ステッカー(高輝度プリズムタイプ)
日東エルマテリアル¥479~税込¥527~1枚当日出荷高輝度プリズムタイプにより従来の反射テープよりも9倍以上の反射性能と高い耐久性を有しております。 標示から保安用品など様々な用途に利用出来る反射ステッカーです。用途工事現場・工場・倉庫・駐車場などの標示用(矢印、防犯カメラ、立入禁止)材質反射材:プリズムタイプ厚さ(mm)0.41横(mm)150取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)
蓄光MAXレーン
日東エルマテリアル¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約12時間光ります。 蓄光と反射の2つの機能でドライバーと歩行者に対して視認性向上効果があります。 屋外JIS 規格のⅡ類の基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9098) 電気・電源等を⼀切使⽤しないので地球にやさしい製品です。用途⾞線の誘導表⽰、歩道と⾞道の分離など。 用水路などの転落防止、危険個所の明⽰などに。 防災用途として避難経路に。 関連製品。色本体:白、蓄光部分:黄(発光時 薄グリーン)、反射部分:黄/白穴径(Φmm)(ビス止め用)4
高輝度プリズム反射テープ
日東エルマテリアル¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷から翌々日出荷プリズムレンズ型反射テープです。夜間の視認性は、従来のガラスビーズ型と比較すると約7倍の明るさを保持します。屋外耐候性10年の長期グレードです。用途主要道路の規制標識や警戒標識に。視界誘導標識に。