絞り込み
ブランド
  • 現場監督
  • モノタロウ(38)
  • エスコ(241)
  • 信栄物産(151)
  • グリーンクロス(98)
  • 積水樹脂(89)
  • 日本緑十字社(80)
  • ユニット(70)
  • サンセルフ(70)
  • アラオ(70)
  • トーグ安全工業(69)
  • つくし工房(60)
  • 吾妻商会(AZUMA)(55)
  • ナック・ケイ・エス(50)
  • 倉本産業(46)
  • RS PRO(46)
  • コミー(42)
  • MYST(42)
  • 仙台銘板(41)
  • ブラスト興業(41)
  • JTT(40)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
現場監督 USB電源・高所作業専用2chセンサー オプション・4.3インチ モニター&カメラ 現場監督現場監督 USB電源・高所作業専用2chセンサー オプション・4.3インチ モニター&カメラ現場監督
10,980税込12,078
1セット
3日以内出荷
モニターにはセンサーが感知した接触までの距離が表示されます。赤外線カメラによって日中・暗闇問わず映像で目視することができます。
用途様々な状況に応じた多彩なオプション設定。質量(g)248、内モニター118解像度1024×800 720PLCD仕様4.3インチ防水性IP67カメラ仕様高さ75 横74 奥行55(mm)モニターサイズ高さ77 横116 奥行25(mm)
現場監督 USB電源・高所作業専用2chセンサー オプション・DC12~24V 電源ケーブル 現場監督現場監督 USB電源・高所作業専用2chセンサー オプション・DC12~24V 電源ケーブル現場監督
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
車体取り付けに、電源接続に対応。
用途様々な状況に応じた多彩なオプション設定。電圧(V)DC12~24建設重機専用
現場監督 USB電源・高所作業専用2chセンサー オプション・LEDコーションライト&ブザー(小) 現場監督現場監督 USB電源・高所作業専用2chセンサー オプション・LEDコーションライト&ブザー(小)現場監督
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
センサーの検知距離に近づくと赤LEDが照射し同時に警告音が鳴り、視覚と聴覚による注意を促すことが可能です。
用途様々な状況に応じた多彩なオプション設定。質量(g)270サイズ(Φ×mm)70×50アラーム約70dB
現場監督 USB電源・高所作業専用2chセンサー オプション・LEDコーションライト&ブザー(大) 現場監督現場監督 USB電源・高所作業専用2chセンサー オプション・LEDコーションライト&ブザー(大)現場監督
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
センサーの検知距離に近づくと赤LEDが照射し同時に警告音が鳴り、視覚と聴覚による注意を促すことが可能です。
用途様々な状況に応じた多彩なオプション設定。質量(g)64サイズ(Φ×mm)85×160アラーム約70dB
現場監督 USB電源・高所作業専用2chセンサー オプション・センサーユニット(追加2個) 現場監督現場監督 USB電源・高所作業専用2chセンサー オプション・センサーユニット(追加2個)現場監督
10,980税込12,078
1セット
3日以内出荷
センサーユニットの増設、合計4chに
用途様々な状況に応じた多彩なオプション設定。周波数(kHz)40センサー寸法(mm)高さ50 横56 奥行50センサ質量(kg)0.09(ステー含む)検知距離(m)0~3反応速度(秒)約0.05最大延長(m)30m防水性IP67※センサーユニット検出角度範囲(°)30(X軸) 30(Y軸)
現場監督 USB電源・高所作業専用2chセンサー オプション・センサーユニット(追加1個) 現場監督現場監督 USB電源・高所作業専用2chセンサー オプション・センサーユニット(追加1個)現場監督
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
センサーユニットの増設、合計3chに
用途様々な状況に応じた多彩なオプション設定。周波数(kHz)40センサー寸法(mm)高さ50 横56 奥行50センサ質量(kg)0.09(ステー含む)検知距離(m)0~3反応速度(秒)約0.05最大延長(m)30m防水性IP67※センサーユニット検出角度範囲(°)30(X軸) 30(Y軸)
現場監督 USB電源・高所作業専用2chセンサー 現場監督現場監督 USB電源・高所作業専用2chセンサー現場監督
34,980税込38,478
1セット
3日以内出荷
高所での作業時の接触事故を未然に防ぐモニタリングシステム ゴンドラなど高所作業時に設置してご使用いただけるセンサーシステムです。 センサーが感知すると警告音が鳴り接近を知らせます。 また、コンパクト仕様で場所を取ることがなく設置が可能。 電源は市販のモバイルバッテリーより供給することで作動します。高所作業用として簡易設置で使用可能なモバイル型 小型で部品点数を留めることで簡易設置を実現しました。 配線が難しい高所などにセンサーやブザーを簡易設置してのご使用が可能です。
用途高所作業時の安全サポート。接触危険を感知して警告、未然に事故を防ぐセンサーシステムです。質量(g)155使用温度範囲(℃)-30~+80電源5V(USB)周波数(kHz)40センサー寸法(mm)高さ50 横56 奥行50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×76×29センサ質量(kg)0.09(ステー含む)検知距離(m)0~3反応速度(秒)約0.05防水性IP67※センサーユニット・カメラ検出角度範囲(°)30(X軸) 30(Y軸)アラーム約70~80dB 2段階アラーム音
道路用品