充電式LED伸縮コーンセーフラン安全用品欠品中
折りたたみ式で場所を取らず省スペース収納でき、緊急用として車のトランクに常備するのもお勧めです。
2時間充電で約15~18時間使用可能。
LED照明+反射シートで高い視認性を確保します。
簡単ワンボタン設計(電源ON/OFF、LED点滅モード切替)。
重量約2kgで風に吹かれても倒れにくく安心です。
重量約2kgで安定感があり風に吹かれても倒れにくい。
用途夜間誘導などに付属品充電用USBケーブル、専用収納袋電池使用不可、充電タイプ収納時寸法(mm)約296×296×H70バッテリー電圧(V)3.7使用時寸法(mm)約296×296×H700バッテリー容量(mAh)2000アズワン品番65-1844-80電源仕様リチウム電池