「色」から絞り込む
900x255x725mm アーチスタンド(チェーン付/白/3本組)エスコ当日出荷
セット内容アーチパイプ×3スタンドパイプ×6ポリ台×6ポリ台フタ×6チェーン2.5m×2サイズ(mm):900×255×725(H)(組み立て時)重量:満水時:6.6kg、満砂時:9.8kg、空時:1.35kgチェーン長さ:2.5mチェーン重量:160gカラー:ホワイト材質:本体:ポリエチレン、チェーン:ポリエチレン入数:3個入フック付水以外にも砂等を入れて使用すれば転倒を防ぎます。車庫付近など、迷惑駐車でお困りの場所に設置。差し込んで回すだけの簡単組み立て。土台は水や砂などを入れて重りとして使用可能ウォーターウェイトタイプアズワン品番64-7982-96
900x255x725mm アーチスタンド(チェーン付/黄/3本組)エスコ欠品中
セット内容アーチパイプ×3スタンドパイプ×6ポリ台×6ポリ台フタ×6チェーン2.5m×2サイズ(mm):900×255×725(H)(組み立て時)重量:満水時:6.6kg、満砂時:9.8kg、空時:1.35kgチェーン長さ:2.5mチェーン重量:160gカラー:イエロー材質:本体:ポリエチレン、チェーン:ポリエチレン入数:3個入フック付水以外にも砂等を入れて使用すれば転倒を防ぎます。車庫付近など、迷惑駐車でお困りの場所に設置。差し込んで回すだけの簡単組み立て。ウォーターウェイトタイプ土台は水や砂などを入れて重りとして使用可能アズワン品番64-7982-97
スタンド用標示板(両面ミラー)エスコ当日出荷
仕様曲面率:330R材質本体:ポリエチレン、ミラー:アクリル、PETフィルム、両面テープ:発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤寸法(mm)280×70×380(H)質量(g)約600ミラー寸法(mm)Φ256×1.5(直径×厚み)アズワン品番64-7983-03
32x820mm バリケードスタンド(スチール製)エスコ翌日出荷
フック部が回転するので方向決めが容易です。
ベースに切り込みがあり、スタッキング収納時かさばらずに収納が可能。
ポールとベースはボルト1本で簡単組立式。
プラスチックチェーン等と組合せて使用できます。
材質ポール:スチール、真鍮ベース:スチール色シルバー(真鍮部分クロームメッキ)エスコ品番EA983FT-168寸法(mm)【ポール】直径32×820質量(kg)3.3ベース寸法(mm)280×280(角型)
スタンド用標示板 (駐車禁止)エスコ翌日出荷
標識とミラーのセットで注意喚起と安全性の確保が両立できます。別売のチェーンスタンド(EA983FT--86、-87、89)と組み合わせて使用できます。
材質表示部:PETシール材質(本体)ポリエチレン質量(g)530材質(ミラー)アクリル表示内容駐車禁止サイズ(mm)280×70×380 (H)
スタンド用標示板 (進入禁止)エスコ翌日出荷
標識とミラーのセットで注意喚起と安全性の確保が両立できます。別売のチェーンスタンド(EA983FT--86、-87、89)と組み合わせて使用できます。
材質表示部:PETシール材質(本体)ポリエチレン質量(g)530材質(ミラー)アクリル表示内容進入禁止サイズ(mm)280×70×380 (H)
チェーンスタンド用表示看板(駐車禁止/2個)エスコ翌日出荷
EA983FT-13などチェーンスタンドに取付けるだけで表示看板としてお使い頂けます。
取付はチェーンスタンドにねじ止めするだけの簡単設計。
室内から屋外まで幅広くお使い頂けます。
エスコ品番EA983FT-232材質PE、PET、スチール文字内容駐車禁止質量(g)320プレート寸法(mm)126×220本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×83×457
167x902mm チェーンスタンド(危険注意)エスコ翌日出荷
材質メガスタンドポール・ポリ台:PE、反射シート・表示シール:PVC寸法(mm)Φ167×902(H)質量(kg)満水時:3.8、空時:0.825ベース径(Φmm)255アズワン品番64-2295-84
255x110mmチェーンスタンド用ベースエスコ翌日出荷
仕様EA983FT-13、-210、-220、-251用材質ポリエチレン寸法(mm)直径255×110質量(kg)満水時:約3、 空時:約0.25タイプウォーターウェイトタイプ
チェーンスタンド (立入禁止)エスコ翌日出荷
ウォーターウェイトタイプ。持ち運びに便利な持ち手付き。反射シート、表示シール付きで注意喚起に最適。両面に表示シールが付いています。
材質ポール・ポリ台 :ポリエチレン、反射シート・表示シール :PVC質量(kg)満水時 :3.8、空時:1.08表示内容立入禁止ベース径(Φmm)255サイズ(mm)Φ167×930
やわらかゴムポールエスコ翌日出荷
チェーンを掛けやすいトップ形状。やわらかゴムで車を傷つけません。台座のくぼみで重ねての収納が可能です。アンカー打ち可能な穴が開いています。
用途屋内屋外の駐車場ポール材質NBR(発泡ゴム)、ゴム、グラスファイバー、PVC色黒/黄質量(g)2130ベース径(Φmm)250サイズ(Φmm)60×880ウエイト専用:EA983FT-75
870mm チェーンスタンド(イエロー/ブラック・4本)エスコ翌日出荷
チェーンが繋げられる両サイドフック付きです。
ベース本体に水や砂を入れ、使用します。
用途立入禁止場所や駐車場の誘導・工場・敷地ないの区画整理等に色イエロー、【ベース】ブラック寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×870、【ポール】63×863、【ベース】300×70エスコ品番EA983FT-87材質ポリエチレン質量(g)空時:約815、満水時:約3900
255x900mm [ポリ]チェーンスタンド(2本)エスコ翌日出荷
水以外にも砂等を入れて使用すれば転倒を防止できます。
コンパクトに収納することができます。
色ホワイト寸法(直径Φ×高さH)(mm)255×900エスコ品番EA983FT-13材質ポリエチレン質量(kg)満水時:3.3、空時:0.5
チェーンスタンドエスコ翌日出荷
チェーンの自重で、スムーズに収納可能です。チェーンロック機構で、任意の長さでチェーンを固定できます。安定感のあるゴムウエイトを採用されます。7.5mのチェーンで、広い間口に対応できます。D型カラビナ付き。屋外使用可。
材質ポール:ステンレス・ポリプロピレン、ナイロン ベース:再生ゴム寸法(mm)Φ60×1050質量(kg)9.4色黄ベース径(Φmm)380チェーン長(m)7.5リング径(Φmm)6
870mm チェーンスタンド(ホワイト/ブラック・4本)エスコ翌日出荷
チェーンが繋げられる両サイドフック付きです。
ベース本体に水や砂を入れ、使用します。
用途立入禁止場所や駐車場の誘導・工場・敷地ないの区画整理等に色ホワイト、【ベース】ブラック寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×870、【ポール】63×863、【ベース】300×70エスコ品番EA983FT-86材質ポリエチレン質量(g)空時:約815、満水時:約3900
チェーンスタンドエスコ翌日出荷
チェーンロックスライダー搭載。チェーン内蔵式により、設置も収納もスマート。D型カラビナ付き。安定感のある注水式ウエイト(満水時:約8リットル)。複数本で設置したり、コの字や四角に囲う様な使い方もできます。持ち運びに便利な取っ手も付きいています。屋外使用可。
用途工場内の区画保全や人の誘導などに材質ポリエチレン寸法(mm)Φ75×872質量(kg)1.8色黄ベース径(Φmm)300チェーン長(m)8.5リング径(Φmm)6
チェーンスタンドエスコ翌日出荷
チェーン取付フック付(Φ8mm)。ウォーターウェイトタイプ。
材質PE、PP寸法(mm)ポール (ベース込)(Φ65×960(H)質量(kg)満水時 :6.8、空時:1.06色黄/黒ベース径(Φmm)350
バリケードスタンドエスコ翌日出荷
材質ポール:ABS樹脂 台:高密度ポリエチレン質量(kg)空時:1.9 満水時:10.2色黄(反射)/黒サイズ(Φmm)65×1,122(H)関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.18MB)径(mm)ベース:140×330
カラーコーン・区画用品 の新着商品
ページ: 1/ 3