絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
265件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
視線誘導標(ガードレール用) トーグ安全工業視線誘導標(ガードレール用)トーグ安全工業
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。 親子バンド付(鋼板・溶融亜鉛メッキ) Φ38×Φ76.3・Φ89.1・Φ101.6・Φ114.3・Φ139.8用いずれかご用命下さい。
材質反射体:ポリカーボネート樹脂、反射体取付枠:アルミダイカスト、支柱:STK鋼管Φ38(粉体塗装)支柱の高さ(mm)400支柱径(Φmm)38サイズ(Φmm)有効反射径:Φ83
セーフアイ 縁石用 SB蛍光色タイプ(片面反射) 大塚刷毛製造セーフアイ 縁石用 SB蛍光色タイプ(片面反射)大塚刷毛製造
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
プリズム反射方式を採用。超高輝度・高角度の反射レンズでヘッドライトの光を乱反射することなく入射方向へダイレクトに戻し、遠距離視認性に優れ降雨や濃霧などの悪天候時における誘導標時に大きな効果を発揮。蛍光色を採用し、夕方の薄暗いときから日没後の不安定な視野をしっかりカバーします。片面反射・両面同色反射・両面異色反射と多彩なレンズの組み合わせで用途に応じてお選びいただけます。鋲体及び反射レンズには耐衝撃性・耐候性に優れたポリカーボネート樹脂を使用したニュータイプの縁石鋲。鋲体両サイドに持ちやすい凹みを設け、接着剤塗布・施工性を向上。天面に凸状のロゴを施した滑りにくい設計。
用途反射鋲・反射板・視線誘導マーカー・道路標示マーカー仕様【施工方法】ネオセーフコン(別売)をご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50gです。材質鋲体・反射レンズ:ポリカーボネート樹脂タイプ片面反射設置場所縁石用寸法(縦×横×高さ)(mm)100×100×17RoHS指令(10物質対応)対応
キャットアイマーカー ユニットキャットアイマーカーユニット
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
縁石等に設置する事で夜間の安全対策になります
用途※道路の縁石への設置に最適です色(本体)グレー材質本体:ABS 反射レンズ:アクリル幅(mm)101高さ(mm)19奥行(mm)101色(反射部)
キングライト ガードレール取付式(バンド式) カシムラキングライト ガードレール取付式(バンド式)カシムラ
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
高速道路や一般国道などで実際に使用されている大型視線誘導標(デリネーター)です。 500m前方からでもはっきり確認できる大型レンズ(Φ300)を使用し、 ガードレールや分離帯ノーズ部、カーブ、工場内などの危険な場所で警告効果を一層高めます。 視線誘導標設置基準に適合した商品です。
用途ガードレールや分離帯ノーズ部、カーブ、工場内などの危険な場所などの設置、車両が通行する箇所に設置付属品反射板付、Uバンド付、アルミ白アルマイト処理支柱付、ガードレール取付金具付支柱径(Φmm)(取付ガードレール支柱外径)114.3用
デリネーター(支柱かぶせ取付式(Φ114.3用) Φ100レンズ 両面角度付反射) 倉本産業デリネーター(支柱かぶせ取付式(Φ114.3用) Φ100レンズ 両面角度付反射)倉本産業
6,898税込7,588
1台
翌々日出荷
仕様【反射面】両面角度付レンズ径(Φmm)100支柱(mm)【取付】114.3
デリネーター(支柱かぶせ取付式(Φ60.5用) Φ100レンズ 両面平行反射) 倉本産業デリネーター(支柱かぶせ取付式(Φ60.5用) Φ100レンズ 両面平行反射)倉本産業
5,798税込6,378
1台
翌々日出荷
仕様【反射面】両面平行レンズ径(Φmm)100支柱(mm)【取付】60.5
デリネーター(支柱かぶせ取付式(Φ60.5用) Φ100レンズ 両面角度付反射) 倉本産業デリネーター(支柱かぶせ取付式(Φ60.5用) Φ100レンズ 両面角度付反射)倉本産業
5,798税込6,378
1台
翌々日出荷
仕様【反射面】両面角度付レンズ径(Φmm)100支柱(mm)【取付】60.5
デリネーター(バンド取付式 Φ100レンズ 片面反射) 倉本産業デリネーター(バンド取付式 Φ100レンズ 片面反射)倉本産業
4,998税込5,498
1台
翌々日出荷
仕様【反射面】片面レンズ径(Φmm)100支柱寸法(径×長さL)(mm)34×400
デリネーター(コンクリート建込式 Φ100レンズ 両面平行反射) 倉本産業デリネーター(コンクリート建込式 Φ100レンズ 両面平行反射)倉本産業
7,398税込8,138
1台
翌々日出荷
仕様【反射面】両面平行レンズ径(Φmm)100支柱寸法(径×長さL)(mm)60.5×1200
スマートマーカー 積水樹脂スマートマーカー積水樹脂
2,998税込3,298
1個
13日以内出荷
反射機能付き小型道路鋲 高さ15mmの薄型設計 簡単ドリル施工
用途夜間の道路線形標示に。材質アルミニウム合金高さ(mm)15直径(mm)115
ビックライトN 積水樹脂ビックライトN積水樹脂
10,980税込12,078
1個
当日出荷
直径30cmの大型反射体 既設の支柱(Φ60.5mm)に簡単取付け
用途夜間の遠方からの注意喚起に。材質ポリカーボネード樹脂直径(mm)300
カーゲート(遮断機)用反射板 吾妻商会(AZUMA)カーゲート(遮断機)用反射板吾妻商会(AZUMA)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
カーゲートポール(遮断機)に取付ける反射板。片面反射。反射板径100Φ
用途カーゲートポール(遮断機)用反射板付属品樹脂バンド×2本厚さ(mm)30径(Φmm)(表面)114.5材質(カバー)ABS樹脂材質(反射板)ポリカーボネイト
速乾性充填剤 倉本産業速乾性充填剤倉本産業
3,198税込3,518
1セット(1.5kg)ほか
翌々日出荷
アクリル樹脂を主成分としたモルタル状の速乾性充填剤で、自発光式道路鋲(ソーラー鋲)等の交通安全施設の設置に適した製品です。
用途速乾性のため直ちに交通解放が必要な箇所の使用に適します。
セーフティーブライト 倉本産業セーフティーブライト倉本産業
47,980税込52,778
1台
6日以内出荷から11日以内出荷
設置高5mmを実現した薄型設計
用途一般道他材質(本体)アルミ合金
スワリフレックスレンズ 倉本産業スワリフレックスレンズ倉本産業
129税込142
1個
翌々日出荷
材質は、ガラスビーズを樹脂プラスチックに固定さており、耐久性・耐候性に優れ、バリカー(車止め)・防護柵等の安全・景観施設製品の反射材として使用されています。
材質(本体)ガラスビーズ・樹脂プラスチック
ガードパイプ用反射式デリネーター (GPアロー) 吾妻商会(AZUMA)ガードパイプ用反射式デリネーター (GPアロー)吾妻商会(AZUMA)
6,998税込7,698
1枚
4日以内出荷
ガードパイプの視認性向上。車両の接触防止。取付が簡単。中央に反射体付。
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置・ガードパイプ取付専用材質ターポリンシート
反射式デリネーター 差し込みタイプ(100Φ) 吾妻商会(AZUMA)反射式デリネーター 差し込みタイプ(100Φ)吾妻商会(AZUMA)
2,798税込3,078
1本ほか
4日以内出荷
反射板100Φ、白色/黄色両側反射。
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置・B種・C種ガードレール取付専用反射板径(mm)Φ100両面角度付材質(頭)ABS樹脂材質(反射板)メタクリル(白・黄)材質(支柱)アルミに白粉体塗装
自発光式視線誘導標 アレッド・アイΦ300(ソーラー) 吾妻商会(AZUMA)自発光式視線誘導標 アレッド・アイΦ300(ソーラー)吾妻商会(AZUMA)
69,980税込76,978
1セット
4日以内出荷
赤色発光及び24時間発光。ソーラー充電により配線工事不要。
用途カーブや交差点、出入口等注意が必要な箇所に設置。セット内容LED発光体:1個、支柱:1本材質ABS樹脂製電池太陽電池:1.4W蓄電池電圧(V)6表面アクリル樹脂LED赤色24球蓄電池容量(Ah)3点滅数(回/分)60発光時間(時間)24時間
表示補助板 ユニット表示補助板ユニット
2,998税込3,298
1個
当日出荷
視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。 夜間の場合でも懐中電灯で光を照らせば反射します。
用途屋外の避難場所に表示する為の反射補助看板です。仕様平リブ、片面表示トラスコ品番106-2275材質アルミ文字内容白無地質量(g)270寸法(縦×横)(mm)200×400
シャイニングリフレクター 角 HOWAシャイニングリフレクター 角HOWA
329税込362
1枚
翌々日出荷
光学用メタクリル樹脂の反射板です。
ライム材質(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂厚さ(mm)7寸法(長さL×幅W)(mm)42×42
シャイニングリフレクター用アタッチメント HOWAシャイニングリフレクター用アタッチメントHOWA
239税込263
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
HOWAシャイニングリフレクター用のアタッチメントです
材質ABS
297x210mm 蛍光粘着シート(グリーン) エスコ297x210mm 蛍光粘着シート(グリーン)エスコ
1,150税込1,265
1個
当日出荷
蛍光グリーンエスコ品番EA983GG-1材質テープ基材:塩化ビニール、粘着材:アクリル系粘着材、塗料:アクリル系ウレタン樹脂系蛍光塗料厚さ(mm)0.2寸法(mm)297×210(A4サイズ)質量(g)23
9x15mm 蓄光ポイント(8個) エスコ9x15mm 蓄光ポイント(8個)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
太陽光や蛍光灯の光を蓄え、暗闇で発光します。
用途災害などのよる停電時に必要な緊急対策品の目印に、消灯時ぶつかりそうな危険箇所の目印に、電灯のスイッチや階段などの目印にエスコ品番EA983G-122材質本体:ポリウレタン樹脂、粘着剤:アクリル系粘着剤寸法(mm)9×15×1質量(g)10(パッケージ込)タイプ蓄光、粘着式
170x900mm蛍光トラクッション(V溝付・黒/黄) エスコ170x900mm蛍光トラクッション(V溝付・黒/黄)エスコ
6,350税込6,985
1個
翌日出荷
仕様粘着式(アクリル系)エスコ品番EA983FJ-501材質表面:塩ビフィルム、クッション:ウレタン厚さ(mm)6寸法(mm)170×900シマ幅(mm)67
ルミナスアイ・マイティ CATEYEルミナスアイ・マイティCATEYE(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌々日出荷
ソーラー式のため、太陽光が当たる箇所では電池交換不要です。(約2~3年間) 付属の両面テープまたは専用接着剤にて貼付けできます。
用途工場内の安全表示、夜間の外灯がない箇所、危険な場所の簡易誘導付属品両面テープ材質カバー:ポリカーボネート、本体:エポキシ樹脂、両面テープ:ブチルゴム系長さ(mm)120幅(mm)100高さ(mm)18質量(g)220蓄電池形名ニッケル水素電池(単4形×2本)
蓄光シート MYST蓄光シートMYST
799税込879
1枚
当日出荷
光を蓄え、暗闇で光る。
材質【基材】アクリル系樹脂、塩化ビニール系樹脂【粘着剤】アクリル系粘着剤縦(mm)137横(mm)66
反射シートDX MYST反射シートDXMYST
399税込439
1パック(4ピース×4枚)
3日以内出荷
昼間は蛍光 夜間は反射
用途門柱、フェンスなどへの危険標示に 自転車、三輪車などの安全目印に ランドセル、バック、傘などの目印に材質【基材】軟質塩化ビニール【粘着剤】アクリル系粘着剤縦(mm)35横(mm)20
光ルミノーバ蓄光サイン 光光ルミノーバ蓄光サイン
799税込879
1枚
当日出荷から翌々日出荷
太陽光や蛍光灯の光を約10~30分照射するだけで、8~10時間発光し続けます(蓄光タイプ)。
仕様蓄光タイプ種別貼付タイプ取付け方法粘着テープ
トラシート ネグロス電工トラシートネグロス電工
1,198税込1,318
1枚
3日以内出荷
マルチステップに注意喚起が行えるステッカータイプのトラシートです。屋外での使用条件を考慮し、耐候性の高い材質を使用しています。
印刷:黄・黒表面処理無電解ニッケルめっきULL
トラシート ネグロス電工トラシートネグロス電工
1,198税込1,318
1枚
翌々日出荷
マルチステップに注意喚起が行えるステッカータイプのトラシートです。屋外での使用条件を考慮し、耐候性の高い材質を使用しています。表面にノンスリップ加工を施しています。
印刷:黄・黒表面処理無電解ニッケルめっきULL
高輝度反射5連ステッカー標識オレンジW1100XH50 グリーンクロス高輝度反射5連ステッカー標識オレンジW1100XH50グリーンクロス
769税込846
1枚
4日以内出荷
高輝度反射5連ステッカー標識オレンジは、テープ状のマイクロプリズム型反射ステッカーです。高品質で耐久性に優れています。独自に設計したマイクロプリズムにより高い反射性を提供します。テープ状で使用したり、途中の切取り案内線(印刷ライン)に沿ってハサミやカッターなどでカットして、1枚ずつのステッカーとしてもご使用いただけます。90種のデザインで、用途に合った印刷文字の中からお選びいただけます。
用途高輝度反射が求められる場所での注意喚起や安全対策に。厚さ(mm)0.8蛍光オレンジ取付ステッカー質量(g)20縦(mm)50横(mm)1100
反射シート エスコ反射シートエスコ
815税込897
1本
翌日出荷
粘着剤なし。夜間でも有色の反射光を得ることができます。視認範囲が非常に広く、目の位置が反射材から多少ずれても輝度を保持します。縫い付けや、両面テープで貼り付けて下さい。封入型:表面が透明で平滑な樹脂層で覆われているため汚れの除去が容易で、雨などによる反射性能の低下がほとんどありません。
用途横断幕、垂れ幕、腕章、雨衣、安全チョッキ、防犯ベストなどの反射テープとして材質ポリエステル65%、コットン35%厚さ(mm)0.4取付け方法縫い付け引張強度(N)【縦】1110、【横】699
反射シート エスコ反射シートエスコ
860税込946
1本
翌日出荷
ユニチカスパークライト。粘着剤なし。効率よく反射し、広角性に優れた反射材です。衣料や鞄などの装着者の夜間における視認性を大きく向上させます。優れた柔軟性と風合いを持ち耐洗濯性にも優れ、海外でも高く評価されています。オープン型:反射表面にフィルムがなく、ガラスビーズの上半球が露出しているので、高い反射性能を有します。
用途ENベスト、雨衣、防寒衣、安全チョッキ、防犯ベスト、鞄、靴、帽子など反射テープ、ワッペンとして材質ポリエステル65%、コットン35%厚さ(mm)0.4取付け方法縫い付け引張強度(N)【縦】1040、【横】685
高輝度反射ステッカートラ柄W1100XH50 グリーンクロス高輝度反射ステッカートラ柄W1100XH50グリーンクロス
769税込846
1枚
4日以内出荷
高輝度反射ステッカートラ柄は、テープ状のマイクロプリズム型反射ステッカーです。高品質で耐久性に優れています。独自に設計したマイクロプリズムにより高い反射性を提供します。
用途高輝度反射が求められる場所での注意喚起や安全対策に。厚さ(mm)0.8取付ステッカー質量(g)20縦(mm)50横(mm)1100表示内容トラ柄
高輝度反射シートステッカー(2枚) セーフラン安全用品高輝度反射シートステッカー(2枚)セーフラン安全用品
1,198税込1,318
1セット(2枚)
5日以内出荷
用途かばんやランドセル、門柱、フェンスや、自転車、三輪車などの安全目印にも!材質PVCステッカー厚さ(mm)約0.35寸法(mm)50×250タイプはく離紙あり入数2枚セット
ユニホタル 吾妻商会(AZUMA)ユニホタル吾妻商会(AZUMA)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
なめらかなドーム状の形状で、くっきりとした光を放つ次世代自発光式縁石鋲。
寸法(mm)Φ116×25点灯方式夜間点滅蓄電池タイプリチウムイオン
超薄型バリアフリー縁石鋲 吾妻商会(AZUMA)超薄型バリアフリー縁石鋲吾妻商会(AZUMA)
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
厚みわずか12mmの小型バリアフリー仕様の自発光式縁石鋲
点灯方式夜間点滅蓄電池タイプリチウムイオン
コンクリート用ダイヤテープ20M 日本リフレクト工業コンクリート用ダイヤテープ20M日本リフレクト工業
10,980税込12,078
1巻
3日以内出荷
コンクリート用ダイヤテープはプライマー加工が不要で、通常シートを貼る手軽さで使用可能です。手軽な貼りやすさで大幅に作業時間の短縮につながります。糊のはみ出しが少ないです。スリット・裁断加工が容易に行えます。保持力・耐候性・作業性に優れた性能を発揮します。
用途夜間や暗がりでの視認性向上に。長さ(m)20
コンクリート用ダイヤテープ10M 日本リフレクト工業コンクリート用ダイヤテープ10M日本リフレクト工業
6,998税込7,698
1巻
3日以内出荷
コンクリート用ダイヤテープはプライマー加工が不要で、通常シートを貼る手軽さで使用可能です。手軽な貼りやすさで大幅に作業時間の短縮につながります。糊のはみ出しが少ないです。スリット・裁断加工が容易に行えます。保持力・耐候性・作業性に優れた性能を発揮します。
用途夜間や暗がりでの視認性向上に。長さ(m)10
コンクリート用ダイヤテープ10M 日本リフレクト工業コンクリート用ダイヤテープ10M日本リフレクト工業
49,980税込54,978
1巻
3日以内出荷
用途夜間や暗がりでの視認性向上に。幅(mm)450黄黒長さ(m)10

反射/蓄光テープ・反射板』には他にこんなカテゴリがあります

反射板・反射シート