絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
265件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
反射体付蓄光鋲 吾妻商会(AZUMA)反射体付蓄光鋲吾妻商会(AZUMA)
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
薄型蓄光鋲です。夜間や停電時に蓄光部が発光し歩行者や自転車を誘導ます。蓄光機能はJIS Z 9298 Ⅱ類を有しています。前後に反射体を施し車両のヘッドライトに反射します。
用途屋外の歩道や公園内通路及び避難階段や避難タワー等。また工場内、商業施設内等屋内の通路や階段等。厚さ(mm)11直径(Φmm)蓄光部:75質量(g)85寸法(Φmm)鋲:110発光色グリーン材質(反射板)プリズム型反射シート接着剤使用量(g)50
1000x290x60mm連結ブロック エスコ1000x290x60mm連結ブロックエスコ
9,160税込10,076
1個
翌日出荷
EA983FV-140(別売)の連結をより強固にでき、表示板としても使用できます。
縁石貼付シート型誘導標 吾妻商会(AZUMA)縁石貼付シート型誘導標吾妻商会(AZUMA)
15,980税込17,578
1枚
6日以内出荷
シートタイプの貼り付け型誘導標です。 ゼブラ模様の高輝度反射シートの上に滑り止め加工を施した製品です。
用途縁石ブロック(歩車道境界ブロック)に貼り付け、線形やブロックを明示します。寸法(mm)350×600表面処理透明アンチスキッドフィルム材質(反射板)ゼブラ柄高輝度反射シート
蓄光反射リフレクター WAKI(和気産業)蓄光反射リフレクターWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
翌々日出荷
ライトを反射して光る機能+日中光を蓄えて自ら光る蓄光機能でダブルの効果。明かりを持っていない、歩行者に対しても夜間の危険な箇所の注意喚起ができます。
用途外壁、塀、ポール、門扉、柵などに。材質台座・ABS樹脂 反射板・アクリル樹脂 両面テープ・アクリルフォーム
キングライト コンクリート埋め込み式(コン中式) カシムラキングライト コンクリート埋め込み式(コン中式)カシムラ
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
高速道路や一般国道などで実際に使用されている大型視線誘導標(デリネーター)です。 500m前方からでもはっきり確認できる大型レンズ(Φ300)を使用し、 ガードレールや分離帯ノーズ部、カーブ、工場内などの危険な場所で警告効果を一層高めます。 視線誘導標設置基準に適合した商品です。
用途ガードレールや分離帯ノーズ部、カーブ、工場内などの危険な場所などの設置、車両が通行する箇所に設置付属品反射板付、Uバンド付、白鋼管支柱付材質(反射体)メタクリル樹脂、(取付枠)アルミ合金板、(支柱)下地亜鉛メッキ処理後 白色静電粉体塗装キャップ付
キングライト ベースプレート式(ベース式) カシムラキングライト ベースプレート式(ベース式)カシムラ
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
高速道路や一般国道などで実際に使用されている大型視線誘導標(デリネーター)です。 500m前方からでもはっきり確認できる大型レンズ(Φ300)を使用し、 ガードレールや分離帯ノーズ部、カーブ、工場内などの危険な場所で警告効果を一層高めます。 視線誘導標設置基準に適合した商品です。
用途ガードレールや分離帯ノーズ部、カーブ、工場内などの危険な場所などの設置、車両が通行する箇所に設置付属品反射板付、Uバンド付、白鋼管支柱付、取付ベース金具付材質(反射体)メタクリル樹脂、(取付枠)アルミ合金板、(支柱)下地亜鉛メッキ処理後 白色静電粉体塗装キャップ付、(取付ベース金具)溶融亜鉛メッキ処理□140 H70
単管バリケード用デリネーター 吾妻商会(AZUMA)単管バリケード用デリネーター吾妻商会(AZUMA)
4,998税込5,498
1個ほか
4日以内出荷
単管バリケード(48.6Φ)に取り付ける反射体です。片面白色反射。道路で使用されている反射板を使用し反射性能が非常に高い製品です。
用途単管バリケード用材質(外枠)アルミ合金材質(反射板)ポリカーボネイト
デリネーター(バンド取付式 Φ80レンズ 両面反射) 倉本産業デリネーター(バンド取付式 Φ80レンズ 両面反射)倉本産業
5,798税込6,378
1台
翌々日出荷
レンズ径(Φmm)80支柱寸法(径×長さL)(mm)34×400仕様【反射面】両面角度付
デリネーター(コンクリート建込式 Φ80レンズ 両面反射) 倉本産業デリネーター(コンクリート建込式 Φ80レンズ 両面反射)倉本産業
6,888税込7,577
1台
翌々日出荷
仕様【反射面】両面角度付レンズ径(Φmm)80支柱寸法(径×長さL)(mm)60.5×1200
デリネーター(コンクリート建込式 Φ80レンズ 片面反射) 倉本産業デリネーター(コンクリート建込式 Φ80レンズ 片面反射)倉本産業
6,498税込7,148
1台
翌々日出荷
仕様【反射面】片面レンズ径(Φmm)80支柱寸法(径×長さL)(mm)60.5×1200
デリネーター(支柱かぶせ取付式(Φ139.8用) Φ100レンズ 両面平行反射) 倉本産業デリネーター(支柱かぶせ取付式(Φ139.8用) Φ100レンズ 両面平行反射)倉本産業
6,698税込7,368
1台
翌々日出荷
仕様【反射面】両面平行レンズ径(Φmm)100支柱(mm)【取付】139.8
デリネーター(支柱かぶせ取付式(Φ139.8用) Φ100レンズ 両面角度付反射) 倉本産業デリネーター(支柱かぶせ取付式(Φ139.8用) Φ100レンズ 両面角度付反射)倉本産業
6,698税込7,368
1台
翌々日出荷
仕様【反射面】両面角度付レンズ径(Φmm)100支柱(mm)【取付】139.8
デリネーター(支柱かぶせ取付式(Φ139.8用) Φ100レンズ 片面反射) 倉本産業デリネーター(支柱かぶせ取付式(Φ139.8用) Φ100レンズ 片面反射)倉本産業
6,598税込7,258
1台
翌々日出荷
仕様【反射面】片面レンズ径(Φmm)100支柱(mm)139.8
デリネーター(支柱かぶせ取付式(Φ114.3用) Φ100レンズ 両面平行反射) 倉本産業デリネーター(支柱かぶせ取付式(Φ114.3用) Φ100レンズ 両面平行反射)倉本産業
6,898税込7,588
1台
翌々日出荷
仕様【反射面】両面平行レンズ径(Φmm)100支柱(mm)【取付】114.3
デリネーター(支柱かぶせ取付式(Φ114.3用) Φ100レンズ 片面反射) 倉本産業デリネーター(支柱かぶせ取付式(Φ114.3用) Φ100レンズ 片面反射)倉本産業
6,298税込6,928
1台
翌々日出荷
仕様【反射面】片面レンズ径(Φmm)100支柱(mm)114.3
デリネーター(支柱かぶせ取付式(Φ60.5用) Φ100レンズ 片面反射) 倉本産業デリネーター(支柱かぶせ取付式(Φ60.5用) Φ100レンズ 片面反射)倉本産業
5,198税込5,718
1台
翌々日出荷
仕様【反射面】片面レンズ径(Φmm)100支柱(mm)60.5
デリネーター(バンド取付式 Φ100レンズ 両面平行反射) 倉本産業デリネーター(バンド取付式 Φ100レンズ 両面平行反射)倉本産業
5,798税込6,378
1台
翌々日出荷
レンズ径(Φmm)100仕様【反射面】両面平行支柱寸法(径×長さL)(mm)34×400
デリネーター(バンド取付式 Φ100レンズ 両面角度付反射) 倉本産業デリネーター(バンド取付式 Φ100レンズ 両面角度付反射)倉本産業(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1台
翌々日出荷
レンズ径(Φmm)100仕様【反射面】両面角度付支柱寸法(径×長さL)(mm)34×400
デリネーター(コンクリート建込式 Φ100レンズ 両面角度付反射) 倉本産業デリネーター(コンクリート建込式 Φ100レンズ 両面角度付反射)倉本産業
7,398税込8,138
1台
翌々日出荷
仕様【反射面】両面角度付レンズ径(Φmm)100支柱寸法(径×長さL)(mm)60.5×1200
デリネーター(土中建込式 Φ300レンズ 片面反射) 倉本産業デリネーター(土中建込式 Φ300レンズ 片面反射)倉本産業
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
【反射】橙仕様【反射面】片面レンズ径(Φmm)300支柱寸法(径×長さL)(mm)60.5×1500
デリネーター(土中建込式 Φ80レンズ 両面角度付反射) 倉本産業デリネーター(土中建込式 Φ80レンズ 両面角度付反射)倉本産業
7,998税込8,798
1台
翌々日出荷
仕様【反射面】両面角度付レンズ径(Φmm)80支柱寸法(径×長さL)(mm)60.5×1500
デリネーター(土中建込式 Φ80レンズ 片面反射) 倉本産業デリネーター(土中建込式 Φ80レンズ 片面反射)倉本産業
7,498税込8,248
1台
翌々日出荷
仕様【反射面】片面レンズ径(Φmm)80支柱寸法(径×長さL)(mm)60.5×1500
フリーデリ 積水樹脂フリーデリ積水樹脂
3,398税込3,738
1個
10日以内出荷
弾性小型反射体 支柱や縁石に簡単設置可能
用途夜間の遠方からの注意喚起に。材質ウレタン樹脂幅(mm)142高さ(mm)79
アローライト 積水樹脂アローライト積水樹脂
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
矢印型の高輝度反射体 既設の支柱(Φ60.5mm)に簡単取付け
用途遠方からの注意喚起に。材質アルミニウム合金1.2mm幅(mm)400高さ(mm)510
ソーラー充電自発光式縁石鋲 点橙虫Ⅲ(超高速点滅仕様) 吾妻商会(AZUMA)ソーラー充電自発光式縁石鋲 点橙虫Ⅲ(超高速点滅仕様)吾妻商会(AZUMA)
13,980税込15,378
1個ほか
4日以内出荷
縁石に設置し車両の乗上げ防止や進入口を明示。ソーラー充電により配線工事不要。地上高20mmと薄型タイプ。夜間常時点灯タイプ(超高速点滅)
用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示仕様点滅時間帯:夜間材質ポリカーボネイト樹脂、底板:アルミ鋳物電池(太陽電池)240蓄電池電圧(V)2.4蓄電池容量(Ah)630m点滅数(回/分)(最大)6600
カーゲート(遮断機)用反射板 吾妻商会(AZUMA)カーゲート(遮断機)用反射板吾妻商会(AZUMA)
6,598税込7,258
1個ほか
3日以内出荷
カーゲートポール(遮断機)に取付ける反射板。両面反射(片面反射板2枚)。反射板径100Φ
用途カーゲートポール(遮断機)用反射板付属品樹脂バンド×2本厚さ(mm)30×2径(Φmm)(表面)114.5材質(カバー)ABS樹脂材質(反射板)ポリカーボネイト
カーゲート(遮断機)用反射板 吾妻商会(AZUMA)カーゲート(遮断機)用反射板吾妻商会(AZUMA)
24,980税込27,478
1箱(6個)
3日以内出荷
カーゲートポール(遮断機)に取付ける反射板。片面反射。反射板径100Φ白色反射2枚・赤色反射各3枚入
用途カーゲートポール(遮断機)用反射板
カーゲート(遮断機)用反射板 吾妻商会(AZUMA)カーゲート(遮断機)用反射板吾妻商会(AZUMA)
16,980税込18,678
1箱(4個)
3日以内出荷
カーゲートポール(遮断機)に取付ける反射板。片面反射。反射板径100Φ白色反射2枚・赤色反射各2枚入
用途カーゲートポール(遮断機)用反射板
デリネーター(コンクリート建込式 Φ100レンズ 片面反射) 倉本産業デリネーター(コンクリート建込式 Φ100レンズ 片面反射)倉本産業
6,698税込7,368
1台
翌々日出荷
用途一般道他(コンクリート基礎式)仕様【反射面】片面レンズ径(Φmm)100支柱寸法(径×長さL)(mm)60.5×1200
セーフティーブライト(縁石用) 倉本産業セーフティーブライト(縁石用)倉本産業
12,980税込14,278
1台
8日以内出荷
縁石・側壁・ガードレールなどへの設置が可能な製品デザイン。高輝度・大型LED(20,000mcd・Φ10mm)を搭載。抜群の視認性を確保。
用途一般道他(縁石用)発光色仕様【発光箇所】片面発光材質(本体)ポリカーボネート樹脂
セーフティーブライト(交差点用) 倉本産業セーフティーブライト(交差点用)倉本産業
139,800税込153,780
1台
11日以内出荷
設置高5mmを実現した薄型設計 変則交差点にも対応した設計
用途一般道他(交差点用)仕様【発光箇所】8面発光材質(本体)アルミ合金寸法(Φ×高さH)(mm)250×95.5
野生動物保護用反射板 倉本産業野生動物保護用反射板倉本産業
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
車のヘッドライトが野生動物保護用反射板に当り、道路に隣接する地帯に赤い光が反射する事で、光学的な警戒フェンスが出来上がります。道路に近づく動物はこれで警戒し、その場にとどまるかあるいは安全な方へと引き返し、野生動物を巻き込む自動車事故の減少に繋がります。そして、自動車が走り去ればすぐさま反射光は消え、動物は安全に道路を渡ることができます。
用途一般道他材質(本体)樹脂寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)184×80×60
丸鋲 倉本産業丸鋲倉本産業
4,098税込4,508
1個
翌々日出荷
安全地帯、分岐点、進入区分、緩速車道、歩車道区分離等の設置に効果的です。
用途一般道/駐車場他材質(本体)アルミ合金
キャット 倉本産業キャット倉本産業
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
中央分離帯、追越禁止区域、安全地帯、分岐点、進入区分、緩速車道、歩車道区分離等の設置に効果的です。
用途一般道/駐車場他仕様【反射板】両面反射材質(本体)樹脂
小型鋲 倉本産業小型鋲倉本産業
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
中央分離帯、追越禁止区域、安全地帯、分岐点、進入区分、緩速車道、歩車道区分離等の設置に効果的です。
用途一般道他材質(本体)アルミ合金設置寸法・幅(mm)150
チャッターバー 倉本産業チャッターバー倉本産業
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷
中央分離帯、追越禁止区域、安全地帯、分岐点、進入区分、緩速車道、歩車道区分離等の設置に効果的です。
用途一般道他材質(本体)アルミ合金
ソーラー充電自発光式道路鋲(NUCー140シリーズ)用接着剤 吾妻商会(AZUMA)ソーラー充電自発光式道路鋲(NUCー140シリーズ)用接着剤吾妻商会(AZUMA)
6,698税込7,368
1セット
4日以内出荷
2液硬化型エポキシ樹脂接着剤(硅砂付)。1セット当り自発光式道路鋲(NUCー140シリーズ)1基設置可能。
用途自発光式道路鋲(NUC-140シリーズ)の設置に使用。セット内容硬化剤:1個、主剤:1個、骨材(硅砂):1袋
路面用リフレクター K-LITE路面用リフレクターK-LITE
759税込835
1個
5日以内出荷
路面・縁石ブロック等で使用可能な、高輝度の再帰反射性能を持ったプリズムレンズ(反射板)です。誘導・事故防止に役立ちます。
材質(本体)ABS質量(g)85取付方式エポキシ系樹脂(別売)本体寸法(mm)102×87×20材質(レンズ)アクリル
反射式縁石鋲 吾妻商会(AZUMA)反射式縁石鋲吾妻商会(AZUMA)
719税込791
1個ほか
4日以内出荷
縁石に貼り付け設置し車両の乗上げ防止や進入口の明示。
用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示仕様反射体:両面反射材質本体:ABS樹脂、反射体:メタクリル樹脂使用量接着剤:50g
反射式矢印板(線形誘導標 スワライト) 吾妻商会(AZUMA)反射式矢印板(線形誘導標 スワライト)吾妻商会(AZUMA)
11,980税込13,178
1セット
4日以内出荷
黄色の板と赤色の反射板でカーブや交差点を認識させ誘導する。
用途カーブやT字路交差点等注意が必要な箇所に設置セット内容反射板:1枚、支柱:1本

反射/蓄光テープ・反射板』には他にこんなカテゴリがあります

反射板・反射シート