絞り込み
ブランド
  • 積水樹脂
  • モノタロウ(1)
  • 安全機器(22)
  • 渡部工業(12)
  • つくし工房(12)
  • 日本ハートビル工業(12)
  • フィスコインターナショナル(12)
  • ヤンテス(11)
  • ナカ工業(10)
  • アシスト(10)
  • アラオ(10)
  • ユニット(9)
  • ヨツギ(8)
  • ケージーパルテック(8)
  • 吾妻商会(AZUMA)(8)
  • 現場監督(7)
  • オーミック電子(7)
  • カーボーイ(5)
  • フジ鋼業(5)
  • ミツギロン(5)
  • セフテック(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジスラインテープ 積水樹脂ジスラインテープ積水樹脂
45,900税込50,490
1箱(46m×5巻)ほか
7日以内出荷
短期的な道路用仮ラインテープ はさみ等でカット可能 プライマー不要
用途急を要する道路上の仮ラインに。長さ(mm)46000
ソーラー式 自発光視線誘導標 フラッシュデリ 積水樹脂ソーラー式 自発光視線誘導標 フラッシュデリ積水樹脂
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
太陽電池式で夜間発光し道路のカーブ部等の危険個所を明示します。支柱付き。特殊光学レンズの高輝度発光と視線誘導標設置基準準拠の反射体(蛍光プリズム反射体)を組合せ、視認性に優れる自発光視線誘導標です。蓄電装置に長寿命の電気2 重層コンデンサを採用。電源ケーブル配線も不要。ソーラー受光面の方向あわせも不要。筺体のすべてに耐衝撃性の高いポリカーボネート樹脂を採用。特殊プリズムレンズの反射で道路線形の視線誘導を行うと同時に、高輝度LEDの点滅発光で注意喚起を行います。
用途工場内危険個所の明示、カーブ部の視線誘導、道路線形の誘導、ガードレール・ガードパイプ線形の標示幅(mm)146奥行(mm)88LEDLED使用数(個)6色(本体)蓄電池タイプ電気二重層コンデンサ電池太陽:シリコンソーラー発光体6個・LED赤色発光点滅数(回/分)250~350点滅灯:自動バッテリー太陽電池3.7V-61mA材質反射体:ポリカーボネート樹脂材質(本体)ポリカーボネート樹脂取付金具SGCC Z27
ピタリングライン 積水樹脂ピタリングライン積水樹脂
1,098税込1,208
1個
60日以内出荷から61日以内出荷
簡単に設置・撤去でき、ドライバーに対し、視覚・聴覚・体感で工事現場への車両誤侵入を注意喚起する仮設保安資材『ピタリングライン』
用途車両誘導、工事現場の一時的な安全確保
ガードフレックス 積水樹脂ガードフレックス積水樹脂
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
事故を未然に防止、ガードレール用反射体です。 すぐれた視認効果により、車のガードレール接触事故を防ぐ効果があります。 夜間の反射はもちろん、昼間の視認性もすぐれています。 接着剤別売です。
用途車輌の防護柵接触防止材質基板:亜鉛鉄板(静電粉体塗装)、反射シート:封入レンズ型反射シート、反射体:ポリカーボネート樹脂寸法(mm)350×500
その他道路用品