絞り込み
ブランド
  • マキタ(2)
  • EARTH MAN(1)
最大切削幅(mm)
  • 82(1)
  • 110(2)
電源(V)
  • 18(1)
  • 100(2)
消費電力(W)
  • 1000~1100未満(2)
最大切削深さ(mm)
  • 2
  • 0~1.5(1)
  • 0~3(1)
  • 1(1)
  • 1.6(1)
  • 2.3(1)
  • 2.5(1)
  • 2.6(2)
  • 3(4)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
  • 34(1)
コード長さ(m)
  • 2.5(1)
  • 5(1)
2.5・5
電流(A)
  • 11(2)
11
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 11000(1)
  • 16000(2)
11000・16000
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気カンナ マキタ電気カンナマキタ
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷
研磨不要、取付け簡単な替刃式!:刃の交換は締付けボルトを緩めて差し替えるだけ!面倒な刃高調整をする必要がありません。また、替刃は両面使えて経済的です。V溝入りフロントベース:フロントベース(前定盤)の中央のV溝により、面取り作業が容易にできます。切削深さ調節ノブ:手元で容易に深さ調整ができます。
用途平面切削や面取り、木製品の寸法修正に。回転数(min-1[r.p.m])16000電源(V)単相100付属品替刃式カンナ刃(本機取付)、予備カンナ刃(1組)、ボックスレンチ9
電気カンナ マキタ電気カンナマキタ(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
電源(V)単相100
SHARE LINK 18V充電式ブラシレス電気カンナ EARTH MANSHARE LINK 18V充電式ブラシレス電気カンナEARTH MAN
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
ブラシレスモーター採用/1回の充電で約30m分の切削ができます(45mm米松/切削深さ1.0mm/4.0Ahバッテリーパック取付け時)
用途平面削り・相じゃくり・面取り加工、木材のカンナがけ・寸法修正に付属品電気カンナ本体×1、平行定規×1、ダストバッグ×1、スパナ(8mm)×1、六角棒レンチ(2.5mm)×1、取扱説明書×1適合バッテリーパック型式:SL-184BP-A/SL-185BP-A質量(kg)2.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])~約11000切削幅(mm)約82使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC18切削深さ(mm)最大約2

木工切削/切断』には他にこんなカテゴリがあります

カンナ