絞り込み
ブランド
  • EARTH MAN
  • マキタ(10)
  • 中橋製作所(3)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2)
  • パオック(2)
  • TRITON(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
  • エスコ(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • HARD HEAD(1)
最大切削幅(mm)
  • 82(2)
電源(V)
  • 18(1)
  • 100(1)
消費電力(W)
  • 700~800未満(1)
最大切削深さ(mm)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
コード長さ(m)
  • 2(1)
2
電流(A)
  • 7.5(1)
7.5
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 11000(1)
  • 16000(1)
11000・16000
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
替刃式電気かんな EARTH MAN替刃式電気かんなEARTH MAN(5件のレビュー)
8,698税込9,568
1台
欠品中
研磨不要の替刃式。 向きを入れかえれば2回使える両刃タイプ。 切りクズ排出口が左右切り替え可能。 かんな刃と加工物の接触を防ぐフット付。 フロントベースV溝で面取り加工。
用途平面削り・相じゃくり・面取り加工に。木材のかんながけ・寸法修正に。電圧(V)AC100消費電力(W)700電流(A)7.5コード長さ(m)約2切削幅(mm)約82回転数(min-1[r.p.m])約16000切削深さ(mm)最大約1.6(0.2間隔で調整)セット内容平行定規×1、ダストバッグ×1、スパナ×1、六角棒レンチ×1寸法(mm)82質量(kg)約3.1周波数(Hz)50/60定格時間(分)30寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)約300×166×173
替刃式電気かんな用 かんな刃 2枚組 EARTH MAN替刃式電気かんな用 かんな刃 2枚組EARTH MAN(2件のレビュー)
899税込989
1セット(2枚)
当日出荷
向きを入れかえれば2回使える両刃タイプ。
材質ハイス鋼寸法(mm)82
SHARE LINK 18V充電式ブラシレス電気カンナ EARTH MANSHARE LINK 18V充電式ブラシレス電気カンナEARTH MAN
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
ブラシレスモーター採用/1回の充電で約30m分の切削ができます(45mm米松/切削深さ1.0mm/4.0Ahバッテリーパック取付け時)
用途平面削り・相じゃくり・面取り加工、木材のカンナがけ・寸法修正に付属品電気カンナ本体×1、平行定規×1、ダストバッグ×1、スパナ(8mm)×1、六角棒レンチ(2.5mm)×1、取扱説明書×1適合バッテリーパック型式:SL-184BP-A/SL-185BP-A質量(kg)2.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])~約11000切削幅(mm)約82使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC18切削深さ(mm)最大約2

木工切削/切断』には他にこんなカテゴリがあります

カンナ