絞り込み
全長(cm)
ブランド
- Delta Plus(デルタプラス)(2)
- RS PRO(19)
- SHOWA(ショーワグローブ)(8)
- sobern(2)
- TOWA(東和コーポレーション)(2)
- TRUSCO(2)
- アトム(2)
- アンセル(3)
- ウィード(Wonder Grip)(4)
- エスコ(14)
- エステー(4)
- グローブマニア(川西工業)(3)
- コーコス信岡(3)
- サミテック(4)
- ダンロップ ホームプロダクツ(14)
- プロフィスト21(王子ゴム)(1)
- ホーケン(2)
- ミドリ安全(1)
- 三重化学工業(2)
- ブランドをもっと見る
Delta Plus(デルタプラス)・RS PRO・SHOWA(ショーワグローブ)・sobern・TOWA(東和コーポレーション)・TRUSCO・アトム・アンセル・ウィード(Wonder Grip)・エスコ・エステー・グローブマニア(川西工業)・コーコス信岡・サミテック・ダンロップ ホームプロダクツ・プロフィスト21(王子ゴム)・ホーケン・ミドリ安全・三重化学工業・ブランドをもっと見る
「サイズ」から絞り込む

378Plus ニトローブW+
SHOWA(ショーワグローブ)(7件のレビュー)¥579税込¥6371双当日出荷ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 手のひらには発泡ニトリルゴムをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 ユーザーの声を取り入れて設計・開発した独自の手型により、指先までフィットし、細かい作業にも適しています。 裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の18ゲージ・シームレス編み手袋です。用途作業用、お掃除に、ゴミ拾いに、車などのメンテナンスに、油に触れる作業に、産業用、農業、農機のメンテナンス作業に、水産・漁業、漁獲用・水産(1次)加工に、清掃・サービス業、ゴミ収集作業に、機械工業、金属の加工作業に、自動車関連業、機械加工作業に、油を伴うハードな作業に、石油・化学関連業、油を扱う作業にゲージ数18RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリル手袋(耐油・耐薬品用)(薄手)
TRUSCO(14件のレビュー)¥359~税込¥395~1双ほか当日出荷内側に滑性があり、脱ぎはめがしやすい。指先の感触が伝わりやすいソフトな手袋で細かい作業に適しています。独特のスベリ止め加工をしています。ニオイが少ないです。食品衛生法適合品です。用途非鉄金属業・弱電機械業・精密機械業・小売業・医療機関・農業
NO.330 ニトリルフィット
エステー(6件のレビュー)¥229税込¥2521双当日出荷薬品・油・グリスにすぐれた耐性があり、突き刺しにもつ良い丈夫な手袋です。 指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は「ドライタッチカロ工」を施しているので、着脱がスムーズです。 使用後に煮沸消毒をし、十分乾燥させることで衛生的にお使いいただけます。 伸びとしなやかさが特徴・グリップ強化タイプでしっかり掴める。 グリップ強化タイプでしっかり掴める。用途食品加工・農業・園芸・漁業・機械工作ほか、手の感覚を活かした作業に最適RoHS指令(10物質対応)対応
No.380ニトリル薄手腕カバー付ブルー
エステー(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081双当日出荷連続した鱗模様でグリップ感を向上させております。 手の感覚を活かした作業に最適!袖口仕様腕カバー付
No.350ニトリルハード中厚手ブルー
エステー(5件のレビュー)¥299税込¥3291双当日出荷連続した鱗模様でグリップ感を向上させております。 全面2層加工 突き刺し強度 ビニールの1.5倍仕様伸び:115種類中厚手引張強度108摩擦係数112
ニトリルゴム製手袋中厚手
SHOWA(ショーワグローブ)(2件のレビュー)¥399税込¥4391双当日出荷手袋の内面は植毛加工された裏毛つきです。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があります。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 食品衛生法に適合しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。全長(cm)32素材(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)、(繊維部)綿
ニトリルうす手 3双組
ダンロップ ホームプロダクツ(4件のレビュー)¥599税込¥6591パック(3双)当日出荷指先フィットのうす手です。 内面にはパウダーフリー加工を施し、脱ぎはめしやすくしています。 抗菌加工を施しています。 くり返しご使用いただいても、塩化ビニール製手袋のように硬くなったり、縮んだりしにくく、また耐油性、強度にも優れており丈夫です。 環境ホルモンと言われているフタル酸エステル類を含まない環境にやさしいニトリルゴムを使用しています。用途油・薬品作業。 食品加工。 自動車、機械作業。規格食品衛生法適合品
耐油ニトリル手袋 ソルベックス アルファテック中厚手
アンセル¥749~税込¥824~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。耐突き刺し性、耐摩耗性に優れています。用途コットンのフロッキングで汗による貼り付きを軽減します。化学薬品取扱い。規格JIS T 8116適合品EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル0、耐突刺レベル1
NO.390 ニトリル中厚手腕カバー付
エステー¥1,398税込¥1,5381双当日出荷連続した鱗模様でグリップ感を向上させております。 手に馴染んでしっかり掴める!タイプ中厚手RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様腕カバー付
NBR薄手
SHOWA(ショーワグローブ)¥219税込¥2411双当日出荷手にフィットする、薄手タイプです。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があります。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 食品衛生法に適合しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。用途─色グリーン全長(cm)33材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
NBR中厚手
SHOWA(ショーワグローブ)¥299税込¥3291双当日出荷手袋の内面は植毛加工された裏毛つきです。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があります。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 食品衛生法に適合しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。用途─色グリーン全長(cm)33材質(繊維部)綿材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
耐油アクトローブスーパーロング35cm
Star Field(星野商店)(1件のレビュー)¥459税込¥5051双当日出荷耐油性・摩耗性に優れた塩化ビニールを全面にリッピングした手袋。他に類を見ない35cmスーパロングタイプ用途機械の組み立てなど油を伴うさ行などに。
ニトロン#880ロング
ホーケン(1件のレビュー)¥779税込¥8571双当日出荷軽くて柔らかく長時間使用に最適。抗菌加工。30cmのロングタイプ。用途漁業、軽作業、土木作業、部品洗浄、機械取扱、食品加工など。RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルゴム製手袋薄手
SHOWA(ショーワグローブ)(1件のレビュー)¥369税込¥4061双当日出荷手にフィットする、薄手タイプです。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があります。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 食品衛生法に適合しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。材質樹脂部:合成ゴム(ニトリルゴム)入数(双)1機能耐油全長(cm)32
ニューニトリルサーチ
TOWA(東和コーポレーション)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681袋(10双)当日出荷ビニールや天然ゴムに対し、油・薬品に強く、耐摩耗性に優れています。パウダーフリー(粉なし)タイプですので、製品を汚さず衛生的です。経済的な10双パックです。左右別成型タイプで、手の動きにフィットします。用途食品加工、精密機器組立、製品検査、印刷作業。規格食品衛生法適合品RoHS指令(10物質対応)対応
ATG MaxiDry 56-426(耐油・耐水)
ATG¥1,298税込¥1,4281双当日出荷ハイグレードニトリルコーティングよる優れた耐水・耐油機能に加え、指先感覚にも優れた手袋です。高い伸縮性のある手首部が手にぴったり沿って保持し、手袋が手からずれるのを防ぎます。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。用途油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。厚さ(mm)1.0材質/仕上表:ニトリルゴム、裏:ナイロン色パープル/ブラック入数(双)1機能耐水性・耐油性・伸縮性全長(cm)25滑り止め効果ありEN388規格(2016):4111A
ニトリルゴム中厚手 裏毛付
ダンロップ ホームプロダクツ¥429税込¥4721双当日出荷耐油・耐薬品性に優れ、やわらかく使いやすい中厚手です。 内面に裏毛を付け、脱ぎはめしやすくしています。 強度に優れたニトリルゴム製です。用途油・薬品作業 、食品加工規格食品衛生法適合品RoHS指令(10物質対応)対応
DEVOLG ニトリルオールコート手袋 DE-658
ウィード(Wonder Grip)(1件のレビュー)¥799税込¥8791双当日出荷ニトリルゴムを幾度もコーテンングを施しており、耐油性、耐摩耗性の強度がアップしております。 軽量でソフトに仕上げており、伸縮性が優れている為、手の疲労軽減になります。用途自動車関連業、機械加工業、漁業・水産業をはじめ、油や水に触れる作業に最適規格4122X(EN388:2016)コーティングニトリルゴム耐薬品性ENISO374-1:2016TypeB/AJKゲージ数18![シンガーニトリル薄手手袋(10双入) 宇都宮製作[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38652257-111128-02.jpg)
シンガーニトリル薄手手袋(10双入)
宇都宮製作[手袋](2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181袋(10双)当日出荷耐油性に優れています。突き刺強度に優れています。食品衛生法370号に適合。用途水産加工、食品加工業、精密機械作業、工場、農作業、園芸作業等。
簡易包装ニトリルゴム製手袋薄手10双入
SHOWA(ショーワグローブ)¥2,998~税込¥3,298~1袋当日出荷手にフィットする、薄手タイプです。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があります。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 食品衛生法に適合しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。全長(cm)32素材(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
ニトリル裏なし手袋(中厚)
アトム¥519税込¥5711双当日出荷裏生地のない全面ニトリルコーティングの手袋です。ニトリルゴム製なので耐油性、耐磨耗性に優れています。手にフィットするソフトタイプなので、長時間の作業でも手が疲れにくい手袋です。着脱をスムーズにする裏植毛加工を施しています。食品衛生法適合商品。用途水産加工、食品加工業、精密機械作業、工業、農作業、園芸作業など材質(裏)植毛加工(裏布なし)
耐油ニトリル薄手手袋 アルファテック ソルベックス 37-843
アンセル¥189税込¥2081双当日出荷JIS T 8116適合品です。耐薬品性が重要な環境、多湿または乾燥した作業環境で最適な性能を発揮します。高性能ニトリル化合物により、耐化学薬品性と強度の両方の性能を併せ持ちます。高水準の柔軟性、快適な装着感、優れた指先の感覚があります。内側に吹付け加工のコットンが使用されていないため、糸くずによる汚染のリスクが軽減され、外部からの不純物の混入の影響を受けやすい生産環境に適しています。用途化学薬品取扱い。食肉加工。実験。金属加工。EN388規格2016規格(耐摩耗レベル3、耐切創レベル0、耐引裂レベル0、耐突刺レベル1、EN ISO耐切創レベルX)
ウィード 【防寒・耐油】【冷凍・冷蔵庫内作業】 作業用手袋 耐油 グリップ ニトリルゴム DEVOLG DE-538K (1双入り) ブラック
ウィード(Wonder Grip)¥1,198税込¥1,3181双当日出荷【特長】。・ヨーロッパ規格EN511「接触冷気」で「レベル2」の防寒手袋です。・人間工学に基づいた手形で作成しているので、手にしっかりフィットし、高い作業性があります。・特殊すべり止め加工を施し、油に濡れた環境でもグリップ力を発揮します。・除雪など冬場の屋外作業やメンテナンス作業におすすめです。【仕様】EN388:2016/4131X EN511/X2X 。コーティング樹脂:ニトリルゴム、主な繊維:アクリル、ポリエステル・。【サイズ】全長:約256mm 中指の長さ:約77mm 掌周り:約224mm 。【厚さ】約2.33mm 。ゲージ:13ゲージ用途除雪など冬場の屋外作業やメンテナンス作業におすすめです。色ブラック入数(双)1
ウィード 【防寒・防水】 作業用手袋 ベルト付き 反射材使用 除雪 土木 運搬 天然ゴム DEVOLG DE-339K (1双入り) カーキ
ウィード(Wonder Grip)¥1,198税込¥1,3181双当日出荷【特長】。防寒と防水の機能を兼ね備えた作業用手袋。ベルト付きで手首にフィット! 。反射材使用で夜間作業にも対応! 。運送・荷役作業に。建築・土木・農業・林業に。DIYや園芸に。寒冷地、冷蔵庫内の作業に。【サイズ】全長:約240mm 中指の長さ:約75mm 掌周り:約216mm 【厚さ】約3.00mm。【使用上の注意】。 。・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。・熱いものには触れないでください。・爪先、刃物や尖ったもの等で傷をつけないようにご注意ください。・感電のおそれがありますので、電気作業には使用しないでください。・回転体などに手が巻き込まれる恐れがある作業には使用しないでください。・耐水性素材を使用しておりますが、完全防水でないため、使用状況によっては液体が染み込む恐れがあります。・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には使用しないでください。・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。・直射日光を避けて保管してください。・色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものといっしょに洗うのは避けてください。用途運送・荷役作業に。建築・土木・農業・林業に。スキー場などでの屋外活動に。DIYや園芸に。寒冷地、冷蔵庫内の作業に。色カーキ入数(双)1
ニトローブ W+(ダブリュープラス)左手2本
SHOWA(ショーワグローブ)¥499~税込¥549~1袋(2枚)当日出荷ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 手のひらには発泡ニトリルゴムをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 ユーザーの声を取り入れて設計・開発した独自の手型により、指先までフィットし、細かい作業にも適しています。 裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の18ゲージ・シームレス編み手袋です。用途お掃除に、車などのメンテナンスに、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業、石油・化学関連業タイプ左手RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルテブクロー 裏メリ
プロフィスト21(王子ゴム)¥579~税込¥637~1双当日出荷突き刺し強度、耐摩耗性に優れ、耐久性がある。天然ゴム・ビニール手袋より耐油性・耐熱性に優れているが、軽くて手になじみ、手が疲れにくい手袋です。用途機械工作、漁業全般、運輸・清掃、土木建設、農業・林業、食品加工仕様ニトリル裏メリヤス
ハイブリッド 2双組
三重化学工業(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081組(2双)当日出荷から6日以内出荷業界初のポリ塩化ビニールとニトリルゴムのハイブリッド手袋。 効果としては今までにない柔らかさを実現しプラス耐油性もあります。 また、疲れにくく手にぴったりなじむ素手感覚で作業効率もアップ。 2双組パック。RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリル薄手手袋(裏毛なし)
TRUSCO(1件のレビュー)¥359税込¥3951双当日出荷内側に滑性があり、脱ぎはめがしやすい手袋です。 指先の感触が伝わりやすいソフトな手袋で細かい作業に適しています。 独特のすべり止め加工をしています。 ニオイが少ないです。 環境ホルモンと言われているフタル酸エステル類を含まない環境にやさしいニトリルゴムを使用しています。用途非鉄金属業、弱電機械業、精密機械業、小売業、医療機関、農業仕様裏毛(裏地)なしトラスコ品番765-5606質量(g)30規格食品衛生法適合品
『ニトリルゴム 耐油手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- 薄手・中厚手タイプ ニトリルゴム
- 厚手タイプ ニトリルゴム
手袋 の新着商品
ウィード 【洗浄・清掃作業】 作業用手袋 防水 グリップ 特殊すべり止め加工 ニトリル Mサイズ DEVOLG DE-518 (10双入り)ウィード(Wonder Grip)税込¥7,258¥6,598
ウィード 【防寒・耐油】【冷凍・冷蔵庫内作業】 作業用手袋 耐油 グリップ ニトリルゴム DEVOLG DE-538K (1双入り) ブラックウィード(Wonder Grip)税込¥1,318¥1,198
ウィード 【防寒・防水】 作業用手袋 ベルト付き 反射材使用 除雪 土木 運搬 天然ゴム DEVOLG DE-339K (1双入り) カーキウィード(Wonder Grip)税込¥1,318¥1,198
[ウィード/WONDER GRIP] 【防寒・防水・耐油】作業用手袋 保温 除雪 土木 運搬 水性PU バックコート Mサイズ WG-050 KYNETHIC THERMO (1双入り) ブラックウィード(Wonder Grip)税込¥1,208¥1,098
[ウィード/Wonder Grip] 防寒・耐久性 作業用手袋 厚手 グリップ 引っ越し 土木・建築 天然ゴム Wonder Grip WG-333ウィード(Wonder Grip)税込¥483¥439 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら
























![[L/360mm]手袋(耐切創・耐薬品・耐酸・耐溶剤 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64709375-210510-04.jpg)



![シンガーニトリル薄手手袋(10双入) 宇都宮製作[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38652257-111128-02.jpg)



























![「パルフレンド」アクリルカラー手袋 ハヤシ[靴下] 「パルフレンド」アクリルカラー手袋 ハヤシ[靴下]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07249869-261110-02.jpg)