絞り込み
ブランド
  • サンエスエンジニアリング
  • モノタロウ(20)
  • GYEON(ジーオン)(98)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(75)
  • SOFT99(70)
  • ウイルソン(69)
  • クリスタルプロセス(62)
  • リンレイ(43)
  • イーグルスター(39)
  • 武蔵ホルト(38)
  • AUTOGLYM(34)
  • シュアラスター(26)
  • マザーズ(26)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(23)
  • ニューホープ(23)
  • 古河薬品工業(22)
  • 横浜油脂工業(Linda)(19)
  • エスコ(17)
  • 日本ライティング(17)
  • AUG(14)
  • UNiCON(ユニコン)(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M金属製品製造業向け特集 現場効率をトータル支援!研磨材も保護具もお任せ!詳しくはこちら
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタルクリーンα サンエスエンジニアリングメタルクリーンαサンエスエンジニアリング(7件のレビュー)
2,351税込2,586
1個(600g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
従来の灯油、軽油に代る環境に優しい新しい洗油として開発された複合洗浄剤です。 エンジン内部のピストン・バルブ部分に付着しているカーボンを落とす洗浄剤です。エンジンリビルトには不可欠な洗浄剤です。 油汚れや排気ガスでのスス汚れなどにも効果的です。 従来の粉末アルカリ洗浄剤に比べて洗浄力が強く、シリンダーヘッド、シリンダーライナー、ピストンなどに付着したカーボン等もキレイに落とす事ができます。また、部品などに使われるほとんどの金属の洗浄が可能であり、洗い油や軽油、灯油が放つ臭いもありません。 メタルクリーンは、従来の洗油と異なり水に溶かして使用するため、引火や火災などの心配がありません。また、アルカリ度や公害性は、家庭用洗剤(衣料用洗剤)と同程度ですので、メタルクリーン自体の危険度もとても低くなっています。 一度に大量にご使用いただく場合などにおすすめ!
用途各種機械の手入れ、部品の洗浄。メッキ又は塗装前の処理剤。油汚れの床洗い。作業服の洗濯、ウエスの更正。エンジン内外部のオイル・カーボンを洗浄する専用洗剤成分非イオン系界面活性剤(20%)、炭酸塩、珪酸塩、ボウ硝危険物の類別非危険物
水あか専用クリーナー サンエスエンジニアリング水あか専用クリーナーサンエスエンジニアリング
2,398税込2,638
1本(500mL)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
塗布した瞬間効果実感!消雪パイプ等の地下水で付着する「水あか黄ばみ」汚れ、さらにひどい「融雪剤」と一緒に付着した「鉄粉」。水道水・雨水で付着してしまった「ウォータースポット」を簡単除去!
用途自動車ボディ塗装面・ホイール洗浄用地下水・水道水・雨水の水あか(黄ばみ・黒ずみ・ウォータースポット)・融雪剤・鉄粉汚れ使用方法1自動車のボディ全体を水洗いして洗浄する面を冷やしてください。2ゴム手袋を着用。付属スプレーでスポンジに本剤を噴霧し、洗浄面に塗布して下さい。(1回の塗布面積は1平方メートル以下で、部分的に洗浄するのが作業のコツです。)330秒~1分間放置後、スポンジやクロスで軽くコスリ洗いし、洗浄液が乾かないうちに、洗浄面を水で十分に洗い流して下さい。※ボディに直接スプレーする場合は、窓ガラスやサイドミラーに付着しないように注意して下さい。危険物の類別非危険物
アスファルトピッチクリーナー サンエスエンジニアリングアスファルトピッチクリーナーサンエスエンジニアリング
5,598税込6,158
1缶(4L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
自動車ボディーに付着したピッチタールの黒いブツブツを簡単除去!アスファルトピッチクリーナーは落ちにくいピッチやタールに塗布するだけで簡単除去でき洗い流せます!乳化させて洗浄するため塗装の変化が起こりにくい洗浄剤です。カラーコーンなどについた頑固なアスファルトも除去可能水溶性タイプなのですすぎ洗いが簡単
用途各種車両のボディーに付着したピッチ・タールの除去洗浄危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
中性鉄粉サビ取り剤 強力アイアンクリーナー サンエスエンジニアリング中性鉄粉サビ取り剤 強力アイアンクリーナーサンエスエンジニアリング
9,998税込10,998
1缶(4L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
自動車のボディやアルミホイールに付着した鉄粉をしっかり除去!空気中の鉄粉や車のブレーキローター・ブレーキパッドが削れたブレーキダストが直接または間接的に固着した鉄粉を、粘度が高く洗浄面に密着しやすい液剤で仕上がりがきれいな鉄粉除去剤です。粘度が高いため、液剤が洗浄面に密着しやすく側面でもすぐに流れ落ちません。コンパウンドは含まれておりませんので仕上がりがきれいな状態です。
用途自動車のボデイー・アルミホイールに付着した鉄粉除去 外壁・アルミサッシなどに付着したサビだれ除去使用方法【1】予め洗浄対象の鉄粉やサビ以外の汚れを洗い流します【2】鉄粉汚れやサビだれに対して塗布します【3】洗浄液が赤く反応してから2~3分後に水でよくすすぎ洗いしてください(※特殊な物・外国製品・メッキ類などは変色する恐れがありますので必ず差し支えない部分でテストを行ってからご使用ください)危険物の類別非危険物
鉄粉サビ取り剤 セーフティーサビクリーン サンエスエンジニアリング鉄粉サビ取り剤 セーフティーサビクリーンサンエスエンジニアリング(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1缶(20L)
翌々日出荷
自動車のボディーやアルミホイールに付着した鉄粉、外壁の錆ダレを特殊化学分解でしっかり除去するセーフティーサビクリーン!アルカリ性や酸性のタイプでは変色・腐食・サビやすい場所でも、これなら使える中性タイプの優れもの!中性タイプで環境に優しいサビだれ・鉄粉除去剤
用途自動車のボデイー・アルミホイールに付着した鉄粉除去 外壁・アルミサッシなどに付着したサビだれ除去使用方法【1】予め洗浄対象の鉄粉やサビ以外の汚れを洗い流します【2】鉄粉汚れやサビだれに向かってスプレーします【3】洗浄液が赤く反応してから2~3分後に水でよくすすぎ洗いしてください(※特殊な物・外国製品・メッキ類などは変色する恐れがありますので必ず差し支えない部分でテストを行ってからご使用ください)液性中性危険物の類別非危険物
メタルクリーン サンエスエンジニアリングメタルクリーンサンエスエンジニアリング
1,598税込1,758
1袋(1kg)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
業務用メタルクリーンは金属加工向けの洗浄剤として、鉄や鋳物などの金属部品の洗浄、機械・工場や作業服などの油汚れ、自動車やバイクのエンジンのカーボンの洗浄など、さまざまな洗浄シーンで利用されています。水に溶かして使用するため火気の心配もなく家庭用洗剤クラスの抵公害性が人気を集める理由です。金属部品・機械類・床・作業服などの油汚れをキレイに落とす水溶性洗浄剤。水溶性なので作業時の刺激臭が少なく不燃性で作業環境にも良好。腐食性の高い苛性類(水酸化ナトリウム・カリウム)は含まず一般洗濯洗剤並の低公害性。
用途金属部品(鉄 鋳物 SUS アルミ etc.)・各種機械類・工場の床・作業服などの油汚れ・油脂カーボンの洗浄。pH10.5(20℃)主成分炭酸ナトリウム・トリポリ燐酸ナトリウム・非イオン系界面活性剤液性中アルカリ性危険物の類別非危険物性状薄黄色粉末関連資料商品パンフレット(0.03MB)
クイックWAX サンエスエンジニアリングクイックWAXサンエスエンジニアリング
19,980税込21,978
1個(20L)
翌々日出荷
洗車後の濡れたボディーにスプレーし拭き取るだけで超撥水と光沢効果 一般的なWAXのような塗りこみ拭き延ばし作業が大幅に軽減 作業時間約3分間(普通乗用車)の簡単WAX
用途自動車外装ボディーの特殊シリコーンWAX使用方法【1】予め洗車を行い砂・ホコリ・泥汚れを洗い落とします【2】ボディーが濡れている間に希釈した本剤をハンドスプレーで軽くスプレーします(※あまり液をかけすぎるとムラの原因となります)【3】水が浮き上がってきたら拭き取りクロスで水を拭き取って作業終了。(※標準希釈⇒ 冬場は水で3倍 夏場は水で5倍)タイプ液体容量(L)20液性中性危険物の類別非危険物特性撥水、つや出し
中性業務用洗浄剤 オレンジクリーナーPEB-60 サンエスエンジニアリング中性業務用洗浄剤 オレンジクリーナーPEB-60サンエスエンジニアリング
12,980税込14,278
1個(20L)
翌々日出荷
オレンジオイルに含まれるリモネンがしつこい油汚れを溶解洗浄!従来のアルカリ性洗浄剤と同等の洗浄力を持った環境にやさしい中性洗浄剤です。新幹線の外装洗浄でも使用されており、各車両やフロアーの油汚れ・手あか・虫の付着汚れなどのメンテナンスに最適!金属腐食性が大変少なくアルミ・真鍮・メッキ部品などにも影響し難い洗浄剤
用途油汚れ・手あか・プラスチックなどの洗浄 各種車両の虫取りとして フロアクリーナーとして成分非イオン系界面活性剤・グリコール・オレンジオイル・キレート剤・イオン交換水使用方法【1】汚れの程度により次のとおり水で薄めます(「標準希釈倍率」:軽い汚れ・・・5倍、ガンコな汚れ・・・原液~3倍【2】汚れている面にスプレーやスポンジなどで散布します【3】数分間放置後スポンジやブラシなどで軽くこすり洗いします4水で十分にすすぎ洗いを行ってください(※用途によって希釈倍率や洗浄方法が異なります)液性中性危険物の類別非危険物
油汚れ洗浄剤 オイルクリーンα サンエスエンジニアリング油汚れ洗浄剤 オイルクリーンαサンエスエンジニアリング
17,980税込19,778
1個(20L)
翌々日出荷
従来の洗浄剤では落ちにくい油汚れも強力除去!オイルクリーンαは、自動車などのエンジンルーム等の洗浄、鉄・鋳物・SUSの脱脂工程、汚れ除去剤としての王道製品!洗浄力は高いがゴムやパッキン類への影響は極力抑えた非常に使い勝手の良い洗浄剤です。汚れのひどいエンジンルームや機械類の洗浄に最適。ゴム・パッキン類への影響が比較的少なく安心!
用途エンジンルームの脱脂洗浄 メンテナンス時の油脂・カーボン・グリスの洗浄除去使用方法【1】用途に応じて原液から500倍に希釈して使用します【2】スプレーかスポンジなどで汚れに洗浄液をかけます【3】スポンジやブラシなどで軽くこすり洗いまたは高圧噴射洗浄にて汚れを除去します液性アルカリ性危険物の類別非危険物
クイックシャンプー&WAX サンエスエンジニアリングクイックシャンプー&WAXサンエスエンジニアリング
17,980税込19,778
1個(20L)
翌々日出荷
通常の手洗い洗車と同時に撥水・光沢WAXがかかるカーシャンプー一般的なWAXのような塗りこみ拭き延ばし作業が大幅に軽減WAX作業時間約5分間(普通乗用車)の簡単洗車&WAX
用途自動車外装ボディーの洗車と撥水・光沢WAXがけ使用方法1はじめに泥や土などをよく洗い流してください2濡れた洗車用スポンジに本剤を少量付けよく泡立て洗います3表面が乾かないうちに水で十分に泡を洗い流します4水が浮き上がってきますので拭き取りクロスで水を拭き取って作業終了(※標準希釈⇒ 冬場は原液 夏場は本剤8:水2)内容量(L)20液性中性危険物の類別非危険物
虫取り洗浄剤 オレンジダスター サンエスエンジニアリング虫取り洗浄剤 オレンジダスターサンエスエンジニアリング
21,980税込24,178
1個(20L)
翌々日出荷
オレンジダスターは、車のボディ・ガラスに付着した大変落ちにくい「虫汚れ」を落とすために開発した虫取り専用洗浄剤です。高速道路の走行後・森林走行後などの洗車アイテムとして最適です。また、油汚れ・手あかなどの部品洗浄にも使用可能です。オレンジオイルを主とした天然成分で溶剤類も含まれておらず大変環境にやさしい洗浄剤。こすっても大変取れにくかった虫汚れを簡単に取り除くことができ同時にガラスの油膜も除去も可能。中性のオレンジクリーナーPEB-60と比較して、弱アルカリ性でやや洗浄力を高めた製品。
用途各種車両の虫取りとして、ガラスの油膜取りとして、油汚れ・手あかなどの部品洗浄仕様液体使用方法通常の洗車作業と同時に使用します。1ボディー全体を水で冷やします。2汚れている面にたっぷりとスプレーまたは塗布します。31~2分ほど時間を置いてから、高圧スチームで洗車したり、洗車スポンジで洗い流したり、門型洗車機に入れるなどの作業を行います。4手洗いの場合は最後に水で十分すすぎ洗いをします。内容量(L)20液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物
モケットクリーナー サンエスエンジニアリングモケットクリーナーサンエスエンジニアリング
14,980税込16,478
1個(20L)
翌々日出荷
自動車布シート(モケット)の除菌・消臭洗浄剤 自動車・電車・カーペットなどの布地シートに付いたタバコのヤニ・ジュースのシミ・手あかなどの頑固な汚れを落します 植物性天然酵素・除菌アルコール・脂肪酸エステル系界面活性剤を配合し優れた洗浄性と除菌・消臭効果を発揮
用途布地シート・フロアシート・内張り布地などの除菌消臭洗浄使用方法【1】ハンドスプレーなどで汚れ面全体にスプレーします(※布地シートの場合はムラ防止のため予め軽く水で濡らします)【2】汚れがひどい場合は布地を傷めない柔らかいブラシ軽くこすり洗いします【3】こすり洗いの後濡れタオルでよく拭き取ってください(※高温スチーム機の使用するとより洗浄効果がUPします)タイプ液体容量(L)20液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物
ボディー用