絞り込み
ブランド
  • 古河薬品工業
  • モノタロウ(20)
  • GYEON(ジーオン)(97)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(75)
  • SOFT99(70)
  • ウイルソン(69)
  • クリスタルプロセス(62)
  • リンレイ(43)
  • イーグルスター(39)
  • 武蔵ホルト(38)
  • AUTOGLYM(34)
  • シュアラスター(26)
  • マザーズ(26)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(23)
  • ニューホープ(23)
  • 横浜油脂工業(Linda)(19)
  • 日本ライティング(17)
  • エスコ(14)
  • AUG(14)
  • UNiCON(ユニコン)(14)
対応ボディー色
  • 全色対応(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロタイプカーシャンプー 古河薬品工業プロタイプカーシャンプー古河薬品工業(24件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(20L)
7日以内出荷
強力な洗浄力で汚れをきれいに除去します。また泡立ちが良く泡切れが早いので洗車が楽に済みます!! 塗装を傷めない品質ですから、安心してご使用になれます。 水で20~25倍に希釈して使用します。 廃棄の楽なバッグインボックスタイプ。(コック付)
用途手洗い洗車用液性中性適合塗装色オールカラー用トラスコ品番401-0442内容量(L)20容器バックインボックス希釈倍率20~25倍危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ジャンボカーシャンプー(オールカラー) 古河薬品工業ジャンボカーシャンプー(オールカラー)古河薬品工業(27件のレビュー)
539税込593
1本(2L)
当日出荷
強力な洗浄力で汚れをきれいに除去します。また、泡立ちがよく泡切れが早いので洗車が楽に済みます。塗装を傷めない品質ですから、安心してご使用になれます。量を気にせずガンガン使える2Lジャンボサイズ。
内容量(L)2液性弱アルカリ性対応ボディー色オールカラー成分陰イオン系界面活性剤、防錆剤(コンパウンドなし)使用方法通常は、水1Lに対してキャップ4杯(約48mL)の割合で薄めスポンジ等で洗車して下さい。ガンコな汚れがある場合は、水で濡らしたスポンジ等に本液を適量つけて洗車して下さい。希釈倍率20倍危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ジャンボWAXinシャンプー(オールカラー) 古河薬品工業ジャンボWAXinシャンプー(オールカラー)古河薬品工業(37件のレビュー)
799税込879
1本(2L)
当日出荷
新シリコーンレジン配合により素早い水ハジキ効果・耐久性・深みのある艶を実現。特殊界面活性剤の組み合わせにより豊かな泡立ち&強力な洗浄力をプラス。中性・ノーコンパウンドで塗装を傷めません。
仕様全塗装色対応タイプ原液使用液性中性性質ノーコンパウンド、撥水危険物の類別非危険物対応ボディー色全色RoHS指令(10物質対応)対応
ラクラクWaxスプレー 古河薬品工業ラクラクWaxスプレー古河薬品工業(28件のレビュー)
539税込593
1本(500mL)
当日出荷
洗車後の濡れたボディにスプレーし、拭き上げるだけで、かんたんにワックスがけができます。 ガラスとボディに使用でき、強力な撥水効果が得られます。 オールカラー用なので全ての車色に使用できます。
対応ボディー色全色特性撥水危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
クィックコート プロ 古河薬品工業クィックコート プロ古河薬品工業(37件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(4L)
当日出荷
車のボディ・ガラスを撥水コーティングし、強力に水を弾きます。 洗車後の濡れたボディを拭き上げながら、短時間で施工ができます。 撥水レジンとシリコーンが耐久性のある撥水被膜を形成し、汚れからボディを保護します。 中型乗用車約90台分の施工ができます。
付属品専用スプレーボトル、マイクロファイバークロス 2枚、4L容器用移し替えノズルタイプ業務用容量(L)4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
プロタイプワックスinカーシャンプー 古河薬品工業プロタイプワックスinカーシャンプー古河薬品工業(17件のレビュー)
6,898税込7,588
1箱(20L)
7日以内出荷
豊かな泡立ちと素早い泡切れで汚れを落としながら、強力なワックス効果を発揮します。 天然カルナバ配合により深みのある艶と輝きをボディに与え、新開発マイクロエマルジョンの働きが強力に水を弾き車をガードします。 廃棄の楽なバックインボックスタイプ。(コック付)
トラスコ品番497-2449タイプ原液で使用内容量(L)20容器バックインボックス液性中性、ノーコンパウンド性質ワックスイン危険物の類別非危険物対応ボディー色全色RoHS指令(10物質対応)対応
撥水シャンプー30 古河薬品工業撥水シャンプー30古河薬品工業(16件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(18L)
当日出荷
新配合のマイクロエマルジョンと撥水レジンにより、強力撥水&艶だし効果を発揮し、長期間効果が持続します。原液を水で30倍に希釈して使う濃縮タイプで、普通車約180台分の洗車が可能です。泡切れ・水切れが良いので洗車が短時間で行え、排水に流れても泡が残りません。中性、ノーコンパウンドで塗装面を傷めません。
付属品コックトラスコ品番497-2431寸法(mm)W295×D288×H286内容量(L)18容器バックインボックス希釈倍率30倍性質撥水、ノーコンパウンド危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ジャンボ水アカ取りシャンプー(オールカラー) 古河薬品工業ジャンボ水アカ取りシャンプー(オールカラー)古河薬品工業(26件のレビュー)
699税込769
1本(2L)
当日出荷
超マイクロパウダー+特殊キレート剤が驚異の洗浄力を発揮。ウォータースポット等の頑固な水アカをきれいに落とします。抜群の泡立ちとスムーズな水切れ効果がシャンプー感覚で使いやすい。
成分界面活性剤、アルカリ洗浄助剤、キレート剤、マイクロパウダー防錆剤液性弱アルカリ性性質水アカ落とし危険物の類別非危険物対応ボディー色全色適合塗装色全車色対応RoHS指令(10物質対応)対応
業務用虫取り鳥フン泡クリーナー 古河薬品工業業務用虫取り鳥フン泡クリーナー古河薬品工業(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(4L)
当日出荷
特殊タンパク質分散剤の働きで車のボディに付着した頑固な虫汚れ&鳥のフンをスピード分解し、強力に除去します。 ガラスの油膜も強力に除去します。
用途自動車のボディ、ガラス、バンパー、ヘッドライト、フロントグリルに強固に付着した虫汚れ除去に付属品専用スプレーボトル、専用スポンジ、ノズルトラスコ品番401-0426セット内容虫取り剤4L、専用スプレーボトル、専用スポンジ、ノズル使用方法1.キズの原因になるので、あらかじめ水をかけ、砂・ホコリ等を洗い流してください。2.虫等が付着した部分にスプレーして下さい。1分間程度放置し、乾かないうちにスポンジで軽くこすってください。3.水で十分に洗い流すか、水で湿らせた柔らかい布で完全に拭き取ってください。内容量(L)4液性弱アルカリ性サイズ(mm)W195×D110×H261危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ジャンボつる艶WAXシャンプー 古河薬品工業ジャンボつる艶WAXシャンプー古河薬品工業(18件のレビュー)
708税込779
1本(2L)
当日出荷
汚れを落としながら素早くワックス効果を発揮します。 新開発のデュアルシリコーンが車のボディを優しくコーティングします。 光沢のある艶と水ハジキ効果を与え、ボディをつるつるにします。 中性・ノーコンパウンドで大切な車の塗装を傷めません。 オールカラー対応(メタリック・パールも対応)ですので、全ての車色に使用できます。 水で薄めないストレートタイプです。
タイプ原液使用内容量(L)2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×98×255性質ノーコンパウンド危険物の類別非危険物対応ボディー色全色RoHS指令(10物質対応)対応
きらめく艶コート スプレー 古河薬品工業きらめく艶コート スプレー古河薬品工業(9件のレビュー)
539税込593
1本(500mL)
当日出荷
天然カルナバロウとSIオイル配合で輝かしい艶をボディに与え、撥水効果が雨や汚れから車を守ります。 洗車後のボディにスプレーして、拭き上げるだけの簡単な施工でWAX効果が得られます。 普通車10~12台分に施工できます。
対応ボディー色全色アズワン品番64-8349-64危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
Glanzカーシャンプー 古河薬品工業Glanzカーシャンプー古河薬品工業(12件のレビュー)
649税込714
1本(600mL)
当日出荷
極上の泡立ちと濃厚でキメの細かい泡が汚れをしっかり包み込み、ボディをキズつけず優しく洗いあげます。 洗浄性に優れた成分MD-10を配合。落ちにくい汚れもすばやく浸透・分解します。 ボディに優しい中性タイプなので、コーティング施工車にもオススメです。 200倍希釈で中型乗用車約30回分の洗車ができます(1回の洗車に4L使用の場合)。
容量(mL)600液性中性適合塗装色全車色対応仕様コーティング施工車対応タイプ超濃縮希釈倍率200倍危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
虫取り泡クリーナー トリガー500 古河薬品工業虫取り泡クリーナー トリガー500古河薬品工業(7件のレビュー)
429税込472
1本(500mL)
当日出荷
泡の力で強力洗浄。 ALE特殊増泡剤が汚れに密着、洗浄成分の浸透力・分解除去力をキープ。 特殊タンパク質分散剤と湿潤浸透剤が、強固に付着した虫汚れや鳥のフンに浸透して分解・除去します。 洗車後に残ったしつこい虫汚れにもおすすめです! ボディ・フロントガラス・ヘッドライト・ナンバープレート・メッキ部に使用可能。 洗浄効果が高まり少ない拭き取り作業で汚れをすっきり綺麗に落とします。
液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
強力水性クリーナー 古河薬品工業強力水性クリーナー古河薬品工業(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本(20L)
当日出荷
性能の優れた数種類の界面活性剤、アルカリ性添加剤、グリコール類を効果的に組み合わせることによりスタミナのある強力な洗浄力を発揮し、こびりついた油汚れでも分解除去します。防錆剤を配合しており、金属面を保護する効果がありますので自動車のエンジンルームから工場の床、外壁まで様々な油汚れの洗浄に最適です。腐食作用がある苛性ソーダを使用せず、防食性を兼ねたアルカリ剤を配合しています。使用範囲が原液から10倍までの濃縮タイプで、用途に合わせて使用できますので大変経済的です。缶と違って錆が発生せず、ご使用後の処分も簡単なバッグインボックスタイプです。専用コックが付属しているため、簡単に取扱いでき、液もこぼれません。
成分ブチルジグリコール、界面活性剤、水、防錆剤その他pH値12.4液性水性使用方法エンジンルーム・各種機械・部品工具・工場フロアー、其々希釈割合を変えて使用トラスコ品番401-0469希釈倍率(各種エンジンルームや機械にこびり付いた油汚れの場合)原液~3倍程度に希釈 (取り外しのできる部品や工具の油汚れの洗浄)原液~5倍程度に希釈 (工場の床や外壁の場合)5~10倍に程度に希釈危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
業務用虫取り鳥フン泡クリーナー 古河薬品工業業務用虫取り鳥フン泡クリーナー古河薬品工業(4件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(10L)
7日以内出荷
特殊タンパク質分散剤の働きで車のボディに付着した頑固な虫汚れ&鳥のフンをスピード分解し、強力に除去します。 ガラスの油膜も強力に除去します。
用途自動車のボディ、ガラス、バンパー、ヘッドライト、フロントグリルに強固に付着した虫汚れ除去に付属品コック使用方法1.キズの原因になるので、あらかじめ水をかけ、砂・ホコリ等を洗い流してください。2.虫等が付着した部分にスプレーして下さい。1分間程度放置し、乾かないうちにスポンジで軽くこすってください。3.水で十分に洗い流すか、水で湿らせた柔らかい布で完全に拭き取ってください。寸法(mm)W248×D250×H244液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
撥水シャンプー30オールカラー用 古河薬品工業撥水シャンプー30オールカラー用古河薬品工業(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1本(4L)
当日出荷
新配合のマイクロエマルジョンと撥水レジンにより強力撥水&つや出し効果が長時間持続します。オールカラー対応、中性ノーコンパウンドタイプです。原液を30倍に希釈して使用する濃縮タイプです。
用途自動車ボディーの洗浄および撥水剤。容量(L)4性質撥水、ノーコンパウンド仕様30倍希釈付属品ノズルトラスコ品番497-2422材質シリコン、はっ水レジン、界面活性剤、防腐剤質量(kg)4.3危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ4 1586
門型洗車機専用Kシャンプー 古河薬品工業門型洗車機専用Kシャンプー古河薬品工業
7,298税込8,028
1個
当日出荷
強力な洗浄力で汚れをしっかり落とします。 汚れの洗浄と同時に下地を作ります。 泡切れをよくし、現在主流の節水機に対応しています。
用途洗車機用洗剤。 自動車ボディ用。(業務用)トラスコ品番177-8773セット内容ノズル材質/仕上直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(C=10~14)、陰イオン系界面活性剤、非イオン系界面活性剤、防腐剤質量(kg)21容量(L)20アズワン品番64-8349-17危険物の類別非危険物
門型洗車機専用K撥水コート 古河薬品工業門型洗車機専用K撥水コート古河薬品工業
15,980税込17,578
1個
当日出荷
シリコーンを主原料に配合し、強力な被膜を形成して水を弾きます。 配管の詰まりを抑制した設計です。 白曇り・ムラ対策された商品です。
用途洗車機用撥水コーティング剤。 自動車ボディ用。(業務用)トラスコ品番177-8778セット内容ノズル材質/仕上特殊シリコーンオイル、非イオン系界面活性剤、溶剤、防腐剤質量(kg)21容量(L)20アズワン品番64-8349-19危険物の類別非危険物
ジャンボメンテナンスシャンプー 古河薬品工業ジャンボメンテナンスシャンプー古河薬品工業(5件のレビュー)
799税込879
1本(2L)
当日出荷
特殊洗浄成分NS分散剤が汚れだけに浸透して浮かせ、更にクリーミーで豊かな泡が汚れを包み込みます。 コーティング被膜を傷めずに洗車が出来ます。 中性・ノーコンパウンドですので、コーティング被膜を傷めません。 ガラス系・撥水系・親水系・フッ素系・ポリマー系等、様々なコーティング施工車に対応しています。 大容量で、液をたっぷり使って洗車出来ます。(20倍希釈タイプ)
内容量(L)2液性中性対応ボディー色オールカラー性質撥水、ノーコンパウンド本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×98×255危険物の類別非危険物
コーティング施工車対応メンテナンスシャンプー 古河薬品工業コーティング施工車対応メンテナンスシャンプー古河薬品工業
7,598税込8,358
1箱(20L)
7日以内出荷
コーティング被膜に影響を与えない中性タイプのカーシャンプーです。 キメが細かく、クリーミーな泡が汚れを包み込み、ボディをやさしく洗い上げます。 低刺激で人体にやさしい天然由来のアミノ酸系界面活性剤を使用しています。また、PRTR法対象物質を含まない、環境に配慮した設計のカーシャンプーです。 ガラス系・撥水系・親水系・フッ素系・ポリマー系等、様々なコーティングに対応しています。 高濃縮50倍希釈タイプ。 洗車用フォームガンにも使用できます。
内容量(L)20液性中性対応ボディー色全色対応容器バックインボックス希釈倍率50倍危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
門型洗車機専用Kワックス 古河薬品工業門型洗車機専用Kワックス古河薬品工業
9,898税込10,888
1個
当日出荷
カルナバ配合、柔らかい艶と手触りをボディに与えます。 配管の詰まりを抑制した設計です。
用途洗車機用ワックス。 自動車ボディ用。(業務用)トラスコ品番177-8779セット内容ノズル材質/仕上カルナバロウ、固形パラフィン、鉱油、陽イオン系界面活性剤質量(kg)21容量(L)20液色黄色アズワン品番64-8349-18危険物の類別非危険物
ボディに優しいカーシャンプー 古河薬品工業ボディに優しいカーシャンプー古河薬品工業(2件のレビュー)
411税込452
1本(600mL)
当日出荷
きめ細かい泡で汚れを包み込み、強力な洗浄力でボディの汚れを優しく落とします。また、泡切れがよいので洗車後の洗い流しが楽です。 ボディにやさしい中性タイプなので、コーティング施工車にもオススメです。 40倍希釈で中型乗用車約6回分の洗車ができます(1回の洗車に4L使用の場合)。
容量(mL)600液性中性適合塗装色全車色対応性質ノーコンパウンド危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ボディー用