絞り込み
ブランド
  • DNT(大日本塗料)
  • モノタロウ(5)
  • PROST's(979)
  • ロックペイント(111)
  • イサム塗料(39)
  • 3M(スリーエム)(37)
  • SHOW UP(34)
  • 武蔵ホルト(30)
  • シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(29)
  • ニッぺ(日本ペイント)(24)
  • メグロ化学(19)
  • 関西ペイント(15)
  • UNiCON(ユニコン)(15)
  • FINIXA(15)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(12)
  • SOFT99(10)
  • ビッグ(7)
  • SBRAND(エスブランド)(7)
  • ラプターライナー(7)
  • ENDOX(エンドックス)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
金属製品製造業向け特集 現場効率をトータル支援!研磨材も保護具もお任せ! キャンペーン実施中
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートウレタン硬化剤 DNT(大日本塗料)オートウレタン硬化剤DNT(大日本塗料)
8,998税込9,898
1缶(1kg)ほか
当日出荷から8日以内出荷
危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
オートプラサフ #1100ZN DNT(大日本塗料)オートプラサフ #1100ZNDNT(大日本塗料)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1缶(4kg)
翌々日出荷
防錆鋼板対応型1液プライマーサフェーサ
液色グレータイプ作業性重視汎用型プラサフ危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプアクリル樹脂系ラッカ-
オートVトップモナーク Excellent DNT(大日本塗料)オートVトップモナーク ExcellentDNT(大日本塗料)
3,398税込3,738
1缶(0.9kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
色彩の冴え、美しい艶、重厚な肉持ち感はそのままに、従来品である「Auto Vトップモナーク」に引き継ぎ、環境対応塗料「Auto Vトップモナーク Excellent」として生まれ変わりました。自動車補修はもちろんのこと、大型車輌、産業機械、汎用塗装など、様々なシチュエーションにて高品質な仕上がりをお約束出来ます。鉛・クロム・トルエン・キシレン・エチルベンゼン・MIBK・スチレン非含有ベースコート(メタリック・パール)の良好な馴染み性によるボカシ塗装・仕上がり従来品に比べ、メタリックムラが起こりにくい良好なシンナー希釈性で、重厚な肉持ち感硬化剤とシンナーの幅広いラインナップにより、大型車の全塗装からタッチアップまで塗装可能
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
オートウレタンシンナー#200 DNT(大日本塗料)オートウレタンシンナー#200DNT(大日本塗料)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶(4L)ほか
翌々日出荷
気温分類による専用希釈剤
用途ウレタン上塗り塗料共通タイプ#200使用温度範囲(℃)(広い面積)10~20、(小面積)15~25危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプシンナ-
オートミキシングパール DNT(大日本塗料)オートミキシングパールDNT(大日本塗料)
2,498税込2,748
1本(200g)
翌々日出荷から3日以内出荷
下地処理の楽な2K塗料、抜群の塗り易さ、乾燥性に優れた2液型ベースコート 2液だから性能抜群、オールラウンド型2K塗料
タイプ添加用パール原色危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性塗料タイプアクリル・ウレタン樹脂系塗料
オートウレタンシンナー#300 DNT(大日本塗料)オートウレタンシンナー#300DNT(大日本塗料)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶(4L)ほか
翌々日出荷
気温分類による専用希釈剤
用途ウレタン上塗り塗料共通タイプ#300使用温度範囲(℃)(広い面積)20~30、(小面積)25~35有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤塗料タイプシンナ-危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
オートスイフト2Kベースコート 原色 DNT(大日本塗料)オートスイフト2Kベースコート 原色DNT(大日本塗料)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1缶(900mL)
翌々日出荷
下地処理の楽な2K塗料、抜群の塗り易さ、乾燥性に優れた2液型ベースコート 2液だから性能抜群、オールラウンド型2K塗料
使用方法ベース主剤(10):硬化剤(1)+Autoウレタンシンナー(100~120%)タイプ調色用原色有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤危険物の類別第四類硬化剤比率10:1危険物の性状非水溶性
AutoウレタンシンナーECO DNT(大日本塗料)AutoウレタンシンナーECODNT(大日本塗料)
13,980税込15,378
1缶(16L)
翌々日出荷
用途自動車補修用ウレタン塗料の共通シンナー危険物の類別第四類希釈率(%)0~30RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプシンナ-
AutoブレインクリヤーEX DNT(大日本塗料)AutoブレインクリヤーEXDNT(大日本塗料)(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1缶(16kg)
翌々日出荷
労働安全衛生法に基づいた、人と環境に優しい環境対応型超高級仕上げ3:1クリヤー(PRTR対応)超高級仕上げタイプで肌伸びに優れている肉持ち、仕上げ性に優れている耐スリ傷性に優れている塗装コストのパフォーマンスに優れている
用途自動車補修用、超高級ハイソリッドクリヤークリヤー指触乾燥時間(分)約10(20℃)塗装2~3回塗装(標準)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類硬化剤比率主剤:硬化剤=3:1RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間ポリッシュ可能乾燥時間:3時間以上(20℃)又は60℃×20分危険物の性状非水溶性塗料タイプアクリル・ウレタン樹脂系塗料主剤
オートリムーバー DNT(大日本塗料)オートリムーバーDNT(大日本塗料)(3件のレビュー)
6,598税込7,258
1缶(4kg)
翌々日出荷
タイプ旧塗膜はくり剤(強力タイプ)危険等級有機溶剤中毒予防規則適用外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプ剥離剤
DNTエポ1Kプライマー DNT(大日本塗料)DNTエポ1KプライマーDNT(大日本塗料)
23,980税込26,378
1缶(16kg)
翌々日出荷
性能及び作業性のバランスを重視したプライマー
グレー仕様1液型特殊エポキシプライマー危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
オートウレタンリターダー DNT(大日本塗料)オートウレタンリターダーDNT(大日本塗料)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1缶(4L)ほか
翌々日出荷
夏場のミスト及び肌調整。乾燥時間を遅くする。
有機溶剤中毒予防規則適用外危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
オートウレタンシンナー#400 DNT(大日本塗料)オートウレタンシンナー#400DNT(大日本塗料)
5,898税込6,488
1缶(4L)ほか
翌々日出荷
気温分類による専用希釈剤
用途ウレタン上塗り塗料共通タイプ#400使用温度範囲(℃)(広い面積)30以下、(小面積)35以下危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプシンナ-
オートウレタンシンナー#100 DNT(大日本塗料)オートウレタンシンナー#100DNT(大日本塗料)
4,998税込5,498
1缶(4L)ほか
翌々日出荷
気温分類による専用希釈剤
用途ウレタン上塗り塗料共通タイプ#100使用温度範囲(℃)(広い面積、小面積)15以下危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプシンナ-
オートスポイラー硬化剤 DNT(大日本塗料)オートスポイラー硬化剤DNT(大日本塗料)
8,998税込9,898
1本(500g)
翌々日出荷
用途スポイラー用タイプ軟化剤入り作業性重視型専用硬化剤危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプアクリル・ウレタン樹脂系塗料硬化剤
オートSPSプラサフ硬化剤 DNT(大日本塗料)オートSPSプラサフ硬化剤DNT(大日本塗料)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本(800g)
翌々日出荷
沸きがでにくい厚付け型プラサフ。SPSシステム用2液型プライマーサフェーサー
グレー使用方法主剤(5):硬化剤(1)+Autoウレタンシンナー(10~30%)タイプ硬化剤可使時間(分)(20℃)60、(30℃)30危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプアクリル・ウレタン樹脂系塗料硬化剤
オートSPSプラサフ DNT(大日本塗料)オートSPSプラサフDNT(大日本塗料)(2件のレビュー)
8,698税込9,568
1缶(4kg)
翌々日出荷
沸きがでにくい厚付け型プラサフ。SPSシステム用2液型プライマーサフェーサー
使用方法主剤(5):硬化剤(1)+Autoウレタンシンナー(10~30%)グレータイプ主剤可使時間(分)(20℃)60、(30℃)30有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプアクリル・ウレタン樹脂系塗料主剤
オートマイカベース 硬化剤 DNT(大日本塗料)オートマイカベース 硬化剤DNT(大日本塗料)
4,998税込5,498
1缶(500g)
翌々日出荷
使用方法主剤(10):硬化剤(1)+Autoウレタンシンナー(100~120%)タイプ3コート用パール原色/KZ(硬化剤)危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプアクリル・ウレタン樹脂系塗料硬化剤
オートマイカベース DNT(大日本塗料)オートマイカベースDNT(大日本塗料)
3,998税込4,398
1缶(900g)
翌々日出荷
使用方法主剤(10):硬化剤(1)+Autoウレタンシンナー(100~120%)タイプ3コート用パール原色危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
オートスイフト2Kベースコートメタリックベース DNT(大日本塗料)オートスイフト2KベースコートメタリックベースDNT(大日本塗料)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(900mL)
3日以内出荷
下地処理の楽な2K塗料、抜群の塗り易さ、乾燥性に優れた2液型ベースコート 2液だから性能抜群、オールラウンド型2K塗料
使用方法ベース主剤(10):硬化剤(1)+Autoウレタンシンナー(100~120%)タイプ調色用メタリック原色危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類硬化剤比率10:1危険物の性状非水溶性
オートブレインクリヤーLG DNT(大日本塗料)オートブレインクリヤーLGDNT(大日本塗料)
28,980税込31,878
1缶(16kg)
3日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類色番41LGRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
オートVトップモナーク Excellent メタリック DNT(大日本塗料)オートVトップモナーク Excellent メタリックDNT(大日本塗料)
5,298税込5,828
1缶(0.9kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
色彩の冴え、美しい艶、重厚な肉持ち感はそのままに、従来品である「Auto Vトップモナーク」に引き継ぎ、環境対応塗料「Auto Vトップモナーク Excellent」として生まれ変わりました。自動車補修はもちろんのこと、大型車輌、産業機械、汎用塗装など、様々なシチュエーションにて高品質な仕上がりをお約束出来ます。鉛・クロム・トルエン・キシレン・エチルベンゼン・MIBK・スチレン非含有ベースコート(メタリック・パール)の良好な馴染み性によるボカシ塗装・仕上がり従来品に比べ、メタリックムラが起こりにくい良好なシンナー希釈性で、重厚な肉持ち感硬化剤とシンナーの幅広いラインナップにより、大型車の全塗装からタッチアップまで塗装可能
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
オートイロミホンチョウ DNT(大日本塗料)オートイロミホンチョウDNT(大日本塗料)(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1冊
3日以内出荷から4日以内出荷
新色を含む使用頻度の高い色を選定し、収録しております。
オートウレタンシンナー#50 DNT(大日本塗料)オートウレタンシンナー#50DNT(大日本塗料)
4,498税込4,948
1缶(4L)
翌々日出荷
気温分類による専用希釈剤
用途ウレタン上塗り塗料共通タイプ#50使用温度範囲(℃)(小面積)10以下危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプシンナ-
オートジュシパーツ硬化剤 DNT(大日本塗料)オートジュシパーツ硬化剤DNT(大日本塗料)
6,998税込7,698
1本(500g)
翌々日出荷
用途樹脂パーツ用タイプ軟化剤入り作業性重視型専用硬化剤危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプアクリル・ウレタン樹脂系塗料硬化剤
オートハジキドメ DNT(大日本塗料)オートハジキドメDNT(大日本塗料)
3,298税込3,628
1本(70g)
翌々日出荷
ハジキ防止が優れている。
タイプハジキ防止剤有機溶剤中毒予防規則適用外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプシリコン系添加剤
オートスイフト2K ベースコントローラー DNT(大日本塗料)オートスイフト2K ベースコントローラーDNT(大日本塗料)
12,980税込14,278
1缶(3.6L)
翌々日出荷
下地処理の楽な2K塗料、抜群の塗り易さ、乾燥性に優れた2液型ベースコート 2液だから性能抜群、オールラウンド型2K塗料
用途ボカシ際用タイプ対ミストコートレべリング剤危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプアクリル・ウレタン樹脂系塗料主剤
オートブレインクリヤーSF DNT(大日本塗料)オートブレインクリヤーSFDNT(大日本塗料)
28,980税込31,878
1缶(16kg)
翌々日出荷
使用方法クリヤー主剤(5):硬化剤(1)+AutoウレタンシンナーECO(0~20%)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類硬化剤比率5:1RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプアクリル・ウレタン樹脂系塗料主剤
オートブレインクリヤーMX DNT(大日本塗料)オートブレインクリヤーMXDNT(大日本塗料)
28,980税込31,878
1缶(16kg)
翌々日出荷
使用方法クリヤー主剤(4):硬化剤(1)+AutoウレタンシンナーECO(0~30%)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類硬化剤比率4:1RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプアクリル・ウレタン樹脂系塗料主剤

鈑金・塗装』には他にこんなカテゴリがあります

自動車用塗装