絞り込み
ブランド
  • アクソンデータマシン
  • モノタロウ(23)
  • エスコ(45)
  • Meltec(大自工業)(38)
  • GFORCE(27)
  • LiTime(26)
  • BOSCH(ボッシュ)(20)
  • KAUSMEDIA(20)
  • GSユアサ(18)
  • 古河電池(18)
  • JTC(16)
  • マリンテック(16)
  • 大橋産業(BAL)(14)
  • BC BATTERY CONTROLLER(14)
  • 清和工業(13)
  • セルスター(12)
  • CLEZEED(クレジード)(11)
  • COTEK(コーテック)(10)
  • 日立Astemoアフターマーケットジャパン(10)
  • エーモン(9)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブルエンジンスターター アクソンデータマシンポータブルエンジンスターターアクソンデータマシン
159,800税込175,780
1式
5日以内出荷
・電位差により発生するサージを除去するサージアブソーバー機能を搭載。・充実した安全装置 (特許取得済)・警報ブザー機能の強化で、誤接続などでの事故を未然に防止(すべて出力スイッチOFF時作動)・+-逆接続防止ブザー装置 内蔵・12V/24V誤接続防止ブザー装置 内蔵・自動車側バッテリーの端子電圧が極端に低い不良バッテリー危険防止ブザー装置内蔵・誤接続による自動車側のショート時危険防止ブザー装置内蔵・ブースター・ケーブル誤挿入防止装置内蔵・-側ケーブルは+側差込口に完全に挿入出来ない安心設計・万が一、本機内に水素ガスが発生しても、十分な換気口(ルーバー)で、水素ガスを換気・ブレーカー使用による安全設計・突起物の少ないコンパクト設計・専用充電コードで家庭用AC100V簡単充電OK!・5秒クランキング性能が、従来品の2~3倍・1回の充電で乗用車クラス約20台以上用のエンジン始動が可能・-40℃の極低温環境下でもエンジン始動が可能 搭載制御機器の防湿対策を施した寒冷地仕様モデル・充放電の繰り返しに非常に強く、400回(100%放電のとき)もの充放電が可能・DC12Vシガレット出力を標準搭載 乗用車のバッテリー交換時のバック・アップ用電源にも使用できます。<仕様>・エンジン始動能力:5秒クランキング電流680A(バッテリー本体性能)・最大電流1800A・搭載充電器 AC100V 専用充電器内蔵 (充電時間最大約12時間)・安全装置警報機能(特許取得済)
用途12V車専用エンジンスターター(ジャンプスターター)性能サージ除去:5000V/1μSec-400A(MAX)ケーブル長(m)サージケーブル:部0.8、クランキング部:2.0本体寸法(mm)L225xW148xH253本体質量(kg)10バッテリーHAWKER:12V/16Ah(10時間率)1台太さ(sq)【ケーブル】サージケーブル部:2.9 、クランキング部:38
ポータブルエンジンスターター アクソンデータマシンポータブルエンジンスターターアクソンデータマシン
209,800税込230,780
1式
3日以内出荷
・電位差により発生するサージを除去するサージアブソーバー機能を搭載。・充実した安全装置 (特許取得済)・警報ブザー機能の強化で、誤接続などでの事故を未然に防止(すべて出力スイッチOFF時作動)1. +-逆接続防止ブザー装置 内蔵2. 12V/24V誤接続防止ブザー装置 内蔵3.自動車側バッテリーの端子電圧が極端に低い不良バッテリー危険防止ブザー装置内蔵4.誤接続による自動車側のショート時危険防止ブザー装置内蔵・ブースター・ケーブル誤挿入防止装置内蔵 -側ケーブルは、+側差込口に完全に挿入出来ない安心設計・万が一、本機内に水素ガスが発生しても、十分な換気口(ルーバー)で、水素ガスを換気・ブレーカー使用による安全設計・突起物の少ないコンパクト安全設計・専用充電コードで家庭用AC100V簡単充電OK!・5秒クランキング性能が、従来品の2~3倍・1回の充電で乗用車クラス約20台以上用のエンジン始動車・中型トラック、中型建設車両の24V仕様にも強力パワー発揮・-40℃の極低温環境下でもエンジン始動が可能 搭載制御機器の防湿対策を施した寒冷地仕様モデル・充放電の繰り返しに非常に強く、400回(100%放電のとき)もの充放電が可能・DC12Vシガレット出力を標準搭載 乗用車のバッテリー交換時のバック・アップ用電源に使用できます。・接続時に発生するサージを吸収するサージアブサーバー機能搭載<仕様>・エンジン始動性能 12V専用 5秒クランキング電流680A(バッテリー性能)・最大放電可能電流 1800A・搭載充電器 AC100V専用 充電器内蔵 (充電時間最大約12時間)・その他仕様 安全装置警報機能(特許取得済) 寒冷地仕様(内部制御機器の防湿対策等)・12Vシガレット出力機能搭載
用途12/24V車兼用エンジンスターター(ジャンプスターター)性能サージ除去:5000V/1μSec-400A(MAX)ケーブル長(m)サージケーブル:部0.8、クランキング部:2.0本体寸法(mm)L375xW149xH250本体質量(kg)18バッテリーHAWKER:12V/16Ah(10時間率)2台太さ(sq)【ケーブル】サージケーブル部:2.9 、クランキング部:38

バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります

バッテリー関連