欧州車用DIN規格バッテリー Dynamic AGM
先進のアイドリングストップ・回生ブレーキ車に、最高峰のAGMバッテリーがあらゆる電力需要に応えます。
アイドリングストップ・回生ブレーキ搭載車に対応した最上位AGMバッテリーです。
【特長】
AGM(Absorbent Glass Mat)技術により、通常の鉛バッテリー比で約3倍のサイクル寿命を実現。
回生ブレーキによる急速充電にも対応した高い充電受入性能を持ちます。
VARTA独自のパワーフレーム・グリッドが耐振動性・耐腐食性を向上。
密閉型構造のため液漏れの心配がありません。
欧州主要メーカーの純正装着(OEM)品と同等の製造基準で生産されています。
【適合車種】
・アイドリングストップ機能搭載車(AGMバッテリー指定車)
・回生ブレーキ(マイクロハイブリッド)搭載車
・高度な電力管理システム(BMS)搭載の欧州車
- 内容量
- 1個
注意
※【保証期間】※お買い上げ時より、2年または走行距離6万kmまで(いずれかの早期到達まで)
※【注意事項】
※標準型(フラッド)バッテリー搭載車への取り付けはできません。
※EFBバッテリー指定車へのAGM搭載は可能ですが、必ず事前に車両メーカーまたはディーラーにご確認ください。
※バッテリー交換後は、必ず車両のBMS(バッテリーマネジメントシステム)への登録・コーディング作業が必要です。
※ 作業には専用診断機が必要なため、必ず専門の整備業者またはディーラーにご依頼ください。
※バッテリー内部には電解液(希硫酸)が封入されています。横倒し・逆さまにしないでください。
※ 電解液が付着した場合は大量の水で洗い流し、医師にご相談ください。
※充電には適合する充電器をご使用ください。必ず正置(端子を上にした状態)でご使用ください。
※車両により適合品番が異なります。現在ご使用中のバッテリー品番または車両メーカーの適合表で事前にご確認ください。
バッテリー・電装 の新着商品
カテゴリ