絞り込み
タイプ
  • D2C(1)
  • D2R(5)
  • D2S(4)
  • D4C(1)
  • D4R(2)
  • D4S(1)
  • H4(8)
  • H7(6)
  • H8(5)
  • H9(2)
  • H11(9)
  • H16(6)
  • HB3(4)
  • HB4(8)
  • HIR1(1)
  • HIR2(3)
  • PSX26W(2)
  • S25(1)
  • T10(1)
  • その他(3)
定格電圧(V)
  • 12/24
  • 5(1)
  • 6(4)
  • 12(441)
  • 14(4)
  • 14.5(3)
  • 24(14)
  • 42(2)
  • 85(3)
ガラス球形式
  • G18(1)
  • S25(2)
光色
  • 光色その他(2)
  • 光色イエロー(4)
  • 光色オレンジ(1)
  • 光色クリア(1)
  • 光色ホワイト(13)
口金
  • BA15s(2)
  • BAY15d(1)
  • H11(1)
  • P32d(7)
  • その他(5)
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • IPF(13)
  • DELTA(デルタ)(11)
  • LeFH-e(8)
  • Bullcon(7)
  • KOITO(小糸製作所)(6)
  • MAD MAX(マッドマックス)(6)
  • STANLEY(スタンレー電気)(3)
  • PIAA(3)
  • Seabass Link(3)
  • データシステム(2)
  • レイブリック(スタンレー)(1)
  • BRAITH(ブレイス)(1)
モノタロウ・IPF・DELTA(デルタ)・LeFH-e・Bullcon・KOITO(小糸製作所)・MAD MAX(マッドマックス)・STANLEY(スタンレー電気)・PIAA・Seabass Link・データシステム・レイブリック(スタンレー)・BRAITH(ブレイス)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 エコカー対応 Eマーク取得 車検対応 モノタロウ純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 エコカー対応 Eマーク取得 車検対応モノタロウ(69件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ECE規格適合品で、純正品と同等の高品質純正交換用H.I.D.バーナーです。 高色温度を実現し、しかも純正HIDバルブと同等の光束値を確保しています。 また車検にも対応した製品です。 12V/24V車兼用タイプなので大変便利です。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。純正カラー定格電圧(V)12・24兼用口金P32d-3全光束(Lm)約3300色温度(K)4500仕様車検対応定格電力(W)35関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.6MB)
HIDバルブ 12V/24V共用 D2R/D2S エコカー対応  車検対応 モノタロウHIDバルブ 12V/24V共用 D2R/D2S エコカー対応 車検対応モノタロウ(63件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(2本)
当日出荷
電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
用途HID装着車専用のヘッドライト交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応適合12V車・24V車両用タイプD2C(D2R/D2S共通)定格電力(W)35口金P32d-3定格電圧(V)12・24兼用関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.7MB)
LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)LEDバルブスタンダードSTANLEY(スタンレー電気)(13件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
定格電圧(V)12/24ガラス球形式(互換電球)S25
HIDバルブ 12V/24V共用 D4C エコカー対応  車検対応 モノタロウHIDバルブ 12V/24V共用 D4C エコカー対応 車検対応モノタロウ(20件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(2本)
当日出荷
電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応タイプD4C(D4R/D4S共通)適合機種メーカートヨタ・ダイハツ色温度(K)6000適合車種アイシス、アリオン、イスト(ist)、ヴァンガード、ヴィッツ、エスティマ、エスティマハイブリッド、オーリス、カムリ、カルディナ、カローラ/カローラフィールダー、カローラアクシオ、ノア/ヴォクシー、b.B(ビービー)、ブレイド、プレミオ、ベルタ、ポルテ、マークX、マークXジオ、ラクティス、RAV4、アトレーワゴン、アルティス、クー、ソニカ、タントカスタム、ムーブカスタム定格電力(W)35定格電圧(V)12・24兼用口金P32d-3全光束(Lm)約2800適合12V車・24V車両用定格寿命(時間)2000関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.6MB)
純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 ロングライフタイプ  車検対応 モノタロウ純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 ロングライフタイプ 車検対応モノタロウ(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ECE規格適合品で純正品と同等の高品質純正交換用HIDバーナーです。ロングライフモデルのHIDバーナーで耐久性はベンチテストで4000時間以上の長寿命モデルです。自動車メーカー純正品と同等の品質を保ち車検対応の製品です。色温度も純正色で12V、24V車兼用タイプ。
用途HID装着車専用の交換バルブ、12V、24V車兼用定格電圧(V)12・24兼用純正カラー定格電力(W)35色温度(K)4300取扱説明書(1.9MB)
ハイビームインジケーター点灯回路 IPFハイビームインジケーター点灯回路IPF(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
使用電圧(V)12/24兼用適合341HLB
超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000K コントローラーレス PIAA超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000K コントローラーレスPIAA
11,980税込13,178
1箱(2個)
当日出荷
・純正バルブと同形状の超小型バルブ・車検対応・ノイズ対応品・高い防水/防塵性能
用途ヘッド&フォグランプ用電圧(V)12/24色温度(K)6000保証期間3年光色純白光
高輝度コントローラーレス ヘッド&フォグLED バルブ6000K PIAA高輝度コントローラーレス ヘッド&フォグLED バルブ6000KPIAA
9,898税込10,888
1箱
当日出荷から9日以内出荷
高輝度LEDシリーズがさらに明るくなって登場!★H4 タイプは口金後方のショート化を実現&12V/24V 対応!・新車検基準/ノイズ対応品・高い防水(JIS S2)/防塵性能・WideBeam…ワイドでムラのないフィラメント形状に近いLEDチップ搭載。
用途ヘッド&フォグランプ用色温度(K)6000保証期間3(事業用車は1)入数2個(1台分)
LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)LEDバルブスタンダードSTANLEY(スタンレー電気)(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
口金(互換電球)BA15sガラス球形式(互換電球)G18定格電圧(V)12/24定格電力(W)1明るさ(Lm)130色温度(K)2700使用箇所マーカー
LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付) KOITO(小糸製作所)LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
特殊レンズカットによるキラキラ感で、被視認性を向上。自車の存在をアピールします。 エッジの効いた細幅、薄型形状によりシャープな発光と高い取付け自由度を実現。限られたスペースにも取付け可能 12V/24V共用で幅広い車種に適合 点灯回路一体型・専用ブラケットによる簡単取付け
セット内容取付ブラケット×2個・ボルト(M3 10mm ×2、M4 20mm ×2)定格電圧(V)12・24
X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K MAD MAX(マッドマックス)X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500KMAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1セット(2個)
当日出荷
X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K 1個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。
タイプH4定格電圧(V)12/24口金その他
LEDポジション球 BRAITH(ブレイス)LEDポジション球BRAITH(ブレイス)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(2個)
当日出荷
超高感度2SMD採用により純白光を実現 DC12V/24V車共用
タイプT10電圧(V)10~30口金その他全光束(Lm)10LED2SMDチップRoHS指令(10物質対応)対応
超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000K PIAA超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000KPIAA
15,980税込17,578
1箱(2個)
当日出荷から4日以内出荷
・大口径ファンが生む優れた冷却効果・取付しやすい超小型コントローラー・車検対応・ノイズ対応品・高い防水/防塵性能
用途ヘッド&フォグランプ用電圧(V)12/24色温度(K)6000保証期間3年
四輪車HIDバルブ D2 KOITO(小糸製作所)四輪車HIDバルブ D2KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
クリア定格電圧(V)12・24
イージエクスチェンジバルブ DELTA(デルタ)イージエクスチェンジバルブDELTA(デルタ)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
超コンパクト設計で簡単ポン付けでハロゲンバルブからLED化を実現。冷却効率がアップでLEDからの熱のダメージを軽減させることで光量の低下をおさえてワイドな配光と明るさを実現しました。
用途H8/H9/H11/H16ヘッドライト・フォグランプのLED化にセット内容2灯分種別LEDバルブタイプH8/H9/H11/H16消費電力(W)25使用電圧(V)12/24色温度(K)6500明るさ(Lm)3600
LEDポジションバルブ 200lm 12V/24V車対応ウェッジ IPFLEDポジションバルブ 200lm 12V/24V車対応ウェッジIPF
3,498税込3,848
1箱
当日出荷
定電流回路内蔵で12V・24V車両対応。高輝度LED x 4個採用。明るさは純正球比4倍の全光束200ルーメン。温度上昇によるトラブルを回避する「電流制限保護機能」& 電源パルス・静電保護「TVS」搭載で高い信頼性を確保。アルミ基板をリベット接合「サンドイッチストラクチャー」で優れた放熱性。明るさ・機能性・低消費電力のベストバランスを追求し、安心の1年保証の商品です。
用途ポジションランプ等規格T10電圧(V)12/24消費電力(W)1.8色温度(K)6200保証期間1入数2個明るさ(Lm)200
LEDバルブスタンダードターンシグナル S25 12/24V STANLEY(スタンレー電気)LEDバルブスタンダードターンシグナル S25 12/24VSTANLEY(スタンレー電気)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
LEDバルブスタンダード 12/24V S25 アンバー球。12/24V2.8W S25ターンシグナル。
タイプS25電圧(V)12/24ガラス球形式S25発光色アンバー球
デュアルフォーカスLEDフォグランプ DELTA(デルタ)デュアルフォーカスLEDフォグランプDELTA(デルタ)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
LEDフォグランプ用 2色切替仕様LEDバルブです。 発光色をON/OFF毎に切替えて操作し、一つのバルブでホワイト/イエローを切り替えが可能です。 防水仕様・12V/24V車専用
用途H8/H11/H16フォグランプのLED化にセット内容2灯分種別LEDバルブタイプH8/H11/H16消費電力(W)30使用電圧(V)12/24発光色ホワイト/イエロー色温度(K)6500/3000明るさ(Lm)3000
LEDヘッドライト F2 H4 12/24V兼用 24W 3800LM 6000K MAD MAX(マッドマックス)LEDヘッドライト F2 H4 12/24V兼用 24W 3800LM 6000KMAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
冷却ファン内蔵、本体はアルミ合金で熱がこもりにくく発熱が抑えられます。 純正を外して付け替えるだけの簡単取り付け。 フィリップス社製チップ採用。 9V-36Vまでの幅広い車種の車両に対応。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
バルブ型式F2/H4適合ケルビン数:6000K材質アルミ合金タイプH4電圧(V)12/24兼用消費電力(W)24全光束(Lm)3800(片側)保護等級IP65電球の種類LED
スーパー J ビーム LED ヘッド&フォグ バルブ 6200K シリーズ IPFスーパー J ビーム LED ヘッド&フォグ バルブ 6200K シリーズIPF
7,998税込8,798
1箱
当日出荷から5日以内出荷
IPF ハロゲンバルブ シリーズの代名詞「スーパーJビーム」が LED に進化。「スーパーJビームLEDシリーズ」として登場。コストパフォーマンスに優れたエントリーモデル、超小型オールインワンモデルの手軽さと基本性能はそのままに、高効率化、優れた配光性能、放熱構造を実現。防水対策・振動・衝撃試験など、各種試験・ 対策も徹底。ロービーム車検対応、12V・24V車にマルチ対応で、キャンピングカー・トラック・バスなど24V仕様の車両にも取付が可能。簡単交換で、ワイドで明るく、視認性の良い LED 白色光 6200K(ケルビン) にグレードアップ出来ます。
用途ヘッドランプ用電圧(V)12/24色温度(K)6200保証期間1入数2個(1台分)
GT240 LED H4 JUST ペア LeFH-eGT240 LED H4 JUST ペアLeFH-e
11,980税込13,178
1個
当日出荷
H4タイプのLEDヘッドランプ。手軽にLEDへ交換。コンパクトな本体。12V/24V兼用。 6000ケルビン、3000ルーメン(左右合計値)。
タイプH4定格電圧(V)12/24
LEDヘッドライト F2 H7 12/24V兼用 24W 3800LM 6000K MAD MAX(マッドマックス)LEDヘッドライト F2 H7 12/24V兼用 24W 3800LM 6000KMAD MAX(マッドマックス)
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
純正を外して付け替えるだけの簡単取り付け。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
バルブ型式F2/H7適合ケルビン数:6000K材質アルミ合金電圧(V)12/24兼用消費電力(W)24全光束(Lm)3800(片側)保護等級IP65電球の種類LED
HIDホワイトビーム D2タイプ補修用 KOITO(小糸製作所)HIDホワイトビーム D2タイプ補修用KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
車検対応
用途ヘッドランプ用ホワイト定格電圧(V)12・24
イージエクスチェンジLEDユニット DELTA(デルタ)イージエクスチェンジLEDユニットDELTA(デルタ)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
簡単ポン付けでバルブ交換の要領で取付完了。圧倒的な明るさで直視厳禁!HIDが暗くて不満だった方におすすめです。
用途HIDのD2R/D2S、D4R/D4SをLED化適合保安基準:適合内容2個セット入力電圧(V)DC12/24対応色温度6500K(ケルビン)保証期間1年明るさ(Lm)9200(ルーメン・2灯合計)
LEDヘッド IPFLEDヘッドIPF
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ドライバーユニットを本体に組み込んだオールインワンタイプ。取付は純正交換と同じです。
用途車のライト規格H4消費電力(W)12V:36、24V:32定格電圧(V)12/24色温度(K)6500バルブ種類H4
イージエクスチェンジバルブ DELTA(デルタ)イージエクスチェンジバルブDELTA(デルタ)
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
超コンパクト設計で簡単ポン付けでハロゲンバルブからLED化を実現。冷却効率がアップでLEDからの熱のダメージを軽減させることで光量の低下をおさえてワイドな配光と明るさを実現しました。
用途H4ヘッドライトのLED化にセット内容2灯分種別LEDバルブタイプH4(HI/LOW切替)消費電力(W)25使用電圧(V)12/24色温度(K)6500明るさ(Lm)3600(HI)-3200(LO)
LEDエッジイルミ ハーフミラー(コネクタ付) KOITO(小糸製作所)LEDエッジイルミ ハーフミラー(コネクタ付)KOITO(小糸製作所)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
LEDエッジイルミ シャイン(100mmタイプ)にレンズ面のハーフミラー仕様を設定。 昼間はメッキ調の見栄えでシャープに演出、夜間はアクセサリーランプとして点灯します。
光源LED9灯定格電圧(V)12・24コード長さ(mm)100定格出力(W)0.8セット内容取付L字ブラケット×2個・スクリュー(M3 10mm ×2、M4 20mm ×2)
エボルヴァ レヴォH.I.Dバーナー D2タイプ DELTA(デルタ)エボルヴァ レヴォH.I.Dバーナー D2タイプDELTA(デルタ)(4件のレビュー)
7,598税込8,358
1セット(2個)
当日出荷
メーカー独自の発光メカニズムハイルーメンレヴォシステム 独自タングステンと特殊レアアース配合メタルハライドにより限界域まで光量を高めつつ、超耐久を実現。 明るさ130%アップ!! 高ケルビンにして犠牲にしない視認性。 精度の高いカットラインを実現。 ハイルーメンバーナーから照射される光を理想的にカットし、ヘッドライトの配光パターンを忠実に再現。視認性の向上にも関わらず、他車の幻惑に配慮。 ハイルーメンのポテンシャルをいかんなく発揮。
消費電力(W)35色温度(K)5500光束(Lm)3450
LeFH-e GT120 LED T13 LeFH-eLeFH-e GT120 LED T13LeFH-e
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
T13タイプのLEDバルブ。12V/24V兼用。 60000ケルビンの光で明るく照らします。ルームランプやナンバー灯に最適。
用途ルームランプやナンバー灯にタイプT13定格電圧(V)12/24兼用発光色色温度(K)6000
X3 LED H7 ヘッドライト フォグランプ 防水 12V/24V 6500K MAD MAX(マッドマックス)X3 LED H7 ヘッドライト フォグランプ 防水 12V/24V 6500KMAD MAX(マッドマックス)
5,598税込6,158
1セット(2個)
当日出荷
X3 LED H7 ヘッドライト フォグランプ 防水 12V/24V 6500K 2個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。
タイプH7定格電圧(V)12-24兼用
LEDヘッドランプバルブ X3・ H4 トライアングル IPFLEDヘッドランプバルブ X3・ H4 トライアングルIPF
39,980税込43,978
1箱
5日以内出荷
OEM品質クラスのフラッグシップモデル、X3シリーズ、フィラメント型LEDを特殊配列したトライアングル構造、デュアルファン搭載モデル。ムラの無い均一な光・フィラメント型LEDの特殊配列・トリプル照射「トライアングル構造」採用。追加ショートビームで、ハイビーム / ロービーム時に手前が明るい!バルブ小型化と明るさUPのため、温度マネージメントを強化。「トップ・ファン」+「センター・ファン」の【デュアルファン】を搭載。新車検基準(ロービーム車検)対応。超小型・純正ハロゲンバルブ同等サイズながら、優れた配光性能でキレの良いカットオフライン。LEDバルブ部は純正ハロゲンバルブ サイズの超小型で、様々なH4タイプ車種に取付可能!LEDバルブ⇔ドライバーユニット間は、防水コネクターで取付け/取外しが可能。楽々配線引き回し。長寿命・低ノイズを実現した新開発SEPIC方式*定電流ドライバーユニット採用。 12V車/24V車共通で装着可能!ハイビームインジケーター点灯回路内蔵し、正常に作動。(※一部低年式車除く)自動車メーカーの品質基準に準拠した各種試験を実施。安心の3年保証付き。
用途ヘッドライト用LED規格H4消費電力(W)34/28定格電圧(V)12/24色温度(K)6500保証期間3年間入数(個)バルブ2入数2個明るさ(Lm)Hi:5500、Lo:4800(二灯分)
LEDハイパワー ヘッド&フォグ バルブ 6500K シリーズ IPFLEDハイパワー ヘッド&フォグ バルブ 6500K シリーズIPF
19,980税込21,978
1箱
5日以内出荷
IPFハロゲンバルブ「スーパーロービーム」のDNAを引継ぐLEDバルブ「LED ハイパワー ヘッド&フォグバルブ」が登場。日常使用頻度の高い『ロービーム』の明るさを追及。IPF最高峰の明るさを実現しながら、グレアを抑えた配光性能、大型電動冷却ファン搭載で優れた放熱構造。新車検対基準(ロービーム車検)対応。ハイパワー・超ハイルーメンながら、キレの良いカットオフライン、優れた配光性能を実現。ドライバーユニット内蔵オールインワンモデル+コンパクトボディー。放熱対策に優れ12V車/24V車に両対応。高性能をコンパクトに凝縮。【H4タイプ】と【シングルタイプ(H8/11・HB3/4・HIR2共通)】とも取付け簡単!ドライバーユニット一体のオールインワンモデル。【シングルタイプ(H8/11・HB3/4・HIR2共通)】は、専用口金と変換ハーネスを付属。ハイパワーモデルとして基本品質を確保する、各種試験・対策を実施。安心の2年保証付き。
用途ヘッドライト&フォグ用LED定格電圧(V)12/24色温度(K)6500保証期間2年間入数(個)バルブ2入数2個
LEDハイパワー ヘッド&フォグ バルブ 3200K H4 IPFLEDハイパワー ヘッド&フォグ バルブ 3200K H4IPF
11,980税込13,178
1箱
5日以内出荷
IPFハロゲンバルブ「スーパーロービーム」のDNAを引継ぐLEDバルブ「LED ハイパワー ヘッド&フォグバルブ」が登場。日常使用頻度の高い『ロービーム』の明るさを追及。IPF最高峰の明るさを実現しながら、グレアを抑えた配光性能、大型電動冷却ファン搭載で優れた放熱構造。新車検対基準(ロービーム車検)対応。ハイパワー・超ハイルーメンながら、キレの良いカットオフライン、優れた配光性能を実現。取付けかんたん!ドライバーユニット内蔵オールインワンモデル+コンパクトボディー。放熱対策に優れ12V車/24V車に両対応。クラシックスタイルに合う電球色(3200K)。消費電力約30%軽減。オルタネーターへの負担を軽減しつつ明るさアップ。旧車にもオススメ。ハイパワーモデルとして基本品質を確保する、各種試験・対策を実施。安心の2年保証付き。
用途ヘッドライト用LED規格H4消費電力(W)45/45定格電圧(V)12/24色温度(K)3200保証期間2年間入数(個)バルブ2入数2個明るさ(Lm)Hi:10000、Lo:8000(二灯分)
イージエクスチェンジバルブ DELTA(デルタ)イージエクスチェンジバルブDELTA(デルタ)
7,998税込8,798
1セット
3日以内出荷
超コンパクト設計で簡単ポン付けでハロゲンバルブからLED化を実現。冷却効率がアップでLEDからの熱のダメージを軽減させることで光量の低下をおさえてワイドな配光と明るさを実現しました。
用途HB3/HB4ヘッドライト・フォグランプのLED化にセット内容2灯分種別LEDバルブタイプHB3/HB4消費電力(W)25使用電圧(V)12/24色温度(K)6500明るさ(Lm)3600
LEDワークランプ レイブリック(スタンレー)LEDワークランプレイブリック(スタンレー)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
使用用途、シーンに応じて選べる充実のラインナップ。 トラック・フォークリフト・トラクターまで幅広い目的に対応!
発光色ホワイト定格電圧(V)12./24質量(g)約250定格電力(W)19
ヘッドランプ専用LEDホワイトビーム H11 KOITO(小糸製作所)ヘッドランプ専用LEDホワイトビーム H11KOITO(小糸製作所)
23,980税込26,378
1セット(2個)
9日以内出荷
6500Kの光が白くシャープなフロントマスクを演出する、ヘッドランプ専用LEDホワイトビームです。 車検対応※/2年保証/日本製 【ラインナップ】 ・HB3タイプ ・H11タイプ ・H4タイプ【製品特長】 メンテナンスフリー(放熱ファンレス) 純正ランプメーカーのこだわり配光 簡単取付け
タイプH11電圧(V)12/24電力(W)11/11口金その他色温度(K)6500光色ホワイト関連資料適合車種
スーパーJビーム LED ヘッド&フォグ バルブ 3000K H4 IPFスーパーJビーム LED ヘッド&フォグ バルブ 3000K H4IPF
8,298税込9,128
1箱
欠品中
ハロゲンバルブからお手軽交換で、明るくより濃い「電球色3000K」。取付簡単、コストパフォーマンスに優れた小型エントリーモデル「スーパー J ビーム LED ヘッド&フォグ バルブ」。超小型オールインワンモデルの手軽さと基本性能はそのままに、高効率化を実現。ロービーム車検対応、優れた配光性能、高い冷却性能で明るさが持続。12V・24V車にマルチ対応で、キャンピングカー・トラック・バスなど24V仕様の車両にも取付が可能。「耐静電気性試験」「耐サージ試験」「過電圧試験」「耐震動性試験」「連続点灯試験」「耐熱試験」「耐水性試験」「耐粉塵試験」など、各種試験を実施し、防水等各種対策を実施し製品化。エントリーモデルとしての基本品質を確保。安心の1年保証付き。簡単交換で、ワイドで明るく、悪天候でも視認性の良い、レトロな光LED電球色 3000K(ケルビン) にグレードアップ」出来ます。
用途ヘッドライト用LED規格H4消費電力(W)24/24定格電圧(V)12/24色温度(K)3000保証期間1年間入数(個)バルブ2入数2個明るさ(Lm)Hi:4400、Lo:3300(二灯分)
LEDヘッドランプバルブ X3・H4 コンパクトモデル IPFLEDヘッドランプバルブ X3・H4 コンパクトモデルIPF
32,980税込36,278
1箱
5日以内出荷
OEM品質クラスのフラッグシップモデル、X3シリーズ、ドライバーユニット別体、H4コンパクトモデル。LEDの冷却構造を高効率化し多数の最新のテクノロジーを取り入れ、さらに進化した超省スペース設計のコンパクトモデル。放熱性と車両側の障害物との干渉も極力避けるようヒートシンクの形状を繰り返し検討しダウンサイジング化。ヘッドランプ後方スペースの狭い車に最適なドライバーユニット別体のセパレートタイプ。冷却ファンを無くし薄型化。熱を効率的に逃がすヒートシンク形状により明るさを犠牲にする事なく、静音性と放熱性を両立。(意匠登録出願済み)伝統と信頼の3つのテクノロジーによって実現した全光束5,000lm。優れた放熱性によりトップクラスの明るさと完全配光を両立。長寿命・低ノイズを実現した新開発SEPIC方式*定電流ドライバーユニット採用。 12V車/24V車共通で装着可能!ハイビームインジケーター点灯回路内蔵し、正常に作動。(※一部低年式車除く)自動車メーカーの品質基準に準拠した各種試験を実施。安心の3年保証付き。
用途ヘッドライト用LED規格H4消費電力(W)25/25定格電圧(V)12/24色温度(K)6500保証期間3年間入数(個)バルブ2入数2個明るさ(Lm)Hi:5000、Lo:3000(二灯分)
LEDヘッドランプバルブ X3・H4 オールインワンモデル IPFLEDヘッドランプバルブ X3・H4 オールインワンモデルIPF
38,980税込42,878
1箱
5日以内出荷
OEM品質クラスのフラッグシップモデル、X3シリーズ、H4オールインワンモデル。専用フィラメント型LED による抜群の明るさとワイドな配光。明暗ムラのない完全配光、色温度6500Kの美しい青白光を照射。高い視認性で夜間走行に安心と安全を提供。伝統と信頼の3つのテクノロジーによって実現した全光束6000lm!!優れた放熱性によりトップクラスの明るさと完全配光を両立。ドライバーユニットをバルブ後方スペースにビルトインしたオールインワン設計により、わずらわしいドライバーユニットの固定や配線の取り回しは不要。長寿命・低ノイズを実現した新開発SEPIC方式*定電流ドライバーユニット採用。 12V車/24V車共通で装着可能!ハイビームインジケーター点灯回路内蔵し、正常に作動。(※一部低年式車除く)自動車メーカーの品質基準に準拠した各種試験を実施。安心の3年保証付き。
用途ヘッドライト用LED規格H4消費電力(W)36/32定格電圧(V)12/24色温度(K)6500保証期間3年間入数(個)バルブ2入数2個明るさ(Lm)Hi:6000、Lo:4000(二灯分)
LED ヘッドライト FIAT500 マルチリフレクターヘッドライト専用キット Seabass LinkLED ヘッドライト FIAT500 マルチリフレクターヘッドライト専用キットSeabass Link
13,980税込15,378
1セット
4日以内出荷
【特徴】《専用アダプター》専用アダプターでバルブを直接固定するので、LED バルブの ブレを抑え、光軸が揺れる事を防いでいます。《専用ゴムキャップ》標準のゴムカバーではヒートシンク&電動ファンが収まらないので、専用ゴムキャップで塵や水の侵入を防ぎます。
その他電動ファン:あり(防塵防水IP65仕様)タイプバルブ:H7消費電力(W)32(1灯分)全光束(Lm)6000(2灯合計)色温度(K)HP6000(ハイパー6000)保証期間購入より2年間定格作動電圧(V)9~32(DC)適合車種マルチリフレクターヘッド車(ハロゲンバルブヘッドライト)、2008.03 ~HIDヘッドライト車(キセノンヘッドライト車)は装着不可
自動車用電球・バルブ