AIRZERO 純正HID交換バルブSeabass Link3日以内出荷
自動車メーカー製の純正HID 搭載車用の交換バルブで、純正バラストとのマッチングを重視し、各形状に対応したハイクオリティーHID バルブです.。プロジェクター用バルブ。HP(ハイパー)6000ケルビンで通常の6000K対し120%の光量パフォーマンスと純白色を実現したスペシャルバルブです。
仕様車検対応定格電力(W)35色温度(K)HP6000保証期間購入より1年間バルブ種類D2S
純正HID補修バルブSeabass Link4日以内出荷
ガラスチューブの根元をメタルステーで4 方向から固定し、耐震性や耐久性に優れたバルブになっています。UV カットの石英ガラスの使用により、有害な紫外線をカットし、レンズやリフレクターの曇りや焼けなどのダメージを防ぎます。
仕様Eマーク:認証品、遮光膜:なし色温度(K)4300保証期間購入から1年間バルブ種類D2S
『自動車補修部品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用電球・バルブ の新着商品
ページ: 1/ 3