低背ヒューズ電源エーモン(27件のレビュー)当日出荷
既存の低背ヒューズと差し替えて、車両の配線を傷つけずに簡単に電源(5A)が取り出せます。
用途電装品取り付け時の電源確保に。ヒューズボックスからのスマートな電源取り出しに。
クワ型端子エーモン(5件のレビュー)当日出荷
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
用途ボディアースへの配線接続に。材質端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVCタイプクワ型端子種別クワ型使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
防水カプラー(2極)エーモン(19件のレビュー)当日出荷
車外での配線の脱着に2本の配線コードを簡単脱着「パッキンゴム」・「ロックパーツ」が水を防ぐ。
極数2適合(コードサイズ)0.2sq専用使用可能温度範囲-10~80℃使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下防水保護等級IPX6相当
大容量電源取出しコードエーモン(17件のレビュー)当日出荷
スローブローヒューズ(40A)付きで電装品を保護
用途アンプなどへの大容量電源の取出しに。太さ(sq)AV5.00コード長さ(m)6付属品丸型端子(5Φ・6Φ)各1個材質コード:導体/電気用軟銅線、絶縁被覆/塩化ビニール丸型端子8Φ:端子/銅(スズメッキ)、スリーブ/硬質ビニール使用可能電力DC12V480W以下/DC24V960W以下
カプラー(ロック付)エーモン(50件のレビュー)当日出荷
コードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。ロック機構付きの着脱可能カプラー。
用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。材質カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(防錆処理)コードAV(S)0.50~2.00sq使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
平型端子セットエーモン(8件のレビュー)¥349~税込¥384~
1パック(10セット)ほか
当日出荷
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
大容量アースコードエーモン(13件のレビュー)当日出荷
AV5.00sqの太さでしっかりボティアース
用途アンプなどの電装品アースに。長さ(m)2(AV5.00sq)付属品丸型端子(5Φ・6Φ)各1個コードAV5.00sq×2m使用可能電力DC12V480W以下/DC24V960W以下
防水平型ヒューズホルダーエーモン(15件のレビュー)当日出荷
車外でも安全に配線ができる防水ヒューズホルダー
大容量タイプ
市販のブレードヒューズを入れることができる
しっかりと取り付けができる固定穴付き
許容電流(A)15仕様平型ヒューズ専用コードAV2sq×約300mm使用可能電力DC12V車/200W以下、DC24V車/400W以下防水性IPX4 相当
ギボシ端子【オスセット】エーモン(4件のレビュー)当日出荷
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
用途配線コードの確実な接続に。セット内容端子(オス):30個/スリーブ(オス):30個材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC質量(g)34タイプギボシ/オスセット端子種別ギボシ/オスセット使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
防水ギボシ端子セットエーモン(2件のレビュー)当日出荷
スリーブが密着して水の侵入を防ぐ。
用途車外での確実な配線接続に。防水性IPX3相当セット内容端子(オス・メス):各5個/ 防水スリーブ(オス・メス):各5個材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC質量(g)24タイプギボシ端子特性防水
電源プラグエーモン(4件のレビュー)当日出荷
1.25sq線付き電源プラグ。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。通電の確認ができるインジケータLED付き。
用途シガーソケットやアクセサリーソケットからの電源取り出しに。電源プラグの補修に。材質本体/ポリカーボネート
平型ヒューズ電源エーモン(13件のレビュー)当日出荷
既存の平型ヒューズと差し替えて、車両の配線を傷つけずに簡単に電源(5A)が取り出せます。
用途電装品取り付け時の電源確保に。ヒューズボックスからのスマートな電源取り出しに。
電源ソケット(ヒューズ電源タイプ)エーモン(21件のレビュー)当日出荷
15Aヒューズ電源取り出し付属でヒューズボックスから簡単に電源が取り出せます。走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。コード0.75sq相当×約2m使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下仕様管ヒューズ(5A)内蔵、クワ型端子(Φ6)付交換可能ヒューズ/15A(平型・ミニ平型・低背 対応)付属品交換用平型ヒューズ(15A)、交換用低背ヒューズ(15A)材質本体/ABS
接続コネクターエーモン(3件のレビュー)当日出荷
プライヤーではさむだけで取り付けできる。単一コネクターでオス・メス接続が可能。被覆取り不要。脱着可能。
同じ形状のものが12個入っております。向きを変えて差し込むことで連結します。
ギボシ端子【メスセット】エーモン(4件のレビュー)当日出荷
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
用途配線コードの確実な接続に。タイプメスセット使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
カプラー(ロック付)エーモン(24件のレビュー)当日出荷
端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。
ロック付。
用途2本のコードを同時に接続できます。材質カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(スズメッキ)コードAV(S)0.50~1.25sq使用可能電力DC12V140W以下/DC24V280W以下
電源分岐ハーネス【ギボシ端子】エーモン(5件のレビュー)当日出荷
ギボシ端子を使用して電源コーを分岐できる。
用途電源の分岐に。適合ギボシセット内容ギボシ端子付ハーネス:3個材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC質量(g)22タイプギボシ端子種別ギボシ使用可能電力DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下適合電線サイズAV1.25sq
丸型圧着端子エーモン(1件のレビュー)当日出荷
スリーブ一体型で圧着作業が簡単に行えます。
用途バッテリーからの電源取出しに。材質端子:銅(スズメッキ)/スリーブ:PVCタイプ丸型圧着端子種別丸型圧着
低背ヒューズ電源(2股)エーモン(3件のレビュー)当日出荷
ヒューズボックスのヒューズと差しかえて2つの電源が取り出せるポータブルナビレーダー探知機ドライブレコーダーなどの電源取り出しにヒューズボックスの低背ヒューズと差しかえるだけで電源が簡単に取り出せる
丸型端子エーモン(6件のレビュー)当日出荷
アースケーブルの取り付けに。
用途バッテリーからの電源取出しに。タイプ丸型端子種別丸型材質端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVC
カプラー用端子セットエーモン(1件のレビュー)当日出荷
質量(g)7使用可能電力DC12V車:36W以下、DC24V車:72W以下適合電線サイズAV(S)0.08~0.3sq相当(AWG28~22)
アースポイント増設ターミナルエーモン(9件のレビュー)当日出荷
最大8本のアースを1つにまとめる
電装品のクワ型端子付アースコードを加工せずに接続できる
仕様最大8本接続可能:(配線コード)0.2~0.75sq×4本(各2本)、(クワ型端子)Φ6×4本付属コード1.25sq×約30cm使用可能電力(接続コードの合計値)DC12V140W以下/DC24V280W以下端子クワ型Φ6
カプラー2極エーモン(18件のレビュー)当日出荷
2本のコードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。カプラーなので着脱も簡単。
用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。コードAV(S)0.50~2.00sq使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下材質カプラー/ポリプロピレン、端子/黄銅(防錆処理)
電源ソケット(貼り付けタイプ)エーモン(4件のレビュー)当日出荷
プラグが差し込みやすい傾斜角度と抜けにくいオリジナル構造。ストローク調整機構で接触不良が起きにくく、安心して使えます。
用途アクセサリーソケットの増設に。コード0.75sq相当×約1m使用可能電力DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下仕様アクセサリー照明LED(青)付付属品両面テープ材質本体/ABS
ミニ平型ヒューズ電源エーモン(33件のレビュー)当日出荷
既存のミニ平型ヒューズと差し替えて、車両の配線を傷つけずに簡単に電源(5A)が取り出せます。
用途電装品取り付け時の電源確保に。ヒューズボックスからのスマートな電源取り出しに。
ギボシ端子セットエーモン(20件のレビュー)当日出荷
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
電源ソケット(プラグロックタイプ)エーモン(54件のレビュー)当日出荷
走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。コード0.75sq相当×約1m使用可能電力DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
防水ワンタッチコネクター(接続用)エーモン(4件のレビュー)当日出荷
ジェルが空間を埋めて防水!プライヤーではさむだけ。防水対応(IPX4相当)
用途車外での配線の接続にワンタッチで0.2sqの配線コードが接続できる適合(コードサイズ)0.2sq専用使用可能温度範囲-10~80℃使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下防水保護等級IPX4相当
カプラーエーモン(12件のレビュー)当日出荷
配線コードを簡単脱着
付属品予備端子材質カプラー/ナイロン66端子/黄銅(スズメッキ)使用可能電力DC12V36W以下/DC24V72W以下コード0.08~0.3sq相当(AWG28~22)
ギボシ端子エーモン(93件のレビュー)当日出荷
お得なギボシ端子の100個入りセット。
用途配線コードの確実な接続に。コードAV(S)0.50~2.00sq仕様ギボシ端子材質黄銅(スズメッキ)使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
電源取り出しターミナルエーモン当日出荷
バッテリーから純正プラスターミナルを利用して電源が取り出せる。
使用可能電力DC12V車/720W以下、DC24V車/1440W以下
平型端子【オスセット】エーモン当日出荷
質量(g)16タイプオスセット端子種別110型・187型使用可能電力DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下適合電線サイズAV(S)0.5~1.25sq
『バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります