自動車配線ダブルコード(平行線)Meltec(大自工業)¥1,998~税込¥2,198~
1巻(10m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
極性の識別が明確であることから、家庭用、業務用の音響機器の電源コードのほか、カーステレオ、自動車、船舶の無線機の電源コードなど、巾広く使用されています。
使用可能電力[12V時]約80W以下、[24V時]約160W以下仕上外径(mm)約2.8×2
自動車配線シングルコード(AVコード)Meltec(大自工業)当日出荷
主な使用として細物は自動車内の様々な低電圧の配線に使用され、太物はバッテリー用に使用されます。自動車での使用に耐えるよう耐油、耐寒、耐摩耗性に優れています。リール巻を揃えており、使い易さに優れています。
長さ(m)30寸法(Φ×高さH)(mm)スプール:105×56
自動車配線シングルコード(二重被覆VAVコード)Meltec(大自工業)¥13,980~税込¥15,378~
1巻(100m)
当日出荷から3日以内出荷
二重被覆絶縁体がシースで保護されているため、一般の自動車電線と比較して、安全性、耐久性、耐摩耗性に優れています。透明シースを使用しているため、絶縁体の色を容易に判別できます。
長さ(m)100寸法(Φ×高さH)(mm)スプール:159×110
『バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります