U字型にジェルトロンを配置した独自の形状のベビーまくらで頭部を保護します。
頭部や耳など局部の除圧にも使用可能で、医療・介護の現場でもご使用いただけます。
サイズの調整が可能で座位保持装置やバギーのヘッドレストとしてもご使用しやすくなりました。
本体も水洗いが可能ですので、衛生的にご使用いただけます。
仕様●幅×奥行×厚み(cm):21.5~25.5×24×3●材質:カバー/ポリエステル100%(面ファスナー:ナイロン100%)、ピロー/ジェルトロン・高通気ウレタン●重量:0.16kg●洗濯方法:カバーごと水洗い可(40℃未満の水で手洗い)。平な状態で、日陰干しで乾燥(乾燥温度は50℃以下)。
アズワン品番67-8192-72
1個
¥3,698
税込¥4,068
10日以内出荷
今お使いの寝具の上に敷くだけで体圧分散性通気性衛生性をアップさせ床ずれ防止効果を高めます。薄型で持ち運びもできるので様々なシーンで活用可能です。汚れた場合はカバー・中身とも水洗いすることが可能で衛生的に使用できます。
材質マットレス/ジェルトロン・高通気ウレタン、カバー/ポリエステル
質量(kg)2.7
コード福祉用具届出コード:00839-Z00003
アズワン品番67-8192-67
洗濯方法(本体)手洗い可。曲げたり、畳んだりせずに平な状態で、温度は40℃以下。平らな状態を保ったまま日陰干しで乾燥(乾燥温度は50℃以下)・(カバー)洗濯機可・乾燥機可(60℃まで)
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)70×60.5×2.5
1枚
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
理想的な寝姿勢、優れた体圧分散性で、高水準の睡眠環境と床ずれ防止環境をつくりだす、スタンダードタイプのジェルトロンマットレスです。床ずれの防止に必要な体圧分散性と、皮膚にかかる負荷を軽減するずれ吸収性に優れています。「頭肩」「腰お尻」「脚」の3ポジションの硬さを設定できます。体の動きや体の凹凸に合わせて柔軟に形状を変化させ、背中などの広い面積はゆるやかに、かかとなどの突出した部分は深く沈み込み、マットレスと体の隙間を減らし、体圧分散を実現します。
理想の床ずれ防止環境と、良質な睡眠環境を両立させた、体にかかる負担「ゼロ」を目指した最高級のジェルトロンマットレスです。床ずれの防止に必要な体圧分散性と、皮膚にかかる負荷を軽減するずれ吸収性に優れています。厚みの違う2種類のジェルを組み合わせた2段構造で、下段のジェルは部位ごとに硬さを変え寝姿勢を整え、上段のジェルは肌当たりが優しくソフトな感触です。「頭肩」「腰お尻」「脚」の3ポジションの硬さを設定することができます。体の動きや体の凹凸に合わせて柔軟に形状を変化させ、背中などの広い面積はゆるやかに、かかとなどの突出した部分は深く沈み込み、体への負担を限りなく減らします。
カバー生地には、柔らかく伸縮性に優れた「テンセル(TM)リヨセル繊維」を配合し、フィット感があり肌触りも良く、保湿性・吸湿性・速乾性にも優れています。汚れた場合はカバー・中身とも水洗いすることが可能で衛生的にご使用いただけます。
『施設用家具・備品』には他にこんなカテゴリがあります
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。