Prying and Opening Tool AssortmentiFixit(アイフィックスイット)当日出荷
電子機器の外装を開ける作業や細かな部品の操作に特化したツールの組み合わせセットです。ピック、スパッジャー、オープニングツールなどが含まれています。
仕様●キット内容●▼スパッジャー(Spudger)●▼ハルバードスパッジャー(Halberd Spudger)●▼オープニングツール(Opening Tool)●▼プラスチックカード2枚●▼オープニングピック(Opening Picks)6枚●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8124-76
Spudger スパッジャーiFixit(アイフィックスイット)10日以内出荷
頑丈かつ帯電防止を施したツールで、電子デバイスや精密機器の修理時にさまざまな目的にで使用できます。本体はナイロン製で、平面の先端と鋭利な先端があります。柔軟かつ帯電防止性により、衝撃または傷付けることなく作業ができます。平面な先端:コネクタの取り外し、ヒートシンクからシリコングリスの除去、コンポーネントの取り外し、ハンダ付けの補助、バッテリのネジ緩め等鋭利な先端:コンポーネントの接続/切断、ハンダ付け対象物の保持等ワイヤを引っ掛けるためのノッチ付。
仕様●長さ:約13.5mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8124-70
Manta Driver Kit 112種入iFixit(アイフィックスイット)8日以内出荷
iFixitのビット交換式ドライバーシリーズ最多の112種入り「Manta Driver Kit」。様々な機器に対応可能な、修理愛好家のためのコンプリートセットです。
仕様●ビット内容●【4mm Screwdriver Bits】●▼Phillips:000, 00, 0・Flathead:1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5mm●▼Torx:T2, T3, T4, T5・Torx Security:TR6, TR7, TR8●▼Pentalobe:P2, P5, P6・JIS:J000, J00, J0, J1●▼Hex:0.7, 0.8, 1.3, 1.5mm●▼Hex Security:2, 2.5, 3, 3.5mm●▼Tri-point:Y000, Y00, Y0, Y1●▼Nut Driver:2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5mm●▼Gamebit:3.8, 4.5mm・Spanner:4, 6●▼Triangle:2, 2.2, 2.6, 3mm・SIM Eject Bit●▼Oval Drive・Magnetic Pickup●▼iPhone Standoff●【1/4in Screwdriver Bits】●▼Phillips:1, 2, 3・Flathead:4, 5, 6, 7, 8mm●▼Torx Security:TR9, TR10, TR15, TR20, TR25, TR27, TR30, TR35, TR40●▼Hex Security:4, 5, 6, 7, 8mm●▼Hex Security SAE:1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4●▼Square:0, 1, 2, 3●▼Spanner:8, 10, 12●▼Pozidriv:PZ0, PZ1, PZ2, PZ3●▼Torq-set:6, 8, 10・Spline:M5, M6, M8●▼Tri-wing:1, 2, 3, 4●▼Clutch:1, 2, 3・Schrader Valve●▼Hook Drive●▼1/4in to 4mm Driver Adapter●▼1/4in Driver to 1/4in Socket●▼1/4in Driver to 3/8in Socket●▼1/4in Socket to 1/4in Driver●ケース寸法:216×175×35mm●ケース材質:再生ABS、EVAフォーム●重量:約900g●4mmビット材質:S2●1/4inビット材質:6150●ビットドライバー材質:アルマイト●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8124-78
Suction Handle 吸盤ツールiFixit(アイフィックスイット)当日出荷
プラスチックのハンドルが付いた吸盤ツール。接着剤で固定されたスマートフォンの画面またはバックパネルを外す際に使用します。※ご注意・作業の際は、前後の工程を含めてiFixitの修理マニュアルの手順をよくご確認の上ご使用ください。また、Suction Handleだけでなく他の道具が必要となる場合があります。
仕様●吸盤部サイズ:45Φ●注意事項●▼作業の際は、前後の工程を含めてiFixitの修理マニュアルの手順をよくご確認の上ご使用ください。●▼Suction Handleだけでなく他の道具が必要となる場合があります。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8124-80
iOpener Toolkit アイオープナー ツールキットiFixit(アイフィックスイット)当日出荷
電子レンジで30秒加熱したiOpenerを機器に載せることで接着剤を柔らかくし、付属ツールにより簡単で安全に機器を開けられます。このキットはAppleのすべての世代のiPadに対応するように設計されていますが、さらに多くのデバイスにも使用できます。※ご注意作業中、iOpenerを温めすぎないようにご注意ください。温めすぎるとiOpenerを破裂させてしまうことがあります。膨らんでいる状態のiOpenerは絶対に触らないでください。適切に温められたiOpenerは約10分間、温かい状態を保ちます。iOpener の温め方
仕様●キット内容●▼iOpener●▼iFixit プレシジョン ビットドライバー●▼SIM イジェクトツール(ビットドライバーの後部にセットされています)●▼ツイーザー(ピンセット)●▼バッテリーブロッカー●▼サクションハンドル●▼Spudger(スパッジャー)●▼オープニングツール●▼オープニングピック×6●▼プラスチックカード●▼ドライバービット:プラス #00・マイナス 2.5mm●▼トレイ●iOpener使用例●注意事項●▼作業中、iOpenerを温めすぎないようにご注意ください。●▼温めすぎるとiOpenerを破裂させてしまうことがあります。●▼膨らんでいる状態のiOpenerは絶対に触らないでください。●▼適切に温められたiOpenerは約10分間、温かい状態を保ちます。●iOpenerの温め方●外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8124-71
Moray Driver KitiFixit(アイフィックスイット)翌々日出荷
Moray Driver Kitは、ほとんどの電子機器や家庭用の修理に役立つ交換式ドライバーキットです。数千件のiFixit修理マニュアルのデータから組み合わせを選択して構成されているため、プロの修理技術者から日曜DIYまでのニーズに対応できます。
仕様●【キット内容】●磁石式ケース●区画付きパーツトレイとして使えるカバー●4mmドライバー(SIM取り出しピン付き)●交換ビット32種[交換ビット32種内訳]●▼Phillips - 000, 0, 1, 2●▼Flathead - 1, 2.5, 4 mm●▼Torx - T3, T4, T5●▼Torx Security - TR6, TR8, TR10, TR15●▼Pentalobe - P2, P5●▼Hex - 1.5, 2.5, 3, 4 mm●▼Tri-point - Y000, Y00, Y0, Y1●▼Nut Driver - 2.5, 5 mm・Gamebit - 3.8, 4.5 mm●▼Triangle - 2, 3 mm●▼iPhone Standoff Bit・Oval Drive●ケース寸法:22×78×124mm●ビット材質:S2●ケース材質:再生ABS、EVAフォーム●ドライバー材質:ポリマー●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8124-77
Opening Tool オープニングツールiFixit(アイフィックスイット)13日以内出荷
精密機器等のはめ込み式外装ケースのツメ外しなどに便利なツールです。丈夫で柔らかい素材は機器を傷つけることなく作業できます。カスタム設計のハンドルはグリップ力の高く滑りません。オープンパワー。丈夫で柔らかい素材でできており、丈夫で柔らかい素材は機器を傷つけることなく作業できます。
仕様●長さ:約8.5cm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8124-74
Halberd Spudger 樹脂製ツールiFixit(アイフィックスイット)7日以内出荷
スマートフォンなど小型精密デバイスの修理作業に役立つ樹脂製ツールです。小さなコネクタを外したり、粘着テープを削り落としたり、細い電線を引っかけて保持したりといった細かい作業を快適かつ安全に行えます。材質は帯電防止ナイロン製です。通常のSpudgerとは異なる先端形状(薄いブレードと鋭利なフック)が特徴。2本常備しての使い分けがおすすめです。
仕様●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8124-79
Essential Electronics Toolkit ツールキットiFixit(アイフィックスイット)8日以内出荷
精密機器の割れたスクリーンやバッテリー交換作業など緊急時の作業をするためのドライバービットやオープニングツールなどが1つにまとまったツールキットです。
仕様●先曲がり精密ピンセット●▼Spudger(スパッジャー)●▼Jimmy(ジミー)●▼iFixit オープニングツール●▼iFixit オープニングピック6枚セット●▼サクションハンドル●▼簡単に開く磁化ケース●▼仕切り付きパーツケース(磁化ケースのフタ裏側)●▼精密スクリュードライバ 4mmビット:計16点●▼フィリップス(プラス):#000 / #00 / #0 / #1 / #2●▼ペンタローブ:P2 / P5・フラットヘッド(マイナス):1 / 2.5 / 4mm●▼トルクス:T4 / T5●▼セキュリティートルクス:TR6 / TR8 / TR10●▼トライポイント(トライウイング):Y000●▼SIM取り出し用ビット(グリップ端部に内蔵)●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8124-75
『施設用家具・備品』には他にこんなカテゴリがあります
作業台ナビス(アズワン)税込¥76,340~¥69,400~