絞り込み
ブランド
  • ERECTA(エレクター)
  • ナビス(アズワン)(84)
  • プロシェア(ナビス/アズワン)(33)
  • 松吉医科器械(27)
  • アズワン(20)
  • サンコー(三甲)(14)
  • Sentry(13)
  • 日本医理器材(11)
  • サンカ(9)
  • iFixit(アイフィックスイット)(9)
  • サカセ化学工業(7)
  • 河淳(7)
  • ハクゾウメディカル(7)
  • タイホー工業(5)
  • TENMA(天馬)(5)
  • ファルマ(5)
  • エスコ(4)
  • TRUSCO(4)
  • ノーブランド(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーエレクター ハンガーシェルフ H1900タイプ ERECTA(エレクター)スーパーエレクター ハンガーシェルフ H1900タイプERECTA(エレクター)
45,980税込50,578
1台
7日以内出荷
通気性、視認性に優れ衛生的な収納保管が可能です。デスク型は作業性に優れ、清掃も容易に行えるので衛生的です。
材質スチール、ステンレス クロームメッキ 抗菌クリアコーティング防錆加工SUS304(18-8)ステンレスクロームタイプ単体耐荷重(kg)0kg/棚1段棚段数3ワイヤー(メッシュ棚)RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーエレクター ハンガーシェルフ H1590タイプ ERECTA(エレクター)スーパーエレクター ハンガーシェルフ H1590タイプERECTA(エレクター)
42,980税込47,278
1台
7日以内出荷
通気性、視認性に優れ衛生的な収納保管が可能です。デスク型は作業性に優れ、清掃も容易に行えるので衛生的です。
材質スチール、ステンレス クロームメッキ 抗菌クリアコーティング防錆加工SUS304(18-8)ステンレスクロームタイプ単体耐荷重(kg)0kg/棚1段棚段数3ワイヤー(メッシュ棚)RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーエレクターシェルフ4段 ERECTA(エレクター)スーパーエレクターシェルフ4段ERECTA(エレクター)
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
抗菌クリアコーティング(抗菌アクリル樹脂)の防錆加工により、耐食性に優れています。 棚1段(間口1220mm)あたり250kgの耐荷重で、重量がかかるほど固定強度が増します。 テーパー固定方式により、棚板とポールを確実に接合。 ボルトやナットが不要で、木づち1本で簡単に組み立てられます。 ポールに刻まれた25.4mmピッチの溝ごとに棚板の高さ調節ができます。
トップトラックシステムメトロマックスQセット ERECTA(エレクター)トップトラックシステムメトロマックスQセットERECTA(エレクター)
1,798,000税込1,977,800
1式
31日以内出荷
幅(mm)通路幅:963段数4外形寸法D(mm)1220外形寸法W(mm)4011外形寸法H(mm)2200ユニット数移動ユニット:4
メトロマックス4 グリッドマット ERECTA(エレクター)メトロマックス4 グリッドマットERECTA(エレクター)
109,000税込119,900
1組(1台)
6日以内出荷
棚板マット部は、抗菌加工を施しています。ー29~52℃での連続使用、93℃の熱湯洗浄(3~5分)に耐えられます。耐錆・耐薬品性にも優れているため、クリーンな環境での用途に最適です。棚板は、分割可能なフラットとグリッドマットの2タイプ。オール樹脂性。
メトロマックス4 フラットマット ERECTA(エレクター)メトロマックス4 フラットマットERECTA(エレクター)
119,000税込130,900
1組(1台)
6日以内出荷
棚板マット部は、抗菌加工を施しています。ー29~52℃での連続使用、93℃の熱湯洗浄(3~5分)に耐えられます。耐錆・耐薬品性にも優れているため、クリーンな環境での用途に最適です。棚板は、分割可能なフラットとグリッドマットの2タイプ。オール樹脂性。
304ソリッドエレクターシェルフ4段 ERECTA(エレクター)304ソリッドエレクターシェルフ4段ERECTA(エレクター)
189,800税込208,780
1台
7日以内出荷
耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が最重要視されるクリーンな環境での使用に最適です。 棚板コーナー部はSUS304ステンレスダイカスト製。 棚板四方はソリや歪みに強い折曲げ2層構造。
トップラックシステムメトロマックスQ オートクレーブ ERECTA(エレクター)トップラックシステムメトロマックスQ オートクレーブERECTA(エレクター)
1,298,000税込1,427,800
1台
7日以内出荷
耐寒、耐熱、耐薬品性に優れたトップトラックシステムセット。 基礎工事が不要。ユニットの拡張や、棚板の高さ調整・増減が容易にでき、レイアウト変更も自在です。 床面に段差や凸凹がなく、しかもユニット間の通路が自在に確保できるため、安全性・作業性も抜群。カートによる作業も安心です。 移動ユニットの支持トラックをトップに設置。ガイド面に荷重がかからず、ユニットの移動がスムーズです。 省スペース設計にもかかわらず、大きな収納量を確保。ユニットや段単位で区分け収納すれば、検索・在庫管理も万全です。
トップトラック スーパーエレクター ERECTA(エレクター)トップトラック スーパーエレクターERECTA(エレクター)
899,000税込988,900
1台
7日以内出荷
エレクターシェルフを活用した高効率な収納システム。 基礎工事が不要でユニットの拡張や、棚板の高さ調節・増減が容易にできレイアウト変更も可能です。 棚板はスーパーエレクター・シェルフを使用しています。
スタンダードエレクターシェルフ4段 ERECTA(エレクター)スタンダードエレクターシェルフ4段ERECTA(エレクター)
36,980税込40,678
1台
7日以内出荷
抗菌クリアコーティング(抗菌アクリル樹脂)の防錆加工により、耐食性に優れています。 棚1段(間口1220mm)あたり250kgの耐荷重で、重量がかかるほど固定強度が増します。 スプリング構造の柱と棚板による勘合方式を採用。 ボルトやナットが不要で、木づち1本で簡単に組み立てられます。
430ソリッドエレクターシェルフ4段 ERECTA(エレクター)430ソリッドエレクターシェルフ4段ERECTA(エレクター)
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
棚1段(間口1220mm)あたり180kgの耐荷重で、重量がかかるほど固定強度が増します。 棚板コーナー部は焼付塗装を施したアルミダイカスト製。 棚板四方はソリや歪みに強い折曲げ2層構造。
カテーテルシェルフ ERECTA(エレクター)カテーテルシェルフERECTA(エレクター)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
フックの高さや一度変えることができるので、収納がフレキシブルに行えます。透明のカーテンが付属しているので、カテーテルの汚れを防ぐ事ができます。
耐荷重(kg)250材質シェルフ:クロームメッキ、抗菌コーティング仕上げ(防錆加工)、ポール:SUS430(18-0)ステンレス、キャスター:ゴム車(2輪ストッパー付)キャスター径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
サプライシェルフ ERECTA(エレクター)サプライシェルフERECTA(エレクター)
179,800税込197,780
1台
23日以内出荷
耐久性に優れたエレクターシェルフにスターシストートボックス&レールを吊り下げ、スライド式で出し入れのできる機能的なシェルフユニット。細かな医療物品の効率的な収納に最適です。
材質スターシストートボックス・レール:クロームメッキ、アクリルクリアコーティング仕上げ(防錆加工)のスチールワイヤー 棚板:クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)のスチールワイヤー ポール:SUS304(18-8)ステンレス製クロームタイプ単体棚段数4レール(mm)レールピッチ:75mm、レール数:1ユニットあたり5本RoHS指令(10物質対応)対応
保管庫 施設用