絞り込み
線径(Φmm)
- 0.3(4)
- 0.6(4)
- 0.8(3)
- 1(5)
- 1.6(1)
ブランド
- ホーザン
- モノタロウ(2)
- goot(太洋電機産業)(23)
- 千住金属工業(5)
- ENGINEER(エンジニア)(4)
- 石川金属(3)
- エスコ(3)
- 日本アルミット(2)
- 日本スペリア(2)
- ELPA(1)
- ニホンゲンマ(1)
成分
- スズ50%、鉛50%(1)
- スズ60%、鉛40%(2)
- 鉛フリーはんだ(3)
タイプ
- その他(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「線径(Φmm)」から絞り込む
0.3(4)
0.6(4)
0.8(3)
1(5)
1.6(1)

鉛フリーハンダ(Sn-Ag系)
ホーザン(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷Sn-Ag系ハンダは、耐蝕Eビット使用時の腐食や焼き付きが少ない鉛フリーハンダです。また、Sn-Cu系に比べ融点が低くリフロー作業に適しています。成分Sn-3Ag-0.5Cu比重7.4固相/液相温度(℃)217/220RoHS指令(10物質対応)対応
ハンダ(無洗浄・RMAタイプ)
ホーザン(7件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷ファインピッチ・パーツの極小化・脱フロンに応えるマイクロソルダリング用無洗浄タイプ。 静電気対策ボビン使用。成分Sn60%、Pb40%比重8.5固相/液相温度(℃)183/190
鉛フリーハンダ(Sn-Cu系)
ホーザン(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1巻当日出荷新設計の静電気対策ボビンを採用しています。 銅ビット使用時の腐食が少ない鉛フリーハンダです。成分Sn:99.3% 、Cu+Ni:0.7%質量(kg)0.1質量(g)100比重7.4固相/液相温度(℃)227/227RoHS指令(10物質対応)対応
『はんだ』には他にこんなカテゴリがあります
- 線はんだ
- 棒はんだ