絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • goot(太洋電機産業)(50)
  • エスコ(28)
  • 千住金属工業(24)
  • 石川金属(23)
  • HAKKO(白光)(8)
  • ホーザン(7)
  • エンジニア(6)
  • 日本アルミット(6)
  • 日本スペリア(5)
  • マグナアロイアンドリサーチ(4)
  • イチネンTASCO(3)
  • ニホンゲンマ(3)
  • 共立電機(3)
  • サータニューム社(2)
  • アズワン(1)
  • SURE(石崎電機製作所)(1)
  • ELPA(1)
  • カクダイ(1)
線径(Φmm)
  • 0.5(1)
  • 0.6(2)
  • 0.8(2)
  • 1(3)
  • 1.2(2)
  • 1.6(2)
  • 2(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月7日(火)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
線径(Φmm)から絞り込む
0.5(1)
0.6(2)
0.8(2)
1(3)
1.2(2)
1.6(2)
2(1)
配管・配線用鉛フリーはんだ TRUSCO配管・配線用鉛フリーはんだTRUSCO
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
コストパフォーマンスの高い製品です。 初心者から熟練者まで、良好な仕上がりを実現します。 ・フラックスを含有しておりませんので、用途に応じ「電子部品用はんだフラックス 30CC」または「配管・配線用フラックス 30CC」を使用してください。
用途配管・配線の接続に。 銅管継手のはんだ付けに。材質/仕上合金組成(すず:99.3%、銅:0.7%)融点(℃)227仕様ハロゲン元素含有の有無:無、鉛フリーはんだ対応:対応
低コスト鉛フリーやに入りはんだ TRUSCO低コスト鉛フリーやに入りはんだTRUSCO
2,798税込3,078
1巻
当日出荷
コストパフォーマンスの高い製品です。 環境に優しい鉛フリーやに入りはんだです。 ・短時間でぬれ広がり、ツノ立ちも生じません。 ・飛散が少なく、高品質なはんだ付けが可能です。 ・環境に優しい鉛フリーはんだです。
用途電子部品・電子機器の接続に。仕様ハロゲン元素含有の有無:有、鉛フリーはんだ対応:対応、フラックスタイプ:JIS-A、MIL-RMA、水溶液比抵抗値:1000Ωm以上材質/仕上合金組成(すず:99.3%、銅:0.7%)含有量(%)ハライド:0.11mass、フラックス:3mass融点(℃)227
ステンレス用フラックス TRUSCOステンレス用フラックスTRUSCO
469税込516
1個
当日出荷
ステンレスへのはんだ付けに最適です。 使用後は、水で洗浄して下さい。 ・鉛フリー・鉛入りのはんだ付けに使用可能です。
用途ステンレスのはんだ付けに。トラスコ品番207-5835材質/仕上水、リン酸、ほか容量(mL)30質量(g)45アズワン品番64-8748-19
鉛フリーやに入りはんだ TRUSCO鉛フリーやに入りはんだTRUSCO
3,298税込3,628
1巻
当日出荷
コンパクトで扱いやすいです。 初心者から熟練者まで、良好な仕上がりを実現します。 ・短時間でぬれ広がり、ツノ立ちも生じません。 ・飛散が少なく、高品質なはんだ付けが可能です。 ・環境に優しい鉛フリー製品です。
用途電子部品・電子機器の接続に。仕様ハロゲン元素含有の有無:有、鉛フリーはんだ対応:対応、フラックスタイプ:JIS-A、MIL-RMA、水溶液比抵抗値:1000Ωm以上材質/仕上合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)質量(g)100含有量(%)ハライド:0.11mass、フラックス:3mass融点(℃)217-220

はんだ』には他にこんなカテゴリがあります

線はんだ