「線径(Φmm)」から絞り込む
鉛フリーやに入りはんだ日本スペリア(9件のレビュー)当日出荷
無洗浄タイプヤニを使用しています。
人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。
流動性が良好です。
用途プリント基板の後付け、修正に最適。質量(kg)0.5仕様合金組成/Sn-0.7Cu-0.05Ni+Ge、フラックス:030、JISAA級質量(g)500タイプR比重7.4伸び(%)48引張強度(MPa)32融点(℃)227比熱(J/kg・K)220広がり試験(%)230℃/-240℃/77250℃/77260℃/78280℃/78電気抵抗試験(μΩm)0.13銅食われ試験(分)約2クリープ強度破断時間(重りが落下するまでの時間)300hrsヒートショック試験(cycles)1000マイグレーション試験(hrs)1000ウイスカ発生試験(hrs)1000
汎用鉛フリーやに入りはんだ日本スペリア¥119,800税込¥131,780
1箱(10巻)
10日以内出荷
ハロゲンフリー規格(Cl<900pppm、Br<900ppm Total<1500ppm)を満たした、汎用品です。
人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。
用途プリント基板の後付け、修正に最適仕様フラックス:031、JIS A級適合鉛フリーはんだ×1材質合金組成(すず:残部、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下)質量(g)500融点(℃)227
完全ハロゲンフリー 鉛フリーやに入りはんだ日本スペリア¥119,800税込¥131,780
1箱(10巻)
40日以内出荷
ハロゲン化合物の意図的添加のないROL0タイプのやに入りはんだです。
人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。
用途プリント基板の後付け、修正に最適仕様フラックス:044、JIS AA級適合鉛フリーはんだ×1材質合金組成(すず:残部、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下)質量(g)500融点(℃)227
丸ベルト溶着器ハバジット税込¥131,780¥119,800
こて先置き台HAKKO(白光)税込¥1,648~¥1,498~