絞り込み
消費電力(W)
  • 40~50未満(3)
  • 200~300未満(2)
  • 500~600未満(2)
ブランド
  • goot(太洋電機産業)(3)
  • SURE(石崎電機製作所)(2)
  • エスコ(1)
  • HAKKO(白光)(1)
最高温度(℃)
  • 510
  • 300(3)
  • 350(9)
  • 370(3)
  • 380(6)
  • 390(4)
  • 400(13)
  • 410(3)
  • 420(10)
  • 440(10)
  • 450(42)
  • 460(3)
  • 470(4)
  • 480(18)
  • 500(23)
  • 515(4)
  • 540(9)
  • 545(6)
  • 550(4)
  • 560(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
40~50未満(3)
200~300未満(2)
500~600未満(2)
板金用平型はんだこて(K型) SURE(石崎電機製作所)板金用平型はんだこて(K型)SURE(石崎電機製作所)(11件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。種別平形ニクロムヒーター式
板金用平型はんだこて(L型) SURE(石崎電機製作所)板金用平型はんだこて(L型)SURE(石崎電機製作所)(8件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。種別平形ニクロムヒーター式電源コード(m)1.5
セラミックはんだこて goot(太洋電機産業)セラミックはんだこてgoot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ターミナル、コネクタに適した大熱容量モデルハードクロム仕上げ、厚メッキ長寿命こて先コネクター式、簡単ヒーター交換
全長(mm)268奥行(mm)268電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.5ヒーターセラミックヒーター絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
ハッコーJUNIOR JL 100V-200W 平型プラグ HAKKO(白光)ハッコーJUNIOR JL 100V-200W 平型プラグHAKKO(白光)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能消費電力(W)200最高温度(℃)510トラスコ品番849-7140全長(mm)338質量(kg)0.6電源(V)AC100標準こて先L型(359-T)こて先形状L型
AC100V/200W半田ごて エスコAC100V/200W半田ごてエスコ
4,690税込5,159
1個
翌日出荷
消費電力(W)200コテ先温度(℃)510仕様ニクロムヒーター全長(mm)338電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)30プラグ平型
ステンドグラス用はんだこて goot(太洋電機産業)ステンドグラス用はんだこてgoot(太洋電機産業)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンドグラス専用のはんだこてです。 ティファニー式からレッドケイムを使用した本格的なステンドグラスの製作も可能。 パワーコントローラーPC-11と併用すると、より細やかな作品の製作にもご使用になれます。
全長(mm)273奥行(mm)273電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.5ヒーターセラミックヒーター絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
セラミックはんだこて 510℃ 付属コテ先:CXR-100RT-7C 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)セラミックはんだこて 510℃ 付属コテ先:CXR-100RT-7C 出荷前点検検査書付goot(太洋電機産業)
14,980税込16,478
1本
13日以内出荷
ハイパワーはんだこて蓄熱容量が大ターミナル、コネクタ等のはんだ付け作業向けヒーター交換が簡単厚メッキ寿命こて先
仕様全長(mm):268●電源(V):AC100●付属コテ先:CXR-100RT-7C●コード:1.5m●質量(g):80消費電力(W)48最高温度(℃)510アズワン品番61-4485-37-22校正証明書点検・検査書

はんだごて』には他にこんなカテゴリがあります

電気式